1560P-UBはBluetooth通信対応のワイヤレスバーコードリーダーUSB接続モデルです。
毎秒520デコードによりバーコードの高速読取が可能。
ワイヤレス接続(Bluetooth)により、ケーブルレスでの作業が可能。
読取深度 40mm ~ 400mm対応、最小分解能 0.075mmの細かいバーコード読取対応。
コンクリート落下試験1.5m合格の耐久性能、IP30。充電/通信用クレードル標準付属。
クレードルをPCにUSBケーブルで接続、読み取ったバーコードデータをワイヤレスで送信、キーボードデータとして簡単に入力可能。
1台のクレードルに最大7台までのスキャナをBluetooth接続して同時使用可能。
用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD)
セット内容スキャナ本体、通信/充電クレードル、USBケーブル
寸法(mm)153×61×93
入力電圧(V)DC5±10%
保護等級IP30準拠
速度走査:毎秒520スキャン
バッテリー3.7V、800mAH、リチウム充電池
メモリー4KB/512KB
保証期間3年間
光源(nm)625(可視光赤色LED)
安全規格RoHS、REACH、WEEE、ErP
コントラスト印刷:最低25%(1500WA:30%)
特性【静電気耐性】±8KV接触/±15KV気中、【耐外乱光】100000lux以下
無線Bluetooth Ver4.0+EDR
動作電流(mA)20/250、36時間(スキャン/5秒)
インジケータ(読取)ビープ音と LED
通信距離(m)約90(直線見通し)
動作温度範囲(℃)0~50(結露しないこと)
読取角度(°)ピッチ:±70、スキュー:±70
1本
¥53,980
税込¥59,378
5日以内出荷
『梱包用品』には他にこんなカテゴリがあります
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。