一次元バーコードリーダー (4) 二次元バーコードリーダー (4) バーコードリーダー用オプション (3) ブランド: デンソーウェーブ出荷目安: 翌々日以内すべて解除
二次元コードリーダー デンソーウェーブ 当日出荷
二次元コードスキャナのスタンダードモデル。
縦でも横でもどの方向からでも高速読取対応の二次元コードリーダー。
落下2.0mの高耐久性能。
最大三段までの多段バーコードの一括読取可能。
幅広バーコード読取対応。
液晶画面のバーコード読取対応。
画像撮影のイメージキャプチャ機能有り。
用途 物流業(入出荷検品/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理) 仕様 【確認】青、赤、緑3色LED、ブザー(音量コントロール3段階、トーンコントロール3段階)、【イメージキャプチャ】有り(BMP,JPEG出力、サムネイル機能有り) タイプ LEDマーカタイプ 角度(°) (傾角・仰角)±50、(スキュー角)360 保証期間 5年 動作温湿度範囲 -5~50℃、10~90%RH(結露・氷結なし) 防塵・防滴 JP42 使用周囲照度(Lx) 0~10000(昼白色蛍光灯) コネクタ USBコネクタ(Aタイプ)
一次元バーコードリーダー デンソーウェーブ (1件のレビュー) 当日出荷
クラストップレベルの読み取り、操作性、耐久性を実現したコンパクトハンディスキャナ。
最新のデコード技術により高速読み取り、大深度読み取り、幅広コード読み取りに対応。
かすれやにじみ、ボイドなど、難読バーコードもの読み取りに対応。
軽量・コンパクト設計。手のひらにフィットする、握りやすいふくらみ形状採用により長時間の使用でも問題ありません。
耐落下1.8mの高耐久性能。製造現場での使用に最適です。
用途 物流業(入出荷検品/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理) 仕様 【確認】青、赤、緑3色LED、ブザー(音量コントロール3段階、トーンコントロール3段階)、【PCS値】0.3以上 付属品 インターフェイスケーブル 角度(°) (傾角・仰角)±50 保護等級 IP42 保証期間 5年 動作温湿度範囲 -5~50℃/10~90%RH(結露・氷結不可) 使用周囲照度(Lx) 0~10000(昼白色蛍光灯) コネクタ USBコネクタ(Aタイプ) RoHS指令(10物質対応) 対応
二次元コードリーダー デンソーウェーブ 当日出荷
縦でも横でもどの方向からでも高速読取対応の二次元コードリーダー。
落下2.0mの高耐久性能。
最大三段までの多段バーコードの一括読取可能。
幅広バーコード読取対応。
液晶画面のバーコード読取対応。
画像撮影のイメージキャプチャ機能有り。
用途 物流業(入出荷検品/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理)等 仕様 イメージキャプチャ:有り(BMP/JPEG出力、サムネイル)、読み取り確認:青/赤/緑3色LED/ブザー(音量コントロール3段階、トーンコントロール3段階) 角度(°) 傾角/仰角:±50、スキュー角:360 防塵防水性能 IP42 使用周囲照度(Lx) 0~10000(昼光色蛍光灯) コネクタ USBコネクタ(Aタイプ) 動作湿度(%RH) 10~90(結露・結氷のないこと) 動作温度範囲(℃) -5~50 落下耐久(m) 2/0.2×100000回
ワイヤレスバーコードリーダーセット AT22B-SB-V2 デンソーウェーブ 当日出荷
より高速読み取り、大深度読み取り、幅広コード読み取りに対応・かすれやにじみ、ボイドなど、難読バーコードもの読み取りに対応・軽量かつコンパクト設計で手のひらにフィット、握りやすいふくらみ形状採用により長時間の使用でも問題ありません・耐落下1.8mの高耐久性能、製造現場での使用に最適・専用充電器同梱・5年保証(スキャナ本体のみ)
用途 物流業(入出荷検品/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理)等 仕様 PCS値:0.3以上、マーカー:LEDマーカー 質量(g) 200(バッテリー含む) 角度(°) 傾角・仰角:±50 保護等級 IP54 連続使用時間(時間) 100(5秒間に1回、バーコードを読み取った場合。BA-20RUと通信し、AT22B-SBをマスタにして接続した場合。※新品・満充電バッテリを使用) 光源 CCD 分解能(mm) 最小:0.125 インターフェース Bluetooth Ver.2.1+EDR準拠クラス2 読取 確認用LED(青色、緑色、赤色、橙色)、ブザー(音量コントロール3段階、トーンコントロール3段階) 保証期間 5年間(本体のみ、バッテリー除く) 使用周囲照度(Lx) 20~10000(昼光色蛍光灯) 梱包内容 スキャナ本体、バッテリー1個、CH-AT10L充電器、ACアダプタ 寸法(縦×横×奥行)(mm) 162×63×95 RoHS指令(10物質対応) 対応 プロファイル HID、SPP 動作湿度(%RH) 10~90(結露・結氷不可) 対応コード JAN-13/8、EAN-13/8、UPC-A/E、UPC/EAN(アドオン付)、Interleaved 2of5(ITF)、CODABAR(NW-7)、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(EAN-128)、RSS(GS1 DataBar)、MSI、Plessey 商品タイプ ワイヤレス 落下耐久(m) 1.8×6回(※試験値)
モバイル二次元コードリーダー デンソーウェーブ 予約販売
連続50時間動作可能!スマホ、タブレットとカンタンにつながるワイヤレススキャナ。
BluetoothVer.2.1class2(HID/SPP)対応モバイル二次元コードリーダー。
アルカリ乾電池駆動、連続使用時間50時間(eneloop対応)。
液晶画面のバーコード読取対応。小型・軽量設計。
用途 物流業(梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理) 仕様 【確認】確認用LED(青色・赤色)、ブザー、【PCS値】0.3以上 角度(°) (傾角・仰角)±50 保護等級 IPX2 通信方式 Bluetooth Ver.2.1+EDR準拠クラス2 動作時間 50時間 プロファイル SPP・HID 動作温度範囲(℃) -5~50
AT20/GT20用Bluetooth通信ユニットUSBケーブル付き デンソーウェーブ 当日出荷
Bluetooth機能を搭載していないパソコンに接続するだけで、容易にBluetooth(R)搭載機器と通信できるようになります特別なドライバは必要ありませんSerial Port Profile(SPP)を利用してBluetooth(R)搭載スキャナやプリンタ、スマートフォンとも手軽に通信できますパソコンなどと接続するインタフェースは3種類(USBキーボード/USB-COM/RS232C)に対応、さまざまな利用環境に柔軟に対応します本品ではUSBケーブル付属、RS232ケーブルは付属されていませんキーボードインタフェースソフトのQR_kbifを利用すれば、面倒なシリアル通信プログラムを作成しなくても、すぐにスキャナを利用できます。QR_kbif、Active USB-COMドライバはメーカーホームページより無償ダウンロード可対応機種:AT20/GT20各シリーズのBluetoothモデル
用途 物流業(入出荷検品/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理)等 付属品 USBケーブル(CBBA-US2000/4) 質量(g) 16 出力 無線:クラス2(最大2.5mW) 使用電源 USB I/F:接続先より供給 保証期間 1年 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 49×37×15 動作モード USB I/F:USBキーボードI/Fモード、USB-COM I/Fモード RoHS指令(10物質対応) 対応 Bluetooth Bluetooth Specification Ver.2.1+EDR 準拠 通信距離(m) 約10 対応プロファイル SPP USB USB Specification Revision 1.1準拠
SF1モバイル二次元バーコードリーダー Bluetooth デンソーウェーブ 当日出荷
クラストップレベルの堅牢性を実現したモバイル二次元バーコードリーダー。
マグネシウムフレーム採用により、衝撃・落下による基板や部品の歪みを軽減させることで、破損のリスクを低減。
保護等級IP54に準拠し、粉塵や水滴に強く、ちりやほこりが舞う環境や雨がかかる現場でも安心して使用。
動作温度-20~50℃に対応、冷蔵庫内や半屋外の倉庫など、さまざまな環境下で使用可能。
用途 物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD) 保護等級 IP54 保証期間 1年間 充電時間(時間) 2.5 動作時間 24時間(スキャン/5秒) 使用周囲照度(Lx) 10000以下(昼光色蛍光灯) 充電方式 本体充電(オプション:専用チャージャー) 強度 (耐落下)コンクリート上2.5m、コンクリート上1.5m×100回、タンブル:0.5m×3000回 特性 【PCS値】0.3以上、【読み取り確認】青・赤・緑3色LED、ブザー、バイブレータ 仰角(°) (仰角・傾角)±50 動作温度範囲(℃) -20~50
CCDバーコードリーダー デンソーウェーブ 当日出荷
操作性を追及したタッチ読みスキャナ
どんな角度で読み取っても手首に負担が掛かりにくく、握り易い形状
スキャナをバーコードにあてるだけのタッチ読み取りで簡単操作
68mmの大きな読み取り口で標準料金代理収納用バーコードも読み取り可能
読取条件やデータフォーマットなどの設定が行なえる設定ソフトで簡単導入
抗菌、耐候性素材を使用
用途 オフィス→発注、小売・流通業→POS/発注 仕様 【PCS値】0.45以上、【耐落下強度】コンクリート上1.5m×30回、青色LE、ブザー 【PCS値】0.45以上 光源 LED(赤色) 通信方式 USB1.1 ケーブル 2mストレートケーブル 有効読取幅(mm) 65(最大/左右マージン含む) 使用周囲照度(Lx) 10000以下(昼白色蛍光灯) コネクタ USBコネクタAタイプ 動作温度範囲(℃) 0~40 使用湿度範囲(%RH) 10~90(結露・結氷のないこと)
モバイルバーコードリーダー デンソーウェーブ 当日出荷
連続100時間動作可能!スマホ、タブレットとカンタンにつながるワイヤレススキャナ。
BluetoothVer.2.1class2(HID/SPP)対応モバイルバーコードリーダー。
アルカリ乾電池駆動、連続使用時間100時間(eneloop対応)。
液晶画面のバーコード読取対応。小型・軽量設計。
用途 物流業(入出荷検品/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理) 仕様 【確認】青・赤2色LED、ブザー、【PCS値】0.3以上 角度(°) (傾角・仰角)±50 保護等級 IPX2 通信方式 Bluetooth Ver.2.1 +EDR準拠クラス2 動作時間 100時間 プロファイル SPP・HID 動作温度範囲(℃) -5~50