9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CMOSセンサーを搭載した省電力タイプのバーコードリーダー 走査速度200スキャン/秒、最小分解能0.07mmの高精度でスムーズな読み取り ケーブルには、「強く」「軽く」「しなやか」な高品質素材、TPE(熱可塑性エラストマー)を採用し、50万回の屈曲試験をクリア GS1 DataBar対応 液晶画面上でも読取可能 本体は保護等級IP30に準拠し、1.5mの耐落下強度を実現した、堅牢設計。業務用途にも最適です。ラバー部分は、置いたときの衝撃を緩和します。
使用温度範囲(℃)0~40(結露・結氷のないこと) 対応OSWindows 8/8.1/10(その他 USB HIDをサポートするOS) センサーCMOS 保護等級IP30 光源赤色LED(625nm) 読取(mm)【最大読取幅】タッチ読み:70/離し読み:90(条件により)、【読取距離】0~50(条件により) 速度【スキャン速度】200スキャン/秒 消費電流(mA)動作時70/待機時43 読取(確認)青色LED、ブザー 保証期間1年 使用CPU32bit CPU プロセッサ ケーブルストレートケーブル(耐屈曲:50万回)、標準ケーブル(1.7m)/ショートケーブル(1.1m) 保存温度範囲(℃)-20~60(結露・結氷のないこと)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1次元・2次元の主要なバーコードはもちろん、最新モデルは省電力・日本語読み取りに対応。 店舗・オフィス・物流・倉庫・図書館・学校など幅広いシーンでご利用いただける、パフォーマンスの高いバーコードスキャナです。 本体ケースとトリガーに細菌の増殖を抑制する抗菌素材を使用。
保護等級IP42 光源白色LED(エイミング:赤色LED) 消費電流(mA)最大動作時:201、 待機時:35 読取LED(緑)、ブザー(調整可) 保証期間1年 ケーブルストレートケーブル(1.9m) 最大消費電力(mW)950 動作温度(℃)-20~60 反射率(%)20(PCS値) RoHS指令(10物質対応)対応 動作湿度(%RH)5~95(結露なきこと) 落下耐久(m)1.2から落下後正常動作
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BUSICOM(ビジコム)Bluetooth 定置型2次元コードリーダー
エコ商品
バッテリー内蔵のコードレスタイプなので電源を取る必要がなく、店舗のレジ周りや移動販売車等の狭いスペースにもフィットするコンパクトでデザイン性の高い定置式スキャナーです。 バッテリーは、本体から取り外すことができ、付属のUSBケーブルで直接充電が可能です。 バッテリーの残量が少なくなると、LEDライトが赤く点滅するので、突然電源が切れてしまう心配もありません。 スマートフォンやタブレットの液晶画面でも紙面でもQRコード®/バーコードをスムーズに読み取ります。 Bluetoothや、USBドングル(付属)で安定したワイヤレス通信ができるため、POSレジ、Windows PC、iPad、iPhone、スマートフォン、Androidタブレット等、様々なデバイスと接続が可能です。 また、付属のUSBケーブルを用いた有線でのUSB接続も可能です。
仕様PCS値:0.15 ホワイト 保護等級IP52 インターフェース無線:Bluetooth 5.0 ( BLE / HID )、USB ドングル ( USB-HID / USB-COM / HID-POS )、有線:USB ケーブル ( USB-HID / USB-COM / HID-POS ) バッテリーリチウムイオン電池 (2000mAh) 保証期間1年 充電時間(時間)約5 動作時間9.5時間の連続使用可 (3秒に1回スキャンした場合) RoHS指令(10物質対応)対応 通信距離(m)50(オープンスペース)(参考値) 対応コード【2次元バーコード】QR Code、PDF417、Data Matrix、etc.【1次元バーコード】UPC-A、UPC-E、ISSN、ISBN、NW-7 (Codabar)、Code 128、Code93、ITF-6、ITF-14、Interleaved 2 of 5、Industrial 2 of 5、Standard 2 of 5、Matrix 2 of 5、GS1 Databar、Code 39、Code32、Code 11、MSI-Plessey、Plessey etc. 商品タイプ定置式 読取方式1080×1280pixel CMOSセンサー 落下耐久(m)1.5
1台
36,980 税込40,678
5日以内出荷

スキャナ面をバーコードから離しても読み取りがおこなえるロングレンジタイプ。店舗・オフィス・物流・倉庫・図書館・学校など幅広いシーンでご利用いただける、汎用性の高い離し読みタイプのバーコードスキャナです。BC-NL1100UⅡは本体ケースとトリガーに細菌の増殖を抑制する抗菌素材を使用。
仕様通知:LED(緑)、ブザー(調整可) 使用温度範囲(℃)-20~60 保護等級IP42 消費電流(mA)最大動作時 96.8mA、待機時 57.6mA 保証期間1年 使用CPU32bit CPUプロセッサ 光源(nm)赤色LED(620~630) RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度範囲(%RH)5~95(結露・結氷のないこと)
1台
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BC-BR1000U TypeCモデル CMOSセンサーを搭載した省電力タイプのバーコードリーダー 走査速度200スキャン/秒、最小分解能0.07mmの高精度でスムーズな読み取り ケーブルには、「強く」「軽く」「しなやか」な高品質素材、TPE(熱可塑性エラストマー)を採用し、50万回の屈曲試験をクリア GS1 DataBar対応 液晶画面上でも読取可能 本体は保護等級IP30に準拠し、1.5mの耐落下強度を実現した、堅牢設計。業務用途にも最適です。ラバー部分は、置いたときの衝撃を緩和します。
電源(V)接続先より供給・5/DC±5% 保護等級IP30 速度200スキャン/秒 読取確認:青色LED、ブザー 保証期間1年 ケーブルストレートケーブル( 約1.1m) 保存温度範囲(℃)-20~60(結露/氷結のないこと) RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~40
1台
6,598 税込7,258
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BC-BR1000U TypeCモデル CMOSセンサーを搭載した省電力タイプのバーコードリーダー 走査速度200スキャン/秒、最小分解能0.07mmの高精度でスムーズな読み取り ケーブルには、「強く」「軽く」「しなやか」な高品質素材、TPE(熱可塑性エラストマー)を採用し、50万回の屈曲試験をクリア GS1 DataBar対応 液晶画面上でも読取可能 本体は保護等級IP30に準拠し、1.5mの耐落下強度を実現した、堅牢設計。業務用途にも最適です。ラバー部分は、置いたときの衝撃を緩和します。
電源(V)接続先より供給・5/DC±5% 保護等級IP30 速度200スキャン/秒 読取確認:青色LED、ブザー 保証期間1年 ケーブルストレートケーブル(約1.7m) 保存温度範囲(℃)-20~60(結露/氷結のないこと) RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~40
1台
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BC-NL2200U3 TypeCモデル 1次元・2次元の主要なバーコードはもちろん、 省電力・日本語読み取りに対応。 店舗・オフィス・物流・倉庫・図書館・学校など幅広いシーンでご利用いただける、パフォーマンスの高いバーコードスキャナです。 本体ケースとトリガーに細菌の増殖を抑制する抗菌素材を使用。
電源(V)接続先より供給・5/DC±5% 規格抗菌:ISO 22196:2011(本体外装・トリガー部) 保護等級IP42 読取確認:LED(緑)、ブザー(調整可) 保証期間1年 ケーブルストレートケーブル(2m) 動作温度、湿度範囲温度:-20℃~ 60℃、湿度:5%~ 95%RH(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 落下耐久(m)1.2から落下後正常動作
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BC-NL3000U2 TypeCモデル スマートフォンのデジタル会員証、チケット、クーポン、QRコード決済など様々なモバイルサービスの活用に。 液晶画面でも紙面でもスムーズに読み取ります。 ドライバー不要で日本語を含む2バイト文字の読み取り可能。(Shift_JIS・UTF-8の文字コードは、設定による選択が必要です。) 付属のUSBケーブルは2m。照度上限10万ルクスで野外でも使えます。夏の直射日光下で、約10万ルクスです。
電源(V)DC5/0.5A 保護等級IP42 読取確認:LED(緑)、ブザー(調整可) 保証期間3年 ケーブルストレートケーブル(2.0m) 動作温度、湿度範囲温度:-20℃~ 60℃、湿度:5%~ 95%RH(結露なきこと) 照度(Lux)10万以下 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証FCC Part15 クラスB、CE EMCクラスB01
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BC-NL1100U2 TypeCモデル スキャナ面をバーコードから離しても読み取りがおこなえるロングレンジタイプ。 店舗・オフィス・物流・倉庫・図書館・学校など幅広いシーンでご利用いただける、汎用性の高い離し読みタイプのバーコードスキャナです。 BC-NL1100UⅡは本体ケースとトリガーに細菌の増殖を抑制する抗菌素材を使用。
電源(V)接続先より供給・5/DC±5% 規格抗菌:ISO 22196:2011(本体外装・トリガー部) 保護等級IP42 読取確認:LED(緑)、ブザー(調整可) 保証期間1年 動作温湿度範囲-20~60℃/5~ 95%RH(結露なきこと) ケーブルストレートケーブル(2m) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,998 税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)