バーコードリーダー :「エア ウェッジ」の検索結果
バーコードリーダーとはバーコードスキャナーとも言い、バーコードにかざし内容を読み取る装置のことです。小売店における在庫管理や入出荷の検品作業を簡易化するために活用されます。CCDバーコードリーダーは、バーコードに接触させることによって情報を読み取る種類です。レーザースキャナーは、読み取り窓の内側にある光源から発する光をバーコードにあてることによって、情報を読み取ります。コンパクトサイズ、難読バーコードへの対応など活用シーンに応じて選ぶようにしましょう。
商品豆知識
照合機能が付いたBluetooth接続ポケットワイヤレス2次元バーコードリーダーのMS926です。QRコードを含む、主要な1次元、2次元バーコード読み取りに対応しています。照合機能により、出荷前の入れ間違いのチェック等を簡単に確認することができます。また、Buletooth接続のスキャナとして、スマートフォン、タブレットPC等と接続して使用することも可能です。
すべての標準的な 1D、2D および QRコード等を読み取る高性能な2Dバーコードスキャンエンジンを内蔵
明るく、読み取りやすい 1インチ OLED(有機LED) ディスプレイ
持ちやすいポケットサイズの大きさにより操作がしやすい
携帯電話やスマートフォンの液晶画面上に表示されたバーコードを読み取る設計
Windows、Android、および iOS モバイルデバイスと HID および SPP 接続が可能
スマートデータマッピングとデータ照合機能: データマッピング用にルックアップテーブルとデータ編集、部分一致を含む1:1および1:Nのデータ照合機能
スキャンした日時を記録するタイムスタンプ機能
NFC-BT 自動ペアリング機能をサポート
業務向けの耐久性: 1.5 m 耐落下および IP42 の防塵・防水
読み取り、接続および電源状態を知らせる LED、ビープ音、およびバイブレーションモード
仕様ESD 保護:8K コンタクトおよび 12K エアー, テスト後正常動作、落下テスト:1.5m 高からコンクリート床 (スキャナのみ)、防塵・防水:IP42、動作温度範囲:0℃ から 50℃、保存温度範囲:-30℃ から 70℃、相対湿度:95% 結露無いこと
付属品リストストラップ, Micro USB - USB ケーブル, 1 および 5 スロット充電クレードル
寸法(mm)36.9×95.9×21.1
質量(g)63
電源動作電圧範囲:DC 3V から 5V、消費電流:動作時400mA, スタンバイ160mA、バッテリタイプ:充電型 Li-ion バッテリ、バッテリ容量:680 mAh、バッテリ充電時間:完全充電に約 4 時間、動作時間:5 時間, 5秒に1回のスキャン
通信方式無線周波数:Bluetooth 2.1+EDR, クラス 2、通信距離:ワイヤレス SPP & HID プロファイル、通信プロトコル:10メートル以内 (開けた場所)、ホストインターフェース:マイクロ USB
インターフェース(無線)Bluetooth 2.1+EDR, クラス 2、(ホスト)マイクロ USB
メモリー64 Kバイト SRAM (一時データ保存用に20KB割り当て。JAN-13 コードを約1000 件保存可能)、2Mバイト Flash ROM(バッチメモリ用に1MB割り当て。JAN-13 コードを約5000 件保存可能)
ディスプレイ1インチ OLED(有機EL), 128×64
寿命スイッチ:1000万回
保証期間1年間(ユーザー登録で3年間に延長特典有り)
光学系センサー:CMOS センサー, 640×480 ピクセル、照明:白色 LED, CCT 5000K、周囲光:100000 Lux (太陽光)、スキャン速度:毎秒30 フレーム、スキュー角度:±45 度、ピッチ角度:±45 度、光学的解像度:100 cm/s (4 in/s) 以下, 最適焦点にて 13 mil UPC、印刷コントラスト比(PCS):35% 最小, 印刷コントラスト比、読み取り距離 (DOF PCS=80%) (シンボル | 密度 | 近 | 遠) 100% UPC | 5.5 cm | 28 cm、Code 39, 5 mils | 6.1 cm | 13 cm、Code 39, 20 mils | 6 cm | 38 cm、PDF417, 6.7 mils | 6 cm |12.5 cm、Data Matrix, 10 mil | 6 cm | 13 cm、QR, 20 mil | 5 cm | 23 cm
動作モードトリガモード, プレゼンテーションモード, 自動モード, バッチモード, ウェッジモード
OS独自OS, Windowsホストと接続可能
キー3 キー: ページアップ, ページダウン, スキャン・電源オンオフ兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE, FCC, BSMI, VCCI, TELEC
対応コード1D コード:UPC-A, UPC-E, JAN/EAN-8, JAN/EAN-13, CODE 39, CODE 128, GS1 128, I 2 of 5, NEC 2 of 5, CODE 93, Codabar(NW7), GS1DataBar Omnidirectional, GS1DataBar Limited, GS1DataBar Expanded, CODE 11, MSI, UPC-E1, S 2 of 5 Indus, S 2 of 5 IATA, Matrix 2 of 5,1D 郵便コード:中国郵便, 韓国郵便,2D コード:QR コード, Micro QRコード, Data Matrix, Aztec Code, PDF417, Macro PDF417, Micro PDF417, MaxiCode, Codablock A, Codablock F, GS1 コンポジット, 漢信コード,2D 郵便コード:オーストラリア郵便, 英国郵便, カナダ郵便, InfoMail, Intelligent Mail Bar Code, 日本郵便, KIX (オランダ) 郵便, GS1 コンポジット, 韓国郵便, Planet Code, Postal, Postnet
商品タイプポケットタイプ
読取方式CMOS センサー
1個
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
MS926用バッテリ交換キット バッテリとボトムカバーがセットになっています。
MS926 は、ポケットサイズのボディに、ポカヨケとしても利用できる照合機能を内蔵した新世代のワイヤレス 2D ポケットスキャナです。 1インチの OLED ディスプレィと軽量で携帯性の高い設計により、MS926は、1次元またはQRコードを含む2次元バーコードを読み取り、その場でスキャンした情報を確認することができます。
すべての標準的な 1D、2D および QRコード・PDF417 バーコードを読み取る高性能な2Dバーコードスキャナモジュールを内蔵
明るく、読み取りやすい 1インチ OLED(有機LED) ディスプレイ
持ちやすいポケットサイズの大きさにより操作がしやすい
携帯電話やスマートフォンの液晶画面上に表示されたバーコードを読み取る設計
Windows、Android、および iOS モバイルデバイスと HID および SPP 接続が可能
ポカヨケデータ照合機能: データマッピング用にルックアップテーブルとデータ編集、部分一致を含む1:1および1:Nのデータ照合機能
スキャンした日時を記録するタイムスタンプ機能
NFC-BT 自動ペアリング機能をサポート
業務向けの耐久性: 1.5 m 耐落下および IP42 の防塵・防水
読み取り、接続および電源状態を知らせる LED、ビープ音、およびバイブレーションモード
付属品リストストラップ, Micro USB - USB ケーブル, 1 および 5 スロット充電クレードル
寸法(mm)36.9×95.9×21.1
質量(g)63
スイッチ寿命:1000万回
電源動作電圧範囲:DC 3V から 5V/消費電流:動作時400mA, スタンバイ160mA/バッテリタイプ:充電型 Li-ion バッテリ/バッテリ容量:680 mAh/バッテリ充電時間:完全充電に約 4 時間/動作時間:5 時間, 5秒に1回のスキャン
メモリー64 Kバイト SRAM (一時データ保存用に20KB割り当て。JAN-13 コードを約1000 件保存可能)/2Mバイト Flash ROM(バッチメモリ用に1MB割り当て。JAN-13 コードを約5000 件保存可能)
ディスプレイ1インチ OLED(有機EL), 128×64
保証期間1年間(ユーザー登録で3年間に延長特典有り)
バーコード1D コード:UPC-A, UPC-E, JAN/EAN-8, JAN/EAN-13, CODE 39, CODE 128, GS1 128, I 2 of 5, NEC 2 of 5, CODE 93, Codabar(NW7), GS1DataBar Omnidirectional,GS1DataBar Limited, GS1DataBar Expanded, CODE 11, MSI, UPC-E1, S 2 of 5 Indus, S 2 of 5 IATA, Matrix 2 of 5/1D 郵便コード:中国郵便, 韓国郵便/2D コード:QR コード, Micro QRコード, Data Matrix, Aztec Code, PDF417, Macro PDF417, Micro PDF417, MaxiCode, Codablock A, Codablock F, GS1 コンポジット, 漢信コード/2D 郵便コード:オーストラリア郵便, 英国郵便, カナダ郵便, InfoMail, Intelligent Mail Bar Code, 日本郵便, KIX (オランダ) 郵便, GS1コンポジット, 韓国郵便, Planet Code, Postal, Postnet
光学系センサー:CMOS センサー, 640×480 ピクセル/照明:白色 LED, CCT 5000K/周囲光:100000 Lux (太陽光)/スキャン速度:毎秒30 フレーム/スキュー角度:±45 度/ピッチ角度:±45 度/光学的解像度:100 cm/s (4 in/s) 以下, 最適焦点にて 13 mil UPC/印刷コントラスト比(PCS):35% 最小, 印刷コントラスト比/読み取り距離 (DOF PCS=80%):(シンボル | 密度 | 近 | 遠) 100% UPC | 5.5 cm | 28 cm; Code 39, 5 mils | 6.1 cm | 13 cm; Code 39, 20 mils | 6 cm | 38 cm; PDF417, 6.7 mils | 6 cm |12.5 cm; Data Matrix, 10 mil | 6 cm | 13 cm; QR, 20 mil | 5 cm | 23 cm
動作モードトリガモード, プレゼンテーションモード, 自動モード, バッチモード, ウェッジモード
OS独自OS, Windowsホストと接続可能
ワイヤレス通信無線周波数:Bluetooth 2.1+EDR, クラス 2/通信距離:ワイヤレス SPP & HID プロファイル/通信プロトコル:10メートル以内 (開けた場所)/ホストインターフェース:マイクロ USB
環境ESD 保護:8K コンタクトおよび 12K エアー・テスト後正常動作/落下テスト:1.5m 高からコンクリート床 (スキャナのみ)/防塵・防水:IP42/動作温度範囲:0~50℃/保存温度範囲:-30~70℃/相対湿度:95% 結露無いこと
キー3 キー: ページアップ, ページダウン, スキャン・電源オンオフ兼用
各種認証CE, FCC, BSMI, VCCI, TELEC
1個
¥7,098
税込¥7,808
欠品中
『梱包用品』には他にこんなカテゴリがあります
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。