バーコードリーダー :「エア ツール」の検索結果

特価
本日8月5日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MFi認証取得、iOSモデル専用ジャケット型2次元バーコードリーダーです。SL220を、iPhone(またはiPad)に装着することで、業務用ハンディターミナルとしてご利用頂けます。SL220は、オッターボックス (OtterBox)社のユニバース ケースとの組み合わせにより、確実かつ安定したバーコード読み取りを実現しました。また、Apple Storeより入手可能な、スキャナ設定ツール”ScanBridge”を使用することで、スキャナの各種設定や、キーボードデータ出力、入出荷チェック等に便利な、ポカヨケ照合機能がご利用頂けます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など セット内容SL220本体、バッテリ、USB-C アダプタ (電源コード別売) 寸法(mm)125×64×27 質量(g)102 角度(°)スキュー角度:±60、ピッチ角度:±60、ロール角度:0-360 センサー1280×800 グローバルシャッター 照準赤色レーザー 照明白色 LED (リスク除外グループ) インターフェースホスト:アップル・ライトニング・コネクタ (MFi) バッテリー交換可能リチウムイオンバッテリ ※バッテリ交換時のホットスワップ機能は最大約5分 読取(DOF PCS=80%)13 Mil UPC: 4.4~57.3 cm、5 Mil Code 39: 7~30.1 cm、10 Mil Code 39: 4~51.7 cm、20 Mil Code 39: 4.4~80 cm、15 Mil Code 128: 4.2~65 cm、10 Mil DM: 7.2~29.7 cm、6,7 Mil PDF417: 8.4~24.4 cm、15 Mil QR Code: 3.9~41.4 cm コントラスト比印刷(PCS)最大20% バッテリー電圧(V)3.7 防塵防水性能IP65 保存温度範囲(℃)-20~60 充電時間(時間)約2(iPhone SE ) 動作時間4.5 時間 バッテリー容量(mAh)1150 照度(Lux)周囲:100000(太陽光) OSiOS 15 または、それ以降 キー2 トリガボタン(左右) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証Apple MFi、FCC、CE、BSMI インジケータビープ音、LED 対応コード【1D】Codabar(NW7)、Code 11、Code 128、Code 2 of 5、Code 39、Code 93 and 93i、EAN/JAN-13、EAN/JAN 8、IATA Code 2 of 5、Interleaved 2 of 5(ITF)、Matrix 2 of 5、MSI、GS1 Databar、UPC-A、UPC E、UPC-A/EAN-13 with Extended Coupon Code、Coupon GS1 Code 32(PARAF)、EAN-UCC Emulation、GS1 Data Bar、TLC39、オーストラリア郵便、英国郵便、カナダ郵便、中国郵便、日本郵便、韓国郵便、オランダ郵便、Planet Code、Postnet、【2D】[2D スタック]Codablock A、Codablock F、PDF417、MicroPDF417、[2D マトリックス]Aztec Code、Data Matrix、MaxiCode、QR Code、Chinese Sensible (Han Xin)、Grid Matrix、Dot Code、【OCR】OCRフォントに対応、【データフォーマット】プリフィックス、サフィックス、コード ID、データ編集機能 動作温度範囲(℃)0~35 商品タイプハンディターミナル ESD保護ESD 保護 8K コンタクトおよび 12K エアー、テスト後正常動作 落下耐久(m)1.2
1個
54,980 税込60,478
4日以内出荷

MFi認証取得、iOSモデル専用ジャケット型2次元バーコードリーダーです。SL220を、iPhone(またはiPad)に装着することで、業務用ハンディターミナルとしてご利用頂けます。SL220は、オッターボックス (OtterBox)社のユニバース ケースとの組み合わせにより、確実かつ安定したバーコード読み取りを実現しました。また、Apple Storeより入手可能な、スキャナ設定ツール”ScanBridge”を使用することで、スキャナの各種設定や、キーボードデータ出力、入出荷チェック等に便利な、ポカヨケ照合機能がご利用頂けます。SL220-YMLU00-SGは、最大読み取り距離が10 mのロングレンジモデルとなります。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など セット内容SL220本体、バッテリ、USB-C アダプタ (電源コード別売) 寸法(mm)125×64×27 質量(g)102 角度(°)スキュー角度:±60、ピッチ角度:±60、ロール角度:0-360 センサー1280×800 グローバルシャッター 照準赤色レーザー 照明白色 LED (リスク除外グループ) インターフェースホスト:アップル・ライトニング・コネクタ (MFi) バッテリー交換可能リチウムイオンバッテリ ※バッテリ交換時のホットスワップ機能は最大約5分 読取(DOF PCS=80%)13 Mil UPC: 6.8~169 cm、5 Mil Code 39: 13.7~39.6 cm、10 Mil Code 128: 9~139.9 cm、20 Mil Code 39: 8.8~284.8 cm、55 Mil Code 39: 591.2 cm、100 Mil Code 39: 984.9 cm、7 Mil PDF: 13.7~41.5 cm、10 Mil QR Code: 12.8~41.2 cm コントラスト比印刷(PCS)最大20% バッテリー電圧(V)3.7 防塵防水性能IP65 保存温度範囲(℃)-20~60 充電時間(時間)約2(iPhone SE ) 動作時間4.5 時間 バッテリー容量(mAh)1150 照度(Lux)周囲:100000(太陽光) OSiOS 15 または、それ以降 キー2 トリガボタン(左右) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証Apple MFi、FCC、CE、BSMI インジケータビープ音、LED 対応コード【1D】Codabar(NW7)、Code 11、Code 128、Code 2 of 5、Code 39、Code 93 and 93i、EAN/JAN-13、EAN/JAN 8、IATA Code 2 of 5、Interleaved 2 of 5(ITF)、Matrix 2 of 5、MSI、GS1 Databar、UPC-A、UPC E、UPC-A/EAN-13 with Extended Coupon Code、Coupon GS1 Code 32(PARAF)、EAN-UCC Emulation、GS1 Data Bar、TLC39、オーストラリア郵便、英国郵便、カナダ郵便、中国郵便、日本郵便、韓国郵便、オランダ郵便、Planet Code、Postnet、【2D】[2D スタック]Codablock A、Codablock F、PDF417、MicroPDF417、[2D マトリックス]Aztec Code、Data Matrix、MaxiCode、QR Code、Chinese Sensible (Han Xin)、Grid Matrix、Dot Code、【OCR】OCRフォントに対応、【データフォーマット】プリフィックス、サフィックス、コード ID、データ編集機能 動作温度範囲(℃)0~35 商品タイプハンディターミナル ESD保護ESD 保護 8K コンタクトおよび 12K エアー、テスト後正常動作 落下耐久(m)1.2
1個
79,980 税込87,978
4日以内出荷