バーコードリーダー :「LED光源」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リニアイメージングエンジンFuzzeyScan 3.0を塔載することにより、卓越した読取性能を実現しています。したがって、レーザスキャナより安価で、レーザスキャナを越える読取を提供する次世代バーコードリーダと言えます。
用途小売、流通、生産、物流等あらゆる現場で使用可能 仕様【最大読取距離】約480mm (JAN 0.33mmのとき)、約680mm (Code39 0.50mmのとき)、【走査速度】最大500スキャン/秒、ダイナミックスキャン 付属品インターフェイスケーブル、日本語クイックスタートガイド 規格CE、FCC Part15 Class B、VCCI 電源電圧(V)DC5±10% 機能バーコードメニュー、Windowsユーティリティ: Power Tool .NET 光源可視光LED 消費電流(mA)動作時 typ.185、スタンバイ時 typ.85 波長(nm)630 防塵・防滴IP41 保存温度範囲(℃)-40~70 有効読取幅(mm)約200 操作角度(°)スキュー角 0~±65、ピッチ角 0~±65 動作モード低消費電力モード、トリガモード、プレゼンテーションモード、アルタネーティブモード、フラッシュモード、フォースモード、トグルモード、診断モード 動作湿度(%)5~95(非結露) 編集【データ】バーコードプログラムマニュアルからDataWizardでのデータ編集、FuzzyScan Power Tool .NetによりDataWizardでのデータ編集 動作温度範囲(℃)-10~50
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドフリー読取とハンドヘルド読取ができる低価格なプレゼンテーションスキャナです。 高解像度イメージセンサと最新のFuzzyScanイメージング技術により、高い分解能、広い読取範囲、早い移動読取を実現しています。 また、スマホ等に表示されたモバイルシンボルも読取できますの で、商品読取とスマホ読取を1台で済すことができます。 135度の大きな首振り角度により、テーブルばかりでなく壁に取りけることができます。
用途小売、流通、生産、物流等あらゆる現場で使用可能 付属品USBケーブル1.8m、クイックスタートガイド 光源照明光625nm赤色LED照準光523nm緑色LED、円形 読取(mm)0~250(JAN0.33mm) 動作温度範囲(℃)-10~50 落下耐久(m)1.5からコンクリート面に複数回落下
1台
35,980 税込39,578
3日以内出荷

PC Worth International汎用リニアイメージャ
卓越した読取性能を実現した低価格なバーコードリーダです。CCDスキャナ相当の価格でレーザスキャナを越える読取を提供します。 0.10mmの高分解能は、プリント基板などの高密度バーコードも楽に読取りできます。 また、最大300スキャン/秒のダイナミック超高速スキャンは、汚れたシンボルでも快適な読取レスポンスを実現しています。
用途小売、流通、生産、物流等あらゆる現場で使用可能 仕様【読取距離】約25cm(JAN、モジュール幅0.33mm、PCS値0.9のとき)、約38cm(Code39、細バー0.51mm、PCS値0.9のとき)、【走査速度】ダイナミックスキャンレート、最大300スキャン/秒、【MRD値】Min.20%(EAN13、 モジュール幅0.33mmのとき) 付属品ユニバーサルホルダー、クイックスタートガイド(日本語) 規格CE、FCC Part15 Class B、VCCI、BSMI、KC 電源電圧(V)DC5±10% 機能バーコードメニュー、Windowsユーティリティ: Power Tool .NET 光源可視光LED 消費電流(mA)動作時 typ.170、スタンバイ時 typ.75 波長(nm)630 防塵・防滴IP41 保存温度範囲(℃)-40~70 有効読取幅(mm)約200 操作角度(°)スキュー角 0~±65、ピッチ角 0~±65 動作モード低消費電力モード、トリガモード、プレゼンテーションモード、アルタネーティブモード、フラッシュモード、フォースモード、トグルモード、診断モード 動作湿度(%)5~95(非結露) 編集【データ】バーコードプログラムマニュアルからDataWizardでのデータ編集、FuzzyScan Power Tool .NetによりDataWizardでのデータ編集 動作温度範囲(℃)-10~50
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PC Worth International汎用リニアイメージャ
F560は、リニアイメージング技術とファジースキャン技術により卓越した読取性能を実現しています。従来のF468に比べ、読取距離と読取速度を20%以上向上させると共に、読取操作性を改善しました。また、GS1 Databarに対応。していますので、小売、物流、医療、オフィスなど、様々な分野でご使用頂けます。※本機種はバイブレーション搭載モデルとなります。
用途小売、流通、生産、物流等あらゆる現場で使用可能 質量(g)約106(ケーブル除く) 外形寸法(mm)165mm(L)×64.7mm(W)×38.7mm(D) 光源LED、630nm 分解能(mm)0.0762 (Code39、PCS=0.9のとき) 防塵・防滴IP41 耐衝撃性耐落下:コンクリート面に対して1.6mの高さより自然落下した後、正常に動作 距離(読取)最大読取距離:約330mm(UPC/EAN, 100%)約457(Code 39, ナローバー幅0.5 対応コード・ UPC-A/E、EAN/JAN-8/13 & アドオン・Code 39、Code39 Full ASCII・ Codabar (NW-7)・ Code 128、 GS1-128・ GS1 Databar (RSS)・ Standard & Industrial 2 of 5・ Interleaved & Matrix 2 of 5・ IATA・Code 11、Code 32、Code 93・ German Postal Code・ China Postal Code・ Telepen (Numeric & Full ASCI)・ MSI/Plessey、UK/Plessey 動作温度範囲(℃)-10~+50
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PC Worth International2次元コードリーダ
最新のイメージャエンジンFuzzyScanを塔載、低価格ながら驚くほどの読取性能を提供します。QRコードなど2次元シンボルの読み取りばかりでなく、JANコードなどのバーコード読取にも適しています。ラバー保護による高い耐久性、卓越した読取性能、プレゼンモードなどの様々な機能は、生産性の向上やプロセスの合理化に類のない価値を提供します。小売、物 流、製造、医療など、幅広い用途に使用できます。
用途小売、流通、生産、物流等あらゆる現場で使用可能 質量(g)106 ケーブル長(m)1.8ストレート 分解能Code39 0.084mm、QRCode 0.127mm 光源【照明光】625nm 赤色LED【照準光】523nm 緑色 LED・円形 読取最大33cm(JAN/UPC 分解能0.33mm ) 防塵・防滴IP41 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)165×64.7×38.7 耐久性【落下】1.6mの高さからコンクリート面に複数回、自然落下後、正常動作 対応コードUPC/EAN/JAN付加シンボル、Codabar(NW7)、Code39、Code93、Code128、GS1-128、ISBT128、Interleaved 2 of 5、Industrial 2 of 5、Matrix 2 of 5、GS1 Databar(RSS)、MSI/Plessy、IATA、QRCode、Micro QRCode、DataMatrix、PDF417、MicroPDF417、Code49、Code16K、MaxiCode、AztecCode、GS1 Composite 動作温度範囲(℃)-10~+50
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング