バーコードリーダー :「LED照明 USB」の検索結果
バーコードリーダーとはバーコードスキャナーとも言い、バーコードにかざし内容を読み取る装置のことです。小売店における在庫管理や入出荷の検品作業を簡易化するために活用されます。CCDバーコードリーダーは、バーコードに接触させることによって情報を読み取る種類です。レーザースキャナーは、読み取り窓の内側にある光源から発する光をバーコードにあてることによって、情報を読み取ります。コンパクトサイズ、難読バーコードへの対応など活用シーンに応じて選ぶようにしましょう。
商品豆知識
Bluetoothを搭載した超スリムでコンパクトな2次元イメージャです。携帯性に優れ、手軽に持ち運ぶことができます。また、スマートフォンやタブレットの背面に取り付けすることにより、お手元のモバイルデバイスでバーコード読取が可能になります。スキャナは、付属の装着アタッチメントによりワンタッチで脱着できます。中央のトリガキーを押すだけでバーコードを読取し、データを蓄積、または、Bluetooth (HID/SPP)で無線通信することができます。
Winodws、Android、iOSに接続
用途小売、流通、生産、物流等あらゆる現場で使用可能
仕様【スキャン速度】30スキャン/秒、【読取範囲】高密度視野:水平 30°、垂直 20°、広角視野:水平 50°、垂直 33.5°、【読取確認】ビーパ、LED、【読取回数】1万回スキャン以上 (フル充電)
付属品Micro USBケーブル、装着アタッチメント、引込式ストラップ、ラバーケース、CD
電圧(V)供給/充電: DC 5V ±0.15
スイッチ電源スイッチ
連続使用時間(時間)13(5秒間隔でスキャン)
光源赤色LED(照明光)、青色LED(照準光)
消費電流(mA)303(スキャン時)、1.6(待機時)
通信方式マスタ、スレーブ
バッテリーリチウムバッテリ 3.7V / 550mA
保証期間1年
防塵・防滴IP53(ラバーケース使用時)
保存温度範囲(℃)-30~+65
充電時間(時間)3.5
動作湿度(%)5%~90%非結露
画素数CMOS 1280×960 ピクセル、光学解像度 960×640 ピクセル
キートリガー
コントラスト15% MRD
BluetoothClass 2、V4.0
プロファイルHID、SPP (マスタ/スレーブ)
通信距離(m)最大10
動作温度範囲(℃)-15~+55
読取角度(°)スキュー ±60、ピッチ ±60
1台
¥66,980
税込¥73,678
3日以内出荷
GSR-3521は、ハンドフリーで二次元シンボルの読取ができるウェアラブルスキャナです。
指に装着し、親指でトリガを押しますので、素早く読み取ることができます。
Zebra社のスキャンエンジンSE4107を搭載していますので、極めて高い読取性能を実現します。
また、最新のBluetooth V4.0に対応していますので、Android, iOS, WindowsにHID/SPPで接続できます。
600mAhの大容量バッテリを標準搭載、バイブレータ機能もサポートしています。
用途小売、流通、生産、物流等あらゆる現場で使用可能
付属品USBケーブルType-C、バッテリ、ナイロンストラップバンド、クイックスタートガイド
光源照明:暖白色LED、照準:緑色LED
読取(mm)61~241(分解能0.127mm,Code39)/71~229(分解能0.127mm,Code128)/61~203(分解能0.167mm,PDF417)/46~495(分解能0.33mm,JAN)/74~216(分解能0.25mm,DataMatrix)/30~292(分解能0.38mm,QRCode)/30~356(分解能0.51mm,QRCode)
動作温度範囲(℃)-10~50
落下耐久(m)1.5からコンクリートに自然落下後、正常に動作
1台
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
『梱包用品』には他にこんなカテゴリがあります
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。