PA670BTは女性の手にもフィットしやすい小型のバーコードリーダーです。グリップ感に優れたデザインは、長時間の読み取り作業を快適に行えると共に 大き目のスキャンボタンで手袋をしたままでも快適な操作性を実現しました。
本体サイズは約120mm×50mm のポケットサイズで、携帯性にも優れています。スキャナ部分が傾斜していますので、本体を傾けることなく、スムーズな読み取り作業が行えます。
標準アクセサリーとして、本体の携帯に便利なオリジナルハンド&ネックストラップが付属しています。
PA670BTは「JANコード等の1次元シンボル」や「QRコード等の2次元シンボル」の読み取りが可能です。
最小分解能0.10mm(Code39)と、非常に小さいバーコードの読み取りにも対応しており、作業者が快適に読み取り操作を行うことが可能です。携帯電話などの液晶画面に表示されたバーコードや、コントラストの低いバーコード(低PCS)や、薄く印刷されたバーコード、ダメージバーコードなどの低品質バーコードに対し、優れた読取性能を発揮します。
PA670BTはホストデバイスと接続するために複数の接続モードがあります。ホストデバイスにBluetoothデバイスが搭載されていない場合でもスマートクレードルを使用することでPAIRモード(1対1通信)またはPICOモード(最大7台同時通信)でプラグアンドプレイで利用可能です。データは通信/充電クレードルが各PA670BTを制御して出力するため、データの混在の心配もありません。
Bluetooth機器の併用により、SPPモード(SPPプロファイル)・専用ソフトウェア不要のBluetooth HIDモード(Bluetooth HID)を利用し、スマートフォンやタブレットPCとの連携使用も可能です。専用のデータ転送用ソフトウェアが不要ですので、簡単に導入可能です。
2.0mの高さからのコンクリート落下に耐える高い耐衝撃性能を持ち、動作温度は-10~50℃(保管温度 -40~70℃)と幅広く、高い環境性能を持つPA670BTは店舗から工場まで様々な環境で安心してお使いいただけます。
IP65の防塵防滴性能に準拠した高堅牢モデルのため、耐久性が求められる倉庫や工場などでも安心してご利用いただけます。
日時保持機能(タイムスタンプ)が標準搭載されたPA670BTは読み取り作業日時の出力が可能です。日時出力は、「時:分 月/日/年」など、様々な出力パターンから選択が可能です。集荷・配達・貸し出し・点検業務・警備巡回記録など、日時データの出力が必要な作業環境に最適です。
PF680BTは堅牢性の高い小型モバイルプリンタ・M230Bと連携させることでかんたんにプリントシステムを構築することが可能です。
用途リテール・物流・流通・FA 等
仕様最小シンボルコントラスト:20%、オペレーションモード:トリガーモード、画像取得:BMP
セット内容PA670BT本体、バッテリー、通信・充電クレードル(スマートクレードル)、USBケーブル、ACアダプタ
電源(V)DC5±10%
角度(°)360/±75/±65(ロール/ピッチ/スキュー)
本体質量(g)135(バッテリ含む)
接続方式PAIRモード、PICOモード、SPPモード、HIDモード
分解能(SRモデル)0.10m (Code39)、0.17mm(DataMtrix)
読取(mm)40~150(Code39、NB/0.13mm)、30~380(UPC/EAN、NB/0.33mm)、30~155(DataMtrix、NB/0.25mm)
照明630nm、可視光、赤色LED
バッテリー3.7V 1150mAh リチウムイオンバッテリー
読取スキャン回数: 約30000スキャン
保証期間18ヶ月(本体のみ)
防塵・防滴IP65
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)本体:119×49×24/38
安全規格規格:CE、FCC、BSMI、C-Tick、KC、NCC、VCCI、MIC、安全:LED Eye Safety IEC62471,Exempt Group
充電時間(時間)3~4
衝撃本体 2.0m(コンクリート上に複数回落下させた後、正常に動作)
動作温度(℃)-10~50
照度(Lux)周囲照明:0~100000
保管温度(℃)-40~70
無線Bluetooth V4.0
プロファイルSPP(シリアルポートプロファイル)、HID(ヒューマンインターフェイスデバイス)
通信距離(m)最大100(スマートクレードル接続 周囲環境による)
イメージセンサー高性能エリアイメージングエンジン
湿度(%)0~95(結露なきこと)
通信周波数帯域(GHz)2.402~2.483(ISMバンド非認可)
プログラミングWindows用ツール:FuzzyScan PowerTool
1セット
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
PF680BTは女性の手にもフィットしやすい小型のバーコードリーダーです。グリップ感に優れたデザインは、長時間の読み取り作業を快適に行えると共に 大き目のスキャンボタンで手袋をしたままでも快適な操作性を実現しました。
本体サイズは約120mm×50mm のポケットサイズで、携帯性にも優れています。スキャナ部分が傾斜していますので、本体を傾けることなく、スムーズな読み取り作業が行えます。
CCDエンジン搭載 1次元バーコードモデル。PF680BTは「JANコード等の1次元シンボル」の読み取りが可能です。
最小分解能0.10mm(Code39)と、非常に小さいバーコードの読み取りにも対応しており、作業者が快適に読み取り操作を行うことが可能です。携帯電話などの液晶画面に表示されたバーコードや、コントラストの低いバーコード(低PCS)や、薄く印刷されたバーコード、ダメージバーコードなどの低品質バーコードに対し、優れた読取性能を発揮します。
PF680BTはホストデバイスと接続するために複数の接続モードがあります。ホストデバイスにBluetoothデバイスが搭載されていない場合でもスマートクレードルを使用することでPAIRモード(1対1通信)またはPICOモード(最大7台同時通信)でプラグアンドプレイで利用可能です。
Bluetooth機器の併用により、SPPモード(SPPプロファイル)・専用ソフトウェア不要のBluetooth HIDモード(Bluetooth HID)を利用し、スマートフォンやタブレットPCとの連携使用も可能です。専用のデータ転送用ソフトウェアが不要ですので、簡単に導入可能です。
2mの高さからのコンクリート落下に耐える高い耐衝撃性能を持ち、動作温度は-10~50℃(保管温度 -40~70℃)と幅広く、高い環境性能を持つPF680BTは店舗から工場まで様々な環境で安心してお使いいただけます。
騒音環境下でも安定した読み取り環境を提供するバイブレーション機能を標準搭載しました。小売、流通、物流、医療問わず、様々な環境で最適な機能です。
PF680BTは堅牢性の高い小型モバイルプリンタ・M230Bと連携させることでかんたんにプリントシステムを構築することが可能です。
用途リテール・物流・流通・FA 等
仕様最小シンボルコントラスト:20%、オペレーションモード:トリガーモード
セット内容PF680BT本体、バッテリー、通信兼充電クレードル(スマートクレードル)、USBケーブル、ACアダプタ
使用温度範囲(℃)-10~50
電源(V)DC5±10%
角度(°)±65/±65/55(ピッチ/スキュー/チルト)
接続方式PAIRモード、PICOモード、SPPモード、HIDモード
バッテリー3.7V 1150mAh リチウムイオンバッテリー
読取スキャン回数:40000スキャン
LED色可視光、赤色LED
保証期間18ヶ月(本体のみ)
防塵・防滴IP65
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)本体:119×49×24/38
光源(nm)630
保存温度範囲(℃)-40~70
安全規格規格:CE、FCC、BSMI、C-Tick、KC、NCC、VCCI、MIC、安全:LED Eye Safety IEC62471,Exempt Group
充電時間(時間)3~5
照度(Lux)周囲照明:0~100000
読み取り速度500スキャン/秒
無線Bluetooth V4.0
プロファイルSPP(シリアルポートプロファイル)、HID(ヒューマンインターフェイスデバイス)
通信距離(m)最大100(スマートクレードル接続・周囲環境による)
イメージセンサー高性能リニアイメージングエンジン
使用湿度範囲(%RH)0~95(結露なきこと)
通信周波数帯域(GHz)2.402~2.483(ISMバンド非認可)
1セット
¥58,980
税込¥64,878
4日以内出荷
PA670BTは女性の手にもフィットしやすい小型のバーコードリーダーです。グリップ感に優れたデザインは、長時間の読み取り作業を快適に行えると共に 大き目のスキャンボタンで手袋をしたままでも快適な操作性を実現しました。
本体サイズは約120mm×50mm のポケットサイズで、携帯性にも優れています。スキャナ部分が傾斜していますので、本体を傾けることなく、スムーズな読み取り作業が行えます。
標準アクセサリーとして、本体の携帯に便利なオリジナルハンド&ネックストラップが付属しています。
PA670BTは「JANコード等の1次元シンボル」や「QRコード等の2次元シンボル」の読み取りが可能です。
最小分解能0.10mm(Code39)と、非常に小さいバーコードの読み取りにも対応しており、作業者が快適に読み取り操作を行うことが可能です。携帯電話などの液晶画面に表示されたバーコードや、コントラストの低いバーコード(低PCS)や、薄く印刷されたバーコード、ダメージバーコードなどの低品質バーコードに対し、優れた読取性能を発揮します。
PA670BTはホストデバイスと接続するために複数の接続モードがあります。ホストデバイスにBluetoothデバイスが搭載されていない場合でもスマートクレードルを使用することでPAIRモード(1対1通信)またはPICOモード(最大7台同時通信)でプラグアンドプレイで利用可能です。データは通信/充電クレードルが各PA670BTを制御して出力するため、データの混在の心配もありません。
Bluetooth機器の併用により、SPPモード(SPPプロファイル)・専用ソフトウェア不要のBluetooth HIDモード(Bluetooth HID)を利用し、スマートフォンやタブレットPCとの連携使用も可能です。専用のデータ転送用ソフトウェアが不要ですので、簡単に導入可能です。
2.0mの高さからのコンクリート落下に耐える高い耐衝撃性能を持ち、動作温度は-10~50℃(保管温度 -40~70℃)と幅広く、高い環境性能を持つPA670BTは店舗から工場まで様々な環境で安心してお使いいただけます。
IP65の防塵防滴性能に準拠した高堅牢モデルのため、耐久性が求められる倉庫や工場などでも安心してご利用いただけます。
日時保持機能(タイムスタンプ)が標準搭載されたPA670BTは読み取り作業日時の出力が可能です。日時出力は、「時:分 月/日/年」など、様々な出力パターンから選択が可能です。集荷・配達・貸し出し・点検業務・警備巡回記録など、日時データの出力が必要な作業環境に最適です。
PF680BTは堅牢性の高い小型モバイルプリンタ・M230Bと連携させることでかんたんにプリントシステムを構築することが可能です。
用途リテール・物流・流通・FA 等
仕様最小シンボルコントラスト:20%、オペレーションモード:トリガーモード、画像取得:BMP
セット内容PA670BT本体、バッテリー、充電専用クレードル(チャージングクレードル)、USBケーブル、ACアダプタ
電源(V)DC5±10%
角度(°)360/±75/±65(ロール/ピッチ/スキュー)
本体質量(g)135(バッテリ含む)
接続方式PAIRモード、PICOモード、SPPモード、HIDモード
分解能(SRモデル)0.10m (Code39)、0.17mm(DataMtrix)
読取(mm)40~150(Code39、NB/0.13mm)、30~380(UPC/EAN、NB/0.33mm)、30~155(DataMtrix、NB/0.25mm)
照明630nm、可視光、赤色LED
バッテリー3.7V 1150mAh リチウムイオンバッテリー
読取スキャン回数: 約30000スキャン
保証期間18ヶ月(本体のみ)
防塵・防滴IP65
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)本体:119×49×24/38
安全規格規格:CE、FCC、BSMI、C-Tick、KC、NCC、VCCI、MIC、安全:LED Eye Safety IEC62471,Exempt Group
充電時間(時間)3~4
衝撃本体 2.0m(コンクリート上に複数回落下させた後、正常に動作)
動作温度(℃)-10~50
照度(Lux)周囲照明:0~100000
保管温度(℃)-40~70
無線Bluetooth V4.0
プロファイルSPP(シリアルポートプロファイル)、HID(ヒューマンインターフェイスデバイス)
通信距離(m)最大100(スマートクレードル接続 周囲環境による)
イメージセンサー高性能エリアイメージングエンジン
湿度(%)0~95(結露なきこと)
通信周波数帯域(GHz)2.402~2.483(ISMバンド非認可)
プログラミングWindows用ツール:FuzzyScan PowerTool
1セット
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
PF680BTは女性の手にもフィットしやすい小型のバーコードリーダーです。グリップ感に優れたデザインは、長時間の読み取り作業を快適に行えると共に 大き目のスキャンボタンで手袋をしたままでも快適な操作性を実現しました。
本体サイズは約120mm×50mm のポケットサイズで、携帯性にも優れています。スキャナ部分が傾斜していますので、本体を傾けることなく、スムーズな読み取り作業が行えます。
CCDエンジン搭載 1次元バーコードモデル。PF680BTは「JANコード等の1次元シンボル」の読み取りが可能です。
最小分解能0.10mm(Code39)と、非常に小さいバーコードの読み取りにも対応しており、作業者が快適に読み取り操作を行うことが可能です。携帯電話などの液晶画面に表示されたバーコードや、コントラストの低いバーコード(低PCS)や、薄く印刷されたバーコード、ダメージバーコードなどの低品質バーコードに対し、優れた読取性能を発揮します。
PF680BTはホストデバイスと接続するために複数の接続モードがあります。ホストデバイスにBluetoothデバイスが搭載されていない場合でもスマートクレードルを使用することでPAIRモード(1対1通信)またはPICOモード(最大7台同時通信)でプラグアンドプレイで利用可能です。
Bluetooth機器の併用により、SPPモード(SPPプロファイル)・専用ソフトウェア不要のBluetooth HIDモード(Bluetooth HID)を利用し、スマートフォンやタブレットPCとの連携使用も可能です。専用のデータ転送用ソフトウェアが不要ですので、簡単に導入可能です。
2mの高さからのコンクリート落下に耐える高い耐衝撃性能を持ち、動作温度は-10~50℃(保管温度 -40~70℃)と幅広く、高い環境性能を持つPF680BTは店舗から工場まで様々な環境で安心してお使いいただけます。
騒音環境下でも安定した読み取り環境を提供するバイブレーション機能を標準搭載しました。小売、流通、物流、医療問わず、様々な環境で最適な機能です。
PF680BTは堅牢性の高い小型モバイルプリンタ・M230Bと連携させることでかんたんにプリントシステムを構築することが可能です。
用途リテール・物流・流通・FA 等
仕様最小シンボルコントラスト:20%、オペレーションモード:トリガーモード
セット内容PF680BT本体、バッテリー、充電専用クレードル(チャージングクレードル)、USBケーブル、ACアダプタ
使用温度範囲(℃)-10~50
電源(V)DC5±10%
角度(°)±65/±65/55(ピッチ/スキュー/チルト)
接続方式PAIRモード、PICOモード、SPPモード、HIDモード
バッテリー3.7V 1150mAh リチウムイオンバッテリー
読取スキャン回数:40000スキャン
LED色可視光、赤色LED
保証期間18ヶ月(本体のみ)
防塵・防滴IP65
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)本体:119×49×24/38
光源(nm)630
保存温度範囲(℃)-40~70
安全規格規格:CE、FCC、BSMI、C-Tick、KC、NCC、VCCI、MIC、安全:LED Eye Safety IEC62471,Exempt Group
充電時間(時間)3~5
照度(Lux)周囲照明:0~100000
読み取り速度500スキャン/秒
無線Bluetooth V4.0
プロファイルSPP(シリアルポートプロファイル)、HID(ヒューマンインターフェイスデバイス)
通信距離(m)最大100(スマートクレードル接続・周囲環境による)
イメージセンサー高性能リニアイメージングエンジン
使用湿度範囲(%RH)0~95(結露なきこと)
通信周波数帯域(GHz)2.402~2.483(ISMバンド非認可)
1セット
¥58,980
税込¥64,878
4日以内出荷
クラス最高水準の読み取り速度、500スキャン/秒を実現。
通信規格に最新のBluetooth 4.0の採用で、最大約100mまでの無線通信が可能。
1台のスマートクレードルに最大7台のスキャナ-接続が可能。(PICOモード)
静音環境下で効果を発揮するバイブレーション機能を標準搭載。
医療業界向け”GS-1 Databer”の読み取りとデータ編集に対応。
通信兼充電クレードル(スマートクレードル)をPCに接続して使用します。
用途小売業・商業・工業
仕様最小シンボルコントラスト:15%
セット内容F780BT本体、バッテリー、通信兼充電クレードル(スマートクレードル)、USBケーブル、ACアダプタ
使用温度範囲(℃)-10~50
電源(V)DC5±10%
角度(°)±65/±65/55(ピッチ/スキュー/チルト)
接続方式PAIRモード、PICOモード、SPPモード、HIDモード
読取(mm)609(UPC/EAN 100%)、863(Code39 20mil 0.508mm)
バッテリー3.7V 2600mA
読取スキャン回数:120000スキャン
LED色可視光、赤色LED
保証期間1年
防塵・防滴IP41
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)本体:97.8×70.5×156.2
光源(nm)630
保存温度範囲(℃)-40~70
安全規格規格:EMI/RFI - FCC Part 15 Class B、European Union EMC Directive(CE)、Taiwan EMC(BSMI)Radio - FCC Part 15 Subpart C、Lapan MIC T401、CE EN300 328、Taiwan LP0002(NCC)、安全:LED Eye Safety IEC60825-1、EN60825-1
充電時間(時間)4~5
照度(Lux)周囲照明:0~100000
読み取り速度500スキャン/秒
無線Bluetooth 4.0
プロファイルSPP(シリアルポートプロファイル)、HID(ヒューマンインターフェイスデバイス)
通信距離(m)最大100(スマートクレードル接続・周囲環境による)
イメージセンサー高性能リニアイメージングエンジン
使用湿度範囲(%RH)0~95(結露なきこと)
通信周波数帯域(GHz)2.402~2.483(ISMバンド非認可)
1セット
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
『梱包用品』には他にこんなカテゴリがあります
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。