1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MS836/MS838シリーズ用ハンズフリースタンドです。MS838Bにもご利用頂けます。MS836Bにも装着可能ですが、MS836Bはプレゼンテーションモードに対応していないため、常時読み取りができません。ご注意下さい。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 仕様環境:落下テスト:1.5m高からコンクリート 適合認証:CE, FCC, BSMI, VCCI, TELEC セット内容MS838B スキャナ本体、USB 無線ドングル、USB 充電ケーブル 質量(g)200 種類USB無線ドングル (5500-900098G)、ハンズフリースタンド (5200-900014G) 寸法174mm × 72mm × 96mm (L x W x H)、ケーブル長 0.75m(付属USBーCケーブル) 周波数(Hz)無線:2.4GHz独自プロトコル通信 (ドングル使用時) 電源動作電圧範囲 センサーCMOS センサー, 640×480ピクセル バッテリーリチウムイオン メモリー2MB 保証期間1年間 防塵防水性能IP42 保存温度範囲(℃)-20から60、相対湿度:5から95% 結露ないこと 充電時間(時間)バッテリー:完全充電 5 動作時間約16時間 使用電圧範囲動作:DC 5V バッテリー容量(mAh)2,600mAh, 18,650 mWh プロトコル通信:2.4GHz帯ワイヤレス (ドングル経由)、Bluetooth Class 2 HID, SPP、ホストインターフェース:USB-C (スキャナ本体側) キートリガキー RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流動作モード: 250 mA以下、スタンバイモード: 48mA以下、インジケータ、ブザー、LED 通信距離(m)2.4GHz:100 (見通し最大)、Bluetooth:約10 (ホスト機との直接接続時) 動作温度範囲(℃)-10から50
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷