バーコードリーダー :「co 検知器」の検索結果

バーコードリーダーとはバーコードスキャナーとも言い、バーコードにかざし内容を読み取る装置のことです。小売店における在庫管理や入出荷の検品作業を簡易化するために活用されます。CCDバーコードリーダーは、バーコードに接触させることによって情報を読み取る種類です。レーザースキャナーは、読み取り窓の内側にある光源から発する光をバーコードにあてることによって、情報を読み取ります。コンパクトサイズ、難読バーコードへの対応など活用シーンに応じて選ぶようにしましょう。
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1280×960 ピクセルの高解像度エンジンを搭載。軽量な設計:本体重量わずか147g(ケーブル除く)。低印刷品質や、擦れのあるバーコードやQRコードも読み取り可能。液晶画面に表示したQRコードを読み取る"携帯電話/ディスプレイモード"。高耐久トリガボタン:最大1000万回 超堅牢設計:IP42および2.1m耐落下。読み取り結果が一目でわかる、大きく、かつ明るいLEDインジケータ。スキャナを固定して使用できるハンドフリースタンドオプション
仕様●センサー:CMOS センサ,1280×960 ピクセル、ローリングシャッター●照準:610nm,緑色LED●照明:暖白色LED●光学的解像度:0.127mm(Code 39),0.167mm(PDF417)●印刷コントラスト比(PCS):20%●読み取り距離:3-49.5mm●ホストインターフェース:USB、ケーブル長 1.9m●寸法:87.8 L×71.6 W×177.7 H(mm)●重量:147g ケーブル除く●バーコードシンボル●▼1D:JAN/EAN/UPC、Code 39、Code 128、GS1-128、Interleaved 2of 5(ITF)、Discrete 2 of 5、Matrix 2 of 5、Codabar(NW7)、Code 93、Code 32、Code 11、MSI、Chinese 2 of 5、GS1 Databarシリーズ●▼2D:PDF417、Micro PDF417、合成シンボル(CC-A/B/C/TLC-39)、Data Matrix、GS1 Data Matrix、Aztec、QRコード、GS1 QRコード、Micro QRコード、Han xin、Grid Matrix●▼郵便コード:日本郵便、US Postnet、US Postal、UK Postal、Australia Postal、Netherlands KIX、USPS 4CB/One Code/Inteligent Mail、UPU FICS Postal、Mailmark、Korea Postal●落下テスト:2.1M からコンクリート床(スキャナのみ)●防塵・防水:IP42●オプション:ハンドフリースタンド、デスクトップホルダー アズワン品番65-5536-06
1個
23,980 税込26,378
6日以内出荷

ほとんどの1D/2Dバーコード読取をサポート。携帯電話/スマートフォン画面を含む、損傷したまたは印刷が不十分なバーコードの読み取りもサポート。Bluetooth デュアルモードテクノジー (Bluetooth LE V4.2 および Bluetooth 2.1+EDRに両対応,クラス 1)。最大100メートルの無線通信(見通し範囲内)。完全充電後最大40時間のバッテリ駆動。頑丈な設計 : IP42 および 2.1m 耐落下。自動 Bluetooth ペアリング/クレードルで自動的にトリガモードとプレゼンテーションモードを切り替え。ホスト機(PC)にBluetoothが非搭載でも接続可能(クレードル使用時)。1280×960 ピクセルの高解像度エンジンを搭載
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

画面と本体の比率が80%を超える6インチ画面の耐久性の高いモバイルターミナル、。GMS 認証取得済のAndroid 11 OS。オールインワン: 2D イメージャースキャナ,NFC,500万画素 フロントカメラ,1600万画素リアカメラ。高い耐久性: Corning Gorilla ガラス 5 タッチディスプレィ,防塵・防水 IP65,耐落下 1.2m (ブートケース装着時 1.5m)。交換可能な長時間
仕様●OS:Android 11,GMS,認証取得済み●CPU:2GHz Qualcomm Snapdragon 662 オクタコア,64ビット●メモリ:4GB RAM、64GB Flash●ディスプレィ:6インチ 18:9 フルHD(2160×1080)、450ニット●タッチパネル:Gorilla 5,容量型タッチパネル,高感度グローブモード●カメラ:5MPフロント、16MP 背面,フラッシュライト●インジケータ:3 色 LEDとバイブレータ,充電,スキャンおよびメッセージ表示●バーコードスキャナ:2D イメージャ ほとんどの1Dコード●▼2D:PDF417,MicroPDF417,GS1 コンポジット,Aztec,Data Matrix,QR,Micro QR,Maxi,DOT●▼郵便:日本郵便,オランダ郵便(KIX),その他主要なコード●▼OCR:OCR-A,OCR-B,E13B(MICR)●HF/NFC サポート:周波数 13.56Mhz、ISO14443A/B,ISO15693●通信●▼Bluetooth 5●▼無線 LAN 802.11a/b/g/n/ac,2.4GHz および 5GHz,802.11d/e/h/i/k/r/v●▼高速ローミング●▼WEP,WPA および IEEE 802.11i WPA2●▼WWAN:デュアル nano SIM スロット●▼日本で使用可能なバンド:4G LTE B1,B3,B5,B8,B19,B28、B38,B39,B41●GPS:AGPS,GPS,GLONASS,Beidou,Galileo,QZSS,SBAS●センサー:ジャイロスコープ,光センサー,e-コンパス,近接センサー,加速度計●I/O インターフェース:USB USB 3.1 タイプ C,OTG●拡張スロット:Micro SD,256GBまで●寸法:157mm×13.9mm×76.4mm●重量:230g●落下:1.2m、1.5m、ブートケース付き●防塵・防水:IP65●バッテリ:3.85V,4000mAH リチウムポリマー アズワン品番65-5535-95
1個
95,980 税込105,578
6日以内出荷

軽量でユニークなウェアラブルリングデザイン。ほとんどの1次元、QRコードを含む2次元バーコードの読み取りが可能。左利き、右利き用のトリガスイッチ切り替えを簡単に変更できる。通信距離最大100m(Bluetooth Class1モジュール搭載)。HID/SPP両方のBluetoothプロファイルによる接続をサポート。防塵・防水IP42および耐落下1.5mの頑丈で耐久性のある筐体 ・ iOS/Android デバイスを含む、スマートフォン、タブレットPC、Windows PCとの直接接続が可能。ワンタッチで交換可能な充電式バッテリパックを搭載。一日中連続して使える十分なバッテリ容量: 最大 13 時間。[Unitech Scanner Utility] Androidアプリケーション。グラフィックユーザーインターフェイスとAPIを提供。ユーザーと開発者がスキャナーを簡単に接続、構成、そしてデータを取得できる。Android5.0以降を実行しているデバイスでサポート。読み取りののフィードバック:LED、ブザー、バイブレーターインジケーター。7.5MBの大容量メモリを搭載 (JAN13 コードを最大59万件保存可能)。メモリ内へ、USBストレージとしてアクセス可能。データはファイル形式で保存できる
仕様●センサー:CMOS センサー、1280×960 ピクセル●照準:670nm 緑色LED●印刷コントラスト比(PCS):20%●読み取り距離:3.8-49.5cm●通信:Bluetooth Low Energy 4.2/クラシック V2.1,クラス 1●通信距離:100メートル(見通し)●通信プロトコル:BLE HID,BT SPP および HID プロファイル●ホストインターフェース:micro USB●メモリ:7.5MB,59万件の JAN13 コードを保存可能●寸法:50×71×21mm●重量:95g●動作モード:トリガモード,プレゼンテーションモード,自動モード,バッチモード●キー:スキャナボタン●バーコードシンボル●▼1D:所要なバーコードシンボルと PDF417●▼2D:QR Code,Data Matrix,Aztec Code,PDF417,Macro PDF417,Micro PDF417,MaxiCode,Coda block A,Codablock F,GS1コンポジット,Han Xin Code,Australian Post,British Post,Canadian Pos,InfoMail,Intelligent Mail Bar Code,日本郵便,KIX(Netherlands)Post,GS1 Composite,Korea Post,Planet Code,Postal,Postnet●バッテリタイプ:充電式リチウムイオン・交換可能●バッテリ容量:800mAH●動作時間:13 時間,5秒に1回のスキャン●充電方法:USB ケーブルまたはバッテリ充電クレードル(オプション)
1個
40,980 税込45,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。業界最高レベルのRFID読み取り距離: 10メートル 、 EIRP: 34 dBmまで。高感度、高性能で定評のあるチップ IMPINJ R2000を採用。ホットスワップ可能な6,700mAhの大容量スマートバッテリー。毎秒750枚以上のタグを読み取ることが可能。様々なWLAN接続を統合。IEEE 802.11a/b/g/n, 802.11ax-ready, 802.11ac Wave 2 with 2X2 MU-MIMO WLANスタンダード。Bluetooth 5.1によるワイヤレス接続。超高感度4インチディスプレイタッチスクリーン。バランスのとれた人間工学に基づいた持ちやすく堅牢なガングリップデザイン。防塵・防水 IP65、コンクリートへの落下1.8m、業務向けの耐久性を実現。TagAccess アプリ(無料)のサポート
仕様●[OS] Android 10、GMS 取得、[CPU] オクタコア 2.3 GHz, Qualcomm 720G (SM7125)、[メモリ] 4GB RAM / 64GB Flash●[ディスプレィ] 4"TFT-LCD WVGA (480x800)、タッチパネル: 超高感度静電式タッチパネル, 手袋対応, 水濡れ対応、[ボタン / キーパッド] 数字・ファンクションキー (38 キー), いずれもバックライト付き●[UHF RFID] EPC Class1 Gen2 V2; ISO-18000-6C、865-928MHz(国別対応)、工事設計認証取得済、免許局 (認証番号: 201-22046)、[読取り距離] 約10メートル、タグと環境による、[読取り速度] 750タグ/秒●[カメラとフラッシュ] 背面 13 メガピクセル自動焦点, フラッシュ付き、[インジケータ] LED, スピーカー, バイブレーター●[バーコードシンボル] ほとんどの1D/2D/郵便バーコード/OCR読み取り、[HF/NFCサポート] 周波数 13.56Mhz、ISO14443A/B, ISO15693 標準サポート●[通信] Bluetooth 5.1、WiFi 802.11a/b/g/n, 802.11ax-レディ, 802.11ac Wave 2(デュアルアンテナ, 2X2 MU-MIMO サポート)●[GNSS] GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou、[センサー] ジャイロスコープ, G-センサー, E-コンパス, 光 & 近接センサー●[I / O インターフェース] USB 3.1 (タイプ-C), USB OTGサポート、[寸法] 203 mm x 82.2 mm x 164.3 mm、[重量] 750g(バッテリ含む)●[落下テスト] 1.8m、[防塵・防水] IP65 / IP67、[動作温度範囲] -20℃ から +50℃●[メインバッテリ] 3.7V 6700mAh、[ホットスワップ] バッテリ交換時、1分間以内アプリケーションを保持 アズワン品番65-8884-49
1個
168,800 税込185,680
7日以内出荷

ダイレクト パーツ マーキングに高い性能を発揮する高性能デコードエンジン 静電気防止が要求される環境でも導入できるESD対応 スマートフォン等の液晶画面表示バーコードの読み取りが可能 高耐久トリガボタン : 最大 1,000万回 堅牢な設計 : IP42 および 2.1m の耐落下仕様 バーコード読み取り結果を確認しやすい大音量ビープ音とより明るい LEDインジケータ
仕様●[センサー] 1280 X 800 ピクセル、(グローバルシャッター採用)、[照準] 650nm 赤色レーザ、[照明] 赤色LED、[周囲光] 0~ 8,600 Lux(ろうそく)0~ 100,000 Lux ( 太陽光 )●[スキャン速度] 70 フレーム / 秒、[光学的解像度] 1次元 : ≧3 mil ; 2次元 : ≧5 mil、[印刷コントラスト比(PCS)] ≧20% (UPC/EAN 100% , PCS 90%)●[読み取り距離 (DOF PCS=80%)] 50mm - 285mm●[通信] ホストインターフェース: USB (HID および CDC接続)●[外観] 寸法 87.8 L x 71.6 W x 177.7 H (mm)、重量 165g (ケーブルを除く)●[バーコードシンボル] 1D: UPC A , UPC E , EAN 8 , EAN 13 , Code 128 , Code 39 , Code 93 , Codabar , Plessey , MSI , Interleaved 2 of 5、2D: Data Matrix , QR , マイクロ QR、DPM: Data Matrix , QR , マイクロ QR●[電源] 4 VDC to 5.5 VDC、消費電流: 252mA アズワン品番67-9284-52
1台
33,980 税込37,378
6日以内出荷

大きなスキャンウインドウ:作業効率が良い。自動検知モードをサポート。ほとんどの1次元・2次元バーコードを読み取る。複数の読み取りモードをサポート(トリガおよびプレゼンテーションモード)。場所をとらない
仕様●センサー:1280×800ピクセルイメージセンサー●照明:650nm 赤色LED●スキャン速度:60 フレーム/秒●光学的解像度●▼1D:0.1mm●▼2D:0.17mm●印刷コントラスト比(PCS):25%●通信:USB,RS232,USB VCOM(仮想COM)●寸法:105mm×146mm×70mm●重量:345g(ケーブルを除く)●バーコードシンボル●▼1D:UPC-A/E,JAN/EAN-8/13,UPC/EAN サプリメント,EAN-8 Extend,Code 128,Code 39,Code 93,Code 11,Interleaved 2 of 5(ITF),Matrix 2 of 5,Codabar(NW7),MSI Plessey,GS1 DataBar,中国郵便,韓国郵便,その他●▼2D:PDF417,MicroPDF417,DataMatrix,DataMatrix-反転,Maxicode,QRcode,MicroQR,Aztec,Aztec 反転,漢信,漢信反転●動作電圧範囲:5V DC●消費電流:500 mA●動作温度範囲:0℃から50℃●保存温度範囲:-40℃から70℃●相対湿度:0%から95%,結露無いこと アズワン品番65-5536-08
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷