バーコードリーダー :「2v用 LED」の検索結果
Bluetooth搭載2次元コードリーダセット。
質量(g)200
角度(°)傾角・仰角:±50、スキュー角:360
保護等級IP54
連続使用時間(時間)28(5秒間に1回、バーコードを読み取った場合※新品で満充電バッテリを使用。BA-20RUと通信し、AT22B-SBをマスタにして接続)
分解能(mm)2次元コード:0.167、バーコード:0.125mm
インターフェースBluetooth
読取確認用LED(青色、緑色、赤色、橙色)、ブザー(音量コントロール3段階、トーンコントロール3段階)
使用周囲照度(Lx)20~10000lux(昼光色蛍光灯)
梱包内容本体、充電器、ACアダプタ。ドキュメント
プロファイルSPP、HID
対応コード一次元コード(バーコード):EAN-13/8(JAN-13/8)、UPC-A/E、UPC/EAN(アドオン付き)、 Interleaved 2of5(ITF)、CODABAR(NW-7)、Standard 2of5(STF),CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(EAN-128)、GS1 DataBar(RSS)、二次元コード(QRなど):QRコード、マイクロQRコード、SQRC、iQR、DataMatrix(ECC200)、PDF417、マイクロPDF417、Maxiコード、Aztec、GS1 Composite
商品タイプハンディターミナル
読取方式エリアセンサ
落下耐久(m)1.8・コンクリート床上に6回
1個
¥209,800
税込¥230,780
7日以内出荷
『梱包用品』には他にこんなカテゴリがあります
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。