バーコードリーダー :「LED照明 USB」の検索結果

バーコードリーダーとはバーコードスキャナーとも言い、バーコードにかざし内容を読み取る装置のことです。小売店における在庫管理や入出荷の検品作業を簡易化するために活用されます。CCDバーコードリーダーは、バーコードに接触させることによって情報を読み取る種類です。レーザースキャナーは、読み取り窓の内側にある光源から発する光をバーコードにあてることによって、情報を読み取ります。コンパクトサイズ、難読バーコードへの対応など活用シーンに応じて選ぶようにしましょう。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型なBluetoothワイヤレス2次元バーコードリーダー 。バイブレータ付き。防塵防滴IP54。USBドングル付き。パソコンに無線で2次元バーコード読み取りを行えます。
仕様PCS:0.3以上、LED通知:3 (色は4種、緑、オレンジ、青、赤)、ブザー通知:あり(音量4段階、オン/オフ設定可能)、バイブレータ:あり(オン/オフ設定可能) 付属品USBドングル、かんたんガイド、シリコンカバー、USBケーブル(長さ1.5M)、ストラップ 湿度(%RH)0~95(非結露) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)135×41×29.9 機能日時機能:あり(ワイヤレス読み取り時、蓄積データ転送時、ケーブル読み取り時にデータと年月日時分秒を付加可能) 光源白色LED(照明)、赤色LED(エイマー) 読取(mm)50-250(Code 39、PCS0.9、細バー0.4mm) 消費電流(mA)400以下(動作)、25(スタンバイ) メモリー8MB(メモリスキャナ時の蓄積件数:JAN-13で131008件)※保存容量は4MB(残りはシステム用) 読取9600回:Bluetoothモード HID、9000回:Bluetoothモード SPP、14000回:メモリモード 5秒に1回の読み取りで 保証期間1年間(内蔵バッテリ、付属品は無償保証の対象外) 防塵・防滴IP54 衝撃1.2mの高さからコンクリート面に自然落下後動作 ボタン数2 (読み取り/モード切替、消去/転送モード/ペアリング) EMI規格FCC Part15 subpart B、CE EMI class B、VCCI class B 動作温度(℃)-10~40 読み取り速度30フレーム/秒 保管温度(℃)-40~60 受光素子CMOSイメージセンサ 640×480pix BluetoothBluetooth Version 2.1 Class 1(想定干渉距離100m)、プロファイル:HID、iOS用HID、SPP(Slave、Mastar)、USBドングルA-302用、動作確認済みOS:Windows(R) 10、Windows(R) 8.1、Windows(R) 8、Windows(R) 7、Windows(R) XP(SP2以上) 32ビット版および64ビット版、iOS4以上 (Bluetooth HID接続)、Android 4以上(Bluetooth HID接続) USBタイプUSB HID(ヒューマンインターフェースデバイス、USBキーボード)、USBバーチャルCOM、マスストレージ、動作確認済みOS:Windows(R) 10、Windows(R) 8.1、Windows(R) 8、Windows(R) 7、Windows(R) XP(SP2以上) 32ビット版および64ビット版 読取角度(°)チルト360、ピッチ±45、スキュー±45
1台
65,980 税込72,578
7日以内出荷

2次元バーコードリーダー、USB接続。GS1-128、GS1データバー合成シンボルのバーコードデータ編集が可能です。2次元コードの日本語データは非対応ですのでご注意下さい。
仕様PCS:0.3以上 付属品かんたんガイド、USBケーブル 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)182.8×71.9×68 湿度(%RH)5~95(非結露) 入力電圧(V)DC5±5% 光源白色LED(照明)、赤色LED(エイマー) 読取(mm)50-250(Code 39,PCS0.9,細バー0.4mm) 照明周囲照明:0~100000Lux 電流(mA)待機電流 (Vcc =5.0V) 0.5以下、動作電流 (Vcc =5.0V) 250以下 保証期間1年間(ケーブルは無償保証の対象外) USBケーブル(m)1.8 衝撃1.2mの高さからコンクリート面へ自然落下後、正常動作 EMI規格FCC Part15 Class B,CE 動作温度(℃)-10~40 読み取り速度30フレーム/秒 受光素子CMOSイメージセンサ 640×480pix 読取角度(°)チルト360、ピッチ±45、スキュー±45
1台
37,980 税込41,778
7日以内出荷

小型なBluetoothワイヤレス2次元バーコードリーダー 。バイブレータ付き。防塵防滴IP54。メモリモードで蓄積も可能です。スマートフォンやタブレットとBluetooth接続可能。
仕様PCS:0.3以上、LED通知:3 (色は4種、緑、オレンジ、青、赤)、ブザー通知:あり(音量4段階、オン/オフ設定可能)、バイブレータ:あり(オン/オフ設定可能) 付属品かんたんガイド、シリコンカバー、USBケーブル(長さ1.5M)、ストラップ 湿度(%RH)0~95(非結露) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)135×41×29.9 機能日時機能:あり(ワイヤレス読み取り時、蓄積データ転送時、ケーブル読み取り時にデータと年月日時分秒を付加可能) 光源白色LED(照明)、赤色LED(エイマー) 読取(mm)50-250(Code 39、PCS0.9、細バー0.4mm) 消費電流(mA)400以下(動作)、25(スタンバイ) メモリー8MB(メモリスキャナ時の蓄積件数:JAN-13で131008件)※保存容量は4MB(残りはシステム用) 読取9600回:Bluetoothモード HID、9000回:Bluetoothモード SPP、14000回:メモリモード 5秒に1回の読み取りで 保証期間1年間(内蔵バッテリ、付属品は無償保証の対象外) 防塵・防滴IP54 衝撃1.2mの高さからコンクリート面に自然落下後動作 ボタン数2 (読み取り/モード切替、消去/転送モード/ペアリング) EMI規格FCC Part15 subpart B、CE EMI class B、VCCI class B 動作温度(℃)-10~40 読み取り速度30フレーム/秒 保管温度(℃)-40~60 受光素子CMOSイメージセンサ 640×480pix BluetoothBluetooth Version 2.1 Class 1(想定干渉距離100m)、プロファイル:HID、iOS用HID、SPP(Slave、Mastar)、USBドングルA-302用、動作確認済みOS:Windows(R) 10、Windows(R) 8.1、Windows(R) 8、Windows(R) 7、Windows(R) XP(SP2以上) 32ビット版および64ビット版、iOS4以上 (Bluetooth HID接続)、Android 4以上(Bluetooth HID接続) USBタイプUSB HID(ヒューマンインターフェースデバイス、USBキーボード)、USBバーチャルCOM、マスストレージ、動作確認済みOS:Windows(R) 10、Windows(R) 8.1、Windows(R) 8、Windows(R) 7、Windows(R) XP(SP2以上) 32ビット版および64ビット版 読取角度(°)チルト360、ピッチ±45、スキュー±45
1台
60,980 税込67,078
7日以内出荷