スリムで軽量60g、使いやすいCCDタッチバーコードリーダーです。
仕様PCS: 0.3 (細バー0.39mm,距離0~30mm)、ESD:接触放電:±9KV (直接印加)、気中放電:±16KV(間接印加)
付属品かんたんガイド(説明書はダウンロード配布です)
使用温度範囲(℃)-10~60
奥行(mm)159.2
入力電圧(V)DC5±5%
光源630nm 赤色LEDランプ
読取(mm)読取距離:0~120 (PCS0.9, 細バー0.39mm)、読取可能幅 : 110 (離し読み時,PCS0.9,細バー0.39mm)
消費電流(mA)動作時90(待機時27~15)
保証期間1年6ヶ月間(ケーブルは無償保証の対象外)
防塵・防滴IP41
使用周囲照度(Lx)96000
EMI規格FCC ClassA、CE、VCCI class B
読み取り速度100スキャン/秒
プロセッサー32bit
受光素子CCDリニアイメージセンサー 2500pixels
読取角度(°)スキュー±30、ピッチ:±30、チルト:20
使用湿度範囲(%RH)20~95(非結露)
1台
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
レーザー式バーコードリーダー。USB接続。ハンドフリースタンドが標準付属します。
使用温度範囲(℃)0~50
入力電圧(V)5.0DC±5%
光源可視光半導体レーザー 645~660nm
表示LED緑色:読取可能、赤色:読取成功、黄色:自働読取
保証期間5年間(ケーブルは無償保証の対象外)
ブザー音音量(大、中、小、無効)、音程(高、中、低)
防塵・防滴IP42
保存温度範囲(℃)-20~60
EMC規格FCC Part15 ClassB,CE
使用周囲照度(Lx)0~70000(太陽光下)
パターンスキャンパターン:シングルレーザー
読み取り速度100スキャン/秒
コントラスト最小シンボルコントラスト : 10%
読取深度(mm)27~151(分解能0.127mm)、0~367(分解能0.508mm)
読取角度(°)水平30、ピッチ角(前後)/スキュー角(左右):60/60
電力(mW)動作時700(140mA@5VDC)、待機時350(70mA@5VDC)
使用湿度範囲(%RH)5~95(非結露)
1台
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
レーザー式バーコードリーダー。USB接続。ハンドフリースタンドが標準付属します。
使用温度範囲(℃)0~50
入力電圧(V)5.0DC±5%
光源可視光半導体レーザー 645~660nm
表示LED緑色:読取可能、赤色:読取成功、黄色:自働読取
保証期間5年間(ケーブルは無償保証の対象外)
ブザー音音量(大、中、小、無効)、音程(高、中、低)
防塵・防滴IP42
保存温度範囲(℃)-20~60
EMC規格FCC Part15 ClassB,CE
使用周囲照度(Lx)0~70000(太陽光下)
パターンスキャンパターン:シングルレーザー
読み取り速度100スキャン/秒
コントラスト最小シンボルコントラスト : 10%
読取深度(mm)27~151(分解能0.127mm)、0~367(分解能0.508mm)
読取角度(°)水平30、ピッチ角(前後)/スキュー角(左右):60/60
電力(mW)動作時700(140mA@5VDC)、待機時350(70mA@5VDC)
使用湿度範囲(%RH)5~95(非結露)
1台
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
2次元バーコードリーダー、USB接続。GS1-128、GS1データバー合成シンボルのバーコードデータ編集が可能です。2次元コードの日本語データは非対応ですのでご注意下さい。
仕様PCS:0.3以上
付属品かんたんガイド、USBケーブル
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)182.8×71.9×68
湿度(%RH)5~95(非結露)
入力電圧(V)DC5±5%
光源白色LED(照明)、赤色LED(エイマー)
読取(mm)50-250(Code 39,PCS0.9,細バー0.4mm)
照明周囲照明:0~100000Lux
電流(mA)待機電流 (Vcc =5.0V) 0.5以下、動作電流 (Vcc =5.0V) 250以下
保証期間1年間(ケーブルは無償保証の対象外)
USBケーブル(m)1.8
衝撃1.2mの高さからコンクリート面へ自然落下後、正常動作
EMI規格FCC Part15 Class B,CE
動作温度(℃)-10~40
読み取り速度30フレーム/秒
受光素子CMOSイメージセンサ 640×480pix
読取角度(°)チルト360、ピッチ±45、スキュー±45
1台
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
小型なBluetoothワイヤレス1次元バーコードリーダー 。バイブレータ付き。USBドングル付き。パソコンに無線で2次元バーコード読み取りを行えます。
仕様PCS:0.45、LED通知:3(色は4種、緑、オレンジ、青、赤)、ブザー通知:あり(音量4段階、オン/オフ設定可能)、バイブレータ:あり(オン/オフ設定可能)
付属品USBドングル、かんたんガイド、USBケーブル(長さ1.5M)、ストラップ
使用温度範囲(℃)-10~40
機能時計(ワイヤレス読み取り時、蓄積データ転送時、ケーブル読み取り時にデータと年月日時分秒を付加可能)
光源630nm 赤色LEDランプ
読取(mm)50~250(JAN-13、モジュール幅0.33mm)
消費電流(mA)90
メモリー4MB(メモリスキャナ時の蓄積件数:JAN-13で131008件)
読取8000回:Bluetoothモード(バイブレータ・オン)、15000回:Bluetoothモード(バイブレータ・オフ)、18000回:メモリモード(バイブレータ・オフ) 5秒に1回の読み取りで
保証期間1年間(内蔵バッテリ、ケーブルは無償保証の対象外)
ボタン数2 (読み取り/モード切替、消去/転送モード/ペアリング)
EMI規格FCC Part15 Class B、CE、VCCI
プロセッサー32bits CPU
受光素子CCDリニアイメージセンサー
BluetoothBluetooth Version 2.1 Class 1(想定干渉距離100m)、プロファイル:HID、iOS用HID、SPP(Slave、Mastar)、USBドングルA-302用、動作確認済みOS:Windows(R) 10、Windows(R) 8.1、Windows(R) 8、Windows(R) 7、Windows(R) XP(SP2以上) 32ビット版および64ビット版、iOS4以上 (Bluetooth HID接続)、Android 4以上(Bluetooth HID接続)
USBタイプUSB HID(ヒューマンインターフェースデバイス、USBキーボード)、USBバーチャルCOM、マスストレージ、動作確認済みOS:Windows(R) 10、Windows(R) 8.1、Windows(R) 8、Windows(R) 7、Windows(R) XP(SP2以上) 32ビット版および64ビット版
使用湿度範囲(%RH)0~95(非結露)
1台
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
小型なBluetoothワイヤレス2次元バーコードリーダー 。バイブレータ付き。防塵防滴IP54。USBドングル付き。パソコンに無線で2次元バーコード読み取りを行えます。
仕様PCS:0.3以上、LED通知:3 (色は4種、緑、オレンジ、青、赤)、ブザー通知:あり(音量4段階、オン/オフ設定可能)、バイブレータ:あり(オン/オフ設定可能)
付属品USBドングル、かんたんガイド、シリコンカバー、USBケーブル(長さ1.5M)、ストラップ
湿度(%RH)0~95(非結露)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)135×41×29.9
機能日時機能:あり(ワイヤレス読み取り時、蓄積データ転送時、ケーブル読み取り時にデータと年月日時分秒を付加可能)
光源白色LED(照明)、赤色LED(エイマー)
読取(mm)50-250(Code 39、PCS0.9、細バー0.4mm)
消費電流(mA)400以下(動作)、25(スタンバイ)
メモリー8MB(メモリスキャナ時の蓄積件数:JAN-13で131008件)※保存容量は4MB(残りはシステム用)
読取9600回:Bluetoothモード HID、9000回:Bluetoothモード SPP、14000回:メモリモード 5秒に1回の読み取りで
保証期間1年間(内蔵バッテリ、付属品は無償保証の対象外)
防塵・防滴IP54
衝撃1.2mの高さからコンクリート面に自然落下後動作
ボタン数2 (読み取り/モード切替、消去/転送モード/ペアリング)
EMI規格FCC Part15 subpart B、CE EMI class B、VCCI class B
動作温度(℃)-10~40
読み取り速度30フレーム/秒
保管温度(℃)-40~60
受光素子CMOSイメージセンサ 640×480pix
BluetoothBluetooth Version 2.1 Class 1(想定干渉距離100m)、プロファイル:HID、iOS用HID、SPP(Slave、Mastar)、USBドングルA-302用、動作確認済みOS:Windows(R) 10、Windows(R) 8.1、Windows(R) 8、Windows(R) 7、Windows(R) XP(SP2以上) 32ビット版および64ビット版、iOS4以上 (Bluetooth HID接続)、Android 4以上(Bluetooth HID接続)
USBタイプUSB HID(ヒューマンインターフェースデバイス、USBキーボード)、USBバーチャルCOM、マスストレージ、動作確認済みOS:Windows(R) 10、Windows(R) 8.1、Windows(R) 8、Windows(R) 7、Windows(R) XP(SP2以上) 32ビット版および64ビット版
読取角度(°)チルト360、ピッチ±45、スキュー±45
1台
¥65,980
税込¥72,578
7日以内出荷
Bluetooth接続ワイヤレス1次元バーコードリーダーです。500スキャン/秒の高速なスキャン速度とFuzzyScanテクノロジーにより難読バーコードも読む優れた性能です。
仕様PCS値:15%、【クレードル】通知 : LED、ブザー
付属品スキャナ本体、通信兼充電クレードル、USBケーブル、ACアダプター、バッテリー
使用温度範囲(℃)-10~50
光源630nm 可視光 赤色LED
読取(mm)620(UPC/EAN 100%)、910(Code39 20mil 0.508mm)
バッテリー3.7V 2600mAh
読取120000スキャン
保証期間1年間
ブザー音ブザー音調を設定変更可能
防塵・防滴IP41
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)97×65×156
保存温度範囲(℃)-40~70
充電時間(時間)4~5
使用周囲照度(Lx)100000
通信機能PAIRモード(クレードルとスキャナが1対1のモード)、PICOモード(クレードルとスキャナが1対複数のモード)、SPPモード(スキャナがデバイスと直接SPP通信)、HIDモード(スキャナがデバイスと直接HID通信)
モードトリガーモード:トリガーモード、プレゼンテーションモード
読み取り速度500スキャン/秒
無線Bluetooth V4.0、周波数 : 2.402~2.4830GHz(ISMバンド)
通信距離(m)最大100(スマートクレードル接続・周囲環境による)
読取角度(°)ピッチ±65(左右)、スキュー±65、チルト55
使用湿度範囲(%RH)5~95(非結露)
1台
¥64,980
税込¥71,478
4日以内出荷
小型なBluetoothワイヤレス2次元バーコードリーダー 。バイブレータ付き。防塵防滴IP54。メモリモードで蓄積も可能です。スマートフォンやタブレットとBluetooth接続可能。
仕様PCS:0.3以上、LED通知:3 (色は4種、緑、オレンジ、青、赤)、ブザー通知:あり(音量4段階、オン/オフ設定可能)、バイブレータ:あり(オン/オフ設定可能)
付属品かんたんガイド、シリコンカバー、USBケーブル(長さ1.5M)、ストラップ
湿度(%RH)0~95(非結露)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)135×41×29.9
機能日時機能:あり(ワイヤレス読み取り時、蓄積データ転送時、ケーブル読み取り時にデータと年月日時分秒を付加可能)
光源白色LED(照明)、赤色LED(エイマー)
読取(mm)50-250(Code 39、PCS0.9、細バー0.4mm)
消費電流(mA)400以下(動作)、25(スタンバイ)
メモリー8MB(メモリスキャナ時の蓄積件数:JAN-13で131008件)※保存容量は4MB(残りはシステム用)
読取9600回:Bluetoothモード HID、9000回:Bluetoothモード SPP、14000回:メモリモード 5秒に1回の読み取りで
保証期間1年間(内蔵バッテリ、付属品は無償保証の対象外)
防塵・防滴IP54
衝撃1.2mの高さからコンクリート面に自然落下後動作
ボタン数2 (読み取り/モード切替、消去/転送モード/ペアリング)
EMI規格FCC Part15 subpart B、CE EMI class B、VCCI class B
動作温度(℃)-10~40
読み取り速度30フレーム/秒
保管温度(℃)-40~60
受光素子CMOSイメージセンサ 640×480pix
BluetoothBluetooth Version 2.1 Class 1(想定干渉距離100m)、プロファイル:HID、iOS用HID、SPP(Slave、Mastar)、USBドングルA-302用、動作確認済みOS:Windows(R) 10、Windows(R) 8.1、Windows(R) 8、Windows(R) 7、Windows(R) XP(SP2以上) 32ビット版および64ビット版、iOS4以上 (Bluetooth HID接続)、Android 4以上(Bluetooth HID接続)
USBタイプUSB HID(ヒューマンインターフェースデバイス、USBキーボード)、USBバーチャルCOM、マスストレージ、動作確認済みOS:Windows(R) 10、Windows(R) 8.1、Windows(R) 8、Windows(R) 7、Windows(R) XP(SP2以上) 32ビット版および64ビット版
読取角度(°)チルト360、ピッチ±45、スキュー±45
1台
¥60,980
税込¥67,078
7日以内出荷
小型なBluetoothワイヤレス1次元バーコードリーダー 。バイブレータ付き。メモリモードで蓄積も可能です。スマートフォンやタブレットとBluetooth接続可能。
仕様PCS:0.45、LED通知:3(色は4種、緑、オレンジ、青、赤)、ブザー通知:あり(音量4段階、オン/オフ設定可能)、バイブレータ:あり(オン/オフ設定可能)
付属品かんたんガイド、USBケーブル(長さ1.5M)、ストラップ
使用温度範囲(℃)-10~40
機能時計(ワイヤレス読み取り時、蓄積データ転送時、ケーブル読み取り時にデータと年月日時分秒を付加可能)
光源630nm 赤色LEDランプ
読取(mm)50~250(JAN-13、モジュール幅0.33mm)
消費電流(mA)90
メモリー4MB(メモリスキャナ時の蓄積件数:JAN-13で131008件)
読取8000回:Bluetoothモード(バイブレータ・オン)、15000回:Bluetoothモード(バイブレータ・オフ)、18000回:メモリモード(バイブレータ・オフ) 5秒に1回の読み取りで
保証期間1年間(内蔵バッテリ、ケーブルは無償保証の対象外)
ボタン数2 (読み取り/モード切替、消去/転送モード/ペアリング)
EMI規格FCC Part15 Class B、CE、VCCI
プロセッサー32bits CPU
受光素子CCDリニアイメージセンサー
BluetoothBluetooth Version 2.1 Class 1(想定干渉距離100m)、プロファイル:HID、iOS用HID、SPP(Slave、Mastar)、USBドングルA-302用、動作確認済みOS:Windows(R) 10、Windows(R) 8.1、Windows(R) 8、Windows(R) 7、Windows(R) XP(SP2以上) 32ビット版および64ビット版、iOS4以上 (Bluetooth HID接続)、Android 4以上(Bluetooth HID接続)
USBタイプUSB HID(ヒューマンインターフェースデバイス、USBキーボード)、USBバーチャルCOM、マスストレージ、動作確認済みOS:Windows(R) 10、Windows(R) 8.1、Windows(R) 8、Windows(R) 7、Windows(R) XP(SP2以上) 32ビット版および64ビット版
使用湿度範囲(%RH)0~95(非結露)
1台
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
『梱包用品』には他にこんなカテゴリがあります
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。