バーコードリーダー :「bluetooth usbアダプタ」の検索結果
関連キーワード
視認性の高い赤色エイミングを使用。
液晶画面上のバーコードも読取可能。
タブレットPC、スマートフォンなどBluetooth対応機器との接続も可能。
用途特殊抗菌仕様で医療分野や食品を取り扱う小売・工場に最適。
仕様PCS値:0.3以上、反射率差(MRD)32%以上、CPU:32bit CISC/96MHz、FROM:512Kbyte+32Kbyte、SRAM:96Kbyte、FROM(ストレージ):1Mbyte
付属品専用充電器、ACアダプタ、USBドングル(Bluetooth受信機)
規格LED安全規格:IEC 62471-1:2006 リスク免除グループ、製品安全規格:EN60950-1:2005、IEC60950-1:2006、EMC:R&TTE指令 EN55022:2010、EN301 489-1 V1.9.2、EN301 489-17 V2.1.1、EN300 328 V1.8.1、FCC Part15 SubpartC、SubpartB ClassB、VCCI クラスB、証明規格:CEマーキング、工事設計認証
表示部LED:2色 2個(赤・緑)、1色 2個(青)、ブザー:音量(3段階)、音程 調整可能、振動モータ:強さ(3段階)、長さ(4段階) 調整可能
連続使用時間(時間)48以上
光源赤色LED×1個
速度走査:300スキャン/秒
消費電流(A)1未満
読取【湾曲面】R≧15mm(JAN-8)、R≧20mm(JAN-13)
保証期間3年(本体のみ、バッテリは1年)
視野角水平:約50°
動作温湿度範囲0~50℃/20~85%RH(非結露、非氷結)
保存温湿度範囲-20~60℃/20~85%RH(非結露、非氷結)
防塵・防滴IP42
キー方式1キー:トリガー
充電方式専用充電器
耐久性【耐外乱光 蛍光灯】10000lx以下、【耐外乱光 太陽光】100000lx以下、【耐静電気】破壊なし:±15kV(気中放電、直接)、誤動作なし:±8kV(気中放電、直接)±6kV (接触放電、直接/間接)、【耐落下強度】高さ150cmからコンクリート床面に計30回(6面5サイクル)自然落下させ、異常がないこと。
BluetoothVer2.1準拠、周波数:2402~2480MHz、通信距離:10m、出力レベル:クラス2(最大4dBm)、プロファイル:SPP/HID
読取角度(°)ピッチ:±50、スキュー:±65(デッドゾーン±8は除く)、チルト:±25
動作電圧(V)5.0~6.5
1個
¥63,980
税込¥70,378
3日以内出荷
『梱包用品』には他にこんなカテゴリがあります
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。