21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定置型バーコードリーダー7680gは、高解像度メガピクセルイメージャーと高性能プロセッサ(Qualcomm Snapdragon 801 quad-core)の高速処理で読み取りスピードが20%向上したハイパフォーマンス・プレゼンテーションスキャナです。 小売店でのPOS向けリーダーから、1日数千件を超えるバーコード読み取りが必要な倉庫や物流現場まで、さまざまなビジネス現場でご利用いただけます。 世界中の現場の声を集約させ、高性能にしてユーザーフレンドリーな機能性をプラスした定置型バーコードリーダーの最上位モデルです。
用途1次元+2次元バーコードの読取り インターフェースUSB、 RS232、 Keyboad Wedge、IBM 46xx(RS-485) 対応コード(2次元)Aztec Code, Data Matrix, GS1 composite, Maxi Code, MicroPDF417, PDF417, QR Code、(1次元)Codabar, CodablockA/F, Code11, Code128, Code32 Phamaceutical, Code39, Code93, EAN/JAN-13, EAN/JAN-8, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 Emulation, GS1-128, Interleaved 2of5, Label, Code, Mtrix 2of5, MSI, NEC 2of5, Straight 2of5 IATA, Straight 2of5 Industria, lTLC 39, Telepen, Trioptic Code, UPC-A, UPC-E0, UPC-E1, UPC-A/EAN-13 with Extended Coupon Code 商品タイプ定置型 読取方式エリアイメージャー
1台
47,980 税込52,778
4日以内出荷

累計出荷台数820万台を超えるXenonシリーズ待望の最新機。 全てが進化した【極みのXenon】New Xenon Extreme Performance バーコードリーダーの業界標準機の名に相応しい、圧倒的な読み取り性能をご体感いただけます。
付属品スキャナ本体、 接続ケーブル 規格FCC Part 15 ClassB、 CE 消費電力(W)動作時:2.5(500mA@5VDC) 湿度(%RH)0~95(結露なきこと) インターフェースUSB 照度(Lx)0~100000 (太陽光下) 保証期間5年(ケーブル除く) 視野角【HD(高密度)】焦点:水平48°/ 垂直 30°・【SR(標準レンジ)】焦点:水平48°/ 垂直 30° 防塵・防滴IP41 安全規格LED Eye Safety IEC60825-1 動作温度(℃)0~50 保管温度(℃)-40~70 RoHS指令(10物質対応)対応 イメージセンサー1280×800画素、 CMOS、 グローバルシャッター 60fps
1台
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

honeywellバーコードスキャナー
エコ商品
分解能0.331mmのバーコードを446mmの距離から読み取り可能! Voyager1250gは、優れた読み取り性能と読み取り深度の強化により、 離れた距離からでもバーコードを読み取ることが可能です。 鮮明な赤色レーザーにより、バーコードを狙いやすく、操作性に優れています。
使用温度範囲(℃)0~50 角度(°)【スキャン角】60、【ピッチ角】60 明るさ(Lx)0~70000(太陽光下) 防塵・防滴IP41 光源(nm)630~650 可視光レーザー シングルスキャン 保存温度範囲(℃)-20~60 安全規格FCC ClassB・CE・ IEC60825-1 読み取り速度100スキャン/秒 コントラスト【最小】20% RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流【動作時】700mW(140mA@5VDC)、【待機時】425mW(85mA@5VDC) 使用湿度範囲(%RH)5~95(結露なきこと)
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全方向読み取り、スタンド標準付属、本体5年保証
付属品スキャナ本体、接続ケーブル、フレキシブルスタンド 規格FCC Part 15 ClassB、 CE 消費電力(W)動作時:2(400mA@5VDC)/待機時:0.45(90mA@5VDC) 湿度(%RH)~95(結露なきこと) 照度(Lx)0~100000 保証期間5年(ケーブルを除く) 防塵・防滴IP40 安全規格LED Safety IEC 62471:2006、CB Scheme IEC 60950-1 動作温度(℃)0~50 保管温度(℃)-40~60 RoHS指令(10物質対応)対応 イメージセンサーエリアイメージャー(1040×720px) ESD保護空中放電 ±15kV/接触放電 ±8kV
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

分解能0.089mm!低品質のダメージバーコードに対しても優れた読み取り性能を発揮! Voyager1202gは、物体検知機能、自動スタンド検知機能の強化は勿論、 何よりも読み取り性能に注力して開発されたハンドレーザースキャナーです。 印字精度の低いもの、色褪せたバーコードやダメージバーコードの読み取りに抜群の性能を発揮し、作業の効率化をサポートします。 Bluetooth通信により、ベースユニットから約10mの範囲で自由に移動しながら読み取り作業が行えます。
使用温度範囲(℃)5~40 角度(°)【スキャン角】60、【ピッチ角】60 明るさ(Lx)0~70000(太陽光下) 防塵・防滴IP42 光源(nm)645~660 可視光レーザー 保存温度範囲(℃)-5~35 安全規格FCC ClassB・CE・LED Eye Safety IEC60825-1 読み取り速度100スキャン/秒 コントラスト【最小】10% RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流【充電時】5W(1A@5VDC)・2.5W(0.5A@5V USB)、【充電時以外】0.625W(0.125A@5V) 使用湿度範囲(%RH)0~95(結露なきこと)
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Voyager 1472gはエントリーモデルながら読み取り性能に優れ、バーコードの向きを気にせず 360°全方向より読み取りが可能なワイヤレス・バーコードリーダーです。 小売店のPOSレジと組み合わせに最適で、ダメージバーコードや携帯電話等の液晶画面に表示 されたバーコード・QRコードなどの読み取りも可能です。
付属品スキャナ本体, 通信充電クレードル(CCB01-010BT-V1N), リチウムイオンバッテリー(50121527-004 ※スキャナ本体装着), 接続ケーブル 性能イメージセンサー:エリアイメージャー(1040×720px)、スキュー角/ピッチ角:±70°/±65°、スキャン角度:水平39.2°/垂直27.4°、モーション・トレーランス:70cm/秒(UPC 0.330mm)、インターフェース:USB、キーボードウェッジ、RS232C、IBM46xx(RS485) 規格FCC Part 15 ClassB, CE 通信方式2.4~2.5GH Bluetooth v4.2 保証期間3年(バッテリ1年) 防塵・防滴IP40(本体) 安全規格LED Safety IEC 62471:2006, CB Scheme IEC 60950-1 充電時間(時間)4.5(ACアダプタ使用) 動作時間14時間(満充電時) 使用周囲照度(Lx)0~100000 RoHS指令(10物質対応)対応 通信距離(m)10 ESD保護空中放電:±12kV、接触放電:±8kV
1台
52,980 税込58,278
当日出荷

honeywellバーコードスキャナー
エコ商品
抜群の読み取り性能と耐久性に優れたボディ。470mmの距離からバーコードを瞬間読み取ります。 Hyperion(ハイペリオン)1300gは、読み取り性能、堅牢性、操作性などのあらゆる要素を極めてバランスよく備えた ハンディバーコードスキャナです。 保障期間も5年ですので倉庫、店舗、製造現場、などあらゆるアプリケーションで安心してご使用頂けます。
仕様移動読み取り:510mm/秒 使用温度範囲(℃)0~50 角度(°)【スキュー角】65、【ピッチ角】65 明るさ(Lx)0~70000(太陽光下) 防塵・防滴IP41 光源(nm)630 可視赤色LED シングルスキャン 保存温度範囲(℃)-40~60 安全規格FCC Part 15 ClassB・CE・IEC62471:2006 読み取り速度270スキャン/秒 コントラスト【最小】20% RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流【動作時】1000mW(200mA@5VDC)、【待機時】625mW(125mA@5VDC) 使用湿度範囲(%RH)0~95(結露なきこと)
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全方向読み取り、3年保証(バッテリーは1年)
付属品スキャナ本体、通信充電クレードル(CCB01-010BT-V1N)、リチウムイオンバッテリー(50121527-004 ※スキャナ本体装着)、接続ケーブル 規格FCC Part 15 ClassB、 CE 湿度(%RH)~95(結露なきこと) 通信方式2.4-2.5GHz 充電時間4.5時間(ACアダプタ使用) 照度(Lx)0~100000 保証期間3年(バッテリ1年) 防塵・防滴IP40 安全規格LED Safety IEC 62471:2006、CB Scheme IEC 60950-1 動作時間14時間(満充電時) 動作温度(℃)【本体】充電中:5~40・未充電時:0~50/【クレードル】充電中:5~40・未充電時:0~50 保管温度(℃)本体:-40~60・クレードル:-40~70 RoHS指令(10物質対応)対応 Bluetooth4.2 通信距離(m)10 イメージセンサーエリアイメージャー(1040×720px) ESD保護空中放電 ±12kV/接触放電 ±8kV
1台
52,980 税込58,278
当日出荷

Voyager 1472gはエントリーモデルながら読み取り性能に優れ、バーコードの向きを気にせず 360°全方向より読み取りが可能なワイヤレス・バーコードリーダーです。 1次元バーコードリーダーとして導入後に2次元コードリーダーへアップグレードが可能です。 小売店のPOSレジと組み合わせに最適で、ダメージバーコードや携帯電話等の液晶画面に表示 されたバーコード・QRコードなどの読み取りも可能です。
付属品スキャナ本体, 通信充電クレードル(CCB01-010BT-V1N), リチウムイオンバッテリー(50121527-004 ※スキャナ本体装着), 接続ケーブル 性能イメージセンサー:エリアイメージャー(1040×720px)、スキュー角/ピッチ角:±70°/±65°、スキャン角度:水平39.2°/垂直27.4°、モーション・トレーランス:70cm/秒(UPC 0.330mm)、インターフェース:USB、キーボードウェッジ、RS232C、IBM46xx(RS485) 規格FCC Part 15 ClassB, CE 通信方式2.4~2.5GH Bluetooth v4.2 保証期間3年(バッテリ1年) 防塵・防滴IP40(本体) 安全規格LED Safety IEC 62471:2006, CB Scheme IEC 60950-1 充電時間(時間)4.5(ACアダプタ使用) 動作時間14時間(満充電時) 使用周囲照度(Lx)0~100000 RoHS指令(10物質対応)対応 通信距離(m)10 ESD保護空中放電:±12kV、接触放電:±8kV
1台
41,980 税込46,178
当日出荷

Voyager 1602gは、ワイヤレスタイプの小型1次元スキャナです。 しっかりと握れるフィットサイズと大型のスキャンボタンで、手袋装着時でも確実な読み取り作業が行えます。 Bluetooth接続により、iOSデバイスやAndroidタブレットなどのモバイル端末と接続が可能です。 MFi認証済みですので、Apple社製品との連携も安心してお使いいただけます。 また、ライセンス契約(オプション)により、スキャナを買い換えることなく2次元スキャナとしてアップグレードが可能です。 バッテリーフル充電で、12時間/2250回の連続読み取りが可能です。
角度(°)【スキュー角】±70、【ピッチ角】±60 本体寸法(mm)22×48×120 範囲10m 周波数2.4~2.5GHz(ISMバンド) 周波数ホッピング Bluetooth Ver2.1 Class2 LED色 明るさ(Lx)0~100000(太陽光下) 防塵・防滴IP40 動作回数フル充電で最多2250スキャン 光源(nm)624 安全規格FCC Part 15 ClassB・CE・LED Safety IEC 62471:2006・CB Scheme IEC 60950-1 充電時間(時間)3 動作温度(℃)0~40 バッテリー容量(mAh)750 リチウムイオン 保管温度(℃)-20~60 使用環境湿度(%)5~95(結露なきこと) データ転送速度1Mbit/秒 コントラスト【最小】35% RoHS指令(10物質対応)対応 稼働時間(時間)12 読取角度(°)水平:37.8、垂直:28.9 イメージセンサーエリアイメージャー(640×480画素)
1台
41,980 税込46,178
当日出荷

分解能0.089mm!低品質のダメージバーコードに対しても優れた読み取り性能を発揮! Voyager1200gは、物体検知機能、自動スタンド検知機能の強化は勿論、何よりも読み取り性能に注力して開発されたハンドレーザースキャナーです。 印字精度の低いもの、色褪せたバーコードやダメージバーコードの読み取りに抜群の性能を発揮し、作業の効率化をサポートします。
使用温度範囲(℃)0~50 角度(°)【スキャン角】60、【ピッチ角】60 明るさ(Lx)0~70000(太陽光下) 防塵・防滴IP42 光源(nm)645~660 可視光レーザー 保存温度範囲(℃)-20~60 安全規格FCC ClassB・CE・ IEC60825-1 読み取り速度100スキャン/秒 コントラスト【最小】20% RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流【動作時】700mW(140mA@5VDC)、【待機時】350mW(70mA@5VDC) 使用湿度範囲(%RH)0~95(結露なきこと)
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Voyager 1470gはエントリーモデルながら読み取り性能に優れ、バーコードの向きを気にせず 360°全方向より読み取りが可能です。 小売店のPOSレジと組み合わせに最適で、ダメージバーコードや携帯電話等の液晶画面に表示 されたバーコード・QRコードなどの読み取りも可能です。
付属品スキャナ本体, 接続ケーブル, フレキシブルスタンド 性能イメージセンサー:エリアイメージャー(1040×720px)、スキュー角/ピッチ角:±70°/±65°、スキャン角度:水平39.2°/垂直27.4°、モーション・トレーランス:70cm/秒(UPC 0.330mm)、インターフェース:USB、キーボードウェッジ、RS232C、IBM46xx(RS485) 規格FCC Part 15 ClassB, CE 保管温湿度範囲~95%(結露なきこと) 保証期間5年(ケーブルを除く) 防塵・防滴IP40 安全規格LED Safety IEC 62471:2006, CB Scheme IEC 60950-1 使用周囲照度(Lx)0~100000 動作温度(℃)0~50 保管温度(℃)-40~60 RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流(ベース)動作時:2W(400mA@5VDC)、待機時:0.45W(90mA@5VDC) ESD保護空中放電:±15kV、接触放電:±8kV
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

全方向読み取り、3年保証(バッテリーは1年)、2Dスキャナへのアップグレード可能
付属品スキャナ本体、通信充電クレードル(CCB01-010BT-V1N)、リチウムイオンバッテリー(50121527-004 ※スキャナ本体装着)、接続ケーブル 使用温度範囲(℃)【本体】充電中:5~40・未充電時:0~50/【クレードル】充電中:5~40・未充電時:0~50 規格FCC Part 15 ClassB、 CE 通信方式2.4-2.5GHz 照度(Lx)0~100000 保証期間3年(バッテリ1年) 防塵・防滴IP40 保存温度範囲(℃)本体:-40~60/クレードル:-40~70 安全規格LED Safety IEC 62471:2006、CB Scheme IEC 60950-1 充電時間(時間)4.5(ACアダプタ使用) 動作時間14時間(満充電時) RoHS指令(10物質対応)対応 Bluetooth4.2 通信距離(m)10 イメージセンサーエリアイメージャー(1040×720px) ESD保護空中放電 ±12kV/接触放電 ±8kV 使用湿度範囲(%RH)~95(結露なきこと)
1台
41,980 税込46,178
当日出荷

Voyager 1470gはエントリーモデルながら読み取り性能に優れ、バーコードの向きを気にせず 360°全方向より読み取りが可能です。 1次元バーコードリーダーとして導入後に2次元コードリーダーへアップグレードが可能です。 小売店のPOSレジと組み合わせに最適で、ダメージバーコードや携帯電話等の液晶画面に表示 されたバーコード・QRコードなどの読み取りも可能です。
付属品スキャナ本体, 接続ケーブル, フレキシブルスタンド 性能イメージセンサー:エリアイメージャー(1040×720px)、スキュー角/ピッチ角:±70°/±65°、スキャン角度:水平39.2°/垂直27.4°、モーション・トレーランス:70cm/秒(UPC 0.330mm)、インターフェース:USB、キーボードウェッジ、RS232C、IBM46xx(RS485) 使用温度範囲(℃)0~50 規格FCC Part 15 ClassB, CE 保証期間5年(ケーブルを除く) 防塵・防滴IP40 保存温度範囲(℃)-40~60 安全規格LED Safety IEC 62471:2006, CB Scheme IEC 60950-1 使用周囲照度(Lx)0~100000 保存湿度(%)~95(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流(ベース)動作時:2W(400mA@5VDC)、待機時:0.45W(90mA@5VDC) ESD保護空中放電:±15kV、接触放電:±8kV
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

全方向読み取り、スタンド標準付属、本体5年保証、2Dスキャナへのアップグレード可能
付属品スキャナ本体、接続ケーブル、フレキシブルスタンド 使用温度範囲(℃)0~50 規格FCC Part 15 ClassB、 CE 消費電力(W)動作時:2(400mA@5VDC)/待機時:0.45(90mA@5VDC) 照度(Lx)0~100000 保証期間5年(ケーブルを除く) 防塵・防滴IP40 保存温度範囲(℃)-40~60 安全規格LED Safety IEC 62471:2006、CB Scheme IEC 60950-1 RoHS指令(10物質対応)対応 イメージセンサーエリアイメージャー(1040×720px) ESD保護空中放電 ±15kV/接触放電 ±8kV 使用湿度範囲(%RH)~95(結露なきこと)
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

honeywell5306843
Xenon1950は、Adaptus(R) イメージング・テクノロジにより、1D/2Dシンボル読取、モバイルシンボル読取、ダイレクトマーキング読取、OCR読取、デジタル画像取込に優れた性能を発揮します。1280x800ピクセルの高解像度イメージセンサを搭載していますので、従来のXenon1900に比べ1.5倍の高い分解能と2.3倍の読取距離を実現しました。
質量(g)160 読取高分解能(HD) 防塵・防滴IP41 インターフェイスUSB 対応コードEAN/JAN/UPC(付加シンボル)、Interleaved 2 of 5(ITF)、Codabar(NW7)、・Code39、Code93、Code128、GS1-128、ISBT128、GS1 Databar、Code32、・PDF417、Micro PDF417、MaxiCode、DataMatrix・QRCode、Micro QRCode、AztecCode、GS1 Composite・郵便カスタマコード、Postnet(US)、PlanetCode、BPO 4State、・Canadian 4State、オランダポスト・OCR OCR-A、OCR-B 動作温度範囲(℃)0~50
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷

Voyager 1602gは、ワイヤレスタイプの小型1次元スキャナです。 しっかりと握れるフィットサイズと大型のスキャンボタンで、手袋装着時でも確実な読み取り作業が行えます。 Bluetooth接続により、iOSデバイスやAndroidタブレットなどのモバイル端末と接続が可能です。 MFi認証済みですので、Apple社製品との連携も安心してお使いいただけます。 また、ライセンス契約(オプション)により、スキャナを買い換えることなく2次元スキャナとしてアップグレードが可能です。 バッテリーフル充電で、12時間/2250回の連続読み取りが可能です。
使用温度範囲(℃)0~40 角度(°)【スキュー角】±70、【ピッチ角】±60 本体寸法(mm)22×48×120 範囲10m 周波数2.4~2.5GHz(ISMバンド) 周波数ホッピング Bluetooth Ver2.1 Class2 LED色 明るさ(Lx)0~100000(太陽光下) 防塵・防滴IP40 動作回数フル充電で最多2250スキャン 光源(nm)624 保存温度範囲(℃)-20~60 安全規格FCC Part 15 ClassB・CE・LED Safety IEC 62471:2006・CB Scheme IEC 60950-1 充電時間(時間)3 バッテリー容量(mAh)750 リチウムイオン データ転送速度1Mbit/秒 コントラスト【最小】35% RoHS指令(10物質対応)対応 稼働時間(時間)12 読取角度(°)水平:37.8、垂直:28.9 イメージセンサーエリアイメージャー(640×480画素) 使用湿度範囲(%RH)5~95(結露なきこと)
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

honeywellDPMスキャナー
エコ商品
最小分解能 0.06mm 極小コードの読み取りも可能!IP65の防塵防滴性能、耐落下2mの優れた堅牢性 1920iは、DPM(ダイレクトパーツマーキング)の読み取り専用の2次元スキャナです。 照明部分は、画期的なマルチイルミネーションを採用。 反射しやすい金属素材や基盤などに施されたレーザーマーキングやドットピンマーキングを素早く正確に読み取ります。 また、極小DatamatixやQRコード等の2次元シンボルもスムーズに読み取ります。 医療器具の管理や、電子部品・金属美品・プラスチック部品などのトレーサビリティーや個体管理に最適です。
角度(°)【スキュー角】1次元:±65・2次元:±45、【ピッチ角】1次元:±45・2次元:±45 電源(DC-V)4~5.5 明るさ(Lx)0~100000(太陽光下) 防塵・防滴IP65 光源(nm)630(赤色LED)、470(青色LED)、650 レーザーポインター 安全規格FCC Part 15 Subpart B Class B・Industry ICES-003・CE・2014/30/EU CEM・RoHS 2011/65/UE・CB Scheme IEC 60950-1・Laser Safety IEC 60825-1 (2007/2014)・IEC 62471 (2006) 動作温度(℃)-30~50 保護【ESD保護】±20kV(空気放電)・±8kV(接触放電) 保管温度(℃)-40~70 使用環境湿度(%)0~95(結露なきこと) 最大移動速度(m/sec)3.5(70mm) RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流【動作時】2.35W(470mA@5VDC)、【待機時】0.45W(90mA@5VDC) 読取角度(°)焦点:水平41.4・垂直 32.2 イメージセンサー844×800画素, バイナリ, TIFF, BMP, JPEG出力 CMOSイメージセンサー
1台
179,800 税込197,780
5日以内出荷

オートフォーカスによる、15cm~16mの読取り距離!IP65 耐落下2mの高堅牢性 1980iは、フォークリフト上での作業など、長距離でのバーコード読み取りを想定し、 最新のオートフォーカス技術を搭載し設計された、 高堅牢型2次元スキャナです。
仕様移動速度:762mm/秒 角度(°)【スキュー角】80、【ピッチ角】70 電源(DC-V)4~5.5 明るさ(Lx)0~100000(太陽光下) 防塵・防滴IP65 光源(nm)617±18(赤色LED)・650 レーザーポインター 安全規格FCC Part 15 ClassB・CE・ LED Safety IEC 62471:2006・CB Scheme IEC 608950-1 動作温度(℃)-30~50 保護【ESD保護】±20kV(空気放電)・±8kV(接触放電) 保管温度(℃)-40~70 使用環境湿度(%)0~95(結露なきこと) コントラスト【最小】1次元:30%、2次元:40% RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流【動作時】2.35W(470mA@5VDC)、【待機時】0.45W(100mA@5VDC) 読取角度(°)水平:12.9、垂直:8 イメージセンサー1280×800画素, バイナリ, TIFF, BMP, JPEG出力 CMOSイメージセンサー
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷

バッテリー非搭載で軽量化と消耗品コストを削減!ダメージバーコードも正確に素早く読み取り Voyager(ヴォイジャー)1202g-bfは、バッテリーを搭載していない、環境にやさしいBluetoothワイヤレス1次元スキャナです。 1回約35秒の充電で、100回以上のバーコード読み取りが可能です!印字精度やダメージの度合いに関わらず、あらゆる1次元バーコードを迅速に読み取ります。 また、Bluetooth通信により、ベースユニットから約10mの範囲で自由に移動しながら読み取り作業が行えます。
使用温度範囲(℃)0~50 角度(°)【スキャン角】60、【ピッチ角】60 範囲10m(見通し) 使用時間(分)2~6(使用環境による) 周波数2.4~2.5GHz(ISMバンド) AFH方式 Bluetooth Ver2.1 Cless 2 充電時間充電アラーム時に充電開始 ACアダプター充電 15秒、USB充電 30秒スキャナ電源OFF時に充電開始 ACアダプター充電 35秒、USB充電 90秒 明るさ(Lx)0~70000(太陽光下) 防塵・防滴IP42 動作回数1秒間に1回 100スキャン、 6秒間に1回 35スキャン 光源(nm)645~660 可視光レーザー シングルスキャン 保存温度範囲(℃)-20~60 安全規格FCC ClassB・CE・LED Eye Safety IEC60825-1 読み取り速度100スキャン/秒 データ転送速度3Mbit/秒 コントラスト【最小】10% RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流【スキャナ】[動作時]180mA@4.0V、[待機時]40mA@4.0V【ベース】[動作時]5W(1A@5VDC)・2.5W(0.5A@5V USB)、[待機時]スキャナとベース:1W(0.2A@5V)・ベースのみ:0.5W(0.1A@5V)・サスペンドモード:0.0125W(0.0025A@5V) 使用湿度範囲(%RH)0~95(結露なきこと)
1台
61,980 税込68,178
5日以内出荷

honeywellスタンド
ハネウェル1950シリーズ用の自動読み取り用スタンド。 バーコードリーダーをスタンドに乗せると自動的に、自動読取モードになります。
用途ハネウェル1950シリーズ用の自動読み取り用スタンド
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)