分解能0.089mm!低品質のダメージバーコードに対しても優れた読み取り性能を発揮!
Voyager1200gは、物体検知機能、自動スタンド検知機能の強化は勿論、何よりも読み取り性能に注力して開発されたハンドレーザースキャナーです。
印字精度の低いもの、色褪せたバーコードやダメージバーコードの読み取りに抜群の性能を発揮し、作業の効率化をサポートします。
使用温度範囲(℃)0~50
角度(°)【スキャン角】60、【ピッチ角】60
明るさ(Lx)0~70000(太陽光下)
防塵・防滴IP42
光源(nm)645~660 可視光レーザー
保存温度範囲(℃)-20~60
安全規格FCC ClassB・CE・ IEC60825-1
読み取り速度100スキャン/秒
コントラスト【最小】20%
RoHS指令(10物質対応)対応
消費電流【動作時】700mW(140mA@5VDC)、【待機時】350mW(70mA@5VDC)
使用湿度範囲(%RH)0~95(結露なきこと)
分解能0.089mm!低品質のダメージバーコードに対しても優れた読み取り性能を発揮!
Voyager1202gは、物体検知機能、自動スタンド検知機能の強化は勿論、 何よりも読み取り性能に注力して開発されたハンドレーザースキャナーです。
印字精度の低いもの、色褪せたバーコードやダメージバーコードの読み取りに抜群の性能を発揮し、作業の効率化をサポートします。
Bluetooth通信により、ベースユニットから約10mの範囲で自由に移動しながら読み取り作業が行えます。
使用温度範囲(℃)5~40
角度(°)【スキャン角】60、【ピッチ角】60
明るさ(Lx)0~70000(太陽光下)
防塵・防滴IP42
光源(nm)645~660 可視光レーザー
保存温度範囲(℃)-5~35
安全規格FCC ClassB・CE・LED Eye Safety IEC60825-1
読み取り速度100スキャン/秒
コントラスト【最小】10%
RoHS指令(10物質対応)対応
消費電流【充電時】5W(1A@5VDC)・2.5W(0.5A@5V USB)、【充電時以外】0.625W(0.125A@5V)
使用湿度範囲(%RH)0~95(結露なきこと)
累計出荷台数820万台を超えるXenonシリーズ待望の最新機。
全てが進化した【極みのXenon】New Xenon Extreme Performance
バーコードリーダーの業界標準機の名に相応しい、圧倒的な読み取り性能をご体感いただけます。
付属品スキャナ本体、 接続ケーブル
規格FCC Part 15 ClassB、 CE
消費電力(W)動作時:2.5(500mA@5VDC)
湿度(%RH)0~95(結露なきこと)
インターフェースUSB
照度(Lx)0~100000 (太陽光下)
保証期間5年(ケーブル除く)
視野角【HD(高密度)】焦点:水平48°/ 垂直 30°・【SR(標準レンジ)】焦点:水平48°/ 垂直 30°
防塵・防滴IP41
安全規格LED Eye Safety IEC60825-1
動作温度(℃)0~50
保管温度(℃)-40~70
RoHS指令(10物質対応)対応
イメージセンサー1280×800画素、 CMOS、 グローバルシャッター 60fps
世界シェア40%を支える高性能スキャナ Xenonシリーズの最新機。全てが進化した究極のパフォーマンスを発揮する Xenon Extreme Performance (XP)が登場!
グローバルシャッターによる毎秒60回の高速フレームで手ブレ耐性が向上、移動体なども瞬時に読み取り、作業効率の向上に繋がります。
特別な設定はほとんど不要で、汚れやかすれのある難読コードに対しても圧倒的な読取性能を実感いただけます。
薬品用エタノールなど、通常のスキャナボディにはダメージを与える化学薬品に対する耐性を持つメディカルプラスチックモデル。医療分野や食品取扱業など、高い信頼性が必要とされる環境でのご使用に最適です。
一括読取・多段コード読み取り(アウトプットシーケンス)機能がさらに高性能に。電子機器業界で採用されているEIAJコードなど、3段に並んだバーコードも一括で読み取れます。
消費電力(W)(ベース)動作時:2.5(500mA@5VDC)
角度(°)【スキュー角】±65、【ピッチ角】±45
電源(DC-V)4.4~5.5
明るさ(Lx)0~100000(太陽光下)
保証期間バッテリー:1年、本体:3年、通信充電クレードル:3年※ケーブル+ACアダプター保証対象外※初期不良のみ交換対応、初期以外は別途購入お願いいたします
防塵防水性能IP41
安全規格FCC Part 15 ClassB、CE、LED Eye Safety IEC60825-1
動作温度(℃)0~50
保管温度(℃)-40~70
使用環境湿度(%)0~95(結露なきこと)
最大移動速度(m/sec)4(UPC 100%)
コントラスト【最小】20%
RoHS指令(10物質対応)対応
読取角度(°)焦点:水平48° 垂直 30°
イメージセンサー1280 x 800画素, CMOS, グローバルシャッター 60fps
Voyager 1472gはエントリーモデルながら読み取り性能に優れ、バーコードの向きを気にせず
360°全方向より読み取りが可能なワイヤレス・バーコードリーダーです。
小売店のPOSレジと組み合わせに最適で、ダメージバーコードや携帯電話等の液晶画面に表示
されたバーコード・QRコードなどの読み取りも可能です。
付属品スキャナ本体, 通信充電クレードル(CCB01-010BT-V1N), リチウムイオンバッテリー(50121527-004 ※スキャナ本体装着), 接続ケーブル
性能イメージセンサー:エリアイメージャー(1040×720px)、スキュー角/ピッチ角:±70°/±65°、スキャン角度:水平39.2°/垂直27.4°、モーション・トレーランス:70cm/秒(UPC 0.330mm)、インターフェース:USB、キーボードウェッジ、RS232C、IBM46xx(RS485)
規格FCC Part 15 ClassB, CE
通信方式2.4~2.5GH Bluetooth v4.2
保証期間3年(バッテリ1年)
防塵・防滴IP40(本体)
安全規格LED Safety IEC 62471:2006, CB Scheme IEC 60950-1
充電時間(時間)4.5(ACアダプタ使用)
動作時間14時間(満充電時)
使用周囲照度(Lx)0~100000
RoHS指令(10物質対応)対応
通信距離(m)10
ESD保護空中放電:±12kV、接触放電:±8kV
1台
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷
全方向読み取り、スタンド標準付属、本体5年保証
付属品スキャナ本体、接続ケーブル、フレキシブルスタンド
規格FCC Part 15 ClassB、 CE
消費電力(W)動作時:2(400mA@5VDC)/待機時:0.45(90mA@5VDC)
湿度(%RH)~95(結露なきこと)
照度(Lx)0~100000
保証期間5年(ケーブルを除く)
防塵・防滴IP40
安全規格LED Safety IEC 62471:2006、CB Scheme IEC 60950-1
動作温度(℃)0~50
保管温度(℃)-40~60
RoHS指令(10物質対応)対応
イメージセンサーエリアイメージャー(1040×720px)
ESD保護空中放電 ±15kV/接触放電 ±8kV
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
Voyager 1472gはエントリーモデルながら読み取り性能に優れ、バーコードの向きを気にせず
360°全方向より読み取りが可能なワイヤレス・バーコードリーダーです。
1次元バーコードリーダーとして導入後に2次元コードリーダーへアップグレードが可能です。
小売店のPOSレジと組み合わせに最適で、ダメージバーコードや携帯電話等の液晶画面に表示
されたバーコード・QRコードなどの読み取りも可能です。
付属品スキャナ本体, 通信充電クレードル(CCB01-010BT-V1N), リチウムイオンバッテリー(50121527-004 ※スキャナ本体装着), 接続ケーブル
性能イメージセンサー:エリアイメージャー(1040×720px)、スキュー角/ピッチ角:±70°/±65°、スキャン角度:水平39.2°/垂直27.4°、モーション・トレーランス:70cm/秒(UPC 0.330mm)、インターフェース:USB、キーボードウェッジ、RS232C、IBM46xx(RS485)
規格FCC Part 15 ClassB, CE
通信方式2.4~2.5GH Bluetooth v4.2
保証期間3年(バッテリ1年)
防塵・防滴IP40(本体)
安全規格LED Safety IEC 62471:2006, CB Scheme IEC 60950-1
充電時間(時間)4.5(ACアダプタ使用)
動作時間14時間(満充電時)
使用周囲照度(Lx)0~100000
RoHS指令(10物質対応)対応
通信距離(m)10
ESD保護空中放電:±12kV、接触放電:±8kV
1台
¥41,980
税込¥46,178
欠品中
全方向読み取り、3年保証(バッテリーは1年)
付属品スキャナ本体、通信充電クレードル(CCB01-010BT-V1N)、リチウムイオンバッテリー(50121527-004 ※スキャナ本体装着)、接続ケーブル
規格FCC Part 15 ClassB、 CE
湿度(%RH)~95(結露なきこと)
通信方式2.4-2.5GHz
充電時間4.5時間(ACアダプタ使用)
照度(Lx)0~100000
保証期間3年(バッテリ1年)
防塵・防滴IP40
安全規格LED Safety IEC 62471:2006、CB Scheme IEC 60950-1
動作時間14時間(満充電時)
動作温度(℃)【本体】充電中:5~40・未充電時:0~50/【クレードル】充電中:5~40・未充電時:0~50
保管温度(℃)本体:-40~60・クレードル:-40~70
RoHS指令(10物質対応)対応
Bluetooth4.2
通信距離(m)10
イメージセンサーエリアイメージャー(1040×720px)
ESD保護空中放電 ±12kV/接触放電 ±8kV
1台
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷
全方向読み取り、3年保証(バッテリーは1年)、2Dスキャナへのアップグレード可能
付属品スキャナ本体、通信充電クレードル(CCB01-010BT-V1N)、リチウムイオンバッテリー(50121527-004 ※スキャナ本体装着)、接続ケーブル
使用温度範囲(℃)【本体】充電中:5~40・未充電時:0~50/【クレードル】充電中:5~40・未充電時:0~50
規格FCC Part 15 ClassB、 CE
通信方式2.4-2.5GHz
照度(Lx)0~100000
保証期間3年(バッテリ1年)
防塵・防滴IP40
保存温度範囲(℃)本体:-40~60/クレードル:-40~70
安全規格LED Safety IEC 62471:2006、CB Scheme IEC 60950-1
充電時間(時間)4.5(ACアダプタ使用)
動作時間14時間(満充電時)
RoHS指令(10物質対応)対応
Bluetooth4.2
通信距離(m)10
イメージセンサーエリアイメージャー(1040×720px)
ESD保護空中放電 ±12kV/接触放電 ±8kV
使用湿度範囲(%RH)~95(結露なきこと)
1台
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
Voyager 1602gは、ワイヤレスタイプの小型1次元スキャナです。
しっかりと握れるフィットサイズと大型のスキャンボタンで、手袋装着時でも確実な読み取り作業が行えます。
Bluetooth接続により、iOSデバイスやAndroidタブレットなどのモバイル端末と接続が可能です。
MFi認証済みですので、Apple社製品との連携も安心してお使いいただけます。
また、ライセンス契約(オプション)により、スキャナを買い換えることなく2次元スキャナとしてアップグレードが可能です。
バッテリーフル充電で、12時間/2250回の連続読み取りが可能です。
角度(°)【スキュー角】±70、【ピッチ角】±60
本体寸法(mm)22×48×120
範囲10m
周波数2.4~2.5GHz(ISMバンド) 周波数ホッピング Bluetooth Ver2.1 Class2
LED色白
明るさ(Lx)0~100000(太陽光下)
防塵・防滴IP40
動作回数フル充電で最多2250スキャン
光源(nm)624
安全規格FCC Part 15 ClassB・CE・LED Safety IEC 62471:2006・CB Scheme IEC 60950-1
充電時間(時間)3
動作温度(℃)0~40
バッテリー容量(mAh)750 リチウムイオン
保管温度(℃)-20~60
使用環境湿度(%)5~95(結露なきこと)
データ転送速度1Mbit/秒
コントラスト【最小】35%
RoHS指令(10物質対応)対応
稼働時間(時間)12
読取角度(°)水平:37.8、垂直:28.9
イメージセンサーエリアイメージャー(640×480画素)
1台
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
Voyager 1470gはエントリーモデルながら読み取り性能に優れ、バーコードの向きを気にせず
360°全方向より読み取りが可能です。
小売店のPOSレジと組み合わせに最適で、ダメージバーコードや携帯電話等の液晶画面に表示
されたバーコード・QRコードなどの読み取りも可能です。
付属品スキャナ本体, 接続ケーブル, フレキシブルスタンド
性能イメージセンサー:エリアイメージャー(1040×720px)、スキュー角/ピッチ角:±70°/±65°、スキャン角度:水平39.2°/垂直27.4°、モーション・トレーランス:70cm/秒(UPC 0.330mm)、インターフェース:USB、キーボードウェッジ、RS232C、IBM46xx(RS485)
規格FCC Part 15 ClassB, CE
保管温湿度範囲~95%(結露なきこと)
保証期間5年(ケーブルを除く)
防塵・防滴IP40
安全規格LED Safety IEC 62471:2006, CB Scheme IEC 60950-1
使用周囲照度(Lx)0~100000
動作温度(℃)0~50
保管温度(℃)-40~60
RoHS指令(10物質対応)対応
消費電流(ベース)動作時:2W(400mA@5VDC)、待機時:0.45W(90mA@5VDC)
ESD保護空中放電:±15kV、接触放電:±8kV
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
Voyager 1470gはエントリーモデルながら読み取り性能に優れ、バーコードの向きを気にせず
360°全方向より読み取りが可能です。
1次元バーコードリーダーとして導入後に2次元コードリーダーへアップグレードが可能です。
小売店のPOSレジと組み合わせに最適で、ダメージバーコードや携帯電話等の液晶画面に表示
されたバーコード・QRコードなどの読み取りも可能です。
付属品スキャナ本体, 接続ケーブル, フレキシブルスタンド
性能イメージセンサー:エリアイメージャー(1040×720px)、スキュー角/ピッチ角:±70°/±65°、スキャン角度:水平39.2°/垂直27.4°、モーション・トレーランス:70cm/秒(UPC 0.330mm)、インターフェース:USB、キーボードウェッジ、RS232C、IBM46xx(RS485)
使用温度範囲(℃)0~50
規格FCC Part 15 ClassB, CE
保証期間5年(ケーブルを除く)
防塵・防滴IP40
保存温度範囲(℃)-40~60
安全規格LED Safety IEC 62471:2006, CB Scheme IEC 60950-1
使用周囲照度(Lx)0~100000
保存湿度(%)~95(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
消費電流(ベース)動作時:2W(400mA@5VDC)、待機時:0.45W(90mA@5VDC)
ESD保護空中放電:±15kV、接触放電:±8kV
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
Voyager 1602gは、ワイヤレスタイプの小型1次元スキャナです。
しっかりと握れるフィットサイズと大型のスキャンボタンで、手袋装着時でも確実な読み取り作業が行えます。
Bluetooth接続により、iOSデバイスやAndroidタブレットなどのモバイル端末と接続が可能です。
MFi認証済みですので、Apple社製品との連携も安心してお使いいただけます。
また、ライセンス契約(オプション)により、スキャナを買い換えることなく2次元スキャナとしてアップグレードが可能です。
バッテリーフル充電で、12時間/2250回の連続読み取りが可能です。
使用温度範囲(℃)0~40
角度(°)【スキュー角】±70、【ピッチ角】±60
本体寸法(mm)22×48×120
範囲10m
周波数2.4~2.5GHz(ISMバンド) 周波数ホッピング Bluetooth Ver2.1 Class2
LED色白
明るさ(Lx)0~100000(太陽光下)
防塵・防滴IP40
動作回数フル充電で最多2250スキャン
光源(nm)624
保存温度範囲(℃)-20~60
安全規格FCC Part 15 ClassB・CE・LED Safety IEC 62471:2006・CB Scheme IEC 60950-1
充電時間(時間)3
バッテリー容量(mAh)750 リチウムイオン
データ転送速度1Mbit/秒
コントラスト【最小】35%
RoHS指令(10物質対応)対応
稼働時間(時間)12
読取角度(°)水平:37.8、垂直:28.9
イメージセンサーエリアイメージャー(640×480画素)
使用湿度範囲(%RH)5~95(結露なきこと)
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
メディカルプラスチックモデル
世界シェア40%を支える高性能スキャナ Xenonシリーズのヘルスケアモデル
耐薬品性 ヘルスケアモデル
さらに近くも、さらに遠くも
デコード力|汚れ・かすれなどの難読コードも瞬時に読み取り
バーコードリーダーでカメラ撮影!?
消費電力(W)(ベース)動作時:2.5(500mA@5VDC)
角度(°)【スキュー角】±65、【ピッチ角】±45
電源(DC-V)4.4~5.5
明るさ(Lx)0~100000(太陽光下)
保証期間5年(ケーブル除く)
防塵防水性能IP41
安全規格FCC Part 15 ClassB、CE、LED Eye Safety IEC60825-1
動作温度(℃)0~50
保管温度(℃)-40~70
使用環境湿度(%)0~95(結露なきこと)
最大移動速度(m/sec)4(UPC 100%)
コントラスト【最小】20%
RoHS指令(10物質対応)対応
読取角度(°)焦点:水平48°/垂直 30°
イメージセンサー1280×800画素、CMOS、グローバルシャッター、60fps/高密度(HD)
Xenon1950は、Adaptus(R) イメージング・テクノロジにより、1D/2Dシンボル読取、モバイルシンボル読取、ダイレクトマーキング読取、OCR読取、デジタル画像取込に優れた性能を発揮します。1280x800ピクセルの高解像度イメージセンサを搭載していますので、従来のXenon1900に比べ1.5倍の高い分解能と2.3倍の読取距離を実現しました。
質量(g)160
読取高分解能(HD)
防塵・防滴IP41
インターフェイスUSB
対応コードEAN/JAN/UPC(付加シンボル)、Interleaved 2 of 5(ITF)、Codabar(NW7)、・Code39、Code93、Code128、GS1-128、ISBT128、GS1 Databar、Code32、・PDF417、Micro PDF417、MaxiCode、DataMatrix・QRCode、Micro QRCode、AztecCode、GS1 Composite・郵便カスタマコード、Postnet(US)、PlanetCode、BPO 4State、・Canadian 4State、オランダポスト・OCR OCR-A、OCR-B
動作温度範囲(℃)0~50
商品タイプ有線
1台
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
0cmから最長距離10mまで広範囲に読み取れるフレックスレンジのバーコードエンジン(読み取り距離は対象物により変わります)
工業用バーコードリーダーとして世界中で利用されているGranitシリーズ・ワイヤレスモデルに待望の新製品がリリース。
IP67&IP65の防塵防水性能、耐落下3mの高堅牢性、工業用ならではの最大100m先まで通信可能なAFH Bluetoothを搭載。
進化したGranitシリーズ|工業用モデルの新時代
【XRモデル】:0cmから最長距離10mまで広範囲に読み取れるフレックスレンジのバーコードエンジン
作業効率を上げる読み取りレンジ
現場の運用を変える読み取り性能
最大10mの距離でも高速読み取り
文字を読み取る|ソロモンOCR
業務を止めない|連続稼働14時間
-20℃の冷凍環境でも安定した動作
耐落下性能 3m|クラス最高の耐久性
セット内容1990iXR本体、通信充電クレードル、ACアダプタ、接続ケーブル
寸法(mm)192×76×100、クレードルサイズ:245×102×60
電源(V)4.0DC~5.5DC
角度(°)スキュー角:±65、ピッチ角:±45
表示デコード成功LED、ビープ音(トーンと音量調節可)、バイブレーション、バッテリインジケーター
バッテリーLi-ion
保証期間本体3年(ケーブル除く)、バッテリ1年
視野角焦点:水平40° 垂直 30°
防塵防水性能IP67&IP65準拠
動作範囲【XRモデル(フレックスレンジ)】(ニアー/ファー)、0.127mm Code39:20mm/220mm、0.508mm Code39:0mm/2236mm、2.54mm Code39:280/10650mm、0.330mm UPC-A:0mm/1520mm、0.381mm Code128:0mm/1727mm、1.778mm Code128:136mm/7540mm、0.254mm DataMatrix:30mm/220mm、0.508mm QR:0mm/484mm、0.558mm QR:0mm/1671mm(※シンボルの印刷や使用環境により、読み取り性能が異なる場合があります。)、
動作時間想定(満充電時): 最大14時間
バッテリー容量(mAh)2450
照度(Lux)周囲:0~100000(太陽光下)
読み取り速度移動: 4500mm/秒(UPC 100%)
ワイヤレス通信2.4GHz Bluetooth4.2 Class1 最大通信距離100m
保管温度(℃)-40~70
使用環境湿度(%)0~95(結露なきこと)
コントラスト最小シンボル: 20%
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久回数【耐落下性能(試験値)】1.0m:7000回、2.0m:50回(-30度~50度)、2.4m:20回(25度/湿度55%)、3m(MIL-STD-810G/25度/湿度55%)
使用可能回数想定(満充電時):50000回以上
対応コード一般的な1次元コード・2次元コード・OCRフォント・郵便コード・PDF417・Digimarc・DOT Code
動作温度範囲(℃)-20~50
読取方式イメージャー
イメージセンサー1280×800画素/CMOS Area Imager
1セット
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
全方向読み取り、スタンド標準付属、本体5年保証、2Dスキャナへのアップグレード可能
付属品スキャナ本体、接続ケーブル、フレキシブルスタンド
使用温度範囲(℃)0~50
規格FCC Part 15 ClassB、 CE
消費電力(W)動作時:2(400mA@5VDC)/待機時:0.45(90mA@5VDC)
照度(Lx)0~100000
保証期間5年(ケーブルを除く)
防塵・防滴IP40
保存温度範囲(℃)-40~60
安全規格LED Safety IEC 62471:2006、CB Scheme IEC 60950-1
RoHS指令(10物質対応)対応
イメージセンサーエリアイメージャー(1040×720px)
ESD保護空中放電 ±15kV/接触放電 ±8kV
使用湿度範囲(%RH)~95(結露なきこと)
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
最小分解能 0.06mm 極小コードの読み取りも可能!IP65の防塵防滴性能、耐落下2mの優れた堅牢性
1920iは、DPM(ダイレクトパーツマーキング)の読み取り専用の2次元スキャナです。
照明部分は、画期的なマルチイルミネーションを採用。
反射しやすい金属素材や基盤などに施されたレーザーマーキングやドットピンマーキングを素早く正確に読み取ります。
また、極小DatamatixやQRコード等の2次元シンボルもスムーズに読み取ります。
医療器具の管理や、電子部品・金属美品・プラスチック部品などのトレーサビリティーや個体管理に最適です。
角度(°)【スキュー角】1次元:±65・2次元:±45、【ピッチ角】1次元:±45・2次元:±45
電源(DC-V)4~5.5
明るさ(Lx)0~100000(太陽光下)
防塵・防滴IP65
光源(nm)630(赤色LED)、470(青色LED)、650 レーザーポインター
安全規格FCC Part 15 Subpart B Class B・Industry ICES-003・CE・2014/30/EU CEM・RoHS 2011/65/UE・CB Scheme IEC 60950-1・Laser Safety IEC 60825-1 (2007/2014)・IEC 62471 (2006)
動作温度(℃)-30~50
保護【ESD保護】±20kV(空気放電)・±8kV(接触放電)
保管温度(℃)-40~70
使用環境湿度(%)0~95(結露なきこと)
最大移動速度(m/sec)3.5(70mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
消費電流【動作時】2.35W(470mA@5VDC)、【待機時】0.45W(90mA@5VDC)
読取角度(°)焦点:水平41.4・垂直 32.2
イメージセンサー844×800画素, バイナリ, TIFF, BMP, JPEG出力 CMOSイメージセンサー
1台
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷
オートフォーカスによる、15cm~16mの読取り距離!IP65 耐落下2mの高堅牢性
1980iは、フォークリフト上での作業など、長距離でのバーコード読み取りを想定し、
最新のオートフォーカス技術を搭載し設計された、 高堅牢型2次元スキャナです。
仕様移動速度:762mm/秒
角度(°)【スキュー角】80、【ピッチ角】70
電源(DC-V)4~5.5
明るさ(Lx)0~100000(太陽光下)
防塵・防滴IP65
光源(nm)617±18(赤色LED)・650 レーザーポインター
安全規格FCC Part 15 ClassB・CE・ LED Safety IEC 62471:2006・CB Scheme IEC 608950-1
動作温度(℃)-30~50
保護【ESD保護】±20kV(空気放電)・±8kV(接触放電)
保管温度(℃)-40~70
使用環境湿度(%)0~95(結露なきこと)
コントラスト【最小】1次元:30%、2次元:40%
RoHS指令(10物質対応)対応
消費電流【動作時】2.35W(470mA@5VDC)、【待機時】0.45W(100mA@5VDC)
読取角度(°)水平:12.9、垂直:8
イメージセンサー1280×800画素, バイナリ, TIFF, BMP, JPEG出力 CMOSイメージセンサー
1台
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
『梱包用品』には他にこんなカテゴリがあります
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。