バーコードリーダー :「壁用」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BCR-2DST3BK バーコードリーダー サンワサプライ 動画あり
サンワサプライバーコードリーダー
2次元・1次元のコードの読み取りが可能なバーコードリーダー スタンドの角度の変更が可能です。 壁にかけて使用することもできます。 セルフレジやコンビニのレジなどに設置してバーコードやQRコードをかざして読み込ませるのに適しています。
仕様PCS値≧20%、走査速度:60flame/sec 付属品USBケーブル、取扱説明書 対応OSWindows 10, 8.1, 8, 7、macOS 10.12~10.15、OS X 10.10・10.11 対応機種Windwso搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポート(Aタイプコネクタ)を持つ機種。 光源赤色LED 消費電流(mA)300 環境動作温度:0℃~50℃、動作湿度:5%~95%(結露なきこと)、保存温度:-10℃~60℃、保存湿度:5%~95%(結露なきこと) 読取深度(mm)4mil Code39:10~120、5mil Code39:10~140、13mil UPC-A:10~260、6.67mil PDF417:10~140、10mil DataMatrix:10~130、20mil QR Code:10~230
1個
47,980 税込52,778
当日出荷

おすすめ人気ランキング