バーコードリーダー :「windows 10」の検索結果
特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Bluetooth対応でワイヤレスで使える2次元バーコードリーダーです。スマートフォンやタブレットなど様々な機器に接続ができます。パソコンやスマートフォンの画面に表示されたバーコードの読み取りが可能です。ケーブルを接続すれば有線での使用も可能なので状況に応じて有線・無線の使い分けが可能です。2次元・1次元どちらのバーコードも読取が可能です。様々な角度からバーコードを読み取ることができます。
仕様PCS値:≧20%、走査速度(スキャンスピード):60 frame / sec、日本語QRコード:対応
セット内容充電ケーブル、製品本体、取説
電源内蔵型リチウムポリマーバッテリー
適合規格Bluetooth 4.2
対応OSWindows:11/10/8.1/8、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、iOS:iOS 15~9、iPadOS:iPadOS 15~13、Android:Android 12~5
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、スマートフォン、タブレット、iPad、iPhone ※Bluetoohを搭載する機種
分解能2次元コード:0.2032mm、1次元コード:0.1016mm
光源White LEDAiming LED : Red LED工場確認中
消費電流(mA)250(動作時)
インターフェースUSB HID
メモリー16MB
バーコード読取可能コード(1次元):JAN, EAN, UPC-A, UPC-E, NW-7(Codabar), Interleaved 2 of 5(ITF), Industrial 2 of 5, Code 39, Code 128, Matrix 2 of 5, ISSN, ISBN, Code 11, Code 32, Code 93, GS1-128, GS1 Databar, GS1 Databar Limited, GS1 Databar ExpandedCode39 Full ASCIIStandard39Standard 2 of 5、(2次元):QR Code, Micro QR, PDF417, Data Matrix, AztecCode, Micro PDF417
充電時間(時間)約4.5
動作時間約15時間
通信距離(m)10(Class2)※使用環境によって異なります
商品タイプワイヤレス
読取深度(mm)【1D】code 39:8mil/30~240、code 39:13mil/60~360、code 39:13mil/80~450、【2D】QR 25mil/30~270、QR 35mil/35~360、QR 45mil/50~440
読取角度(°)360(ピッチ)、60(スキュー)、65(チルト)
読取方式CMOS
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
1次元のコードを読み取れるバーコードリーダーです。
CCDよりも読み取り精度の高いレーザータイプです。
操作のしやすいハンディタイプです。
オプションコードを使うことで読み取り音を消すことも可能です。
仕様【PCS値】10%UPC/EANコード読み取り時、【走査速度】300スキャン/秒、【耐外乱光】3000~8000Lux
付属品取扱説明書、保証書
電源(V)DC5
角度(°)【スキュー角】65
対応OS【Windows】10,8.1,8,7
コネクタ形状USBAコネクタ
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン※USBインターフェースを持つ機種
光源可視光半導体レーザー(650nm)
消費電力(mA)85
動作温湿度範囲0~50℃/5~85%(結露不可)
保存温湿度範囲-40~70℃/5~85%(結露不可)
防塵・防滴IP54
読取深度(mm)0~330
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
2.4Gワイヤレスなのでケーブルレスで使えて便利。持ちやすいハンディタイプの形状で操作しやすい。視認性の高いレーザーで狙ったコードを読み取りやすい。バーコードが密集していても読み取りやすい。多数の1次元コードの読み取りに対応。JANコード、物流などで使われるITFコードやGS1-128など主要コードの読み取りに対応。読取深度280mmと幅の長いバーコードの読み取りも可能です。スキャン速度が300スキャン/秒と早く、正確に読み取りができます。
仕様PCS値:20%、走査速度(スキャンスピード):300スキャン/秒
セット内容取扱説明書、保証書
対応OSWindows:11/10/8.1/8
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン※USBインターフェースを持つ機種
分解能1次元コード:0.1016mm4mil
光源可視光半導体レーザー(650nm)
消費電流(mA)80(動作時)、30(待機時)
インターフェースUSB HID
メモリー16MB
バーコード(1次元):JAN, EAN, UPC-A, UPC-E, NW-7(Codabar), Interleaved 2 of 5(ITF), Industrial 2 of 5, Code 39, Code 128, Matrix 2 of 5, ISSN, ISBN, Code 11, Code 32, MSI, Code 93, GS1 Databar, GS1 Databar Limited, GS1 Databar ExpandedStandard 2 of 5Chinese postal 2 of 5UK/PLESSEYCode39 Full ASCIIStandard39
動作時間約30時間
使用時間(時間)約30
通信距離(m)約100※理論値(推奨距離は10程度)
読取深度(mm)code39:4mil/25~60、8mil/5~210、13mil/20~360、20mil/40~490、30mil/65~740、EAN13:4mil/30~55、8mil/5~135、13mil/5~250、20mil/25~430、30mil/45~630、※バーコードの解像度などにより異なる
読取角度(°)65(ピッチ)、55(スキュー)、30(チルト)
読取方式レーザー
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
SIAAの抗菌に対応しており、病院などでの使用におすすめです。手にフィットしやすい大きさで持ちやすいバーコードリーダーです。QRコードなどの2次元コードの読み取りに対応しています。JANやCODE39、NW-7(CODABAR)などの1次元コードに対応しています。パソコンやスマートフォンの画面に表示されたコードの読み取りも可能です。Bluetoothでの接続なのでPC以外にもスマートフォンやタブレットでの使用も可能です。オプションコードを使用することでチェックディジットやスタート・ストップキャラクタの表示/非表示などのカスタマイズが可能です。日本語QRコードの読み取りに対応しています。
仕様PCS値:0.2
電源リチウムイオン電池
適合規格Bluetooth 4.2
対応OSWindows11、10、8.1、8、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.10・10.11、iOS 15~10、iPadOS 15~13、Android 12~8
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、スマートフォン、タブレット、iPad、iPhone ※Bluetoohを搭載する機種
保護等級IP42
光源White LED
速度走査速度(スキャンスピード):120fps
消費電流(mA)240(動作時)、90(待機時)
動作時間約14時間(充電時間は約4時間)
通信距離(m)70~100(屋外環境)※使用環境によって異なります。
対応コード【1次元】JAN、EAN、UPC-A、UPC-E、NW-7(Codabar)、Interleaved 2 of 5(ITF)、Industrial 2 of 5、Code 39、Code 128、Matrix 2 of 5、ISSN、ISBN、GS1-128、GS1 Databar、ITF-6、ITF-14、【2次元】QR Code、Micro QR、PDF417、Data Matrix、日本語QRコード
読取深度(mm)EAN13 (@13mil):30~270、UPC (@13mil):40~250、Code39 (@5mil):30-100、Code39 (@20mil):80-400、QR Code (@20mil):20-200、PDF417 (@6mil):30-90、Datamatrix (@10mil):40-100
読取角度(°)(ピッチ)60、(スキュー)70、(チルト)360
読取方式CMOS
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
2次元バーコードも1次元バーコードも読取ができます。決済をする際のQRコードも読取が可能なのでコンビニなどでの利用に最適です。PCやスマートフォンの画面に表示されているコードの読み取りも可能です。Type-Cポート搭載のiPadやスマートフォンでの使用が可能です。CMOSセンサー搭載で、バーコードやQRなどどのような向きからでも読み取りが可能です。Shift-JISのエンコード対応で漢字などが入っているQRコードの読み取りが可能です。
仕様PCS値:15%、走査速度(スキャンスピード):30フレーム/秒、日本語QRコード:対応
セット内容取扱説明書、保証書
電源USB給電
対応OSWindows:11/10/8.1/8、Android:Android 12~9、iPadOS:iPadOS 16~13
コネクタ形状Type-C
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン※USBインターフェースを持つ機種
分解能2次元コード:0.1016mm、1次元コード:0.1016mm
光源赤色LED、白色LED
消費電流(mA)230(動作時)
インターフェースUSB HID
バーコード(1次元):JAN, EAN, UPC-A, UPC-E, NW-7(Codabar), Interleaved 2 of 5(ITF), Industrial 2 of 5, Code 39, Code 128, Matrix 2 of 5, ISSN, ISBN, Code 11, Code 32, MSI, Code 93, GS1-128, GS1 Databar, GS1 Databar Limited, GS1 Databar ExpandedStandard 2 of 5Code39 Full ASCIIStandard39、(2次元):QR Code, Micro QR, PDF417, Data Matrix, Micro PDF417
読取深度(mm)40~220(0.33mm pcs0.9, EAN13)
読取角度(°)50(ピッチ)、50(スキュー)、360(チルト)
読取方式CMOS
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
2.4Gワイヤレス対応でケーブルが邪魔になりません。2.4Gのレシーバ―は充電クレードルの機能もあり、クレードルにバーコードリーダーを置くことで充電と収納が行えます。バーコードリーダー上面にLEDが搭載されており、レシーバーと接続できているかどうかの確認が簡単に行えます。スマートフォンやPCの画面に表示されたコードの読み取りが可能です。2次元でも1次元でもどちらのコードも読み取ることが可能です。どの向きからでもコードの読み取りが可能です。
仕様PCS値:≧20%、走査速度(スキャンスピード):60フレーム/秒、日本語QRコード:非対応
セット内容取扱説明書、保証書、レシーバー機能付き充電スタンド(ケーブル長約1.5m)
電源内蔵型リチウムポリマーバッテリー
対応OSWindows:11/10/8.1/8、iOS:iOS 16~10、iPadOS:iPadOS 16~13、Android:Android 12~9
コネクタ形状Type-C
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン※USBインターフェースを持つ機種
分解能2次元コード:0.2032mm8mil、1次元コード:0.1016mm4mil
光源赤色LED、白色LED
消費電流(mA)250(動作時)
インターフェースUSB HID
バーコード(1次元):JAN, EAN, UPC-A, UPC-E, NW-7(Codabar), Interleaved 2 of 5(ITF), Industrial 2 of 5, Code 39, Code 128, Matrix 2 of 5, ISSN, ISBN, Code 11, Code 32, MSI, Code 93, GS1-128, GS1 Databar, GS1 Databar Limited, GS1 Databar ExpandedCode39 Full ASCII,Standard39Standard 2 of 5、(2次元):QR Code, Micro QR, PDF417, Data Matrix, AztecCode, Micro PDF417
充電時間(時間)約4.5
動作時間約15時間
通信距離(m)約100※理論値(推奨距離は10程度)
読取深度(mm)【1D】code398mil/30~240、code3913mil/60~360、code3913mil/80~450、【2D】QR25mil/30~270、QR35mil/35~360、QR45mil/50~440
読取角度(°)360(ピッチ)、60(スキュー)、65(チルト)
読取方式CMOS(640×480)
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
1次元のバーコードの読み取りに対応したバーコードリーダーです。視認性の高いレーザーセンサー搭載で、物流などでの在庫管理やスーパーなどのレジなどで使いやすいモデルです。Type-Cの機器で使用できるのでiPadやスマートフォンなどに接続して使用することができます。IP54の防塵防水性能搭載です。付属のスタンドを使用してハンズフリーで使用することも可能です。操作しやすく持ちやすいハンディタイプです。バーコードリーダー接続時の起動音、読み取り音のミュートが可能です。(オプションコード)
仕様PCS値:≧=20%、走査速度(スキャンスピード):300スキャン/秒
セット内容製品本体、取説
対応OSWindows:11/10/8.1/8、Android:Android 12~9、iPadOS:iPadOS 16~13
コネクタ形状Type-C
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン※USB Type-Cインターフェースを持つ機種
保護等級IP544
光源可視光半導体レーザー(650nm)
消費電流(mA)85(動作時)、30(待機時)
インターフェースUSB HIDType-Cコネクタ
バーコード(1次元):JAN, EAN, UPC-A, UPC-E, NW-7(Codabar), Interleaved 2 of 5(ITF), Industrial 2 of 5, Code 39, Code 128, Matrix 2 of 5, ISSN, Code 11, Code 32, MSI, Code 93, GS1 Databar, GS1 Databar Limited, GS1 Databar ExpandedStandard 2 of 5Chinese postal 2 of 5UK/PLESSEYCode39 Full ASCIIStandard39Supplements +2/+5
読取深度(mm)code39:4mil/25~60、8mil/5~210、13mil/20~360、20mil/40~490、30mil/65~740、EAN13:4mil/30~55、8mil/5~135、13mil/5~250、20mil/25~430、30mil/45~630
読取角度(°)65(ピッチ)、55(スキュー)、30(チルト)
読取方式レーザー
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
CCDセンサー搭載でスマートフォンやPCの画面上に表示されたバーコードの読取りができます。
オートセンシング機能対応で、専用のスタンドと組み合わせることでハンズフリーで使用することができます。
使用後は専用スタンドに収納することでデスクの上をスッキリさせることができます。
物流向けで使用するCODE39など様々なバーコードの読取りが可能です。
IP42の防水防塵を搭載しています。
セット内容取扱説明書、保証書、専用スタンド
電源USB電源
対応OSWindows11, 10
コネクタ形状USB A
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン
保護等級IP424mil
光源赤色LED(650nm)
消費電流(mA)動作時:85、待機時:25
インターフェースUSB HID
読取【1次元】JAN, EAN, UPC-A, UPC-E, NW-7(Codabar), Interleaved 2 of 5(ITF), Industrial 2 of 5, Code 39, Code 128, Matrix 2 of 5, MSI, Code 93, GS1 Databar, GS1 Databar Limited, GS1 Databar Expanded
コントラスト≧30%
読込速度100スキャン/秒
読取深度(mm)【code39】4mil:45-65/8mil:30-200/13mil:50-310/20mil:80-420/30mil:130-550、【EAN13】4mil:50-60/8mil:15-190/13mil:30-310/20mil:55-430/30mil:90-570
読取角度(°)ピッチ:75、スキュー:55
読取方式CCD
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
2次元・1次元のコードの読み取りが可能なバーコードリーダー
スタンドの角度の変更が可能です。
壁にかけて使用することもできます。
セルフレジやコンビニのレジなどに設置してバーコードやQRコードをかざして読み込ませるのに適しています。
仕様PCS値≧20%、走査速度:60flame/sec
付属品USBケーブル、取扱説明書
対応OSWindows 10, 8.1, 8, 7、macOS 10.12~10.15、OS X 10.10・10.11
対応機種Windwso搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポート(Aタイプコネクタ)を持つ機種。
光源赤色LED
消費電流(mA)300
環境動作温度:0℃~50℃、動作湿度:5%~95%(結露なきこと)、保存温度:-10℃~60℃、保存湿度:5%~95%(結露なきこと)
読取深度(mm)4mil Code39:10~120、5mil Code39:10~140、13mil UPC-A:10~260、6.67mil PDF417:10~140、10mil DataMatrix:10~130、20mil QR Code:10~230
1個
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
バーコードをかざして読み取れる卓上タイプのバーコードリーダーです。付属のスタンドを使えば、スタンドタイプとしても使用できます。2次元&1次元コードの読み取りに対応しています。日本語QRに対応しています。スマートフォンでのQR決済の読み込みや、QRやバーコードのついたチケットなどの読み取りに便利です。
仕様■インターフェース:USB HID■電源:5VDC■PCS値:30%■読取深度:UPC-A:250mm■光源:白色LED■走査速度(スキャンスピード):60フレーム/秒■セット内容:取扱説明書、保証書、スタンド■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン※USBインターフェースを持つ機種■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■読取可能コード(1次元):JAN, EAN, UPC-A, UPC-E, NW-7(Codabar), Interleaved 2 of 5(ITF), Industrial 2 of 5, Code 39, Code 128, Matrix 2 of 5, ISSN, ISBN, Code 11, Code 32, MSI, Code 93, GS1-128, GS1 Databar■読取可能コード(2次元):QR Code, Micro QR, PDF417, Data Matrix, AztecCode, Micro PDF417■日本語QRコード:対応UTF-8とSHIFT-JISのみ。※半角カタカナ対応■読取方式:CMOS■保護等級:IP42
1個
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
読み取り精度の高いCMOSセンサー搭載で、スマートフォンやPCなどの画面上のコードのスキャンも可能です。タッチ式タイプでバーコードに密着させて読取をすることができます。※すべてのコードを密着させて読み取ることはできません。薄くて小型の形状なので非常に持ちやすく操作がしやすいバーコードリーダーです。抗菌規格JIS Z2801に対応しています。スタンド付きで使わないときはスタンドに設置しておくことができます。
セット内容取扱説明書、保証書
対応OSWindows11、10、8.1、8、7
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン ※USBインターフェースを持つ機種
保護等級IP67
光源可視光半導体レーザー(650nm)
速度走査速度(スキャンスピード):300スキャン/秒
消費電流(mA)85(動作時)
インターフェースUSB HID
対応コード【1次元】JAN、EAN、UPC-A、UPC-E、NW-7(Codabar)、Interleaved 2 of 5(ITF)、Industrial 2 of 5、Code 39、Code 128、Matrix 2 of 5、MSI、Code 93、GS1-128
読取深度(mm)0-330
読取方式レーザー
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
USB/BT/2.4Gワイヤレスと3種類の接続方法で使用できるので、使用用途や使用機器に応じて接続方法を変更することが出来る。メモリ機能内臓でネットワークの届かない場所でバーコードを読み取ってもあとからデータを転送することが出来る。振動機能付きで、静かな場所や騒音のある場所でもバーコードを読み取ったことが振動でわかる。充電クレードル付きで使い終わったあとの収納もできて、置くだけで充電もできます。2.4Gのレシーバーも充電クレードルに収納できるので紛失防止になります。日本語QRの読み取りにも対応。※iPhoneやAndroidスマートフォンでの出力には対応していません。
仕様接続時:60m※使用環境によって異なります。(30m(Class1)2.4G)、JAN,EAN-8,EAN-13,UPC-A,UPC-E,NW-7(Codabar),Interleaved 2 of 5,Industrial 2 of 5,Matrix 2 of 5,Straight 2 of 5,Standard 2 of 5,Code 11,Code 32,Code 39,Code 93,Code 128,ISSN,ISBN,MSI,GS1-128,GS1 Databar,GS1 Databar Limited,GS1 Databar Expanded,GS1 Composite、約0.076CODE39 PCS90%(3mil)、約0.18QR PCS90%(7mil)、通信範囲:Bluetooth接続時
その他CODE393mil/60-100mm4mil/60-150mm10mil/40-220mm40mil/50-650mm、UPC/EAN13mil/30-260mm【2次元】
適合PCS値:0.15、QR Code,Micro QR,PDF417,Micro PDF417,Data Matrix,MaxiCode,AztecCode,Pharma Code,Codablock A,Codablock F、PDF4178mil/20-200mm、Data Matrix8mil/40-135mm、QR20mil/30-320mm、走査速度(スキャンスピード)
セット内容充電クレードル、レシーバー、USBケーブル
電源内蔵型リチウムポリマーバッテリー(3.7V/2,000mAh)
適合規格Bluetooth 4.2
対応OSAndroid 10~15、Windows 11,10、iOS 10~18、iPadOS 13~18、macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、スマートフォン、タブレット、iPad、iPhone※Bluetoothを搭載する機種
時間7時間
インターフェースUSB HID
メモリー350KB※EAN-13のバーコードを約2万件保存可能
防塵防水性能有IP42
動作時間約12時間充電時間
LEDRed LED(White LEDAiming )
1個
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
Bluetooth/2.4G/有線(USB)の3つの接続が可能なバーコードリーダーで、用途や機器に応じて接続方法を使い分けることができます。液晶画面搭載で読み取ったバーコードの確認や、改行設定などの簡単な設定がオプションコード無しで行えます。操作のしやすい日本語液晶画面です。メモリ内蔵で読み取ったデータをバーコードリーダーに保存し、一括でPCなどの接続機器に転送することが可能です。ネットワークが届かない場所での作業でもバーコードリーダーに読み取ったデータを保存することが出来て、液晶画面でも確認が出来るので安心して作業ができます。バイブレーション機能搭載。静かな場所や騒音のある場所でも読み取りが出来たかどうかを振動で判断できます。病院での夜勤で使用したり、機械音が大きい工場などでの使用にも向いています。電池残量の目安のアイコン表示でどれくらい電池残量があるか視覚的にわかります。
仕様走査速度:65frame/sec(スキャンスピード)
適合PCS値:≧15%、80-180mmEAN-13(13mil)、70-420mm2次元QR Code(20mil)、読取可能コード(1次元):EAN-8,EAN-13,UPC-A,UPC-E,NW-7(Codabar),Interleaved 2 of 5,Matrix 2 of 5,Standard 2 of 5,Code 11,Code 32,Code 39,Code 93,Code 128,ISSN,ISBN,MSI,GS1-128,GS1 Databar,GS1 Databar Limited,GS1 Databar Expanded,GS1 CompositeJapanese Post、読取可能コード(2次元):QR Code,Micro QR,PDF417,Micro PDF417,Data Matrix,MaxiCode,AztecCode,Codablock A,Codablock F
セット内容充電ケーブル、製品本体、取説
寸法(mm)70-180※バーコードの解像度などによって異なります。
電源内蔵型リチウムポリマーバッテリー
適合規格Bluetooth 5.0
対応OSiOS 14~17、iPadOS 14~17、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、対応※iOS,Androidへの出力は対応しません。
接続方式2.4GHzワイヤレス,BluetoothUSB(有線)
範囲通信:10m(Class2)※使用環境によって異なります。
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、スマートフォン、タブレット、iPad、iPhone ※Bluetoohを搭載する機種
対応車検証QR:対応※使用環境によっては使えない場合もあるので検証機での確認が必要です。
光源白色LED工場確認中
消費電流(mA)(動作時)250
インターフェースUSB HID
メモリー16MB
充電時間6時間
動作時間約12時間充電時間
分解能(m)1次元コード:0.015il
読取方式CMOS1280×800
深度(m)読取1次元Code39(4il)
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
ip67の防水防塵性能対応です。2次元コード・1次元コード両方の読み取りが可能な有線バーコードリーダーです。USB接続でパソコン本体から電源供給されるので、専用電源が不要です。読み取ったバーコードデータはキーボードデータとして直接パソコンに入力可能です。スマートフォンなどの画面に表示したコードの読み取りが可能です。
仕様PCS値:PCS 30% EAN113 @10mil >= 30% ケーブル長:1.8m スキャン角度:Pitch Angle ±45°、Skew(Yaw) Angle ±360°、Roll Angle ±50° 重量:235g(excluding cable) 走査速度(スキャンスピード):60フレーム/秒 読取可能コード:(1次元)UPC-A、Code 32、Code 93、Pharmacode/(2次元)PDF417、MaxiCode、Micro PDF417 読取深度:4 mil Code 39
セット内容取扱説明書、保証書
寸法(mm)L170 x W70 x H100
対応OSWindows 10、8.1、8、7
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン(※USBインターフェースを持つ機種)
センサー1280×800 CMOS
光源照明LED 650±10nm、エイミング650±10nm
動作温度-20℃ to 50℃
1個
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
高性能DPM用デコードエンジンを搭載することでDPM(ダイレクトパーツマーキング)に対応しており、金属面や樹脂面に直接印字されたバーコードやQRコードを読み取ることができます。※医療器具の管理、電子部品・金属品・プラスチック部品などの管理などに使用できます。IP65の防塵・防水性能を搭載、耐落下性能も約2mに対応で非常に堅牢です。工場などの現場での使用に最適です。複数の光源を搭載。金属面、樹脂面、光沢面などに合わせて光源を白・赤・青の3色に変更することで最適な読み取り性能を発揮することができます。0.076mmの極小サイズのDataMatrixの読み取りに対応しています。日本語QR(SHIFT-JIS/UTF-8)に対応しています。
仕様PCS値:0.3
セット内容取扱説明書、保証書
電源USB給電
対応OSWindows11、10、8.1、8
コネクタ形状USB A
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン※USBインターフェースを持つ機種
保護等級IP65
光源Direct: White LED ; Diffuse: Red / Blue LED
速度走査速度(スキャンスピード):70フレーム/秒
消費電流(mA)動作時:約100(最大430)
分解能(mm)【2次元コード】0.127、【1次元コード】0.0762
インターフェースUSB HID
使用温湿度範囲湿度:0~50℃、湿度:5~95%(結露無き事)
保管温湿度範囲湿度:-40~70℃、湿度:5~95%(結露無き事)
耐衝撃約2m
対応コード【1次元】JAN、EAN、UPC-A、UPC-E、NW-7(Codabar)、Interleaved 2 of 5(ITF)、Code 39、Code 128、ISSN、MSI、Code 93、GS1-128、【2次元】QR Code、Micro QR、Data Matrix、日本語QRコード
読取深度(mm)Code39 (3 mil) : 18~60、Data Matrix (5 mil) : 10~70、Data Matrix (10 mil) : 0~130、QR Code (5 mil) : 10~60、QR Code (9 mil) : 10~90
読取角度(°)(ピッチ)55、(スキュー)55、(チルト)360
読取方式CMOS
1個
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
読み取ったバーコードをその場で確認可能な液晶画面付き接続機器(PCなど)から離れた場所でも、液晶画面でバーコードの内容を確認できます。多様な接続方法に対応USB、Bluetooth、2.4GHzワイヤレスの3種類の接続方法を選んで、用途や使用機器に応じて使用可能です。メモリ機能搭載でオフラインでの使用が可能ネットワークが無い場所でもバーコードを読み取り、後からデータを転送できます。簡単な設定変更が可能です変更設定や読み取り音の設定を、オプションコードを使わずにバーコードリーダー本体で簡単にご覧いただけます。振動機能付きで環境を選ばず使用可能静かな場所や騒がしい環境でも、振動によってバーコード読み取りを確認できます。日本語QRコードの読み取りに対応しています。医療規格対応GS1-128やDatabarなど、医療現場で使用されるバーコード規格の読み取りも可能です。コンパクトで持ち運びに便利小型で軽量、ストラップホール付きなので紛失防止にも役立ちます。保護用シリコンケース付属汚れや衝撃から本体を保護します。
仕様1.5m分解能 2次元コード、接続時:30m※使用環境によって異なります。10m(Class2)2.4G、通信範囲:Bluetooth接続時
適合PCS値:0.2、走査速度(スキャンスピード)、読取可能コード(1次元):JAN,EAN-8,EAN-13,UPC-A,UPC-E,NW-7(Codabar),Interleaved 2 of 5,Industrial 2 of 5,Matrix 2 of 5,Code 11,Code 32,Code 39,Code 93,Code 128,MSI,GS1-128,GS1 Databar,GS1 Databar Limited,GS1 Databar Expanded、読取可能コード(2次元):QR Code,Micro QR,PDF417,Micro PDF417,Data Matrix,AztecCode
セット内容シリコンケース、USBレシーバー、USBケーブル、取説
電源内蔵型リチウムポリマーバッテリー(3.7V/800mAh)
適合規格Bluetooth 4.2
対応OSAndroid 11~15、Windows 11,10、iOS 14~18、iPadOS 14~18、macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPhone、iPad、Androidスマートフォン※Bluetoohを搭載する機種
保護等級耐衝撃
光源White LEDAiming LED
インターフェースUSB HID
メモリー16MB※EAN-13のバーコードを約200万件保存可能
充電時間2時間(約約14時間/10,000スキャン)
読取深度(mm)【1次元】3 Mil Code 39 /70 ~ 100 、5 Mil Code 39/40 ~ 160 、13 Mil UPC/EAN/65 ~ 245 【2次元】15 Mil QR Code/45 ~ 215 、6.67 Mil PDF417/55 ~ 115 、10 Mil DataMatrix/55~ 105
読取方式CMOS
1個
¥51,980
税込¥57,178
10日以内出荷
『梱包用品』には他にこんなカテゴリがあります
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。