バーコードリーダー :「RFタグ」の検索結果

バーコードリーダーとはバーコードスキャナーとも言い、バーコードにかざし内容を読み取る装置のことです。小売店における在庫管理や入出荷の検品作業を簡易化するために活用されます。CCDバーコードリーダーは、バーコードに接触させることによって情報を読み取る種類です。レーザースキャナーは、読み取り窓の内側にある光源から発する光をバーコードにあてることによって、情報を読み取ります。コンパクトサイズ、難読バーコードへの対応など活用シーンに応じて選ぶようにしましょう。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
店舗、物流・製造業の現場やオフィスなどを中心に入出荷管理、棚卸や会計業務で急速に増加するRFID。 UF-3000は、多目的活用を視野に入れた新機能と、読取機能を高めた高スペックで業務を大幅に効率化する新世代RFIDハンドリーダーです。 さまざまな利用シーンで活躍するトランスフォーム形状 ハンディ型と差し込み型という2通りのハンドグリップ取り付け方法に加え、ハンドグリップを外した据置型、三脚を取り付けた簡易ゲート型、棒を取り付けた高所読取型など、1台で複数パターンに形状を変えることができるため、さまざまなシーンで活躍します。 圧倒的な読取性能 読取速度は、従来機種より約1.5倍向上し約800枚 / 秒、さらに読取距離は最大約9mと業界No.1の読取性能を実現しました。 現場の要望を反映した機能強化 小型化、持ちやすさ、堅牢性を考慮したデザインに加えて、防塵・防滴はIP54相当となっており、屋外でも使用できます。 また、インターフェースを拡張しBLEとUSB接続が可能となり、利用シーンの幅が広がりました。 さらに、従来機種はバッテリ駆動のみでしたが、USB給電、ACアダプタ給電を追加し、本体充電も可能になりました。 スキャナ付きタイプを使用すれば、RFタグだけでなく1次元コード、2次元コードの読み取りもできます。 お客様の運用に合わせて選べる6タイプ 2次元スキャナ搭載モデルで3タイプ(免許局・登録局・特定小電力)、2次元スキャナ非搭載モデルで3タイプ(免許局・登録局・特定小電力)の計6機種を用意しており、お客様の運用に合わせて機種選定が可能です。
用途感熱タイプ 仕様●対応タグ:ISO/IEC 18000-6 TypeC(EPC global Class1 Generation 2)●読取コード:UPC-A、UPC-E (※UPC-E0のみ。UPC-E1は未対応。)、EAN/JAN-13、雑誌コード(491~ 強制add-on)、EAN/JAN-8、CODABAR、CODE39、Full ASCII CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128、GS-1 DATABAR、GS-1 DATABAR-Limited、GS-1 DATABAR-Expanded、IATA、INDUSTRIAL 2of5、INTERLEAVED 2of5、PDF417、GS1 Data Bar Composite CC-A、GS1 Data Bar Composite CC-B、GS1 Data Bar Composite CC-C、Data Matrix、QRコード、Micro QR、MaxiCode 性能耐落下:1.2mコンクリート床上6面各5回(計30回)、1.5mコンクリート床上6面各1回(計6回) 質量(g)本体:319 本体:490(ハンドリーダーグリップ、バッテリー含)、据置用スペーサー:13、スマートデバイスアダプタ(本体側):7 保護等級IP54相当 光源LED(赤色) 通信方式ミラーサブキャリア、FM0 インターフェースBluetooth Version 5.0 (LEのみ)、USB規格2.0 12Mbps Type C コネクタ バッテリーリチウムイオンバッテリー 7.2V 2500mAh(オプション) 読取距離:約2m、速度:約500枚/秒 本体外形寸法(mm)128(W)×65(D)×152(H)(据置用スペーサー装着時:128(W)×65(D)×156(H)) 動作温湿度範囲-20℃~40℃ 10~90%(結露なきこと) 保存温湿度範囲-20℃~60℃ 10~90%(結露なきこと) 送信出力0.5mw~最大157mw EMC規格VCCI Class A 送信周波数(MHz)916.8~923.2 バッテリー稼動時間連続リード動作:3.5時間以上、通常動作時:9時間以上 変調方式PR-ASK 出力調整24段階 最小分解能0.33mm
1枚
219,800 税込241,780
8日以内出荷

店舗、物流・製造業の現場やオフィスなどを中心に入出荷管理、棚卸や会計業務で急速に増加するRFID。 UF-3000は、多目的活用を視野に入れた新機能と、読取機能を高めた高スペックで業務を大幅に効率化する新世代RFIDハンドリーダーです。 さまざまな利用シーンで活躍するトランスフォーム形状 ハンディ型と差し込み型という2通りのハンドグリップ取り付け方法に加え、ハンドグリップを外した据置型、三脚を取り付けた簡易ゲート型、棒を取り付けた高所読取型など、1台で複数パターンに形状を変えることができるため、さまざまなシーンで活躍します。 圧倒的な読取性能 読取速度は、従来機種より約1.5倍向上し約800枚 / 秒、さらに読取距離は最大約9mと業界No.1の読取性能を実現しました。 現場の要望を反映した機能強化 小型化、持ちやすさ、堅牢性を考慮したデザインに加えて、防塵・防滴はIP54相当となっており、屋外でも使用できます。 また、インターフェースを拡張しBLEとUSB接続が可能となり、利用シーンの幅が広がりました。 さらに、従来機種はバッテリ駆動のみでしたが、USB給電、ACアダプタ給電を追加し、本体充電も可能になりました。 スキャナ付きタイプを使用すれば、RFタグだけでなく1次元コード、2次元コードの読み取りもできます。 お客様の運用に合わせて選べる6タイプ 2次元スキャナ搭載モデルで3タイプ(免許局・登録局・特定小電力)、2次元スキャナ非搭載モデルで3タイプ(免許局・登録局・特定小電力)の計6機種を用意しており、お客様の運用に合わせて機種選定が可能です。
用途感熱タイプ 仕様●対応タグ:ISO/IEC 18000-6 TypeC(EPC global Class1 Generation 2) 性能耐落下:1.2mコンクリート床上6面各5回(計30回)、1.5mコンクリート床上6面各1回(計6回) 質量(g)本体:319 本体:490(ハンドリーダーグリップ、バッテリー含)、据置用スペーサー:13、スマートデバイスアダプタ(本体側):7 保護等級IP54相当 光源LED(赤色) 通信方式ミラーサブキャリア、FM0 インターフェースBluetooth Version 5.0 (LEのみ)、USB規格2.0 12Mbps Type C コネクタ バッテリーリチウムイオンバッテリー 7.2V 2500mAh(オプション) 読取距離:約9m、速度:約800枚/秒 本体外形寸法(mm)128(W)×65(D)×152(H)(据置用スペーサー装着時:128(W)×65(D)×156(H)) 動作温湿度範囲-20℃~40℃ 10~90%(結露なきこと) 保存温湿度範囲-20℃~60℃ 10~90%(結露なきこと) 送信出力0.5mw~最大1000mw(1W) EMC規格VCCI Class A 送信周波数(MHz)916.8~920.8 バッテリー稼動時間連続リード動作:2.5時間以上、通常動作時:9時間以上 変調方式PR-ASK 対応コードPC-A、UPC-E (※UPC-E0のみ。UPC-E1は未対応。)、EAN/JAN-13、雑誌コード(491~ 強制add-on)、EAN/JAN-8、CODABAR、CODE39、Full ASCII CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128、GS-1 DATABAR、GS-1 DATABAR-Limited、GS-1 DATABAR-Expanded、IATA、INDUSTRIAL 2of5、INTERLEAVED 2of5、PDF417、GS1 Data Bar Composite CC-A、GS1 Data Bar Composite CC-B、GS1 Data Bar Composite CC-C、Data Matrix、QRコード、Micro QR、MaxiCode 出力調整35段階 最小分解能0.33mm
1枚
219,800 税込241,780
8日以内出荷