高速に移動する大量のコードを正確に読みとることができる 1次元コード、2次元コード、OCR対応、定置式スキャナです。 工場の生産ラインや検査ラインの他、PCR検査を行う臨床検査装置にも利用されます。 読取り精度のチューニングを行うソフトウエアツール(UniversalTuningTool)を使用いただくことで、お客様ご自身で読取り環境の変化や読取りエラーの問題を手直しすることが可能になります。
仕様読取り確認:サイドバー 3色 LED 表示、(幅広バーコード)幅 100mm @code39 0.2mm(深度 168mm)
質量(g)約 125(ケーブルを除く)
保護構造IP65 相当
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約33.0 × 41.1 × 24.0
出力(画像)Windows Bitmap、JPEG
ケーブル長(m)1.5(ストレート標準)
保存温度(℃)-20~60
光源(読取り)電球色 LED × 1 個
速度(読取り)1次元コード:40スキャン/秒、2次元コード:25スキャン/秒
使用周囲照度(Lx)蛍光灯10000以下、太陽光100000以下
使用電圧範囲(V)4.5~5.5(RS-232C / USB 共通)
コネクタUSB-A
動作温度、湿度範囲0 ~ 50 ℃ / 20 ~ 85%RH (非結露、非氷結)
強度(耐落下)高さ 75 cm からコンクリート床面に計 15 回 (ケーブル取り付け面を除く 5 面 3 サイクル)自由落下後、読み取りが可能なこと。
インターフェイスFull-Speed 12 Mbps (HID/COM)、USB-A
コントラスト(PCS値)0.3 以上、反射率差 (MRD) 23% 以上
耐静電気放電非破壊:15kV
最小分解能1 次元バーコード:0.1mm、2 次元コード:0.169mm
保存湿度(%RH)20~90(非結露、非氷結)
1個
¥60,980
税込¥67,078
18日以内出荷
『梱包用品』には他にこんなカテゴリがあります
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。