バーコードリーダー :「LEDインジケーター」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
小型1次元CCDスキャンエンジンを内蔵。液晶画面に表示されたバーコード読取も可能。鮮明な赤色LEDシングルラインエイミングにより、高視認性を実現し読取り位置を容易に認識可能。特殊抗菌仕様の筐体を採用し、アルコールによるふき取り清掃も可能(読み取り窓部、インジケータLED部を除く)。
センサーCCD
1個
¥20,980
税込¥23,078
9日以内出荷
最大読み取り深度 600 mm (Code 39 分解能 1.0 mm)。最小分解能 0.1 mm (Code 39),最小 PCS 0.3,液晶画面に表示されたバーコードの読み取りが可能です。鮮明な赤色 LED シングルラインエイミングにより,高視認性を実現しました。読み取り位置を容易に認識することができます。従来のブザー音と LED による表示のほか,バイブレーション機能を搭載しています。騒音の出る工場,屋外でも作業効率 UP。音が出せない環境でも読み取りを確認することができます。特殊抗菌仕様の筐体を採用。アルコールによるふき取り清掃も可能です(読み取り窓部,インジケータ LED 部を除く)。設定により,トリガスイッチを操作することなしにバーコードを検知し,読み取りを開始することができます。
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
光学文字読み取り機能(OCR)を強化した一次元、二次元コード対応有線ハンディスキャナです。 商品の棚番やロット番号、シリアル番号、賞味期限などの英数文字を読みとって帳票作成ソフトウエアへデータを送ることができます。 読取りフォントは OCR-A、OCR-B、MSゴシック、MS明朝など数十種類の汎用的なフォントに対応しています。
仕様抗菌:JIS Z 2801 相当 (白色モデル)、(ブザー)鳴動周波数可変設定可能、バイブレータ:振動モータ (初期設定無効)
色白
質量(g)約112 (ケーブルを除く)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約105.4 X 60 X 153.4
出力(画像)JPEG、 BMP
保存温度(℃)-30~60
光源(読み取り)電球色LED×1個(エイミング光源)シングルバー緑色LED×1個
速度(画像取得)100fps (最大)
視野角水平: 約38.0度、 垂直: 約28.9度、 対角線: 約46.4度
使用CPUARM Cortex-A7、 Core: 800MHz
防塵・防滴IP42相当
使用電圧範囲(V)4.5~5.5
動作温度、湿度範囲-5~50℃、5~90%RH (非結露、非氷結)
フォーカス(距離)標準モデル:約72mm (スキャナ先端から)
画素数(読み取り)30万画素
強度(耐落下)高さ1.8mからコンクリート床面に15回 (5面3サイクル)自由落下後、読み取りが可能なこと。
光量(Lx)耐外乱光:(蛍光灯)10000以下、(太陽光)100000以下
インターフェイスFull-Speed 12 Mbps USB (HID/COM) プラグ-A
耐静電気放電破壊なし:15kV (気中放電)
消費電流動作:340mA、 検知状態:160mA、 待機:55mA (USB)
インジケータ(LED)上部パネル/サイドバー3色LED表示
最小分解能0.1mm:1次元バーコード(Code 39)、0.169mm:GS1 DataBar、 Composite Code、0.169mm:2次元コード(PDF417、 QRコード、 Data Matrix)
保存湿度(%RH)5~90(非結露、非氷結)
1個
¥53,980
税込¥59,378
11日以内出荷
安心の5年保証!1次元コード対応、有線ハンディスキャナです。汎用的にご使用頂けるバーコード読取り専用のスキャナです。従来機では読み取りにくかったスクリーン上のバーコードや低輝度なスクリーン下でも読み取りを大幅に改善したため、様々なクーポンコードや決済などのバーコードも快適に読み取れます。
色白
質量(g)約83(ケーブルを除く)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約157.8×73.9×60(突起含まず)
保存温度(℃)-30~60
機能ブザー
保証期間5年間保証
防塵・防滴IP42
バーコード幅広バーコード:最大読み取り幅65mm
動作温度(℃)‐5~50
強度1.5m (コンクリート床面)5面3サイクル自由落下。読み取りが可能なこと。
インターフェイスUSB (HID/COM)
蛍光灯耐外乱光:10000 lx 以下
コントラスト最小PCS値:0.3以上
インジケータ上部 青色LED表示
動作湿度(%RH)5~90(非結露、非氷結)
読取角度(°)スキュー:β1≦30/β2≦70、 ピッチ:α≦±35、 チルト:γ≦±25
読取方式赤色LED、CCDリニアイメージャセンサ、300スキャン/秒、読取コード(1次元コード):UPC-A/E、 UPC-A Add-on、 UPC-E Add-on、 EAN-13/8、 EAN-13 Add-on、 EAN-8 Add-on、 Code 39、 Tri-Optic、 NW-7 (Codabar)、 Industrial 2 of 5、 Interleaved 2 of 5、 Code 93、 Code 128、 GS1-128、 S-Code、 MSI/Plessey、 UK/Plessey、 TELEPEN、 Matrix 2 of 5、 Chinese Post Matrix 2 of 5、 IATA、 GS1 DataBar、 GS1 DataBar Limited、 GS1 DataBar Expanded、 Code 11、 Korean Postal Authority code
最小分解能0.1mm
動作電圧(V)4.5~5.5V(5.0V)/USB
保存湿度(%RH)5~90(非結露、非氷結)
1個
¥9,698
税込¥10,668
13日以内出荷
『梱包用品』には他にこんなカテゴリがあります
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。