- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 梱包用品
- バーコードリーダー
- 10ページ目
10ページ目: バーコードリーダー
商品豆知識
Bluetoothによる無線通信が可能です。
レーザスキャナを越える読取を提供する次世代バーコードリーダーです。
耐久性に優れています。
F560は、リニアイメージング技術とファジースキャン技術により卓越した読取性能を実現しています。
従来のF468に比べ、読取距離と読取速度を20%以上向上させると共に、読取操作性を改善しました。
また、GS1 Databarに対応していますので、小売、物流、医療、オフィスなど、様々な分野でご使用頂けます。
ハンドフリー読取とハンドヘルド読取ができるプレゼンテーションスキャナです。
高解像度イメージセンサと最新のFuzzyScanイメージング技術により、高い分解能、広い読取範囲、早い移動読取を実現しています。
指に装着しハンドフリーでバーコード読取ができるウェアラブルリーダです。
最新のBluetooth V4.0に対応していますので、Android, iOS, WindowsにHID/SPPで接続できます。
仕様●仕様:Bluetoothインタフェース●電源:USBから充電●サイズ:75.1mm(L)×38.0mm(W)×49.7mm(D)●重量:約55g●耐久性:1.5mのコンクリートに複数回の自然落下●読取バーコード:JAN/EAN/UPC(with Addon)、Interleaved 2 of 5(ITF)、Standard 2 of 5(Code 2 of 5、Industrial 2 of 5、Discreat 2 of 5)、Matrix 2 of 5、Codabar(NW-7)、Code39、Full ASCII Code39、Code128、GS1-128、ISBT128、GS1 Databar(RSS)、Code11、Code32、Code93、IATA、HIBC、MSI/Plessey、UK/Plessey、Telepen、他
アズワン品番67-2983-30
1式
¥57,980
税込¥63,778
6日以内出荷
指に装着しハンドフリーでバーコード読取ができるウェアラブルリーダです。
最新のBluetooth V4.0に対応していますので、Android, iOS, WindowsにHID/SPPで接続できます。
仕様●仕様:Bluetoothインタフェース●電源:USBから充電●サイズ:75.1mm(L)×38.0mm(W)×49.7mm(D)●重量:約55g●耐久性:1.5mのコンクリートに複数回の自然落下●読取バーコード:JAN/EAN/UPC(with Addon)、Interleaved 2 of 5(ITF)、Standard 2 of 5(Code 2 of 5、Industrial 2 of 5、Discreat 2 of 5)、Matrix 2 of 5、Codabar(NW-7)、Code39、Full ASCII Code39、Code128、GS1-128、ISBT128、GS1 Databar(RSS)、Code11、Code32、Code93、IATA、HIBC、MSI/Plessey、UK/Plessey、Telepen、他●読取2次元シンボル:QRCode、Micro QRCode、DataMatrix、PDF417、MicroPDF417、Code49、Code16K、MaxiCode、AztecCode、GS1 Composite等
アズワン品番67-2983-31
1式
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
無線(Bluetooth)有線(MicroUSB)ともに対応
メモリー蓄積機能付き
約62gの軽量・小型ポケットサイズ
稼働時間は最大6時間
IP42防滴仕様・約1.2mの落下衝撃耐性
GS1 Databar 対応
仕様●本体カラー:ブラック●インターフェース:MicroUSB, Blurtooth HID/SPP プロファイル●イメージセンサー:752×480 CMOS●分解能:≧5mil●読取り深度●Code39:55mm-335mm(20mil)●Data Matrix:60mm-175mm(10mil)●QR Code:40mm-270mm(20mil)●スキャンアングルピッチ:±50°, ロール:±360°, スキュー:±50°●PCS値30%以上●対応コード:1次元Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISSN,Interleaved 2 of 5, ISBN, Code93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, etc.2次元PDF417, QR Code, MicroQR, Data Matrix●ワイヤレスBluetooth 4.0 / 3.0 / 2.0 + EDR●メモリ:1MB(約20,000件蓄積可能 ●※EAN-13)●インジケーターブザー , バイブレーション, LED●バッテリー:リチウムイオンバッテリー 3.7V 900mA●バッテリー駆動時間:約6時間(約6秒間に1スキャン換算)●充電時間:約3.5時間●消費電力読込み時:260mA(Bluetoothオン)/ スタンバイ時:10mA●外形寸法88.0(L)×46.0(W)×24.5(H)mm●重量:62 g●対応温度動作時:-20℃~50℃ / 保管時:-40℃~80℃●対応湿度:5%RH~95%RH(結露しないこと)●衝撃耐性:1.2mからコンクリート面に自然落下し、正常動作●防滴耐性:IP42●規格FCC:Part15 Class B, CE EMC Class B
アズワン品番67-6664-92
1台
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
同梱物:スキャナ本体、リング(S・M・L各1個)、充電用USB(Type-C)ケーブル
超軽量・小型ウェアラブル2次元リングスキャナ
簡単充電!Bluetooth4.2(BLE)で簡単・安心通信
人差し指に装着して、自由に全指を動かすことが可能
両手フリーで狭い場所での作業もラクラク、作業効率アップ
二次元イメージセンサでバーコード位置合わせ不要で作業者への負担を軽減
左右のどちらの指にもジャストフィット
USB Type-Cコネクタで簡単充電、モバイルバッテリでの運用も可能
フル充電で10000スキャン以上の余裕な運用時間
Bluetooth Low Energyによる簡単接続で省エネを実現
バイブ、ブザー、LEDによるステータス表示であらゆる環境に対応
仕様●読取コード●▼1D:JAN/EAN/UPC,Code 39,Code 93,Code 128,GS1-128,Interleaved 2of5(ITF),Codabar(NW7),GS1 DataBar●▼2D:QR,MicroQR,DataMatrix,PDF417
アズワン品番67-4766-89
1セット
¥47,980
税込¥52,778
6日以内出荷
最大約90mの無線通信が可能なBluetooth通信式バーコードスキャナ
通信外では本体にスキャンデータを記録できるメモリモードを搭載
HID、SPP通信モードに対応
仕様●読取り方式:レーザセンサ●読取り確認:ビープ音とLED●通信範囲:90m(直線見通し)●保護等級:IP30準拠●寸法:153×61×93mm●重量:177g(スキャナのみ)●動作温度:-20℃~60℃
アズワン品番68-1806-77
1個
¥74,980
税込¥82,478
8日以内出荷
最大約90mの無線通信が可能なBluetooth通信式二次元スキャナ
通信外では本体にスキャンデータを記録できるメモリモードを搭載
HID、STP通信モードに対応
LEDと音量調節可能な読取確認音が、瞬時にスキャンの読み取りを通知
仕様●読取り方式:CCDカメラ●読取り確認:ビープ音とLED●通信範囲:90m(直線見通し)●保護等級:IP30準拠●寸法:153×61×93mm●重量:177g(スキャナのみ)●動作温度:-20℃~60℃
アズワン品番68-1806-78
1個
¥81,980
税込¥90,178
8日以内出荷
ダイレクト パーツ マーキングに高い性能を発揮する高性能デコードエンジン
静電気防止が要求される環境でも導入できるESD対応
スマートフォン等の液晶画面表示バーコードの読み取りが可能
高耐久トリガボタン : 最大 1,000万回
堅牢な設計 : IP42 および 2.1m の耐落下仕様
バーコード読み取り結果を確認しやすい大音量ビープ音とより明るい LEDインジケータ
仕様●[センサー] 1280 X 800 ピクセル、(グローバルシャッター採用)、[照準] 650nm 赤色レーザ、[照明] 赤色LED、[周囲光] 0~ 8,600 Lux(ろうそく)0~ 100,000 Lux ( 太陽光 )●[スキャン速度] 70 フレーム / 秒、[光学的解像度] 1次元 : ≧3 mil ; 2次元 : ≧5 mil、[印刷コントラスト比(PCS)] ≧20% (UPC/EAN 100% , PCS 90%)●[読み取り距離 (DOF PCS=80%)] 50mm - 285mm●[通信] ホストインターフェース: USB (HID および CDC接続)●[外観] 寸法 87.8 L x 71.6 W x 177.7 H (mm)、重量 165g (ケーブルを除く)●[バーコードシンボル] 1D: UPC A , UPC E , EAN 8 , EAN 13 , Code 128 , Code 39 , Code 93 , Codabar , Plessey , MSI , Interleaved 2 of 5、2D: Data Matrix , QR , マイクロ QR、DPM: Data Matrix , QR , マイクロ QR●[電源] 4 VDC to 5.5 VDC、消費電流: 252mA
アズワン品番67-9284-52
1台
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
MS633LRは最大読み取り距離が12m 超のウェアラブルリングスキャナです。 。高性能Bluetoothモジュール搭載 (通信距離最大 50m)。 HID/SPP 両方のBluetoothプロファイルによる接続をサポート。 バッテリはワンタッチで交換できます。充電用USBケーブル付属
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
その他【周囲光】最大 107,639 ルックス (直射日光)【落下テスト】1.5 m 高からコンクリートへの落下、動作温度範囲内
セット内容MS633 スキャナ本体、600mAh バッテリ、フィンガーホルダー、USB タイプ-C ケーブル、クイックガイド
質量(g)67
角度(°)【スキュー/ピッチ】±60【ロール】360
センサーCMOS イメージャー (2688×1520 ピクセル)
照明2 暖白色 LED
インターフェースUSB タイプ-C(USB HID キーボード, USB VCP (仮想COMポート)
充電時間2時間
読取【 DOF PCS=80%】3mil Code 39: 6.9cm~41.1cm、5mil Code 39: 6.4cm~67.6cm、5mil PDF417: 7.1cm~49.8cm、6.7mil PDF417: 6.6cm~65cm、10mil DataMatrix: 5.6cm~68.8cm、100% UPC(13mil): 6.4cm~180cm、15mil Code 128: 18.2cm~182.9cm、200mil DataMatrix: 20cm~1440cm、200mil QR: 25cm~1800cm
相対湿度5% から 85% 結露無いこと
寿命【スイッチ】50万回
視野角37° 水平,21° 垂直
通信距離50m以内(見通し距離)
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)70×36.4×28.4
保存温度範囲(℃)-10~50
動作時間約6時間
バッテリー容量(mAh)600
プロトコルBluetooth(R) Ver. 4.2 BLE (HID 接続, SPP接続に対応)
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、FCC、TELEC、NCC、BSMI
インジケータLED、ブザー、バイブレーション
対応コード【1D】Code39、Code128、Codabar(NW7)、Code11、UPC/EAN/JAN、2of5 Databar、Code39、MSI、UK Plessy、Telepen、Composite、TLC-39、【2D】PDF、Micro PDF、コンポジット、TLC-39、Aztec、Data Matrix、QR、Maxicode、Han Xin、Grid Matrix、郵便コード、OCR、【OCR】OCRフォント読み取り対応
動作温度範囲(℃)-10~50
商品タイプウェアラブル
読取方式緑色レーザー
ESD保護4K コンタクト、8K エアー、テスト後正常動作
1個
¥96,980
税込¥106,678
4日以内出荷
超小型・超軽量で使いやすいリングタイプ。指に装着して使うタイプで、長時間の作業でも快適に使用できます。
ハンズフリーでの作業が可能で倉庫内での作業効率がアップ。指に装着できるので、両手を自由に使いながらバーコードの読み取りができます。
作業後はクレードルに置くだけ充電。専用のクレードルに設置すれば、作業後はおいて帰るだけで充電が可能です。最大4つまでクレードルを連結させることもできます。
左右どちらでも装着可能。スキャンボタンも左右どちらもついているので、利き手に合わせて使用することができます。
操作のしやすいタッチセンサーボタンスキャンボタンはタッチ式になっているので押し込まなくてもタッチするだけで簡単にスキャンが可能です。
様々な機器で使用できるBluetoothタイプ。Bluetooth接続で様々な機器との接続が可能です。iOSデバイスとの接続では、バーコードリーダーのボタンを押すことでキーボードの呼び出しが可能です。
1次元でも2次元でもどちらでも読み取りが可能。多数のコードの読み取りが可能です。物流などでよく使われるCODE39(1次元)や、DataMatrix(2次元)と言ったコードの読み取りが可能。パソコンやスマートフォンの画面に表示されたバーコードも読み取りが可能です。
セット内容製品本体、ベルト、充電ケーブル、充電クレードル、取説
電源内蔵型リチウムポリマーバッテリー
適合規格Bluetooth
分解能2次元コード:0.25mm/10mil、1次元コード:0.01mm/4mil
インターフェースUSB HID
メモリー2MB
充電時間4.5時間
防塵防水性能IP42
バーコード【1次元】JAN、EAN、UPC-A、UPC-E、NW-7(Codabar)、Interleaved 2 of 5(ITF)、Industrial 2 of 5、Code 39、Code 128、Matrix 2 of 5、ISSN、ISBN、Code 11、Code 32、MSI、Code 93、GS1-128、GS1 Databar、GS1 Databar Limited、GS1 Databar Expanded【2次元】QR Code、Micro QR、PDF417、Data Matrix、MaxiCode、AztecCode、Micro PDF417
動作時間約15時間
コントラスト0.1
動作電流(mA)210
通信距離(m)10(Class2)
読込速度60 frame / sec
落下衝撃(m)1.5
読取深度(mm)5mil CODE39/39-198、13mil UPC/EAN/52-355、15mil QR/30-250、6.67mil PDF417/41-165、10mil Data Matrix/35-163
読取角度(°)ピッチ/55、スキュー/55、チルト/360
読取方式CMOS 640×480
1個
¥57,980
税込¥63,778
4日以内出荷
HT330 ハンディターミナルの落下時に本体の損傷を緩和します。 これにより、耐落下が1.5メートルから1.8メートルになります。
仕様●軽いので、負担になりません。●簡単に取り付け、取り外しができます。
アズワン品番65-8884-44
1個
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
RP902用ACアダプタ、5V/2A
仕様●入力:100 - 240V●出力:5V/2A
アズワン品番67-0320-15
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
ユニテック・ジャパン HT330ハンディターミナル用の充電クレードル
仕様●ACアダプタ付属●通信機能はありません。
アズワン品番65-8884-46
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
ユニテック・ジャパン HT330ハンディターミナル用のUSB通信および充電クレードル
仕様●ACアダプタ付属●ホストとUSB通信が可能
アズワン品番65-8884-47
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
EA630 Plus、PA760 クレードル等用のACアダプタです。
仕様●入力: 100 - 240V AC, 50/60Hz 最大0.5A●出力 5.0V 3.0A 15.0W
アズワン品番65-8884-41
1個
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
。バーコード種類:1次元/JAN、EAN、UPC-A、UPC-E、NW-7(Codabar)、Interleaved 2 of 5(ITF)、Industrial 2 of 5、Code 39、Code 128、Matrix 2 of 5、ISSN、ISBN、Code 11、Code 32、MSI、Code 93、GS1-128、GS1 Databar 2次元/QR Code、Micro QR、PDF417、Data Matrix、AztecCode、Micro PDF417 ※日本語QRコードに対応しています。UTF-8とSHIFT-JISのみ。 ※半角カタカナ対応。バーコードをかざして読み取れる卓上タイプのバーコードリーダーです。付属のスタンドを使えば、スタンドタイプとしても使用できます。2次元・1次元コードの読み取りに対応しています。日本語QRに対応しています。スマートフォンでのQR決済の読み込みや、QRやバーコードのついたチケットなどの読み取りに便利です。 ※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
仕様●インターフェース:USB HID●セット内容:本体、取扱説明書、保証書、スタンド●光源:白色LED●走査速度(スキャンスピード):60フレーム/秒●読取可能コード:1次元/JAN、EAN、UPC-A、UPC-E、NW-7(Codabar)、Interleaved 2 of 5(ITF)、Industrial 2 of 5、Code 39、Code 128、Matrix 2 of 5、ISSN、ISBN、Code 11、Code 32、MSI、Code 93、GS1-128、GS1 Databar 2次元/QR Code、Micro QR、PDF417、Data Matrix、AztecCode、Micro PDF417●読取深度:UPC-A(13mil)/250mm●読取方式:CMOS●サイズ:52(W)×52(D)×50(H)mm
アズワン品番65-9282-14
1個
¥51,000
税込¥56,100
翌日出荷
。902 - 928MHz。右円偏波の1ポートRFIDアンテナ。 コンパクトなデザインが特徴で、倉庫ラックやスマートシェルフに柔軟に統合することができます。このデバイスはIP65の防塵・防水に対応しており、ハウジングは屋内または屋外環境に対して密閉されており、かつ耐久性があります。
仕様●周波数範囲:902 - 928MHz●利得 +8.2 dBi●右円偏波●防塵・防水:IP65●寸法:236.3×236.3×20.5mm
アズワン品番67-0320-19
1台
¥14,980
税込¥16,478
12日以内出荷
。ユニテックMS851シリーズレーザバーコードスキャナ、MS852およびMS852 Plusシリーズ二次元バーコードスキャナの標準 USB-タイプA ケーブルをUSBタイプCのタブレット、ノートPCと接続するための交換用ケーブルです。
仕様●ケーブル長 1.9m
アズワン品番65-8884-43
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
。業界最高レベルのRFID読み取り距離: 10メートル 、 EIRP: 34 dBmまで。高感度、高性能で定評のあるチップ IMPINJ R2000を採用。ホットスワップ可能な6,700mAhの大容量スマートバッテリー。毎秒750枚以上のタグを読み取ることが可能。様々なWLAN接続を統合。IEEE 802.11a/b/g/n, 802.11ax-ready, 802.11ac Wave 2 with 2X2 MU-MIMO WLANスタンダード。Bluetooth 5.1によるワイヤレス接続。超高感度4インチディスプレイタッチスクリーン。バランスのとれた人間工学に基づいた持ちやすく堅牢なガングリップデザイン。防塵・防水 IP65、コンクリートへの落下1.8m、業務向けの耐久性を実現。TagAccess アプリ(無料)のサポート
仕様●[OS] Android 10、GMS 取得、[CPU] オクタコア 2.3 GHz, Qualcomm 720G (SM7125)、[メモリ] 4GB RAM / 64GB Flash●[ディスプレィ] 4"TFT-LCD WVGA (480x800)、タッチパネル: 超高感度静電式タッチパネル, 手袋対応, 水濡れ対応、[ボタン / キーパッド] 数字・ファンクションキー (38 キー), いずれもバックライト付き●[UHF RFID] EPC Class1 Gen2 V2; ISO-18000-6C、865-928MHz(国別対応)、工事設計認証取得済、免許局 (認証番号: 201-22046)、[読取り距離] 約10メートル、タグと環境による、[読取り速度] 750タグ/秒●[カメラとフラッシュ] 背面 13 メガピクセル自動焦点, フラッシュ付き、[インジケータ] LED, スピーカー, バイブレーター●[バーコードシンボル] ほとんどの1D/2D/郵便バーコード/OCR読み取り、[HF/NFCサポート] 周波数 13.56Mhz、ISO14443A/B, ISO15693 標準サポート●[通信] Bluetooth 5.1、WiFi 802.11a/b/g/n, 802.11ax-レディ, 802.11ac Wave 2(デュアルアンテナ, 2X2 MU-MIMO サポート)●[GNSS] GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou、[センサー] ジャイロスコープ, G-センサー, E-コンパス, 光 & 近接センサー●[I / O インターフェース] USB 3.1 (タイプ-C), USB OTGサポート、[寸法] 203 mm x 82.2 mm x 164.3 mm、[重量] 750g(バッテリ含む)●[落下テスト] 1.8m、[防塵・防水] IP65 / IP67、[動作温度範囲] -20℃ から +50℃●[メインバッテリ] 3.7V 6700mAh、[ホットスワップ] バッテリ交換時、1分間以内アプリケーションを保持
アズワン品番65-8884-49
1個
¥168,800
税込¥185,680
5日以内出荷
EA520/HT330用USBタイプCケーブル
仕様●片側:タイプCコネクタ、片側:タイプAコネクタ
アズワン品番67-0320-17
1本
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
ワイヤレス2次元対応ウェアラブルスキャナBS50専用の2連充電クレードルです。
質量(g)140
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×139×29
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥8,698
税込¥9,568
5日以内出荷
◆優れた読み取り深度:ナローバー幅 0.331mmのバーコードを約447mmの距離から読み取ることができます。◆マルチインターフェースとインターフェースの自動検知:1台でUSB、PS2、RS232Cインターフェースに対応します。自動検知するので、その都度設定する必要がありません。◆データを転送する前にバーコードの読み取りを確認できますので、バーコードメニュー表をしようしている現場に最適です。
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
乾電池タイプの為、充電が不要です。Bluetoothが内蔵されていないWinPCにもBluetoothドングル接続で通信接続できます。
1台
¥48,980
税込¥53,878
8日以内出荷
乾電池タイプの為、充電が不要です。Bluetooth接続でAndroid/Windows/iOS (HIDキーボード接続のみ)各種OSと連携します。
1台
¥41,980
税込¥46,178
8日以内出荷
1台
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
近接読み取りに特化したバーコードレーザスキャナです。レーザ方式により、曲面に貼られたバーコードラベルや幅広バーコードもスムーズに読み取ります。また、無償保障期間は3年間(本体のみ)で初めてバーコードを御使用になる場合に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥27,980
税込¥30,778
8日以内出荷
【USB対応バーコードタッチリーダ】1、WINDOWS対応。 2、67mm幅まで読取可能。3、リターン/TAB/ファンクションキーなどをデータに付加して送信可能。付加しないことも可能。 4、データ編集機能搭載。
1台
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
小型・軽量2次元バーコードリーダー、高速シャッタ、バーコードの向きを気にせず高速360°全方向読み取り、画角を広げ幅広バーコード読み取り性能アップ、新開発エンジンで1次元バーコード0.125mm/2次元バーコード0.167mmの高分解能、書籍2段バーコードなど最大3段までの多段バーコード一括読み取り、携帯液晶表示バーコード読み取り、高耐久ケースにより耐衝撃性2.0m。
1台
¥67,980
税込¥74,778
8日以内出荷
。日本(大阪)で全数検査の高信頼製品。安心の日本サポート(大阪)。デモ機検証機は貸出無料。脅威のローコスト・圧倒的ハイパフォーマンス。出荷台数は中国1位、APAC3位、世界4位。大手企業へもOEM供給中の高信頼製品
1台
¥21,980
税込¥24,178
8日以内出荷
RP902 UHF RFIDリーダー用の充電クレードル
仕様●ACアダプタ付属
アズワン品番65-5535-91
1個
¥9,398
税込¥10,338
5日以内出荷
画面と本体の比率が80%を超える6インチ画面の耐久性の高いモバイルターミナル、。GMS 認証取得済のAndroid 11 OS。オールインワン: 2D イメージャースキャナ,NFC,500万画素 フロントカメラ,1600万画素リアカメラ。高い耐久性: Corning Gorilla ガラス 5 タッチディスプレィ,防塵・防水 IP65,耐落下 1.2m (ブートケース装着時 1.5m)。交換可能な長時間
仕様●OS:Android 11,GMS,認証取得済み●CPU:2GHz Qualcomm Snapdragon 662 オクタコア,64ビット●メモリ:4GB RAM、64GB Flash●ディスプレィ:6インチ 18:9 フルHD(2160×1080)、450ニット●タッチパネル:Gorilla 5,容量型タッチパネル,高感度グローブモード●カメラ:5MPフロント、16MP 背面,フラッシュライト●インジケータ:3 色 LEDとバイブレータ,充電,スキャンおよびメッセージ表示●バーコードスキャナ:2D イメージャ ほとんどの1Dコード●▼2D:PDF417,MicroPDF417,GS1 コンポジット,Aztec,Data Matrix,QR,Micro QR,Maxi,DOT●▼郵便:日本郵便,オランダ郵便(KIX),その他主要なコード●▼OCR:OCR-A,OCR-B,E13B(MICR)●HF/NFC サポート:周波数 13.56Mhz、ISO14443A/B,ISO15693●通信●▼Bluetooth 5●▼無線 LAN 802.11a/b/g/n/ac,2.4GHz および 5GHz,802.11d/e/h/i/k/r/v●▼高速ローミング●▼WEP,WPA および IEEE 802.11i WPA2●▼WWAN:デュアル nano SIM スロット●▼日本で使用可能なバンド:4G LTE B1,B3,B5,B8,B19,B28、B38,B39,B41●GPS:AGPS,GPS,GLONASS,Beidou,Galileo,QZSS,SBAS●センサー:ジャイロスコープ,光センサー,e-コンパス,近接センサー,加速度計●I/O インターフェース:USB USB 3.1 タイプ C,OTG●拡張スロット:Micro SD,256GBまで●寸法:157mm×13.9mm×76.4mm●重量:230g●落下:1.2m、1.5m、ブートケース付き●防塵・防水:IP65●バッテリ:3.85V,4000mAH リチウムポリマー
アズワン品番65-5535-95
1個
¥95,980
税込¥105,578
5日以内出荷
大きなスキャンウインドウ:作業効率が良い。自動検知モードをサポート。ほとんどの1次元・2次元バーコードを読み取る。複数の読み取りモードをサポート(トリガおよびプレゼンテーションモード)。場所をとらない
仕様●センサー:1280×800ピクセルイメージセンサー●照明:650nm 赤色LED●スキャン速度:60 フレーム/秒●光学的解像度●▼1D:0.1mm●▼2D:0.17mm●印刷コントラスト比(PCS):25%●通信:USB,RS232,USB VCOM(仮想COM)●寸法:105mm×146mm×70mm●重量:345g(ケーブルを除く)●バーコードシンボル●▼1D:UPC-A/E,JAN/EAN-8/13,UPC/EAN サプリメント,EAN-8 Extend,Code 128,Code 39,Code 93,Code 11,Interleaved 2 of 5(ITF),Matrix 2 of 5,Codabar(NW7),MSI Plessey,GS1 DataBar,中国郵便,韓国郵便,その他●▼2D:PDF417,MicroPDF417,DataMatrix,DataMatrix-反転,Maxicode,QRcode,MicroQR,Aztec,Aztec 反転,漢信,漢信反転●動作電圧範囲:5V DC●消費電流:500 mA●動作温度範囲:0℃から50℃●保存温度範囲:-40℃から70℃●相対湿度:0%から95%,結露無いこと
アズワン品番65-5536-08
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
MS282e二次元バーコードスキャナ用のハンドフリースタンド、プレゼンテーションモードで使用
アズワン品番65-5535-92
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
『梱包用品』には他にこんなカテゴリがあります
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。