669件中 601~640件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MS910+、MS912+等に使用可能なポケットスキャナ用ネックストラップです。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

業界最小クラスのBluetooth接続ポケットワイヤレスバーコードリーダーMS912M+(メモリ付)です。新型のスキャンエンジン搭載により、読み取り幅が約30%、バッテリ持続時間が約20%UPしました。スマートフォン、タブレットPCなどとBluetooth接続で連携しての使用をお勧めします。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど 材質ABS+PC タイプメモリ搭載モデル 規格【ESD】4KVコンタクト、8KV エアー放電テスト後正常動作【EMC】FCC Part15C、CE【認証】WEEE、RoHS2.0、IEC62471、NCC、TELECVCCI, BSMI 定格電圧 DC V(動作)3.7±5% 速度650スキャン/秒 消費電流(mA)(動作モード)<145mA、(スタンバイモード)<55mA メモリー2MB バッテリー電圧(V)3.7/350mAh 光源(nm)625(可視赤色LED) 保存温度範囲(℃)-20~60 有効読取幅(mm)140(13Mil Code39) 照度(Lux)100000(直射日光) 適合バッテリーリチウムバッテリ RoHS指令(10物質対応)対応 許容電流(電源オフ時)<500uA 感知距離(mm)読み取り距離(環境800lux)【DOF/ラベル/距離】4Mil/Code39/40~65、5Mil Code39/35~90、10Mil/Code39/35~195、15Mil/Code39/50~280、13Mil/UPC,EAN/35~230 無線PAN2.1+EDR(クラス2) 通信距離(m)10(見通し距離) 動作温度範囲(℃)0~50 使用湿度範囲(%RH)0~95(結露ないこと)
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

MS250用バーコードスキャナホルダー(置き台)です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

1452g1Dをご購入後、2Dにアップグレードするライセンスです。
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

1450g1Dをご購入後、2Dにアップグレードするライセンスです。
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

honeywellDPMスキャナー
RoHS
最小分解能 0.06mm 極小コードの読み取りも可能!IP65の防塵防滴性能、耐落下2mの優れた堅牢性 1920iは、DPM(ダイレクトパーツマーキング)の読み取り専用の2次元スキャナです。 照明部分は、画期的なマルチイルミネーションを採用。 反射しやすい金属素材や基盤などに施されたレーザーマーキングやドットピンマーキングを素早く正確に読み取ります。 また、極小DatamatixやQRコード等の2次元シンボルもスムーズに読み取ります。 医療器具の管理や、電子部品・金属美品・プラスチック部品などのトレーサビリティーや個体管理に最適です。
角度(°)【スキュー角】1次元:±65・2次元:±45、【ピッチ角】1次元:±45・2次元:±45 電源(DC-V)4~5.5 明るさ(Lx)0~100000(太陽光下) 防塵・防滴IP65 光源(nm)630(赤色LED)、470(青色LED)、650 レーザーポインター 安全規格FCC Part 15 Subpart B Class B・Industry ICES-003・CE・2014/30/EU CEM・RoHS 2011/65/UE・CB Scheme IEC 60950-1・Laser Safety IEC 60825-1 (2007/2014)・IEC 62471 (2006) 動作温度(℃)-30~50 保護【ESD保護】±20kV(空気放電)・±8kV(接触放電) 保管温度(℃)-40~70 使用環境湿度(%)0~95(結露なきこと) 最大移動速度(m/sec)3.5(70mm) RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流【動作時】2.35W(470mA@5VDC)、【待機時】0.45W(90mA@5VDC) 読取角度(°)焦点:水平41.4・垂直 32.2 イメージセンサー844×800画素, バイナリ, TIFF, BMP, JPEG出力 CMOSイメージセンサー
1台
179,800 税込197,780
5日以内出荷

オートフォーカスによる、15cm~16mの読取り距離!IP65 耐落下2mの高堅牢性 1980iは、フォークリフト上での作業など、長距離でのバーコード読み取りを想定し、 最新のオートフォーカス技術を搭載し設計された、 高堅牢型2次元スキャナです。
仕様移動速度:762mm/秒 角度(°)【スキュー角】80、【ピッチ角】70 電源(DC-V)4~5.5 明るさ(Lx)0~100000(太陽光下) 防塵・防滴IP65 光源(nm)617±18(赤色LED)・650 レーザーポインター 安全規格FCC Part 15 ClassB・CE・ LED Safety IEC 62471:2006・CB Scheme IEC 608950-1 動作温度(℃)-30~50 保護【ESD保護】±20kV(空気放電)・±8kV(接触放電) 保管温度(℃)-40~70 使用環境湿度(%)0~95(結露なきこと) コントラスト【最小】1次元:30%、2次元:40% RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流【動作時】2.35W(470mA@5VDC)、【待機時】0.45W(100mA@5VDC) 読取角度(°)水平:12.9、垂直:8 イメージセンサー1280×800画素, バイナリ, TIFF, BMP, JPEG出力 CMOSイメージセンサー
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷

WRS-100用交換用のリングセット(S/M/L)各10個入り
長さ(mm)18 幅(mm)14 ブラック 高さ(mm)27 質量(g)1.5
1セット(10個)
3,500 税込3,850
5日以内出荷

小型軽量安価モデルのUSBバーコードリーダー 最新32bitデコードエンジン/高性能ミドルレンジCCDモジュール搭載により抜群の読取性能 スリムで握り易いボディ ケーブル交換可能により修理コストを削減できます 読取時のバイブレータ機能搭載、騒音の大きい現場でも読取確認が可能 タブレットやスマートフォンなどの液晶に表示されたバーコードを読取可能
用途店舗POS、メディカル・ヘルスケア、入出荷・在庫管理、工程管理、受付管理、出席(出欠)管理、図書館業務、入退室管理、オフィスユースにも。 仕様【PCS値】0.45以上(JAN100%)、【読取確認】正読青色LED表示・正読ブザー・バイブレーション 使用温度範囲(℃)0~50 規格CE & FCC、RoHS 保護等級IP42準拠 光源可視光LED 617nm 使用CPU32bit ケーブル日本製耐屈曲ストレートケーブル1.5m 操作角度(°)スキュー角±70°、ピッチ角±38°、チルト角±14° 走査方式330スキャン/秒 読取深度(mm)40~530 使用湿度範囲(%RH)20~85(非結露)
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷

小型軽量安価モデルのUSBバーコードリーダー シリコンカバー標準付属により耐久性能が向上 落下や投げ置きに対応、工場や物流センター等過酷な現場でも使用可能 最新32bitデコードエンジン/高性能ミドルレンジCCDモジュール搭載により抜群の読取性能 スリムで握り易いボディ ケーブル交換可能により修理コストを削減できます 読取時のバイブレータ機能搭載、騒音の大きい現場でも読取確認が可能 タブレットやスマートフォンなどの液晶に表示されたバーコードを読取可能
用途物流業→入出荷管理/ピッキング/検品 製造業→工程管理/トレース管理/部品管理 小売・流通業→発注/棚卸/店舗管理/入荷検品 仕様【PCS値】0.45以上(JAN100%)、【読取確認】正読青色LED表示・正読ブザー・バイブレーション 使用温度範囲(℃)0~50 規格CE & FCC、RoHS 保護等級IP42準拠 光源可視光LED 617nm 使用CPU32bit ケーブル日本製耐屈曲ストレートケーブル1.5m 操作角度(°)スキュー角±70°、ピッチ角±38°、チルト角±14° 走査方式330スキャン/秒 読取深度(mm)40~530 使用湿度範囲(%RH)20~85(非結露)
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

幅広い用途向けに使用可能なワイヤレス接続の二次元コードリーダーです。ケーブルに制限されることなく、自由に移動して作業することが可能。 高性能スキャナエンジン搭載高速読み取りおよび最小分解能0.075mm(1D)をサポートし、通常のバーコードリーダーでは読み取ることができない高密度の一次元バーコードや湾曲した二次元コードの高速読み取りを可能。 設定ツールによりPCから各種設定、データ編集機能が簡単に設定可能。
用途物流業(入出荷検品/梱包検品) 製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理) サービス業(会員管理/レンタル管理) 仕様印刷コントラスト:最低30%、耐外乱光:100000lux以下、プログラム機能:データ編集、インターフェイス選択、シンボル設定(ScanMaster)、静電気耐性:±8KV接触/±15KV気中 付属品USB/RS232/KWケーブル、ハンドフリーアジャスタブルスタンド、デスク/ウォールマウント/オートセンサスタンド、Bluetooth通信スタンド(最大7台までのスキャナ接続可) 入力電圧(V)DC5±10% 光源625nm±5nm赤色LED 速度【走査速度】毎秒60スキャン バッテリーリチウム充電池 湿度範囲10%~90%RH(結露無いこと) メモリー10KB/4MB バッテリー電圧(V)3.7 保証期間スキャナ本体:5年(スキャナエンジン部は1年) 保存温度範囲(℃)-20~60 安全規格RoHS,REACH,WEEE,ErP EMC規格CEおよびFCC、BSMI,IC,KC バッテリー容量(mAh)800 言語表示キーボード:日本語、英語、仏蘭西、ドイツ、イタリア、ベルギー、スイス、スペイン、他 周波数(GHz)2.4~2.48(ISMバンド) 動作電流(mA)25/210(24時間・スキャン/5秒) インジケータ読取:ビープ音とLED 無線規格CE,FCC,JRL,BSMI,RCM,IC,KC,NCC,SRMC 通信距離(m)90(直線見通し) 動作温度範囲(℃)0~50 被写界深度(mm)Code39(4mil):10~40mm、Code39(5mil):10~120mm、JAN/UPCA(13mil):15~515mm、PDF417(5mil):71~114mm、QRコード(10mil):25~165mm 読取角度(°)ピッチ:±60°、スキュー:±60°
1個
特価
74,000 税込81,400
当日出荷

BCR-002 バーコードリーダー サンワサプライ 動画あり
サンワサプライバーコードリーダー
コネクタ形状USB A(オス) アズワン品番64-0902-25 距離Code 39/45~155mm、EAN13/35~585mm
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

連続100時間動作可能!スマホ、タブレットとカンタンにつながるワイヤレススキャナ。 BluetoothVer.2.1class2(HID/SPP)対応モバイルバーコードリーダー。 アルカリ乾電池駆動、連続使用時間100時間(eneloop対応)。 液晶画面のバーコード読取対応。小型・軽量設計。
用途物流業(入出荷検品/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理) 仕様【確認】青・赤2色LED、ブザー、【PCS値】0.3以上 角度(°)(傾角・仰角)±50 保護等級IPX2 通信方式Bluetooth Ver.2.1 +EDR準拠クラス2 動作時間100時間 プロファイルSPP・HID 動作温度範囲(℃)-5~50
1個
41,980 税込46,178
当日出荷

低価格帯レーザースキャナ。 小型・軽量なローコストモデル。 接触読取可能なレーザーモデル。 レーザー照射幅の切替(二段階)が可能。 メニューバーコード等、隣接したバーコードの誤読を防止。
用途物流業(入出荷検品/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理) 付属品USBケーブル、マニュアルCD 適合静電気放電:15kVの空気放電と8kVの接触放電 電圧(V)DC5±10% 音量(ビープ)ユーザー選択可能:3つのレベル&トーン 寸法(cm)18×6×6.2 光源可視光半導体レーザ650nm 電流(mA)100(スタンバイ35以下) 許容差典型的な人工室内および自然の屋外(直射日光)照明条件に耐える、蛍光灯・白熱灯・水銀蒸気・ナトリウム蒸気・LED4:450キャットキャンドル(4,844Lux)太陽光:8000キャンドルキャンドル(86,111Lux) 保証期間出荷日から3年間 保存温度範囲(℃)-40~70 安全規格【電気】 UL1950、CSA C22.2 No.950、EN60950 / IEC950、【レーザー】IECクラス1 許容相対湿度(%)5~95(結露不可) コントラスト最小印字反射率30% 動作温度範囲(℃)0~50 スキャンレート100スキャン/秒
1個
31,980 税込35,178
8日以内出荷

幅広い読み取り範囲の高性能スキャナ。 高性能リニアイメージャーにより超高速読取性能を実現。 最小分解能0.076mmの高分解能モデル。 優れたデコード技術により、ダメージバーコードの読み取りも可能。 液晶表示されたバーコード/一次元コードの読取にも対応。 バーコードの連続読取モード時に設定により同じバーコードの読取防止が可能。 1.5mから100回、0.5mから2000回の落下試験に耐える高耐久性能。
仕様90以上の国際キーボードをサポート、【モーショントレランス】25インチ・63.5/秒、【タンブルテスト】1/2メートルタンブラーで1000サイクル(2000滴) 付属品ハンズフリー(グースネック)Intellistand、自動ホスト検出ケーブル 規格EMC FCCパート15クラスB、ICES 003クラスB、IEC 60601-1-2環境RoHS指令2002/95 / EEC電気安全C22.2 No. 60950-1、EN 60950-1、IEC 60950-1、UL 60950-1、 1 LEDクラス1 電圧(V)DC5±10% 角度(°)【スキャン】水平35 光源LEDクラス1デバイス617nm(琥珀色) 速度【スキャン】547スキャン/秒 許容差スキュー:±65°、ピッチ:±65°、ロール:±45° 保証期間出荷日から60ヶ月 防塵・防滴IP42 保存温度範囲(℃)-40~70 照度(Lux)【アンビエントライトイミュニティ】最大108000 コントラスト最小印字:15%MRD 動作温度範囲(℃)0~50
1個
29,980 税込32,978
50日以内出荷

BW-220WL用リアルタイム通信ソフト。 BW-220WLからの実績データをリアルタイムに受信し、CSVファイルに書き込みます。 簡単な設定のみでリアルタイム通信可能。
仕様提供メディア:CD-ROM 対応OSWindows7/8/10(16bit/32bit)
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

BW-220用充電。通信クレードル(4台口)。 充電/通信を簡単にサポート(充電は4台同時)。
付属品ACアダプタ、ACケーブル、USBケーブル グレー 質量(g)500(ACアダプタ、ACケーブル除く) 使用温度範囲(℃)0~40 電源AC100~240(50/60Hz) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)70×257×60 インターフェースBluetoothVer3.0(Class2) 充電時間(時間)2.5 商品タイプワイヤレス 読取方式CCDリニアセンサ(離し読取)
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷

ハイブリッドケースはポリカーボネートで出来た硬い外側と、シリコン素材の内側の組み合わせで構成されています。 柔らかいシリコンケースに比べ強度があり、デバイスから外れ難いという特徴があります。
1個
特価
3,898 税込4,288
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイブリッドケースはポリカーボネートで出来た硬い外側と、シリコン素材の内側の組み合わせで構成されています。 柔らかいシリコンケースに比べ強度があり、デバイスから外れ難いという特徴があります。
1個
7,798 税込8,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイブリッドケースはポリカーボネートで出来た硬い外側と、シリコン素材の内側の組み合わせで構成されています。 柔らかいシリコンケースに比べ強度があり、デバイスから外れ難いという特徴があります。
1個
7,798 税込8,578
7日以内出荷

UHF版はバーコード運用からRFID運用への切り替え、あるいは併用した運用をお考えの企業様におススメ。
仕様【読み取り可能範囲】バーコードの密度:100% U.P.C、5 mil Code 39/10 mil Code 39、6.7 mil PDF417/10 mil Data Matrix、スキャナの先端からの距離:46mm-419mm、64mm-163mm、28mm-338mm、46mm-185mm、53mm-203mm【読み取り幅】42.4°(水平)、33°(垂直)AsReader Care(安心サポートパック)/なし 付属品Magconnケーブル、イヤホン延長ケーブル 材質PC 規格ISO 18000-6 Type C/EPC Class1 Gen2 適合規格Apple MFi/TELEC/FCC 対応OSiOS9.3以降 対応機種iPhone5/5S/SE/6/6S/7/iPod touch Gen5/6 保護等級IP52準拠 機能読み取り/書き込み/ロック/消去 光源イルミネーション:白色光LED、エイミング:赤色光Laser(Class2) 読取(mm)0~1000 バッテリー充電式リチウムイオンバッテリー 1100mAh 充電時間約3.5時間(内蔵バッテリー) 動作環境-10~45℃、20~85%RH(ただし充電は0℃以上) 送信出力250mW(24dBm) 保存環境-20~60℃、10~95%RH 周波数(MHz)920.6~923.4 充電方式Magconn、MicroUSB キー2トリガキー、1ファンクションボタン(リセット、Barcode/RFID切り替え) RoHS指令(10物質対応)対応 偏波円偏波(アンテナ内蔵) 読取角度(°)ピッチ:±45°、ロール:360°、スキュー:±60°
1台
159,800 税込175,780
7日以内出荷

ASR-010D AsReader 1次元バーコード対応 ASR-010D アスタリスク 動画あり
AsReaderシリーズのASR-010Dは、iPhone7、iPhone7Plus、iPhone6、iPhone6Plus、iPhone6s、iPhone6sPlus、iPhone5、iPhone5s、iPhone SE、第5、6世代 iPod touch に装着して利用できるケース型のバーコードリーダーです。 Lightning接続する他の端末への利用や、後継機などへの対応を加味した、本体部とケース部を分離したセパレート構造になっています。 UPC/EAN/JANやCODABAR、ITFなど主要なコードをはじめ様々な1次元バーコードに対応しています。
仕様【読み取り距離】70~210mm、AsReader Care(安心サポートパック)/なし 付属品Magconnケーブル、イヤホン延長ケーブル、取り付け方マニュアル 材質ポリカーボネイト 適合規格Apple MFi/FCC/CE 対応OSiOS8.0~9.3.3(9.2.x除く) 対応機種iPhone7/7Plus/6/6Plus/6s/6sPlus/5/5s/SE/iPod touch/wiphoneセット 保護等級IP52準拠 光源赤色LED バッテリー内蔵充電式リチウムイオンバッテリー 700mAh 表示LED接続(青点灯)/読み取り中(青点滅)/充電中(赤点灯)/充電完了(赤点灯から消灯) 動作温湿度範囲-10~45℃、20~85%RH(ただし充電は0℃以上) 保存温湿度範囲-20~60℃/10~95%RH 充電時間(時間)約2(内蔵バッテリー) 充電方式Magconnケーブル キー2トリガキー RoHS指令(10物質対応)対応 読取角度(°)ピッチ:±65°、ロール:±25°、スキュー:±50°
1台
65,980 税込72,578
7日以内出荷

1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

オプトエレクトロニクスCCDハンディスキャナ
RoHS
小型、軽量、スタイリッシュなデザインです。従来レーザスキャナと同様の読み取りレンジを実現し、視認性の高い鮮やかな赤色LEDエイミングを使用しています。よりスムーズな読み取り性能で、液晶画面上のバーコードも快適に読み取ります。 小型1Dスキャンエンジンを内蔵。最大読み取り深度600mm(Code 39分解能1.0mm)。 最小分解能0.1mm(Code 39)、最小PCS 0.3、液晶画面に表示されたバーコードの読み取りが可能です。 鮮明な赤色LEDシングルラインエイミングにより、高視認性を実現しました。読み取り位置を容易に認識することができます。 従来のブザー音とLEDによる表示のほか、バイブレーション機能を搭載しています。騒音の出る工場、屋外でも作業効率UP。音が出せない環境でも読み取りを確認することができます。 特殊抗菌仕様の筐体を採用。アルコールによるふき取り清掃も可能です(読み取り窓部、ステータスLED部を除く)。 設定により、トリガスイッチを操作することなしにバーコードを検知し、読み取りを開始することができます。 白バー/黒スペースのバーコードを、設定により読み取ることができます。
仕様【ピッチ角度】≦±50°、【スキュー角度】≦±65° (デットゾーン±8°は除く)、【チルト角度】≦±25°【湾曲面読み取り】R≧15mm(JAN-8)、R≧20mm(JAN-13)【最小PCS値】0.3以上、反射率差(MRD)32%以上 使用温度範囲(℃)0~50 光源赤色LED×1個 消費電流(mA)読取時/235(読み取り成功時、レーザ/ブザー/LED/バイブレータON)、待機時/35 視野角水平約50° 防塵・防滴IP42相当 保存温度範囲(℃)-20~60 安全規格IEC62471-1:2006 リスク免除グループ EMC規格EN55022、EN55024、FCC Part15 Subpart B Class B、VCCI クラス B 動作湿度(%)5~95(非結露) 保存湿度(%)5~95(非結露、非氷結) 画素数1500画素 RoHS指令(10物質対応)対応 特性【耐外乱光】10000Lx以下、【耐静電気】破壊なし:±15kV(気中放電、直接)、誤動作なし:±10kV(気中放電、直接)±6kV(接触放電、直接/間接)、【耐落下強度】高さ150cmからコンクリート床面に計15回自然落下させ、異常がないこと 動作電圧(V)5.5~6.5(RS-232C)、4.5~5.5(USB)
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

AirScan Handheld本体+充電クレードル・USBケーブル・バッテリパック。性能、機能、コスト 3拍子揃ったモバイルリーダ WELCOMアプリライセンス付
1個
41,980 税込46,178
9日以内出荷

抗菌、DPM・OCR読み取り対応高性能ハンディコードリーダ 白色 標準USBモデル
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷

抗菌、DPM・OCR読み取り対応高性能ハンディコードリーダ 黒色 標準USBモデル
1個
34,980 税込38,478
9日以内出荷

AirScan Handheld本体+充電クレードル・USBケーブル・バッテリパック・専用通信ドングル。性能、機能、コスト 3拍子揃ったモバイルリーダ WELCOMアプリライセンス付
1個
46,980 税込51,678
9日以内出荷

AirScan MobileはBluetoothモバイルコードリーダです。小型・軽量設計で手軽に持ち運んで運用が可能。Bluetoothによるリアルタイム通信はもちろん、メモリモードを使用することでバッチ式モバイルリーダ(コレクタ)としても利用することができます。スマートフォンやタブレットとの併用で在庫管理、発注業務、ルートセールス、医療業務など幅広い分野に対応することが可能です。
1個
25,980 税込28,578
9日以内出荷

AirScan HC本体、USB白ケーブル付(1.5m)性能、機能、コスト 3拍子揃ったモバイルリーダ WELCOMアプリライセンス付
1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷

AirScan MobileはBluetoothモバイルコードリーダです。小型・軽量設計で手軽に持ち運んで運用が可能。Bluetoothによるリアルタイム通信はもちろん、メモリモードを使用することでバッチ式モバイルリーダ(コレクタ)としても利用することができます。スマートフォンやタブレットとの併用で在庫管理、発注業務、ルートセールス、医療業務など幅広い分野に対応することが可能です。
1個
20,980 税込23,078
9日以内出荷

モバイルコードリーダです。小型・軽量設計で手軽に持ち運んで運用が可能。Bluetoothによるリアルタイム通信はもちろん、メモリモードを使用することでバッチ式モバイルリーダ(コレクタ)としても利用することができます。スマートフォンやタブレットとの併用で在庫管理、発注業務、ルートセールス、医療業務など幅広い分野に対応することが可能です。
1個
24,980 税込27,478
9日以内出荷

仕様●読取可能コード(二次元):あり●電波法備考:適合●電気用品安全法(本体):適合●バーコードタイプ:抗菌仕様無線2j減データコレクタ●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):クレードル●読取可能コード(一次元):JANを含む全ての標準的なバーコード●電気通信事業法備考:適合●電波法:適合●電気通信事業法:適合 付属品クレードル 対応OSIOS、Android、Windows10、8、2 対応機種iOS、windows、Android インターフェースBluetooth RoHS指令(10物質対応)対応
1台
79,980 税込87,978
8日以内出荷

人差し指に装着するリング式のウェアラブルスキャナです。両手が自由に使えるため、箱を持つなどの動作を妨げることなく、スキャン作業をスムーズにこなせます。スキャナ部分とベルト部分を180度回転させ、作業者の利き手に合わせてその場で左右を切り替えられます。トリガーボタンは操作しやすい位置に配置されており、片手で自然に操作できます。
1個
39,980 税込43,978
9日以内出荷

高速シャッタ&360°全方向読み取り。画角を広げワイド読み取り性能アップ。分解能アップで多様な業種対応力。多段バーコード一括読み取り
1個
88,980 税込97,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高速シャッタ&360°全方向読み取り。画角を広げワイド読み取り性能アップ。分解能アップで多様な業種対応力。多段バーコード一括読み取り。携帯液晶読み取り対応
1個
68,980 税込75,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タッチ式CCDバーコードリーダーです。タッチ式バーコードリーダーは、バーコードに近接させて読み取りを行います。バーコードからある程度離して読取ることも可能です。
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

細長く狭いスペースへの印字を実現した、新QRコード「rMQRコード」の読み取りにも対応。
1個
68,980 税込75,878
5日以内出荷

1個
299,800 税込329,780
翌日出荷

1個
39,980 税込43,978
120日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)