668件中 641~668件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
44,980 税込49,478
5日以内出荷

RS Pro バーコード 信頼のおける自社ブランド RS Pro のこのバーコードスキャナは、堅牢でユーザーフレンドリなハンドヘルドスキャナで、幅広い産業での使用に最適です。このバーコードスキャナは、第 3 世代の画像スキャン技術を利用して、さまざまな環境で、 2 次元コードまたは 1 次元バーコードの正確で信頼性の高いスキャンを実現します。ラベルや画面コードのスキャンにかかわらず、 RS Pro バーコードスキャナは、 3 mil の認識精度と 360 ° のスキャン角度に対応し、汎用性と精度を実現します。さらに、 RS Pro バーコードスキャナを使用すると、人間工学に基づいたハンドルのトリガで手動操作したり、自動連続スキャンモードでハンズフリーで操作したりできます。洗練されたシンプルなデザインのこの RS Pro バーコードスキャナは、 USB インターフェイスを備えているため、スキャナを USB ポートに接続して、さまざまな用途ですばやく簡単に接続できます。 特長と利点 精度に優れた第 3 世代の画像スキャン技術 人間工学に基づいた設計で手に快適にフィットします を使用して、自動スキャンと手動スキャンを切り替えることができます トリガ 物理ラベルとデジタルバーコードの両方のスキャンに最適です スキャン角度が 360 ° なので、すばやく簡単にスキャンできます 3 mil の認識精度です すばやく簡単に操作できる USB インターフェイス さまざまな産業での使用に最適です 非常に強力なエラー修正 IP54 クラスの保護等級による Durable なデザイン QR コード、データ Matrix 、 PDF417 など、さまざまな種類のコードをスキャンできます 用途 バーコードリーダー / スキャナは、スーパーマーケットから劇場までさまざまな産業環境で使用されているデバイスで、バーコード、 QR コード、又は Symbol をスキャンすることでデータの変換及び生成が可能です。バーコードスキャナは、ポータブルハンドヘルド機器及び常設設備として利用可能で、幅広い用途に対応しています。一般的に、次のような分野で使用されています。 迅速なロジスティックス 小売り 電子商取引 オフィスオートメーション 娯楽 認定 IP56 、 ROHS CE RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、メーカー独自のブランド製品で、幅広い高品質・高価値製品からお選びいただけます。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様モデル = H261Uスキャンテクノロジ = イメージャ最大スキャン距離 = 50cmインターフェース = USB寸法 = 180 x 65 x 105mm高さ = 65mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
55,980 税込61,578
7日以内出荷

ウェルコムデザインAIRSCAN-F用リングトリガベース
AirScan Finger モバイルスタイル専用トリガオプション。左右どちらの指にも装着可能。
1個
8,398 税込9,238
9日以内出荷

性能、機能、コスト 3拍子揃ったコンパクトモバイル2Dリーダ。トリガオプションの換装で4つの形態にトランスフォームが可能。WELCOMアプリライセンス付。
1個
51,980 税込57,178
9日以内出荷

デンソーウェーブバーコードスキャナ USB
RoHS
物流ITFをはじめ、公共料金収納や医療材料のGS1-128、EIAJラベルのコード39などの幅広バーコードにも対応しています。
トラスコ品番542-6737 幅(mm)63.3 ホワイト 高さ(mm)157.6 奥行(mm)79.7 ケーブル長(m)2 インターフェースUSB 動作温度(℃)-5~+50 RoHS指令(10物質対応)対応 対応コードJAN/EAN/UPC、コード39、コーダバー(NW7)、ITF、コード93、GS1 DataBar、コード128、GS1-128 読取方式アドバンストスキャンプラス(CCD) 最小分解能0.125mm
1個
35,980 税込39,578
9日以内出荷

業務向けの耐久性: 1.5 m 耐落下および IP42 の防塵・防水
仕様●[スキャナモジュール] レーザエンジン、[スキャン速度] 104 スキャン/秒、[光学的解像度] 0.1 mm、[印刷コントラスト比(PCS)] 25%、[読み取り距離 (DOF PCS=80%)] 2.5cm - 114cm●[無線周波数] 2.4GHz, Bluetooth V2.1+EDR, クラス 2、[通信距離] 10メートル以内 、[通信プロトコル] HID, SPP、[ホストインターフェース] USBタイプC●[メモリ] 64 Kバイト SRAM / 2Mバイト Flash ROM●[キー] 3 キー: ページアップ, ページダウン, スキャン・電源オンオフ兼用●[ディスプレィ] 1インチ OLED, 128 x 64、[照明] 650 nm 可視レーザダイオード●[寸法] 37 mm x 96 mm x 21mm、[重量] 63g●[バーコードシンボル] 1D: Code 39, フル ASCII Code39, Interleave 2 of 5, UPC A/E/E1, MSI, Codabar(NW7), Code 11, JAN/EAN8/13, Code 93, Code 128, EAN128, Code32, GS1 databar Code, Bookland EAN, Discreate 2 of 5, Chinese 2 of 5, ISBT 128, UCC Coupon Extended Code, Bookland 128●[電源] 充電式リチウムイオンバッテリ、[消費電流] 動作モード: <125mA、スタンバイモード: < 39mA、[動作時間] 約8 時間 (5秒間に1回のスキャン)●[落下テスト] 1.5m 高からコンクリート床 (スキャナのみ)、[防塵・防水] IP42 アズワン品番67-9284-53
1台
33,980 税込37,378
5日以内出荷

性能、機能、コスト 3拍子揃ったコードレス2Dリーダセット(本体・電池パック・充電クレードル)WELCOMアプリライセンス付。
1個
56,980 税込62,678
9日以内出荷

性能、機能、コスト 3拍子揃ったコードレス2Dリーダ WELCOMアプリライセンス付。
1個
44,980 税込49,478
9日以内出荷

性能、機能、コスト 3拍子揃ったコードレス2Dリーダセット(本体・電池パック・充電クレードル+予備充電池パック1個)WELCOMアプリライセンス付。
1個
62,980 税込69,278
9日以内出荷

バーコード情報が印字された出力紙をスキャンするだけで業務の効率化・単純作業の自動化が可能。連続してスキャンするだけでバーコード情報に基づいて、個々の文書を自動で分割します。バーコード情報によりあらかじめ設定したフォルダにPDFを自動で振り分け・保管できます。バーコード情報により中身に合ったファイル名を自動で付与します。対応機
アズワン品番65-3404-66
1式
24,980 税込27,478
13日以内出荷

デンソーウェーブ抗菌ワイヤレススキャナ
抗菌ワイヤレススキャナ。本体にキャパシタ内蔵でバッテリ交換が不要、3分で充電可能 WELCOMアプリライセンス付。
1個
139,800 税込153,780
9日以内出荷

オプション機能を利用することで、様々なOCR文字読み取りに対応可能です。
1個
349,800 税込384,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

POSレジ業務にオススメ。セカンダリスキャナ接続対応 2次元エリアイメージャー。
対応コード2D 商品タイプ卓上型
1個
91,980 税込101,178
9日以内出荷

ウェルコムデザインエリアイメージャ USB
省スペースな小型ハンディエリアイメージャ。
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HP Engage 2D G2 バーコードスキャナー(ホワイト)
バーコードスキャナー。 HP Engage 2D G2 バーコードスキャナー(ホワイト)。
ホワイト
1個
34,980 税込38,478
9日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HP Engage 2D G2 バーコードスキャナー(ブラック)
バーコードスキャナー。 HP Engage 2D G2 バーコードスキャナー(ブラック)。
ブラック
1個
34,980 税込38,478
9日以内出荷

コードレスバーコードリーダ。 Bluetooth WELCOMアプリライセンス付。
インターフェースBluetooth 対応コードバーコード
1個
95,980 税込105,578
4日以内出荷

小型1次元CCDスキャンエンジンを内蔵。液晶画面に表示されたバーコード読取も可能。鮮明な赤色LEDシングルラインエイミングにより、高視認性を実現し読取り位置を容易に認識可能。特殊抗菌仕様の筐体を採用し、アルコールによるふき取り清掃も可能(読み取り窓部、インジケータLED部を除く)。
センサーCCD
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷

1個
7,798 税込8,578
7日以内出荷

1470G1Dをご購入後に、後から2次元スキャナに機能をアップグレードするライセンス
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷

cubeQR/eTicketのRS-232C接続モデルのACアダプタ(AC5V)。RS232Cケーブルで接続した先の端末から電源供給できない場合に必要
用途医療、流通業(POS)、物流業(入出荷検品/梱包検品)、サービス業(会員管理/レンタル管理)等
1個
5,598 税込6,158
6日以内出荷

デンソーウェーブSF1用4連チャージャー
SF1-BB/QB専用チャージャー(4個口) ACアダプタ付属。
ブラック
1本
62,980 税込69,278
6日以内出荷

1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷

1個
4,998 税込5,498
当日出荷

WRS-100を手袋をはめた手に装着するためのベルト10個入り
長さ(mm)2 幅(mm)20 ブラック 高さ(mm)13.5 質量(g)1
1セット(10個)
2,198 税込2,418
5日以内出荷

WRS-100を手袋をはめた手に装着するためのアダプタ10個入り
長さ(mm)10 幅(mm)18 ブラック 高さ(mm)25 質量(g)1
1セット(10個)
2,698 税込2,968
5日以内出荷

1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷