絞り込み
ブランド
  • Wera(6)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1)
  • GEDORE(1)
先端サイズ
  • PZ3
  • (-)6mm(3)
  • (-)8mm(14)
  • (-)10mm(6)
  • (+)No.0(58)
  • (+)No.00(14)
  • (+)No.000(3)
  • (+)No.1(220)
  • (+)No.2(495)
  • (+)No.3(149)
  • (+)No.4(15)
  • PH1(8)
  • PH2(15)
  • PH3(6)
  • PZ1(6)
  • PZ2(9)
  • T10(3)
  • T15(4)
  • T30(3)
  • その他(52)
全長(mm)
  • 25(2)
  • 32(1)
  • 50(2)
  • 175(1)
両頭機能
  • 片頭(2)
差込角対辺(mm)
  • 6.35(1)
  • 8(1)
6.35・8
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月3日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端サイズから絞り込む
(-)8mm(14)
(+)No.0(58)
(+)No.00(14)
(+)No.1(220)
(+)No.2(495)
(+)No.3(149)
(+)No.4(15)
PH2(15)
PZ2(9)
その他(52)
先端サイズをもっと見る
5/16Hプラスビット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)5/16HプラスビットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から5日以内出荷
両頭機能片頭差込角(mm)DIN3126 C8ビット本数10RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバービット(ダイヤコート・インパクト用) Weraドライバービット(ダイヤコート・インパクト用)Wera
4,998税込5,498
1組
翌日出荷
インパクトドライバーにも使用可能先端にダイヤモンド粒子がコーティングされておりカムアウトを防ぎますヘックスプラス形状により損傷することを防ぎネジがなめにくくなりますインパクターテクノロジーにより厳しい作業環境下でも長寿命
全長(mm)50
ドライバービット(ダイヤコート・インパクト用) Weraドライバービット(ダイヤコート・インパクト用)Wera
6,498税込7,148
1組
翌日出荷
ポジドライブネジ用の高品質ビット。ビット先端の粗いダイヤモンド粒子コーティングにより耐摩擦性が向上し、ネジ頭からの抜け落ちを防げるので、特に通常のインパクトドライバーとの使用に適しています。1/4インチ六角形で、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠した工具の保持に適しています。
全長(mm)25
ドライバービット(ダイヤモンド付) Weraドライバービット(ダイヤモンド付)Wera
719税込791
1本
翌日出荷
ダイヤモンドコーティングによりネジ頭に食いつき、カムアウトを防止します。"Take it easy"色分けシステム:形状によって色分けされています。
用途ポジドライブネジ用寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)25×7×7
ドライバービット(ステンレス) Weraドライバービット(ステンレス)Wera
699税込769
1個
翌日出荷
ステンレス製
用途プラスネジ用。錆対策が必要な現場に
両頭ドライバービット Wera両頭ドライバービットWera
1,698税込1,868
1個
翌日出荷
コンビネーションブレード十字穴ポジドライブ/バリオハンドル用十字穴ポジドライブ。クロムメッキ六角材。ブラックポイントチップは最適化された腐食保護により完璧なフィット感を提供します。長さ175mm、六角対辺6mmの両頭ブレードは高品質のビット素材で作られているため、特に長い耐用年数が得られます。
全長(mm)175
ドライバービット WeraドライバービットWera
1,198税込1,318
1パック
翌日出荷
トーションゾーンを備えた高品質ビット。運動エネルギーがピーク負荷からそらされ、製品の耐用年数が大幅に延長されます。粘度が高く、汎用性に優れています。1/4インチの六角形、DIN ISO 1173-F 6.3に準拠したホルダーに適しています。
全長(mm)50
ドライバービット690 PZD GEDOREドライバービット690 PZDGEDORE
669税込736
1パック(10本)
当日出荷
電動、エアドライバとに使用でき、高い耐久性があります。
用途ねじの強い締結用。セット内容ビット10本全長(mm)25材質/仕上特殊バナジウム鋼ガンメタル差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
プラスビット