絞り込み
ブランド
  • Wera
  • モノタロウ(3)
  • エスコ(145)
  • ベッセル(136)
  • 近江精機(120)
  • NAC(長堀工業)(72)
  • ANEX(68)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(49)
  • FACOM(46)
  • マキタ(22)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(18)
  • SK11(18)
  • TRUSCO(15)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(14)
  • ビックス(14)
  • SIGNET(シグネット)(9)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(8)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7)
  • BAHCO(バーコ)(7)
  • BOSCH(ボッシュ)(7)
先端サイズ
  • (-)2mm(1)
  • (-)3mm(1)
  • (-)8mm(4)
  • (-)10mm(2)
  • (+)No.0(6)
  • (+)No.00(3)
  • (+)No.1(27)
  • (+)No.2(31)
  • (+)No.3(23)
  • (+)No.4(3)
  • (+)No.5(2)
  • (+)No.6(1)
  • (+)No.8(1)
  • PH1(7)
  • PH2(9)
  • PH3(6)
  • PZ1(6)
  • PZ2(7)
  • PZ3(6)
  • その他(18)
全長(mm)
  • 25(34)
  • 28(2)
  • 30(1)
  • 32(2)
  • 40(2)
  • 41(1)
  • 44(5)
  • 50(25)
  • 60(1)
  • 64(2)
  • 65(2)
  • 70(4)
  • 80(1)
  • 89(7)
  • 110(3)
  • 127(1)
  • 150(1)
  • 152(4)
  • 175(4)
  • 200(1)
両頭機能
  • 両頭(2)
  • 片頭(39)
刃先マグネット
  • あり(1)
  • なし(1)
差込角対辺(mm)
  • 6.3(1)
  • 6.35(14)
  • 20(1)
6.3・6.35・20
種類
  • トーション(14)
トーション
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
99件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端サイズから絞り込む
(+)No.1(27)
(+)No.2(31)
(+)No.3(23)
PH1(7)
PH2(9)
PH3(6)
PZ1(6)
PZ2(7)
PZ3(6)
その他(18)
先端サイズをもっと見る
両頭 インパクター ドライバービット Wera両頭 インパクター ドライバービットWera(8件のレビュー)
879税込967
1本
当日出荷
先端サイズNo.2表面処理ダイヤモンドコーティング先端形状プラス(+)本数1両頭機能両頭
ドライバービット WeraドライバービットWera(17件のレビュー)
119税込131
1本
当日出荷
スタンダードタイプのドライバー用ビットです。頑強なビットで、鉄板や金属板での加工に最適です。
先端形状プラス(+)本数1両頭機能片頭
ドライバービット WeraドライバービットWera(2件のレビュー)
469税込516
1本
当日出荷
スタンダードタイプのドライバー用ビットです。
先端形状プラス(+)本数1両頭機能片頭
ドライバービット WeraドライバービットWera(2件のレビュー)
579税込637
1本
当日出荷
スタンダードタイプのドライバー用ビットです。
先端形状プラス(+)本数1両頭機能片頭
853/4 ACR SL プラスビットPH Wera853/4 ACR SL プラスビットPHWera
1,298税込1,428
1本
当日出荷
カムアウトを防止するACRという強い食い付きを実現する技術を採用しています。
用途組立メンテンナンス材質特殊工具鋼タイプACR種類バイトーションタイプ先端サイズ+2差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭
インパクター ドライバービット Weraインパクター ドライバービットWera(2件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 インパクトドライバー用の強靭なビットです。 別売のインパクタービットホルダと一緒に使用することでさらに、寿命が伸び、コスト削減に貢献します。
仕様ダイヤモンドコーティング先端形状プラス(+)本数1両頭機能片頭
ドライバービット WeraドライバービットWera
649税込714
1本
当日出荷
スタンダードタイプのドライバー用ビットです。
先端形状マイナス(-)本数1両頭機能片頭
ドライバービット(ショートタイプ) Weraドライバービット(ショートタイプ)Wera(3件のレビュー)
119税込131
1本
当日出荷
スタンダードタイプのドライバー用ビットです。
全長(mm)25質量(g)5.7先端形状プラス(+)本数1両頭機能片頭
トーション ドライバービット 851/4TZ Weraトーション ドライバービット 851/4TZWera(1件のレビュー)
449税込494
1本
当日出荷
トーションの作用により、先端分への過負荷が分散され、ビットの長寿命化を実現しています。頑強なビットで、鉄板や金属板での加工に最適です。
全長(mm)50種類トーション先端形状プラス(+)本数1両頭機能片頭
バイトーション ダイヤモンドコーティングドライバービット(ロングタイプ) Weraバイトーション ダイヤモンドコーティングドライバービット(ロングタイプ)Wera(4件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
ダイヤモンドコーティングにより、食いつき性と寿命が向上したビットです。
全長(mm)50種類バイトーション先端形状プラス(+)本数1両頭機能片頭
800/4Z ビット Wera800/4Z ビットWera
669税込736
1本
当日出荷から翌々日出荷
スタンダードタイプのドライバー用ビットです。 頑強なビットで、鉄板や金属板での加工に最適です。
先端形状マイナス(-)本数1両頭機能片頭
851/1J ビット Wera851/1J ビットWera
329税込362
1本
当日出荷
JCIS規格対応です。精密部品の作業に最適です。
材質特殊工具鋼軸径(Φmm)6.35全長(mm)25両頭機能片頭
851/4Z ビット Wera851/4Z ビットWera
1,098税込1,208
1本
当日出荷
先端形状プラス(+)本数1両頭機能片頭
ステンレスドライバービット WeraステンレスドライバービットWera(1件のレビュー)
959税込1,055
1本
当日出荷
ステンレスのドライバービットです。
全長(mm)89本数1両頭機能片頭
トーション ドライバービット 851/4TH Weraトーション ドライバービット 851/4THWera(1件のレビュー)
339税込373特価
1本
当日出荷
トーションの作用により、先端分への過負荷が分散され、ビットの長寿命化を実現しています。木材などの加工に適しています。
全長(mm)50種類トーション先端形状プラス(+)本数1両頭機能片頭
ドライバービット(精密ハーフムーン) Weraドライバービット(精密ハーフムーン)Wera
1,098税込1,208
1本
当日出荷から翌日出荷
4mmハーフムーン差込、合致した電動工具、機械等に装着出来ます。
用途マイナスネジ用寸法(mm)ハーフムーン差込:4
ステンレス両頭ドライバービット Weraステンレス両頭ドライバービットWera
569税込626
1本
当日出荷
専用のビットホルダ(053923)を使用することで作用する二つのトーションにより、長寿命化を実現しています。二つのトーション(バイトーション)作用により、ビット先端部分に過剰な負荷がかかることを避け、長寿命化を実現しています。
種類バイトーション先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数1両頭機能両頭
バイトーション ドライバービット(ロングタイプ) Weraバイトーション ドライバービット(ロングタイプ)Wera
519税込571
1本
当日出荷
二つのトーションの作用により、長寿命化を実現しています。
全長(mm)50種類バイトーション先端形状プラス(+)本数1両頭機能片頭
ドライバービットセット WeraドライバービットセットWera
6,998税込7,698
1セット
当日出荷
Weraのコンパクトなツールは、高速作業と特に人間工学に基づいたねじ回しのためのマルチコンポーネントのKraftformハンドルを備えています。ハンドル部分にビットマガジンを内蔵しており、ビットを6本収納可能。バヨネットブレードは、厳しいねじ締めの場合に格納することができます。機械の操作時に取り外すこともできます。強力な永久磁石によりビットがしっかりとフィットします。アンチロール機能、マルチコンポーネント、バヨネットブレード、ビットマガジンを備えたクラフトフォームホルダー。ステンレススリーブと強力な永久磁石を備えたアダプターバヨネット。1/4”六角ドライブ付きビットに適しています。汎用性の高い強靭な粘性ビット。
セット内容プラスビット 072070・072072(PH1・2)、四角ビット 066405・066410(#1・2)、マイナスビット 072059・072061(1×5.5・1.2×6.5mm)、クラフトフォームホルダー
トーション ドライバービット 851/1TZ Weraトーション ドライバービット 851/1TZWera
189税込208
1本
当日出荷
トーションの作用により、先端分への過負荷が分散され、ビットの長寿命化を実現しています。頑強なビットで、鉄板や金属板での加工に最適です。
全長(mm)25種類トーション先端形状プラス(+)本数1両頭機能片頭
バイトーション ダイヤモンドコーティングドライバービット(ショートタイプ) Weraバイトーション ダイヤモンドコーティングドライバービット(ショートタイプ)Wera(2件のレビュー)
719税込791
1本
当日出荷
ダイヤモンドコーティングにより、食いつき性と寿命が向上したビットです。専用のビットホルダ(053923)と併用することで、2つのトーション(バイトーション)が作用し、ビットの長寿命化を実現しています。
全長(mm)25種類バイトーション本数1両頭機能片頭
ドライバービットセット(ハンドル付) Weraドライバービットセット(ハンドル付)Wera
16,980税込18,678
1セット
翌日出荷
長さ25mmのビット6本と長さ89mmのビット6本を備えた13ピースのKraftform Kompaktセット。Wera のコンパクトなツールを使用すると、両方のタイプのネジ接続を同時に使用できます。さまざまなコンパクトなブレードチップを備えたコンパクトなデザインのハンドルブレード交換システムにより、ユーザーは機動性と柔軟性を実現します。DIN ISO 1173-C 6.3 および E 6.3 (ISO 1173) に準拠した 1/4 インチ六角ドライブを備えたビット、および Wera 接続シリーズ 1 および 4 に適しています。接続アダプター、バヨネット、Rapidaptor テクノロジー、転がり防止付きのクラフトフォーム ハンドル、マルチコンポーネントは特に人間工学に基づいたねじ回しを可能にします。長さ 25mm のビットを保管する一体型マガジンは12 ピースのドライバー セットを置き換え、必要な機器を最小限に抑えます。ビットのプロファイルとサイズは、Wera の「Take it easy」により簡単に認識できます。色分けと見やすいラベルを備えたツールファインダー。
セット内容ユニバーサルビットホルダー 052504(1/4”×100mm)、プラスドライバービット(BTZ) 056420・056422(PH1・2)、ポジドライバービット(BTZ) 056720・056722(PZ1・2)、トルクスドライバービット(BTZ) 066124・066126(TX20・25)、プラスドライバービット(Z) 059760・059775(PH1・2)、ポジドライバービット(Z) 060029・060035(PZ1・2)、トルクスドライバービット(Z) 060188・060189(TX20・25)、面ファスナーストリップ 50×70mm
ドライバービット(ダイヤコート) Weraドライバービット(ダイヤコート)Wera
849税込934
1個
翌日出荷
ビット先端に微細なダイヤモンド粒子を施した高品質なプラスネジ用ビットです。ビットがネジにしっかりと固定され、必要な接触圧力が軽減され、滑るリスクが軽減されます。運動エネルギーがピーク負荷からそらされるトーションゾーンが付属しています。製品の耐用年数が大幅に延長されます。1/4 インチの六角形、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠したホルダーに適しています。
全長(mm)25
ステンレス ビットチェック Weraステンレス ビットチェックWera
3,898税込4,288
1セット
当日出荷
ステンレストーションビットのセットです。日本でよく使用されるサイズをコンパクトにまとめています。
トラスコ品番137-1944セット内容[[+]]1・2・2・3、[[-]]5.5、六角対辺4.0・5.0、トルクスT30・40、「インパクター」ビットホルダ 10(本)全長(mm)25質量(g)115差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
ハイオス ダイレクトドライブ Weraハイオス ダイレクトドライブWera
229税込252
1本
当日出荷
小型精密機器のメンテナンスに最適です。
用途適合メーカー:ハイオス材質/仕上特殊工具鋼先端サイズ4(ハイオス)両頭機能片頭
トーション ドライバービット 800/1TZ Weraトーション ドライバービット 800/1TZWera(1件のレビュー)
239税込263
1本
当日出荷
トーションの作用により、先端分への過負荷が分散され、ビットの長寿命化を実現しています。頑強なビットで、鉄板や金属板での加工に最適です。
全長(mm)25種類トーション先端形状マイナス(-)本数1両頭機能片頭
851/9C ビット Wera851/9C ビットWera(1件のレビュー)
339税込373
1本
当日出荷
軸径(Φmm)4先端形状プラス(+)本数1両頭機能片頭
バイトーション ドライバービット(ショートタイプ) Weraバイトーション ドライバービット(ショートタイプ)Wera
369税込406
1本
当日出荷
二つのトーションの作用により、長寿命化を実現しています。
全長(mm)25種類バイトーション本数1両頭機能片頭
ドライバービット(ダイヤコート・インパクト用) Weraドライバービット(ダイヤコート・インパクト用)Wera
899税込989
1個
当日出荷から翌日出荷
高品質プラスネジ用ビット。インパクターテクノロジーは、極端な状況下でも平均以上の耐用年数を提供します。ビット先端の粗いダイヤモンド粒子コーティングにより耐摩擦性が向上し、ネジ頭からの抜け落ちを防ぎます。特に通常のインパクトドライバーとの使用に適しています。1/4インチの六角形、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠したホルダーに適しています。ダイヤモンドコーティングによりネジにしっかりとフィットし、文字通りネジ頭に食い込みカムアウトを防ぎます。プロファイルとサイズに応じた色分けされたツールファインダー。
ドライバービット(ダイヤコート・インパクト用) Weraドライバービット(ダイヤコート・インパクト用)Wera
999税込1,099
1本
翌日出荷
ビット先端に微小なダイヤモンド粒子を施したポジドライブネジ用ビット。ビットがネジにしっかりと固定され、必要な接触圧力が軽減され、滑るリスクが軽減されます。運動エネルギーがピーク負荷からそらされるトーションゾーンが付属しているため、製品の耐用年数が大幅に延長されます。 1/4インチ六角形、DIN ISO 1173-F 6.3に準拠したホルダーに適しています。
全長(mm)50
(PlusMinus)ドライバービット Wera(PlusMinus)ドライバービットWera
1,498税込1,648
1個
翌日出荷
端子台、ヒューズボックス、スイッチと継電器にも対応丈夫で耐久性があり、硬質材料向け
用途プラスマイナスネジ用寸法(mm)差込口の溝位置:9
ドライバービット(TORSION) Weraドライバービット(TORSION)Wera
1,098税込1,208
1個
翌日出荷
トーションゾーンを備えた高品質ビット。運動エネルギーがピーク負荷からそらされ、製品の耐用年数が大幅に延長されます。粘度が高く、汎用性に優れています。1/4インチの六角形、DIN ISO 1173-F 6.3に準拠したホルダーに適しています。
全長(mm)50
(Hexagon)ドライバービット Wera(Hexagon)ドライバービットWera
899税込989
1個
翌日出荷
汎用性の高い六角穴付きねじ用のタフなWeraビットです。 Hex-Plusは、ネジ頭の接触面が大きくなります。ノッチ効果を最小限に抑え、ネジの破壊をほぼゼロにします。1/4インチ六角形で、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠した工具の保持に適しています。
全長(mm)25
ドライバービット WeraドライバービットWera
1,798税込1,978
1個
翌日出荷
トーションゾーンを備えた高品質ビット。 運動エネルギーがピーク負荷からそらされ、製品の耐用年数が大幅に延長されます。粘度が高く、汎用性に優れています。1/4インチの六角形、DIN ISO 1173-F 6.3に準拠したホルダーに適しています。
全長(mm)152
ドライバービット WeraドライバービットWera
7,998税込8,798
1本
翌日出荷
汎用性の高いプラスネジ用のタフなWeraビット。1/4 インチ六角形、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠した工具の保持に適しています。硬い素材にも強い。
全長(mm)25先端サイズ(PH)2
ドライバービット WeraドライバービットWera
999税込1,099
1個
翌日出荷
汎用性の高いプラスネジ用のタフな Wera ビット。硬い素材にも強い。1/4インチ六角形で、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠した工具の保持に適しています。
全長(mm)25
ドライバービット WeraドライバービットWera
499税込549
1個
翌日出荷
先細りした軸径乾式壁ねじに最適丈夫で耐久性があり、硬質材料向け
用途プラスネジ用質量(g)4.68刃先(+)2
ドライバービット WeraドライバービットWera
799税込879
1個
翌日出荷
高品質のプラスネジ用Weraビット。鋭利なエッジの輪郭を備えており、たとえばねじの輪郭が塗装で覆われている場合などに塗装を剥離することで、ビットとねじの間で確実に力を伝達します。超硬質設計。1/4 インチ六角形、DIN ISO 1173-F 6.3に準拠したホルダーに適しています。
ドライバービット WeraドライバービットWera
399税込439
1個
翌日出荷
強靱な粘性のWeraビット。六角穴付きネジおよび汎用用途に使用します。1/4 インチの六角形、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠したホルダーに適しています。
全長(mm)25
872/9 マイクロスティクス(R)ビット Wera872/9 マイクロスティクス(R)ビットWera
3,598税込3,958
1本
当日出荷から翌日出荷
小型精密機器等のメンテナンスに最適です。 表面はニッケル仕上げです。
用途精密作業全長(mm)44材質/仕上特殊工具鋼質量(g)3タイプMicrostix両頭機能片頭
プラスビット