「先端サイズ 」から絞り込む
カテゴリ: プラスビットブランド: Weraすべて解除
8740A Hex-Plus Wera 当日出荷
各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。独自のヘックスプラス先端のためなめにくくなっています。ナーリングを指で挟んで締め付けができます。
用途 締付作業用。 材質 特殊工具鋼 全長(mm) 28 先端形状 ヘックスプラス(六角) 差込角対辺(mm) 6.35 両頭機能 片頭
8740A HF Hex-Plus Wera 当日出荷
ホールディングファンクションにより、ボルトを手の支え無しで取り付けられます。各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。独自のヘックスプラス先端のためなめにくくなっています。ナーリングを指で挟んで締め付けができます。
用途 締付作業用。 トラスコ品番 195-2886 材質 特殊工具鋼 全長(mm) 28 質量(g) 20 対辺寸法(mm) - 先端形状 ヘックスプラス(六角) 差込角対辺(mm) 6.35 アズワン品番 64-8320-11 対辺寸法(inch) 3/16 両頭機能 片頭
インパクター ドライバービット Wera (2件のレビュー) 当日出荷
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。
インパクトドライバー用の強靭なビットです。
別売のインパクタービットホルダと一緒に使用することでさらに、寿命が伸び、コスト削減に貢献します。
仕様 ダイヤモンドコーティング 先端形状 プラス(+) 本数 1 両頭機能 片頭
(Hexagon)ドライバービット Wera 翌日出荷
汎用性の高い六角穴付きねじ用のタフなWeraビットです。 Hex-Plusは、ネジ頭の接触面が大きくなります。ノッチ効果を最小限に抑え、ネジの破壊をほぼゼロにします。1/4インチ六角形で、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠した工具の保持に適しています。
(Hexagon)ドライバービット Wera 翌日出荷
汎用性の高い六角穴付きねじ用のタフなWeraビットです。Hex-Plusは、ネジ頭の接触面が大きくなります。ノッチ効果を最小限に抑え、ネジの破壊をほぼゼロにします。1/4 インチ六角形、DIN ISO 1173-D 6.3 に準拠した工具の保持に適しています。
ドライバービット(ダイヤコート・インパクト用) Wera 翌日出荷
六角穴付きネジ用の高品質インパクタービット。インパクターテクノロジーは、極端な状況下でも平均以上の耐用年数を提供します。ビット先端の粗いダイヤモンド粒子コーティングにより耐摩擦性が向上し、ネジ頭からの抜け落ちを防ぎます。Hex-Plus により、ネジの頭部の接触面が大きくなり、ノッチングの影響は最小限に抑えられ、ネジ頭への損傷はほぼ解消されます。1/4インチの六角形、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠したホルダーに適しています。ダイヤモンドコーティングによりネジにしっかりとフィットし、文字通りネジ頭に食い込みカムアウトを防ぎます。プロファイルとサイズに応じた色分けされたツールファインダー。
(PlusMinus)ドライバービット Wera 翌日出荷
端子台、ヒューズボックス、スイッチと継電器にも対応丈夫で耐久性があり、硬質材料向け
用途 プラスマイナスネジ用 寸法(mm) 差込口の溝位置:9
871/4 トルクセットビット Wera 当日出荷
独自開発したエムプラス(Mplus)の側面構造で翼の強度が大幅に強化され、さらに70%のトルクがかけられます。先端が特殊な構造になっており、高効率のトルクを伝えます。
全長(mm) 50 差込角対辺(mm) 6.35 材質 特殊工具鋼 両頭機能 片頭