「先端サイズ」から絞り込む
片頭 剛彩ビットベッセル(7件のレビュー)当日出荷
狭い箇所での作業に便利な細軸タイプ。
刃先幅寸法(mm)-材質ダイハード鋼種類段付先端形状プラス(+)差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭
両頭 剛彩ビットベッセル(3件のレビュー)当日出荷
サイズ別にわかりやすく色分け。
強さとねばりがあるダイハード鋼を採用。
材質ダイハード鋼先端形状プラス(+)差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能両頭
ドライバービット A14ベッセル(2件のレビュー)当日出荷
国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。
品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
ショットブラスト仕上げ、ネジに自然にフィットします。
ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。
用途木ネジ、小ネジ、タッピングネジなど
弱電組立、建築、木工先端形状プラス(+)本数10両頭機能両頭
6.35六角シャンク溝L=17Wビット +2 全長300L近江精機翌々日出荷
独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。
特殊品は小ロットの製作も可能です。
全長(mm)300トラスコ品番807-2106材質特殊工具鋼質量(g)78先端サイズNo.2先端形状プラス(+)ビットストレートビット適合メーカーベッセル、パナソニック、日立、マキタ、マックス、リョービ両頭機能両頭