絞り込み
先端サイズ
  • T9
  • 8IP(13)
  • 9IP(13)
  • 10IP(13)
  • T5(29)
  • T6(50)
  • T7(33)
  • T8(84)
  • T10(109)
  • T15(101)
  • T20(108)
  • T25(111)
  • T27(77)
  • T30(98)
  • T40(93)
  • T45(26)
  • T50(24)
  • T55(15)
  • TX10(14)
  • その他(30)
全長(mm)
  • 25(12)
  • 40(1)
  • 41(1)
  • 44(1)
  • 50(3)
  • 54.5(1)
  • 60(2)
  • 65(1)
  • 70(3)
  • 89(1)
  • 90(1)
  • 108(2)
  • 121.5(1)
  • 125(1)
  • 150(3)
  • 152(1)
  • 154(1)
  • 160(2)
  • 175(4)
  • 200(1)
差込角対辺(mm)
  • 6.3(6)
  • 6.35(15)
いじり止め穴有無
  • あり(5)
両頭機能
  • 両頭(4)
  • 片頭(37)
種類
  • トーション(3)
  • 段付(1)
トーション・段付
刃先マグネット
  • あり(2)
あり
ブランド
  • エスコ(13)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(9)
  • KTC(5)
  • BONDHUS(4)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(4)
  • ベッセル(3)
  • Wera(2)
  • ハゼット(2)
  • ANEX(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1)
エスコ・Wiha(ビーハ/ノガ)・KTC・BONDHUS・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・ベッセル・Wera・ハゼット・ANEX・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1/4 HEXヘキサゴンビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)1/4 HEXヘキサゴンビットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(8件のレビュー)
949税込1,044
1本
当日出荷
本数1差込角対辺(mm)6.3両頭機能片頭
T型トルクス(R)ビット(いじり防止タイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)T型トルクス(R)ビット(いじり防止タイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
799税込879
1セット
当日出荷
差込角6.35mmのT型トルクス(R)ビット(いじり防止タイプ)になります。
全長(mm)25先端形状トルクス本数3差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
トルクスビット Wiha(ビーハ/ノガ)トルクスビットWiha(ビーハ/ノガ)(2件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷
クロムバナジウム鋼製で頑強且つDIN規格適合の精度の高いビットです。
材質クロムバナジウム鋼シャンク径(Φmm)6.35
T型イジリドメトルクスビット用交換ビット KTCT型イジリドメトルクスビット用交換ビットKTC
929税込1,022
1個
当日出荷から翌々日出荷
T型いじり止めトルクスビットスタンダードタイプ
両頭機能片頭
段付ヘクスローブビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)段付ヘクスローブビットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
749税込824
1本
当日出荷
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きヘクスローブビットです。
全長(mm)50長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9種類段付先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.3両頭機能片頭
トルクドライバー用トルクスブレード Wiha(ビーハ/ノガ)トルクドライバー用トルクスブレードWiha(ビーハ/ノガ)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
先端形状トルクス全長(mm)175質量(g)17本数1両頭機能片頭
1/4 HEXいじり止め付ヘクスローブビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)1/4 HEXいじり止め付ヘクスローブビットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
全長(mm)25差込角対辺(mm)6.3両頭機能片頭いじり止め穴有無あり先端形状ヘックスローブ本数1
ロングT型トルクスビットソケット交換ビット KTCロングT型トルクスビットソケット交換ビットKTC(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
T型トルクスビットロングタイプ
全長(mm)108両頭機能片頭
標準トルクスビット(E6.3) Wiha(ビーハ/ノガ)標準トルクスビット(E6.3)Wiha(ビーハ/ノガ)
959税込1,055
1本
当日出荷から62日以内出荷
差込角対辺(mm)6.3両頭機能片頭先端形状トルクス本数1
トルクスビット D76T ベッセルトルクスビット D76Tベッセル(1件のレビュー)
789税込868
1本
当日出荷
コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。
全長(mm)60呼称D76適合機種ハイオス製先端形状トルクス両頭機能片頭
ロングT型イジリドメビット交換ビット KTCロングT型イジリドメビット交換ビットKTC(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌々日出荷
T型いじり止めトルクスビットロングタイプ
全長(mm)108両頭機能片頭
ヘクスローブカラービット1本組 ANEXヘクスローブカラービット1本組ANEX
399税込439
1本
当日出荷
サイズを色で識別できます。 先端が高精度かつ電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。 穴付きでいじり止めネジにも対応します。
用途ヘクスローブ(トルクス)ネジ用に材質クロムモリブデンバナジウム鋼全長(mm)65質量(g)8両頭機能片頭
差替式ドライバーブレード(ヘクスローブ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替式ドライバーブレード(ヘクスローブ)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
215シリーズヘクスローブドライバーブレードです。差替ドライバー用ハンドル215A、7215AG、8215Aのいづれかと組合わせて使用します。
先端形状トルクス本数1両頭機能片頭
1/4Hトルクスビット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1/4HトルクスビットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
969税込1,066
1個
当日出荷から6日以内出荷
差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭先端形状トルクスRoHS指令(10物質対応)対応
T 9x 70mm [Torx]ドライバービット エスコT 9x 70mm [Torx]ドライバービットエスコ
1,050税込1,155
1本
翌日出荷
全長(mm)70先端サイズT9差込角対辺(mm)1/4"アズワン品番64-2224-23両頭機能片頭
トルクスビット D73 ベッセルトルクスビット D73ベッセル
739税込813
1本
当日出荷
コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。
全長(mm)40呼称D73軸径(Φmm)4質量(g)3先端形状トルクス両頭機能片頭
ドライバービット(Hexlobe) エスコドライバービット(Hexlobe)エスコ
530税込583
1本
翌日出荷
イジリ止付き。マグネット付き。
全長(mm)200シャンク径(inch)六角:1/4”
プロフェッショナルビット1/4 E6.3型 7045Z トルクス(R) Wiha(ビーハ/ノガ)プロフェッショナルビット1/4 E6.3型 7045Z トルクス(R)Wiha(ビーハ/ノガ)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から翌々日出荷
耐久性が高く、制度に優れたプロ向けのビットです。芯ブレしにくく安定したネジ締めが可能です。
仕様DIN3126適合適合ISO1173適合材質クロムバナジウム鋼(焼き入れ)シャンク径(mm)6.35
T 9x25mm [Torx]ドライバービット エスコT 9x25mm [Torx]ドライバービットエスコ
225税込248
1個
翌日出荷
全長(mm)25差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭先端サイズT9エスコ品番EA611GL-9先端形状トルクス本数1
スタービット(T9) BONDHUSスタービット(T9)BONDHUS
1,398税込1,538
1本
8日以内出荷
差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭先端サイズT9先端形状トルクス本数1
トルクドライバー用 MS付 トルクスブレード Wiha(ビーハ/ノガ)トルクドライバー用 MS付 トルクスブレードWiha(ビーハ/ノガ)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から4日以内出荷
先端形状トルクス軸径(Φmm)4全長(mm)175本数1刃先マグネットあり両頭機能片頭
ブレード BONDHUSブレードBONDHUS
1,998税込2,198
1個
当日出荷から8日以内出荷
種別スター星型先端形状トルクス本数1RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
(6.3SQ)ロングT型イジリドメトルクスビット KTC(6.3SQ)ロングT型イジリドメトルクスビットKTC
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ビットの交換が可能です。
全長(mm)121.5質量(g)53外径D(Φmm)16(ソケット部)差込角対辺(mm)6.3両頭機能片頭
バイトーションステンレスドライバービット WeraバイトーションステンレスドライバービットWera(1件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
2つのトーションの作用により、長寿命化を実現しています。
全長(mm)25種類トーション先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
トルクスビット D71T ベッセルトルクスビット D71Tベッセル(2件のレビュー)
589税込648
1本
当日出荷
コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。
全長(mm)44呼称D71先端形状トルクス本数10両頭機能片頭
ドライバービット(Hexlobe) エスコドライバービット(Hexlobe)エスコ
385税込424
1本
翌日出荷
錆に強い無電解ニッケル表面処理。イジリ止め付き。マグネット付き。
全長(mm)125シャンク径(inch)六角:1/4”
T 9x152mm [Torx]ドライバービット エスコT 9x152mm [Torx]ドライバービットエスコ
1,800税込1,980
1本
翌日出荷
全長(mm)152先端サイズT9差込角対辺(mm)1/4"アズワン品番64-2224-22両頭機能片頭
T 9x 89mm [Torx]ドライバービット エスコT 9x 89mm [Torx]ドライバービットエスコ
1,420税込1,562
1本
翌日出荷
全長(mm)89先端サイズT9差込角対辺(mm)1/4"アズワン品番64-2224-21両頭機能片頭
システム6 いじり止め付トルクスブレード Wiha(ビーハ/ノガ)システム6 いじり止め付トルクスブレードWiha(ビーハ/ノガ)
2,298税込2,528
1本
32日以内出荷
別売りのシステム6ハンドルに差して使用するブレードです。
軸径(Φmm)6先端形状トルクス両頭機能両頭いじり止め穴有無あり
25mm 1/4" トルクスビット 10本入 Wiha(ビーハ/ノガ)25mm 1/4" トルクスビット 10本入Wiha(ビーハ/ノガ)
2,798税込3,078
1パック(10本)
32日以内出荷
25mmのビット10本入りのセット商品です。
両頭機能片頭
トルクススクリュードライバービット(差込角6.35mm) ハゼットトルクススクリュードライバービット(差込角6.35mm)ハゼット
1,598税込1,758
1本
翌々日出荷から60日以内出荷
全面焼入れされた耐久性に優れたドライバービットです。 手締めから電動・エア駆動まで幅広く使用可能です。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など。材質専用特殊鋼全長(mm)25差込角対辺(mm)6.35mm両頭機能片頭
トルクススクリュードライバービット(いじり止付き)(差込角6.35mm) ハゼットトルクススクリュードライバービット(いじり止付き)(差込角6.35mm)ハゼット
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷から60日以内出荷
全面焼入れされた耐久性に優れたドライバービットです。 手締めから電動・エア駆動まで幅広く使用可能です。
材質専用特殊鋼全長(mm)25差込角対辺(mm)6.35mm両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
T 9x25mm [Torx]ドライバービット(ステンレス製) エスコT 9x25mm [Torx]ドライバービット(ステンレス製)エスコ
700税込770
1個
翌日出荷
全長(mm)25差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭種類トーション先端サイズT9エスコ品番EA611BJ-22先端形状トルクス本数1
T9 x25mm [Bore Torx]ドライバービット エスコT9 x25mm [Bore Torx]ドライバービットエスコ
610税込671
1個
翌日出荷
全長(mm)25差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭先端サイズT9いじり止め穴有無ありエスコ品番EA611AA-9先端形状トルクス本数1
T 9x154mm [Torx]ドライバービット(絶縁) エスコT 9x154mm [Torx]ドライバービット(絶縁)エスコ
1,290税込1,419
1個
翌日出荷
全長(mm)154両頭機能片頭先端サイズT9エスコ品番EA560-30軸径(Φmm)9先端形状トルクス本数1
T 9x160mm [Torx]ビット エスコT 9x160mm [Torx]ビットエスコ
1,350税込1,485
1個
翌日出荷
全長(mm)160両頭機能片頭刃先マグネットあり先端サイズT9エスコ品番EA550CE-9軸径(Φmm)3.5先端形状トルクス本数1
ソケット付スタービット(T9) BONDHUSソケット付スタービット(T9)BONDHUS
2,298税込2,528
1本
8日以内出荷
差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭先端サイズT9先端形状トルクス本数1
システム6 トルクス両頭ブレード Wiha(ビーハ/ノガ)システム6 トルクス両頭ブレードWiha(ビーハ/ノガ)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
軸径(Φmm)6全長(mm)150軸長(mm)150先端形状トルクス本数1両頭機能両頭
ESDトルクスねじ用交換ブレード Wiha(ビーハ/ノガ)ESDトルクスねじ用交換ブレードWiha(ビーハ/ノガ)
1,298税込1,428
1本
4日以内出荷
全長(mm)175両頭機能片頭軸径(Φmm)4先端形状トルクス本数1
867/22 トルクスビット Wera867/22 トルクスビットWera
1,498税込1,648
1本
当日出荷
全長(mm)60先端形状トルクス本数1両頭機能片頭
ヘックスローブビット