絞り込み
先端サイズ
- T9
- 10IP(14)
- T5(29)
- T6(53)
- T7(32)
- T8(83)
- T10(108)
- T15(98)
- T20(108)
- T25(111)
- T27(76)
- T30(98)
- T40(94)
- T45(26)
- T50(24)
- T55(15)
- TX10(16)
- TX20(17)
- TX25(17)
- その他(30)
- 先端サイズをもっと見る
全長(mm)
- 25(12)
- 40(1)
- 41(2)
- 44(1)
- 50(3)
- 54.5(1)
- 60(2)
- 65(1)
- 70(3)
- 89(1)
- 90(1)
- 108(2)
- 121.5(1)
- 125(1)
- 150(3)
- 152(1)
- 154(1)
- 160(2)
- 175(4)
- 200(1)
差込角対辺(mm)
- 6.3(6)
- 6.35(15)
いじり止め穴有無
- あり(5)
刃先マグネット
- あり(2)
両頭機能
- 両頭(4)
- 片頭(38)
両頭・片頭
種類
- トーション(3)
- 段付(1)
トーション・段付
ブランド
- エスコ(13)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(9)
- KTC(6)
- BONDHUS(4)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(4)
- ベッセル(3)
- Wera(2)
- ハゼット(2)
- ANEX(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1)
エスコ・Wiha(ビーハ/ノガ)・KTC・BONDHUS・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・ベッセル・Wera・ハゼット・ANEX・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「先端サイズ」から絞り込む
T6(53)
T8(83)
T9
T10(108)
T15(98)
T20(108)
T25(111)
T27(76)
T30(98)
T40(94)
先端サイズをもっと見る

T型トルクス(R)ビット(いじり防止タイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥769税込¥8461セット当日出荷差込角6.35mmのT型トルクス(R)ビット(いじり防止タイプ)になります。全長(mm)25先端形状トルクス本数3差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
段付ヘクスローブビット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥689税込¥7581本当日出荷強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きヘクスローブビットです。全長(mm)50長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9種類段付先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.3両頭機能片頭
トルクスビット D76T
ベッセル(1件のレビュー)¥789税込¥8681本当日出荷コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。全長(mm)60呼称D76適合機種ハイオス製先端形状トルクス両頭機能片頭
ヘクスローブカラービット1本組
ANEX¥399税込¥4391本当日出荷サイズを色で識別できます。 先端が高精度かつ電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。 穴付きでいじり止めネジにも対応します。用途ヘクスローブ(トルクス)ネジ用に材質クロムモリブデンバナジウム鋼全長(mm)65質量(g)8両頭機能片頭
1/4 HEXいじり止め付ヘクスローブビット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷全長(mm)25差込角対辺(mm)6.3両頭機能片頭いじり止め穴有無あり先端形状ヘックスローブ本数1
トルクスビット D73
ベッセル¥739税込¥8131本当日出荷コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。全長(mm)40呼称D73軸径(Φmm)4質量(g)3先端形状トルクス両頭機能片頭
バイトーションステンレスドライバービット
Wera(1件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷から翌々日出荷2つのトーションの作用により、長寿命化を実現しています。全長(mm)25種類トーション先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
プロフェッショナルビット1/4 E6.3型 7045Z トルクス(R)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷から翌々日出荷耐久性が高く、制度に優れたプロ向けのビットです。芯ブレしにくく安定したネジ締めが可能です。仕様DIN3126適合適合ISO1173適合材質クロムバナジウム鋼(焼き入れ)シャンク径(mm)6.35![T 9x25mm [Torx]ドライバービット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50017966-170327-02.jpg)
T 9x25mm [Torx]ドライバービット
エスコ¥225税込¥2481個翌日出荷全長(mm)25差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭先端サイズT9エスコ品番EA611GL-9先端形状トルクス本数1
差替式ドライバーブレード(ヘクスローブ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷215シリーズヘクスローブドライバーブレードです。差替ドライバー用ハンドル215A、7215AG、8215Aのいづれかと組合わせて使用します。先端形状トルクス本数1両頭機能片頭
トルクドライバー用 MS付 トルクスブレード
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から4日以内出荷先端形状トルクス軸径(Φmm)4全長(mm)175本数1刃先マグネットあり両頭機能片頭
(6.3SQ)T型いじり止めトルクスビット
KTC(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から翌々日出荷ビットの交換が可能です。外径D(Φmm)16(ソケット部)差込角対辺(mm)6.3両頭機能片頭
トルクスビット D71T
ベッセル(2件のレビュー)¥589税込¥6481本当日出荷コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。全長(mm)44呼称D71先端形状トルクス本数10両頭機能片頭
システム6 いじり止め付トルクスブレード
Wiha(ビーハ/ノガ)¥2,298税込¥2,5281本32日以内出荷別売りのシステム6ハンドルに差して使用するブレードです。軸径(Φmm)6先端形状トルクス両頭機能両頭いじり止め穴有無あり
トルクススクリュードライバービット(差込角6.35mm)
ハゼット¥1,598税込¥1,7581本翌々日出荷から60日以内出荷全面焼入れされた耐久性に優れたドライバービットです。 手締めから電動・エア駆動まで幅広く使用可能です。用途産業機械・自動車・建設機械整備など。材質専用特殊鋼全長(mm)25差込角対辺(mm)6.35mm両頭機能片頭
トルクススクリュードライバービット(いじり止付き)(差込角6.35mm)
ハゼット¥1,998税込¥2,1981本翌々日出荷から60日以内出荷全面焼入れされた耐久性に優れたドライバービットです。 手締めから電動・エア駆動まで幅広く使用可能です。材質専用特殊鋼全長(mm)25差込角対辺(mm)6.35mm両頭機能片頭いじり止め穴有無あり![T 9x25mm [Torx]ドライバービット(ステンレス製) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50014992-170327-02.jpg)
T 9x25mm [Torx]ドライバービット(ステンレス製)
エスコ¥700税込¥7701個翌日出荷全長(mm)25差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭種類トーション先端サイズT9エスコ品番EA611BJ-22先端形状トルクス本数1![T9 x25mm [Bore Torx]ドライバービット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50013897-170327-02.jpg)
T9 x25mm [Bore Torx]ドライバービット
エスコ¥610税込¥6711個翌日出荷全長(mm)25差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭先端サイズT9いじり止め穴有無ありエスコ品番EA611AA-9先端形状トルクス本数1![T 9x154mm [Torx]ドライバービット(絶縁) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50081666-180226-02.jpg)
T 9x154mm [Torx]ドライバービット(絶縁)
エスコ¥1,290税込¥1,4191個翌日出荷全長(mm)154両頭機能片頭先端サイズT9エスコ品番EA560-30軸径(Φmm)9先端形状トルクス本数1![T 9x160mm [Torx]ビット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50078044-180226-02.jpg)
T 9x160mm [Torx]ビット
エスコ¥1,350税込¥1,4851個翌日出荷全長(mm)160両頭機能片頭刃先マグネットあり先端サイズT9エスコ品番EA550CE-9軸径(Φmm)3.5先端形状トルクス本数1




















![T 9x25mm [Torx]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50017966-170327-02.jpg)





![[ヘックスローブ]ビット(TORSION) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03519914-180823-02.jpg)


![T 9x 70mm [Torx]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64563504-210430-02.jpg)
![T 9x152mm [Torx]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64563495-210430-02.jpg)
![T 9x 89mm [Torx]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64563486-210430-02.jpg)




![T 9x25mm [Torx]ドライバービット(ステンレス製) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50014992-170327-02.jpg)
![T9 x25mm [Bore Torx]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50013897-170327-02.jpg)
![T 9x154mm [Torx]ドライバービット(絶縁) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50081666-180226-02.jpg)
![T 9x160mm [Torx]ビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50078044-180226-02.jpg)