近赤外線をカットしながら可視光線透過率も高いフィルム。
運転席、助手席の窓ガラスにも施工が可能。
可視光線透過率70%を下回る場合は運転席や助手席への施工はできません。
遮熱性能はもちろん、紫外線を99%カットします。
飛散防止効果もありガラス付近の安全性を向上させます。
用途快適な空間を作る。断熱、飛散防止、紫外線カット。
可視光線透過率(%)89
紫外線透過率(%)<1
赤外線遮断率(%)69
熱貫流率(W/m2・K)5.9
遮蔽係数0.89
日射透過率(%)71
日射反射率(%)8
日射吸収率(%)21
可視光線反射率(%)9
1枚(1m)
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。