絞り込み
ブランド
  • セイコーインスツル
  • モノタロウ(5)
  • 友屋(83)
  • 小林(69)
  • ヒサゴ(66)
  • えいむ(42)
  • 大黒工業(39)
  • 大一産業(37)
  • エスコ(35)
  • KSコピー印刷(34)
  • BUSICOM(ビジコム)(34)
  • EPSON(33)
  • オープン工業(31)
  • シンビ(31)
  • スター精密(31)
  • シチズンシステムズ(30)
  • コウナン(30)
  • EBM(江部松商事)(28)
  • エフケイシステム(26)
  • (24)
  • ササガワ(23)
外径(Φmm)
  • 25(1)
  • 28(1)
  • 30(1)
  • 38(1)
  • 40(1)
  • 48(1)
  • 80(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
感熱紙 セイコーインスツル感熱紙セイコーインスツル
5,498税込6,048
1セット(10巻)
4日以内出荷から8日以内出荷
セイコーインスツル株式会社サーマルプリンターの高精度・高信頼性を最大限に引出すためにご使用下さい。
モバイルプリンター セイコーインスツルモバイルプリンターセイコーインスツル
38,980税込42,878
1台
4日以内出荷
小型・軽量の実現で、軽快なフットワークをサポート充実した機能が、多彩なプリントソリューションを提供使う人を考えて、簡単な操作、ハンドリングを実現あらゆる使用シーンに溶け込むスタイリッシュなデザイン
規格FCC、 CE、 VCCI電源オプション: 専用ACアダプタ・Li-ion充電池方式感熱ラインドット方式
シリアルケーブル セイコーインスツルシリアルケーブルセイコーインスツル
4,398税込4,838
1本
4日以内出荷
適合型式DPU-S245/445
ACアダプター セイコーインスツルACアダプターセイコーインスツル
8,298税込9,128
1個
4日以内出荷
適合型式RP-F10
USBケーブル セイコーインスツルUSBケーブルセイコーインスツル
3,598税込3,958
1本
4日以内出荷
適合型式DPU-S245/445
バッテリーパック セイコーインスツルバッテリーパックセイコーインスツル
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
POSプリンタ セイコーインスツルPOSプリンタセイコーインスツル
58,980税込64,878
1台
4日以内出荷
RP-F10シリーズは1台で上面/前面排紙を兼用可能。レジ台の上、カウンタの下棚、また専用キット(オプション)による壁掛けなど、様々な場所に設置可能です。前面排紙設置時は防滴特性(IEC60529 IPX1相当)を有し、キッチンなどでも安心してご利用いただけます。印字スピードと印字品質の要求に対し、3つの印刷設定で対応します。レシートの先頭でバックフィードコマンドを指定することにより、上余白を最小約2mmまで削減可能です。異物などによりカッタ刃がロックした場合でも、用紙カバーを開けるだけでリカバリが可能です。
仕様●オートカッタ(cut):150万●キャッシュドロアー:2 Drivers(24V / 1A)●コマンド形式:ESC/POS(TM) 準拠●スピード (mm/sec)max:250●ソフトウェア:Printer Driver/SDK、 OPOS Driver、 POS for .NET Driver、Android(TM) SDK、 iOS SDK、 Linux(R) CUPS Filter/SDK●ドット密度(dpi):203(8dots/mm)●バーコード種類:UPC-A/E、 JAN(EAN)8/13、 ITF、 CODABAR、 Code39、 Code93、Code128、 QR、 PDF417、 MaxiCode、 Data Matrix、 GS1 Databar●入力バッファ:4kバイト●切断方式:スライド式●切断種類:フルカット・パーシャルカット(中央1点残し)●文字寸法(H×W mm):3.0×1.5、 3.0×3.0、 2.0×1.0、 2.0×2.0●文字構成(H×W dots):24×12、 24×24、 16×8、 16×16●文字種類:コードページ(14Page)、ユーザー定義文字セット、オプションフォント、、ダウンロード文字、JIS第一・第二水準漢字、、特殊文字、NEC特殊文字、NEC選定IBM拡張文字、IBM拡張文字、外字●用紙外径(mm)max:Φ83●耐摩耗性(km):150質量(g)840電源(V)専用ACアダプタ、外部電源:24±10%規格FCC、 CE、 VCCI方式感熱ラインドット方式用紙ロール紙/58mm(TP-E23C-1)、80mm(TP-B10CH)通信方式USB Type-C+Bluetooth(NFC)+USB host※ディスプレイ(DSP-A01)との接続として使用頂けます。サイズ(mm)127×127×127紙幅(mm)58/80印字幅(mm)54 / 72
サーマルレシートプリンタRP-F10 電源付セット(前面/上面排紙兼用・USB type-c/Bluetooth・黒)<SII> セイコーインスツルサーマルレシートプリンタRP-F10 電源付セット(前面/上面排紙兼用・USB type-c/Bluetooth・黒)<SII>セイコーインスツル
57,980税込63,778
1個
5日以内出荷
前面/上面排紙設置(兼用)可能で、レシートプリンターを1つのモデルで対応します。2インチ/3インチの用紙対応で、2インチ時、用紙はセンター合わせのため、パーシャルカットはセンター残しになります。RP-F10は、オプションのディスプレイDSP-A01との通信と給電のためのUSBポートを備えています。また、RP-F10を前排紙姿勢で置いた背面に、DSP-A01を装着することが可能で、レジ周りをスッキリとスタイリッシュに演出できます。1辺が127mmのコンパクトなキューブ形状で、シンプルでスタイリッシュなデザインは場所を選ばず、様々なシーンでご利用いただけます。USB Type-C接続により、USB PD対応のAndroid/Windows端末だけでなく、iOS・iPadOS端末とも安定した有線通信、高速充電が可能です。
サーマルレシートプリンタRP-F10 電源付セット(前面/上面排紙兼用・USB type-c/Bluetooth・白)<SII> セイコーインスツルサーマルレシートプリンタRP-F10 電源付セット(前面/上面排紙兼用・USB type-c/Bluetooth・白)<SII>セイコーインスツル
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
前面/上面排紙設置(兼用)可能で、レシートプリンターを1つのモデルで対応します。2インチ/3インチの用紙対応で、2インチ時、用紙はセンター合わせのため、パーシャルカットはセンター残しになります。RP-F10は、オプションのディスプレイDSP-A01との通信と給電のためのUSBポートを備えています。また、RP-F10を前排紙姿勢で置いた背面に、DSP-A01を装着することが可能で、レジ周りをスッキリとスタイリッシュに演出できます。1辺が127mmのコンパクトなキューブ形状で、シンプルでスタイリッシュなデザインは場所を選ばず、様々なシーンでご利用いただけます。USB Type-C接続により、USB PD対応のAndroid/Windows端末だけでなく、iOS・iPadOS端末とも安定した有線通信、高速充電が可能です。
AC CABLE セイコーインスツルAC CABLEセイコーインスツル
3,598税込3,958
1本
4日以内出荷
コード長さ(m)2適合型式RP-F10
ACアダプタ セイコーインスツルACアダプタセイコーインスツル
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
適合型式DPU-S245/445
ACコード セイコーインスツルACコードセイコーインスツル
3,500税込3,850
1本
4日以内出荷
適合型式DPU-S245/445
キャッシャー/レジ・会計用品