キャッシャー/レジ・会計用品 :「硬貨計数機」の検索結果
混合金種を高速かつ正確に選別処理。スタイリッシュな筐体デザイン。混ざった硬貨を自動選別。金種毎枚数、合計金額などワンタッチ表示。操作ボタン等見やすい表示で簡単操作。コンパクト設計でどこでも使用可能。バッチ機能付き
仕様計数金種:国内発行硬貨6金種(1円、5円、10円、50円、100円、500円)、計数処理:混合硬貨を選別・計数し、金種別にコインボックスへ収納
質量(kg)8
消費電力(W)待機時5、動作時10
スイッチ主電源スイッチ、電源スイッチ、計数(スタート/ストップ)スイッチ、バッチ処理スイッチ、バッチUPスイッチ、バッチTABスイッチ、表示切替スイッチ、金種切替スイッチ、メモリスイッチ、クリアスイッチ
電源AC100V±10% 50/60Hz
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)470×210×257
機能オートストップ機能、カバーオープンストップ機能、レールワイパー機能、バッチ機能(設定は3パターン可、50枚固定、全金種任意枚数、硬貨種別任意枚数)
表示器数字表示器6桁、トータルランプ1個、金種モニターランプ6個、表示切替ランプ(金額、枚数)各1個、バッチ処理ランプ1個
表示内容金種別枚数、金額、合計金額、金種別総枚数、総金額、総合計金額
計数速度450枚/分(1円、50円硬貨計数時)
ホッパー容量(枚)100円硬貨時:400
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
お札や硬貨の現金だけでなく、商品券やハガキ等ものせるだけでカウントします!
高性能センサー搭載でスピーディーかつ正確な計数
プリンター内蔵で計数結果をいつでも出力可能
大型液晶ディスプレイと簡単なボタン操作を実現
充電式で持ち運びが可能
現金以外の商品券やハガキも枚数カウントが可能
仕様計数対象:日本円(紙幣バラ、硬貨バラ、硬貨棒金)、商品券やハガキ、その他券類等
質量(kg)1.53
消費電力(W)動作時:36
電源DC12V
表示小計:0~999,999、総合計:9,999,999
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×225×162
バッテリーリチウムイオン
バッテリー電圧(V)8.8
アダプター型式定格入力:AC100V (50/60Hz)、定格出力:DC12V_3A
用紙サイズW56×Φ40mm(感熱ロール紙)
バッテリー容量(mAh)1350
主な機能オートスクロール機能・自動加算機能・自動電源OFF機能 (バッテリー使用時に5分無操作の場合)・プリンター搭載
荷重容量【最大荷重容量】硬貨:2.1kg紙幣:300枚(バラ紙幣の場合)【一度に乗せられる容量】硬貨:200枚(1円硬貨の場合)紙幣:20枚
1台
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
リチウムイオンバッテリー内蔵で持ち運びOK。バッチ機能、加算機能付き。
マニュアルスタート/オートスタート切替可能。
計数速度350枚/分
ホッパー容量(枚)100
仕様スタッカー容量:100枚、カウント対象:国内紙幣4金種、商品券、ビール券、米ドル紙幣
質量(kg)1.2
消費電力(W)20
定格入力:AC100V(50/60Hz)、出力:DC12.6V、1A
電源電圧DC12V
計数方式通常モード、加算モード、バッチモード:1~999枚の任意設定
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×127×107
動作温度、湿度範囲0~35℃、20~90%(屋内専用)
充電可能回数約300
計数範囲奥行:60~77mm、幅:110~172mm
1個
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
『店舗運営用品』には他にこんなカテゴリがあります
店舗運営用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。