紙幣計数機ダイト5日以内出荷
紙幣のほかに、各種金券も計数。便利なバッチ機能、加算機能付き。
適合処理スピード(分):1000枚寸法(mm)計数可能:縦60~90、横110~172質量(kg)5.8電源(V)AC100消費電力(W)70コード長さ(m)1.5外寸(mm)幅260×奥310×高165機能バッチ:1~999枚の任意設定ホッパー容量(枚)200
紙幣計数機ダイト翌々日出荷
2024年度発行予定新紙幣併用対応。簡単操作でスピード計算。選挙投票用紙もカウントできる。オートスタートとマニュアルスタートの切り替え対応機種。計測した枚数を累積加算する加算機能付き。持ち運びに便利なハンドル付き。バッチ機能:枚数を任意に指定して計数できます。指定枚数に達すると自動的に停止します。50枚、100枚など一定の枚数を束にする際に便利な機能です。加算機能:計数する度に計数枚数を累積加算し、結果を表示します。小売店などで売上金を計算する際に、手間がかからずに合計金額を計数できます。
仕様【計数対象】日本銀行券4金種、投票用紙(※)、商品券、ビール券等(※)Pコート紙(128×80mm・厚さ0.1mm・薄色)に適します質量(kg)6電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)45枚数スタッカー:220枚寸法(縦×横)(mm)(計数可能)50~90×110~175外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)287×243×248機能加算機能、バッチ機能:1~999の任意設定使用環境屋内専用(結露なきこと)※推奨計数速度1500枚・1200枚・800枚/分 (3段階切替)ホッパー容量(枚)300
混合金種紙幣計数機ダイト翌々日出荷
混合した同一通貨紙幣を瞬時に計数する高機能モデルが新紙幣対応機種として新登場
混合金種計数、高速計数(3段階スピード調整)、4種の通貨対応、カラー液晶搭載、メンテナンス性向上
収納可能なハンドル付きで持ち運びもラクラク!
用途5つの便利な機能を搭載(ミックスモード、ソートモード、カウントモード、バッチ機能、加算機能)仕様計数可能サイズ:縦55~90mm、横110~182mm、計数対象:日本銀行券、米ドル紙幣、ユーロ紙幣、中国人民元紙幣、商品券、ビール券等、スタッカー容量:200枚質量(kg)6.4消費電力(W)動作時:80外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×263×255機能加算機能、バッチ機能(1~200枚で選択)電源(AC V)100 50/60Hz使用環境屋内専用 結露なきことモードミックスモード、ソートモード、カウントモードホッパー容量(枚)300
ハンディノートカウンター DN-150ダイト翌々日出荷
リチウムイオンバッテリー内蔵で持ち運びOK。バッチ機能、加算機能付き。
マニュアルスタート/オートスタート切替可能。
計数速度350枚/分ホッパー容量(枚)100仕様スタッカー容量:100枚、カウント対象:国内紙幣4金種、商品券、ビール券、米ドル紙幣質量(kg)1.2消費電力(W)20定格入力:AC100V(50/60Hz)、出力:DC12.6V、1A電源電圧DC12V計数方式通常モード、加算モード、バッチモード:1~999枚の任意設定外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×127×107動作温度、湿度範囲0~35℃、20~90%(屋内専用)充電可能回数約300計数範囲奥行:60~77mm、幅:110~172mm
キャッシャー/レジ・会計用品 の新着商品
ページ: 1/ 3