絞り込み
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
名入れ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,142件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャッシュドロア(手動開閉式) エフケイシステムキャッシュドロア(手動開閉式)エフケイシステム
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
仕様●セキュリティスロット:ケンジントンロック用取付穴を製品背面に設置●収容通貨:4紙幣8貨幣 ( 日本円 )付属品スチール / 内部マネートレイ : プラスチック、専用キー 2 個材質外装および引出し : スチール / 内部マネートレイ : プラスチック寸法(mm)スリップスロット:正面に 2 箇所(約130×2mm)質量(kg)約 6.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×415×109(ゴム足 H9 含む)インターフェイス手動開閉式
mC-Label3用 ライナレスラベルロール紙 スター精密mC-Label3用 ライナレスラベルロール紙スター精密
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
mC-Label3専用のライナレスラベルロールになります。メーカー推奨品です。
入数12巻入
mPOPシリーズ プリンター・キャッシュドロワー一体型端末 スター精密mPOPシリーズ プリンター・キャッシュドロワー一体型端末スター精密
83,980税込92,378
1個
8日以内出荷
レシートプリンターとキャッシュドロアーの一体型モデル。
サーマルロール(KN) 中保存タイプ 58mm幅 75m巻 80巻入 ジャストコーポレーションサーマルロール(KN) 中保存タイプ 58mm幅 75m巻 80巻入ジャストコーポレーション
18,980税込20,878
1箱(80巻)
4日以内出荷
エアレジ対応。高品質なロール紙です。
用途1巻きのm数が長いためサイズは変わらないのに長く使え、店舗の省スペース化にも繋がります。63m巻のものと比べ約20%ほど長く使用できます。幅(mm)58直径(Φmm)80タイプ中保存(3~5年)長さ(m)75内径(Φmm)12包装5巻ずつ黒ポリにて包装紙厚(μm)64μ±2
キャッシュドロア 鍵2個セット EB-A4/EW-A4用 エフケイシステムキャッシュドロア 鍵2個セット EB-A4/EW-A4用エフケイシステム
2,398税込2,638
1台
4日以内出荷
キャッシュドロア E-A4 に付属する鍵のスペアキーになります。 鍵×2個
キャッシュドロア 913/42Sシリーズ用 マネーケース エフケイシステムキャッシュドロア 913/42Sシリーズ用 マネーケースエフケイシステム
9,098税込10,008
1台
4日以内出荷
エフケイシステムのキャッシュドロア 913シリーズ、42Sシリーズ対応マネーケースです。
仕様●サイズ幅370mm×奥行318mm×高さ64mm●紙幣4種・貨幣9種●注意事項こちらの製品は初期不良品以外の返品・交換を一切受け付けておりません。アズワン品番67-6665-31
DKD接続ドロア専用手動解放アダプター エフケイシステムDKD接続ドロア専用手動解放アダプターエフケイシステム
7,198税込7,918
1台
4日以内出荷
プリンタ接続タイプのキャッシュドロアも、ボタンひとつで簡単オープン! 必要な時にいつでもドロワー開閉が可能になります。 ボタンをポチっと押すだけ!簡単開閉。 接続カンタン!DKDケーブルとUSBケーブルを接続するだけで連動します。 簡単接続:キャッシュドロアのDKD(モジュラー)ケーブルとUSB電源ケーブルをつなぐだけ! 簡単操作:操作はキャッシュドロアが鍵がかかっていない状態で、オープンボタンを押すだけ!
仕様●カラー:ブラック●入力インターフェイス:DKD(モジュラー)●電源供給:microUSB●外形寸法:(W)43mm×(H)22mm×(D)75mm●重量:約37g●材質:ABS + ラバー●ブランド:FKsystem エフケイシステムアズワン品番67-6665-30
レシートプリンター 白 CT-S280Ⅱシリーズ シチズンレシートプリンター 白 CT-S280Ⅱシリーズシチズン
49,980税込54,978
1台
予約販売
高速印字(80mm/秒)のサーマルレシートプリンタです。 省スペース設計でコンパクトなエコノミーモデルです。 使いやすいペーパードロップイン機構採用です。 ラインサーマルヘッド方式により、静かで高品質 ユニバーサルデザインを採用することにより操作性が更に向上。 鮮明な24ドット漢字印字。(JIS第1/第2水準対応) フラッシュメモリー内蔵。ユーザー作成文字、ロゴ等登録可能。 インプットバッファ4kバイトを持つことにより、データをスムーズに転送。 ページモードによる自由な印刷レイアウトが可能。 軽量設計。底面のフック穴で壁掛も可能。
仕様●印字方式:ラインサーマルドット印字方式●印字幅(総ドット数):48mm/384ドット●ドット密度:横、縦8ドット/mm(203dpi)●最大印字速度:80mm/秒(最速、印字濃度100%)●行間隔:4.23mm(1/6inch)コマンドにより設定可能●用紙:サーマルロール紙/58×Φ83mm、紙厚/0.059~0.075mm●印字桁数:フォントA/32桁(12×24ドット)、フォントB/42桁(9×24ドット)、フォントC/48桁(8×16ドット)、漢字フォントA/16桁、漢字フォントC/24桁●文字寸法:フォントA/1.5×3mm、フォントB/1.13×3mm、フォントC/1×2mm、漢字フォントA/3×3mm、漢字フォントC/2×2mm●文字種類:英数字、国際文字、code 850/852/857/858/860/863/864/865/866, WPC1252、カタカナ、Thai code18、漢字(JIS第1、第2)、カナ、JIS C 6226-1983●ロゴ登録/印字:フラッシュメモリーにユーザー作成文字、作成ロゴを登録可能●バーコード:UPC-A/E、JAN(EAN)13桁/8桁、ITF、CODE39、CODE128、CODABAR、CODE93●インターフェース:パラレル(IEEE1284準拠、セントロニクス準拠)、USB●インプットバッファ:4k or 45バイト●電源電圧:定格入力/AC 100~240V、50/60Hz、DC 8.5V(DC 8.5Vは、ACアダプター使用せずDC電源入力時です)●使用環境●▼動作環境(温度・湿度):5~45℃・10~85%RH(結露なきこと)●▼保存環境(温度・湿度):-20~60℃・10~90%RH(結露なきこと)●本体質量:約430g●外形寸法:106(W)×170(D)×116.5(H)mm●信頼性:プリントヘッド寿命/耐パルス性 1×108パルス(印字率12.5%)、耐摩耗性/50km(常温、常湿、指定推奨紙)●適合規格:VCCIクラス A、UL、C-UL、FCCクラス A、CEマーキング●付属品:サーマルロール紙(※付属品は用紙径の小さいタイプが添付されています。)、ACアダプターACコードクイックスタートガイドアズワン品番67-2986-79
ドットプリンター用インクリボン 黒 6巻入 シチズンドットプリンター用インクリボン 黒 6巻入シチズン
9,998税込10,998
1箱(6巻)
6日以内出荷
シチズン・システムズ 純正インクリボンです。 黒印字対応。
仕様●対応機種:CBM-820●※黒印字専用です。アズワン品番67-4715-91
カッター付きレシートプリンター USB+シリアル CT-S281ⅡUSJシリーズ シチズンカッター付きレシートプリンター USB+シリアル CT-S281ⅡUSJシリーズシチズン
64,980税込71,478
1台
6日以内出荷
ペーパードロップイン機構 用紙のセットが簡単で、らくらく用紙交換 ブラックセンサー付きモデルをラインナップ Androidに対応したSDKを無償提供 コンパクト、軽量設計により簡単設置 ミニサイズながらオートカッターを搭載 二次元コードPDF417、QRCodeを標準搭載
仕様●印字方式ラインサーマルドット印字方式●印字幅(総ドット数)48mm/384ドット●ドット密度横、縦8ドット/mm(203dpi)●最大印字速度80mm/秒(640dots/秒)●印刷条件:印字率12.5%、印字濃度100%●行間隔:4.23mm(1/6inch)コマンドにより設定可能●用紙サーマルロール紙:58mm●用紙径:最大Φ83mm●用紙厚:0.059~0.1mm●印字桁数:フォントA/32桁(12×24ドット)、フォントB/42桁(9×24ドット)、フォントC/48桁(8×16ドット)、漢字フォントA/16桁(24×24ドット)漢字フォントC:24桁(16×16ドット)●文字寸法:フォントA/1.5×3mm、フォントB/1.13×3mm、フォントC/1×2mm、漢字フォントA/3×3mm、漢字フォントC/2×2mm●文字種類:英数字、国際文字、PC437/850/852/857/858/860/863/864/865/866、WPC1252、カタカナ、Thai code18、漢字(JIS第1、第2)、カナ、JIS C 6226-1983●ユーザーメモリー:フラッシュメモリーにユーザー作成文字、作成ロゴを登録可能●バーコード:UPC-A/E、JAN(EAN)13桁/8桁、ITF、CODE39、CODE128、CODABAR、CODE93、PDF417、QR CODE●インターフェース:USB、シリアル(RS-232C)●インプットバッファ:4k or 45バイト●電源電圧定格入力:AC 100~240V、50/60Hz、DC 8.5V(DC 8.5Vは、ACアダ プター使用せずDC電源入力時です)●使用環境●▼動作環境(温度・湿度):5~45℃・10~85%RH(結露なきこと)●▼保存環境(温度・湿度):-20~60℃・10~90%RH(結露なきこと)●質量本体:約630g●外形寸法:106(W)×180(D)×105(H)mm●信頼性プリントヘッド寿命:耐パルス性 1×108パルス(印字率12.5%)●耐摩耗性:50km(常温、常湿、指定推奨紙)●適合規格:VCCIクラス B、UL、C-UL、FCCクラス B、CEマーキング●ユーティリティーソフトウエアー:Printer Customization、POS Printer UtilityドライバーWindows、OPOS、POS for.NET、Java POS、Linux、CUPS●付属品:ACコード×1個、ACアダプター×1個、サーマルロールペーパーお試し用×1巻、クイックスタートガイド、USBケーブルクランプ×1個、オペレーションパネルシート(壁掛用)×1枚
レシートプリンター/80mm・58mm/USB・有線LAN・パラレル/電源同梱/ホワイト EPSONレシートプリンター/80mm・58mm/USB・有線LAN・パラレル/電源同梱/ホワイトEPSON
119,800税込131,780
1台
13日以内出荷
TMシリーズ最速、最大500mm/秒の高速印刷を実現。(初期設定は最大450mm/秒)2年保証がついてロングランモデルならではの安定感が業務を支えます。また、静音設計により従来モデル(TM-T88Ⅵ)に比べて3dB静かになりました。操作パネルもフラットパネルに加えLEDインジケーターで無線・有線の接続状況を確認することができるようになりました。また、同梱のACアダプターを従来機付属品(PS-180)から新たに小型化されたACアダプター(PS-190)を採用しています。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20220608●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源コードセットが適合●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4217-71
レシートプリンター/80mm・58mm/USB・有線LAN・パラレル/電源同梱/ブラック EPSONレシートプリンター/80mm・58mm/USB・有線LAN・パラレル/電源同梱/ブラックEPSON
119,800税込131,780
1台
13日以内出荷
TMシリーズ最速、最大500mm/秒の高速印刷を実現。(初期設定は最大450mm/秒)2年保証がついてロングランモデルならではの安定感が業務を支えます。また、静音設計により従来モデル(TM-T88Ⅵ)に比べて3dB静かになりました。操作パネルもフラットパネルに加えLEDインジケーターで無線・有線の接続状況を確認することができるようになりました。また、同梱のACアダプターを従来機付属品(PS-180)から新たに小型化されたACアダプター(PS-190)を採用しています。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20220608●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源コードセットが適合●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4217-72
レシートプリンター/80mm・58mm/USB・有線LAN・シリアル/電源同梱/ホワイト EPSONレシートプリンター/80mm・58mm/USB・有線LAN・シリアル/電源同梱/ホワイトEPSON
119,800税込131,780
1台
13日以内出荷
TMシリーズ最速、最大500mm/秒の高速印刷を実現。(初期設定は最大450mm/秒)2年保証がついてロングランモデルならではの安定感が業務を支えます。また、静音設計により従来モデル(TM-T88Ⅵ)に比べて3dB静かになりました。操作パネルもフラットパネルに加えLEDインジケーターで無線・有線の接続状況を確認することができるようになりました。また、同梱のACアダプターを従来機付属品(PS-180)から新たに小型化されたACアダプター(PS-190)を採用しています。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20220608●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源コードセットが適合●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4217-73
レシートプリンター/80mm・58mm/USB・有線LAN・シリアル/電源同梱/ブラック EPSONレシートプリンター/80mm・58mm/USB・有線LAN・シリアル/電源同梱/ブラックEPSON
119,800税込131,780
1台
13日以内出荷
TMシリーズ最速、最大500mm/秒の高速印刷を実現。(初期設定は最大450mm/秒)2年保証がついてロングランモデルならではの安定感が業務を支えます。また、静音設計により従来モデル(TM-T88Ⅵ)に比べて3dB静かになりました。操作パネルもフラットパネルに加えLEDインジケーターで無線・有線の接続状況を確認することができるようになりました。また、同梱のACアダプターを従来機付属品(PS-180)から新たに小型化されたACアダプター(PS-190)を採用しています。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20220608●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源コードセットが適合●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4217-74
<mC-Print3>サーマルプリンター MCP31CBI(ダイレクトラインサーマル/LAN/USB/USB-Ax1/USB-Cx1/Bluetooth/3インチ/オートカッター) スター精密<mC-Print3>サーマルプリンター MCP31CBI(ダイレクトラインサーマル/LAN/USB/USB-Ax1/USB-Cx1/Bluetooth/3インチ/オートカッター)スター精密
68,980税込75,878
1個
8日以内出荷
サーマルプリンター。スタイリッシュかつコンパクトなデザインが特長で、機能面においてはマルチインターフェイスを搭載することで多様な接続環境を実現しています。
モバイルプリンター SM-Tシリーズ スター精密モバイルプリンター SM-Tシリーズスター精密
71,980税込79,178
1個
8日以内出荷
iOS対応(MFi認証)モバイルプリンタ。高耐久防水・防塵ボディ。
グレー対応OSiOSインターフェースBluetooth/シリアル印刷方式ダイレクトラインサーマル
<mC-Print3>サーマルプリンター MCP31CI(ダイレクトラインサーマル/LAN/USB/USB-Ax1/USB-Cx1/3インチ/オートカッター) スター精密<mC-Print3>サーマルプリンター MCP31CI(ダイレクトラインサーマル/LAN/USB/USB-Ax1/USB-Cx1/3インチ/オートカッター)スター精密
63,980税込70,378
1個
8日以内出荷
サーマルプリンター。スタイリッシュかつコンパクトなデザインが特長で、機能面においてはマルチインターフェイスを搭載することで多様な接続環境を実現しています。
プリンタ直結キャッシュドロワ6コイン4紙幣 スターマーケティングジャパンプリンタ直結キャッシュドロワ6コイン4紙幣スターマーケティングジャパン
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
プリンタ側から電源供給を受けるため、アダプタ不要。プリンタの外部機器駆動回路に6ピンモジュラーで接続。サイズは扱いやすい中型で金種は4札、6コイン格納仕様。鍵設定はスリーポジションキーロック。
スター精密 カスタマディスプレイ SCD222Uシリーズ BUSICOM(ビジコム)スター精密 カスタマディスプレイ SCD222UシリーズBUSICOM(ビジコム)
34,980税込38,478
1個
6日以内出荷
ブルーバックライトに対応した液晶タイプのカスタマーディスプレイ漢字表示可能、最大20桁X2行のFSTN液晶表示。広角度で認識でき、あらゆる業種に最適。プリンターにUSBケーブルで接続。給電を受けながら通信が可能。本体経由で、iOS、Android、Windows からBluetooth制御が可能です。Windowsでは、OPOSドライバーをご用意!Windows PCとUSBケーブル接続をすることで、直接制御が可能。使いやすいSDKをご用意SCD222U 対応プリンター(括弧内はF/Wバージョン)MCP21LB(Ver. 1.0以上)StarPRNT Ver.5.7以上(iOS/Android/Windows)MCP31L、MCP31LB(Ver. 1.0以上)StarPRNT Ver.5.7以上(iOS/Android/Windows)mPOP(Ver. 2.0以上)StarPRNT Ver.5.4以上(iOS/Android/Windows)TSP100IIIU(Ver. 1.1以上)StarPRNT Ver.5.4以上(Android/Windows)主な対応mPOS・決済システムとして、スマレジなどに対応しております。
BC-SD10TII用 USB延長ケーブル BC-SD-CBLシリーズ BUSICOM(ビジコム)BC-SD10TII用 USB延長ケーブル BC-SD-CBLシリーズBUSICOM(ビジコム)
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
10インチタッチパネル液晶セカンドモニター(BC-SD10TII)用300cm延長ケーブル。
アズワン品番67-2195-50
レシートプリンター 有線LANインターフェース CT-S4500ETJシリーズ シチズンレシートプリンター 有線LANインターフェース CT-S4500ETJシリーズシチズン
69,980税込76,978
1台
7日以内出荷
標準USBに加え、有線LANインターフェースを装備最大ロール径102mmの用紙他、ラベル用紙に対応USB給電に対応(最大2.1A)
印字速度(行/秒(s))最大200印字方式ラインサーマルドット紙幅(mm)58/80/112
レシートプリンター デュアルインターフェース シチズンレシートプリンター デュアルインターフェースシチズン
62,980税込69,278
1台
10日以内出荷
デュアルインターフェース採用(有線LAN+USB)レジ周り等の省スペースに最適設置場所や置き方を選ばないスマート設計USB省電力モード
仕様●ラインサーマルドット印字方式●用紙幅:58mm/80mm●最大印字速度:160mm/秒アズワン品番65-5703-02
レシートプリンター シリアルインターフェース フロントアクセス CT-S257RSJシリーズ シチズンレシートプリンター シリアルインターフェース フロントアクセス CT-S257RSJシリーズシチズン
59,980税込65,978
1台
7日以内出荷から10日以内出荷
標準USBに加え、シリアルインターフェースを装備フロントアクセスUSB給電に対応(最大2.1A)
仕様●ラインサーマルドット印字方式●用紙幅:58mm/80mm●最大印字速度:350mm/秒(階調印字時は印字スピードが落ちます。)
レシートプリンター Bluetoothインターフェース CT-S4500BTJシリーズ シチズンレシートプリンター Bluetoothインターフェース CT-S4500BTJシリーズシチズン
69,980税込76,978
1台
7日以内出荷
標準USBに加え、Bluetoothインターフェースを装備最大ロール径102mmの用紙他、ラベル用紙に対応USB給電に対応(最大2.1A)
仕様●ラインサーマルドット印字方式●用紙幅:58mm/80mm/112mm●最大印字速度:200mm/秒
mPOP専用カウンターマウントキット スター精密mPOP専用カウンターマウントキットスター精密
10,980税込12,078
1個
8日以内出荷
棚下にも設置可能。mPOP専用カウンターマウントキット。
電子決済スタンド(mC-Print2とセット販売専用) スター精密電子決済スタンド(mC-Print2とセット販売専用)スター精密
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
Miura社製決済端末(M010)専用スタンド。
mPOPシリーズ プリンター・キャッシュドロワー一体型端末有線接続モデル ブラック スター精密mPOPシリーズ プリンター・キャッシュドロワー一体型端末有線接続モデル ブラックスター精密
82,980税込91,278
1個
8日以内出荷
iPadを充電しながら有線接続に対応。
mPOPシリーズ プリンター・キャッシュドロワー一体型端末有線接続モデル ホワイト スター精密mPOPシリーズ プリンター・キャッシュドロワー一体型端末有線接続モデル ホワイトスター精密
82,980税込91,278
1個
8日以内出荷
iPadを充電しながら有線接続に対応。
4インチインダストリアル感熱・熱転写ラベルプリンター USB 有線LAN RS-232C USBホスト×2 TJシリーズ brother(ブラザー)4インチインダストリアル感熱・熱転写ラベルプリンター USB 有線LAN RS-232C USBホスト×2 TJシリーズbrother(ブラザー)
439,800税込483,780
1台
13日以内出荷
※USBケーブルは1.5m以下のものをお使いください。4インチインダストリアルラベルプリンター(感熱・熱転写対応)対応オプション:PA-WB-001(無線LAN+Bluetoothユニット)主な使用用途:銘板ラベル/基板ラベル/医療用医薬品 GS1ラベル/Shippingラベル/SCMラベルなど。
<mC-Label3>サーマルラベルプリンター MCL32CBI(ダイレクトラインサーマル/LAN/USB-A/USB-C/3インチ/オートカッター/ブラック) スター精密<mC-Label3>サーマルラベルプリンター MCL32CBI(ダイレクトラインサーマル/LAN/USB-A/USB-C/3インチ/オートカッター/ブラック)スター精密
98,980税込108,878
1個
8日以内出荷
店舗運営の最適化を追求したラベルプリンター 環境にやさしい台紙なし強粘着ラベル用紙にも対応。
<mC-Label3>サーマルラベルプリンター MCL32CBI(ダイレクトラインサーマル/LAN/USB-A/USB-C/BT/3インチ/オートカッター/ブラック) スター精密<mC-Label3>サーマルラベルプリンター MCL32CBI(ダイレクトラインサーマル/LAN/USB-A/USB-C/BT/3インチ/オートカッター/ブラック)スター精密
98,980税込108,878
1個
8日以内出荷
店舗運営の最適化を追求したラベルプリンター 環境にやさしい台紙なし強粘着ラベル用紙にも対応。
サーマルプリンター TSP100IV(ダイレクトラインサーマル/USB+有線LAN/オートカッター/80mm幅/電源内蔵/グレー) スター精密サーマルプリンター TSP100IV(ダイレクトラインサーマル/USB+有線LAN/オートカッター/80mm幅/電源内蔵/グレー)スター精密
46,980税込51,678
1個
8日以内出荷
進化を続けるロングセラー 機能性と利便性を備えたオールマイティーレシートプリンター。
サーマルプリンター TSP100III(ダイレクトラインサーマル/BT3.0+EDR/オートカッター/80mm幅/電源内蔵/ウルトラホワイト) スター精密サーマルプリンター TSP100III(ダイレクトラインサーマル/BT3.0+EDR/オートカッター/80mm幅/電源内蔵/ウルトラホワイト)スター精密
65,980税込72,578
1個
8日以内出荷
キッチン・物流・モバイルPOSなど、様々なご用途に。電源内蔵で省スペース。
サーマルプリンター TSP100III(ダイレクトラインサーマル/BT3.0+EDR/オートカッター/80mm幅/電源内蔵/グレー) スター精密サーマルプリンター TSP100III(ダイレクトラインサーマル/BT3.0+EDR/オートカッター/80mm幅/電源内蔵/グレー)スター精密
65,980税込72,578
1個
8日以内出荷
キッチン・物流・モバイルPOSなど、様々なご用途に。電源内蔵で省スペース。
レシートプリンター Bluetoothインターフェース 2インチ 58mm 用紙専用機 白 シチズンレシートプリンター Bluetoothインターフェース 2インチ 58mm 用紙専用機 白シチズン
68,980税込75,878
1台
7日以内出荷
Bluetoothインターフェース・白モデル導入後も安心の『2年無償保証』対象機種2インチ(58mm)用紙専用機なので、設置面積が小さい。
仕様●ラインサーマルドット印字方式●用紙幅:58mm●最大印字速度:300mm/秒(最速、印字濃度レベル100%、2400dots lines/秒)アズワン品番65-5702-96
レシートプリンター シリアルインターフェース CT-S4500RSJシリーズ シチズンレシートプリンター シリアルインターフェース CT-S4500RSJシリーズシチズン
71,980税込79,178
1台
7日以内出荷
標準USBに加え、シリアルインターフェースを装備最大ロール径102mmの用紙他、ラベル用紙に対応USB給電に対応(最大2.1A)
仕様●ラインサーマルドット印字方式●用紙幅:58mm/80mm/112mm●最大印字速度:200mm/秒
レシートプリンター Bluetoothインターフェース フロントアクセス CT-S257BTJシリーズ シチズンレシートプリンター Bluetoothインターフェース フロントアクセス CT-S257BTJシリーズシチズン
71,980税込79,178
1台
7日以内出荷
標準USBに加え、Bluetoothインターフェースを装備フロントアクセスUSB給電に対応(最大2.1A)
仕様●ラインサーマルドット印字方式●用紙幅:58mm/80mm●最大印字速度:350mm/秒(階調印字時は印字スピードが落ちます。)
レシートプリンター 有線LANインターフェース フロントアクセス CT-S257ETJシリーズ シチズンレシートプリンター 有線LANインターフェース フロントアクセス CT-S257ETJシリーズシチズン
71,980税込79,178
1台
7日以内出荷
標準USBに加え、有線LANインターフェースを装備フロントアクセスUSB給電に対応(最大2.1A)
仕様●ラインサーマルドット印字方式●用紙幅:58mm/80mm●最大印字速度:350mm/秒(階調印字時は印字スピードが落ちます。)
レシートプリンター 用紙幅3インチタイプ CT-Pシリーズ シチズンレシートプリンター 用紙幅3インチタイプ CT-Pシリーズシチズン
52,980税込58,278
1台
10日以内出荷
パラレル・シリアルに加えUSBインターフェースも標準で装備
仕様●ラインサーマルドット印字方式●用紙幅:80mm●最大印字速度:150mm/秒付属品ACアダプタ
キャッシャー/レジ・会計用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら