サークルバスケットスーパーメイト当日出荷
取っ手が内側に倒れこむのを防ぐストッパー付きです。また、本体と取っ手が密着しないように突起を設けることで摩擦による汚れを防止できます。
用途買物カゴ用に。ピッキング用に。材質PP容量(L)33外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)360×505×250有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)390×250×240
ショッピングカート 抗ウイルス・抗菌スーパーメイト7日以内出荷
抗菌、抗ウィルス加工を施しています。
AC-30MW-Lはコンパクトでも3段に使用可能です。
軽くて清潔感のあるアルミ製。
ショッピングカートスーパーメイト3日以内出荷
ミドルサイズでも機能満載。
上段は商品出し入れが楽な浅型バスケット、下段は大型商品を載せるのに便利な
フラット構造。
仕様スムーズな動きを持続する耐久性に優れたウレタンキャスターを装備。ミドルサイズでも機能満載。上段は商品の出し入れがラクな浅型、下段は大型商材が載せられるフラット構造。トラスコ品番460-3222材質TPE樹脂(コーナーバンパー)質量(kg)16.5材質(本体)スチール容量(L)68(バスケット)耐荷重(kg)上段 /58、下段 /33材質(キャスター)ウレタン表面処理PPコーティング材質(グリップ)PVC樹脂材質(シート)ABS樹脂外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×875×980キャスター径(Φmm)100ネスティング高さ(mm)205
シンプルカラーバスケット専用カート 16L用スーパーメイト4日以内出荷
シンプルカラーバスケット16L用専用カート。
材質本体:スチール、キャスター:エストラマー質量(kg)2.1キャスター径(Φmm)50コード41171059アズワン品番65-0365-22
サークルバスケットスーパーメイト当日出荷から翌日出荷
取手が内側に倒れこむのを防止するストッパー付です。デザインと機能性を併せ持つスタンダードタイプです。
用途収納・格納。材質ポリプロピレン(PP)色ダークグレー
カゴ3個載せコンパクトカートスーパーメイト6日以内出荷
33リットル容量のカゴを3個載せられる大容量なのにコンパクトなショッピングカート。
材質本体:スチール、キャスター:ウレタン、ハンドグリップ:ABS、アオリ:スチール、コーナーバンパー:PP、下段バンパー:PP質量(kg)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×666×900キャスター径(Φmm)100表面仕上げPPコーティングネスティング170mm
カゴ台車 7Sスーパーメイト3日以内出荷
7リットルサイズのカゴ専用台車です。
2個1セットなので色分けもなどの区切りも可能です。
用途カゴの整理整頓に、カゴの移動に仕様完成品付属品キャスター75Φ適合容量7Lのカゴ用トラスコ品番127-1282材質全体:スチール、クロムメッキ質量(kg)2.6色クロムメッキ外寸(mm)間口:430キャスター径(Φmm)75外寸法・高さ(mm)240外寸法・奥行(mm)305
カゴ台車 33Lスーパーメイト3日以内出荷
買物カゴを重ねておくことができます。
33リットルの買物カゴ併用台車で、背が高いレジ横に便利なタイプです。
用途カゴの整理整頓に、カゴの移動に仕様完成品付属品キャスター75Φ適合容量33Lのカゴ用トラスコ品番126-8159材質全体:スチール、クロムメッキ質量(kg)3.4色クロムメッキ外寸(mm)間口:380キャスター径(Φmm)75外寸法・高さ(mm)555外寸法・奥行(mm)505
カゴスーパーメイト当日出荷から11日以内出荷
従来品のカゴと比べ、山なりのフォルムになっています。
中央部の深さを持たせながら、投入部分が低くなることで、商品の出し入れをしやすくします。
用途スーパーマーケットなどでのお買い物に仕様完成品、把手2個付属品把手材質全体:ポリプロピレン(PP)
カート シンカー 360×540×815 ホワイトスーパーメイト3日以内出荷
カゴ2個搭載できる業界最小のカートです。
シンプルで丈夫なフレーム構造で握りやすいバー型ハンドルです。
小回りの利く優しいユニバーサル設計です。
用途狭い通路の店舗でのお買い物に、収納スペースの狭い店舗に仕様完成品、アンブレラホルダー付付属品アンブレラホルダートラスコ品番127-1298材質全体:スチール長さ(mm)480幅(mm)340質量(kg)6色ダークグレー高さ(mm)300
カート TC-301M 570×820×955スーパーメイト3日以内出荷
お子様乗せとカゴ3個載せの2wayのカートです。
シートを奥に倒せばお子様乗せカートになります。
用途子供さんと一緒のお買い物に仕様完成品付属品傘受けトラスコ品番126-9673材質全体:スチール長さ(mm)570幅(mm)820質量(kg)12.5色ダークグレー高さ(mm)830ハンドル高さ(mm)955キャスター径(Φmm)100
カート SC-800MXスーパーメイト3日以内出荷
通常のカートよりも若干大きめのカートでお子様に優しい便利なチェアーシート付です。
用途子供さんと一緒のお買い物に仕様完成品付属品傘受けトラスコ品番127-4459材質全体:スチール長さ(mm)810幅(mm)530質量(kg)10.5色ホワイト高さ(mm)930キャスター径(Φmm)100
カート SC-401Kスーパーメイト3日以内出荷
カゴを4個載せることができる大型カートです。
ショッピング以外にも荷物の運搬などにも使えます。
用途大量のお買い物に、大型の商品のお買い物に仕様完成品付属品傘受けトラスコ品番126-8190材質全体:スチール長さ(mm)960幅(mm)600質量(kg)19色ダークグレー高さ(mm)1000ハンドル高さ(mm)980キャスター径(Φmm)100
子乗せ軽量アルミ製カートスーパーメイト6日以内出荷
お買い回りの軽快さを追求したアルミ製のカートです
アルミ素材の本体は、従来のスチール製同型カートより驚くほどに軽量で取り回しよく楽にお買いまわりしていただけます。
アルミカートはサビにくいだけでなくアルマイト処理の表面は美しい光沢と清潔感があり、お店を明るい雰囲気に演出いたします。
材質(本体)アルミ、(ハンドグリップ)ABC樹脂、(チェアシ^-ト)PP樹脂、(表示シール)ユポベース+PPフィルム質量(kg)7.5表面処理アルマイト処理寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)566×812×920キャスター径(Φmm)100ネスティング高さ(mm)160適合年齢(歳)12ヶ月~36ヶ月
小型軽量アルミ製カートスーパーメイト(2件のレビュー)予約販売
お買い回りの軽快さを追求したアルミ製のカートです
アルミ素材の本体は、従来のスチール製同型カートより驚くほどに軽量で取り回しよく楽にお買いまわりしていただけます。
アルミカートはサビにくいだけでなくアルマイト処理の表面は美しい光沢と清潔感があり、お店を明るい雰囲気に演出いたします。
材質(本体)アルミ、(ハンドグリップ)ABC樹脂、(表示シール)ユポベース+PPフィルム質量(kg)6表面処理アルマイト処理寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×650×920キャスター径(Φmm)100ネスティング高さ(mm)155
キッズステップカートスーパーメイト6日以内出荷
ステップ台に立ち乗りしたまま もう1人は幼児座席に座れます。
お子様は1人だけステップ台に 立ち乗りできます。
ステップ台は荷物置きとしても ご利用でき、腰への負担軽減にも!
ベビーカート 対面式スーパーメイト6日以内出荷
小さなお子様の「安心感」を最優先に考えました。
リクライニング機能は90°から最大で150°までの無段階調整が可能です。
従来からネスティング機能を継承しており、リクライニングを解除しながらネスティングします。
フェイスガードにより混雑した場所で、お子様に他のお客様の手荷物等がぶつかるのを防ぎます。
買物カゴのスペースとは別で、足元のフレームにはお手荷物を載せられるようスペースを準備しております。
材質(本体)スチール、(ベビーシート)PP樹脂、(サイドカバー)PP樹脂、(ヘッドレスト)ウッドベース+ビニルレザー、(ハンドグリップ)PVC樹脂、(安全ベルト)PP樹脂、(バックル)POM樹脂、(表示シール)ユポベース+PPフィルム質量(kg)14.5表面処理PP紛体塗装(シルバー)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)556×823×1050キャスター径(Φmm)100ネスティング高さ(mm)260
ショッピングバスケット置台 PB-16用スーパーメイト5日以内出荷
ショッピングバスケットPB-16専用の置台です。
用途PB-16を保管・移動する際に使用するカゴ置台です。寸法(mm)435×340×325色クロームメッキ最大積載段数30
カートスーパーメイト(9件のレビュー)6日以内出荷
バスケット位置とハンドルの位置を低く設定し、より多くの方に快適に利用いただけます。
傘・・杖が2本建てられます。
静電気防止キャスターを標準装置!
先端の大きな杖もたてやすい受け形状。
カートに静電気が溜まるのを防ぐ。
軽量で静音性は高い塗装キャスター
材質(本体)スチール、(ハンドルグリップ)ABS樹脂、(キャスター)ウレタン、(アオリ)PP樹脂、(表面加工)PP粉体塗装寸法(mm)(ネスティング)150質量(kg)9.2車輪幅(mm)32寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)514×660×910キャスター径(Φmm)100
バスケットスーパーメイト(2件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~
1パック(5個)ほか
3日以内出荷から16日以内出荷
デザインと機能性を併せ持つセルフカゴのスタンダード