72件中 4172
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
ガスケット(三角型) YSK(山脇産業)ガスケット(三角型)YSK(山脇産業)
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷
DPD用ガスケット YSK(山脇産業)DPD用ガスケットYSK(山脇産業)
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
ボルト穴数9ボルト穴径(Φmm)12内径B(Φmm)250適合車種ファイターボルト穴ピッチ(mm)94適合メーカーミツビシフソー適合純正型番ME304299
ガスケット(四角型) YSK(山脇産業)ガスケット(四角型)YSK(山脇産業)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
DPD用ガスケット・ボルトセット YSK(山脇産業)DPD用ガスケット・ボルトセットYSK(山脇産業)
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
キット内容ガスケット三角型(純正番号:17451-78061)×1 ボルト(純正番号:90119-10817)×3適合車種ダイナ デュトロ適合メーカートヨタ ヒノ適合型式XZC6## XZU6## XKC6## XKU6## XZC7## XZU7## XKU7##
ガスケット(クロスリングタイプ) YSK(山脇産業)ガスケット(クロスリングタイプ)YSK(山脇産業)
419税込461
1個
6日以内出荷
高さ(mm)4外径(mm)95内径(mm)87適合メーカーニッサン適合純正型番20691-JA10A
ガスケット(球面タイプ) YSK(山脇産業)ガスケット(球面タイプ)YSK(山脇産業)
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
EXマフラーガスケット K.PガスケットEXマフラーガスケットK.Pガスケット
2,898税込3,188
1袋(2枚)
翌々日出荷
マフラーの排気漏れを防ぐガスケット
主な適合純正品番MR450698型式HA1W、H53A、H58Aメーカー三菱代表車種アイ、パジェロミニ
EXマフラーガスケット K.PガスケットEXマフラーガスケットK.Pガスケット
3,998税込4,398
1袋(2枚)
翌々日出荷
マフラーの排気漏れを防ぐガスケット
参考品番RFK2-40-581型式BLEAP/BL5FW/BLFFW/SKE6V/SKF6V/ND5RCメーカーマツダ代表車種アクセラ(スポーツ)/ボンゴブローニイバン/ロードスター
インマニガスケットキット OHNO(大野ゴム工業)インマニガスケットキットOHNO(大野ゴム工業)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
テールパイプ YSK(山脇産業)テールパイプYSK(山脇産業)
11,980税込13,178
1本
6日以内出荷
センターパイプ YSK(山脇産業)センターパイプYSK(山脇産業)
7,498税込8,248
1本ほか
6日以内出荷から8日以内出荷
ガスケット・ボルトキット YSK(山脇産業)ガスケット・ボルトキットYSK(山脇産業)
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷
適合メーカーいすゞ適合車種フォワード
ガスケット 小判型 YSK(山脇産業)ガスケット 小判型YSK(山脇産業)
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
適合メーカー日野・いすゞ内径(Φmm)115縦(mm)138横(mm)195穴ピッチ(mm)ボルト:170主な適合純正品番17173-E0090 8-97625-682
帯鉄バンド YSK(山脇産業)帯鉄バンドYSK(山脇産業)
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
適合メーカー三菱ふそう適合車種キャンター
Uボルト YSK(山脇産業)UボルトYSK(山脇産業)
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
適合メーカーいすゞ適合車種ギガ主な適合純正品番1-22113-079
DPD用ガスケット・ボルトキット YSK(山脇産業)DPD用ガスケット・ボルトキットYSK(山脇産業)
19,980税込21,978
1セット
6日以内出荷
適合メーカーいすゞ適合車種エルフ
DPD用ガスケット YSK(山脇産業)DPD用ガスケットYSK(山脇産業)
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
適合メーカーいすゞ適合車種エルフ適合型式NKR NPR NHR NNR NMR NLR NJR NKS NPS NHS NNS NMS NLS NJS主な適合純正品番8-97331-947
フリー・マフラーガスケットセット SUNフリー・マフラーガスケットセットSUN
16,980税込18,678
1セット
6日以内出荷
セット内容EGF502×5、EGF602×5、EGF702×5、EGF802×5、EGF503×5、EGF603×5、EGF703×5
フランジ(ステンレス製・丸型) YSK(山脇産業)フランジ(ステンレス製・丸型)YSK(山脇産業)
5,198税込5,718
1個
4日以内出荷
材質ステンレス製(SUS304)形状丸型
フランジ(鉄製・丸型) YSK(山脇産業)フランジ(鉄製・丸型)YSK(山脇産業)
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
材質鉄製(SS)形状丸型
フランジ(ステンレス製・三角型) YSK(山脇産業)フランジ(ステンレス製・三角型)YSK(山脇産業)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス製(SUS304)形状三角型
フランジ(ステンレス製・小判型) YSK(山脇産業)フランジ(ステンレス製・小判型)YSK(山脇産業)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
材質ステンレス製(SUS304)
シール部品 RS PRO RS PROシール部品 RS PRORS PRO
71,980税込79,178
1個
5日以内出荷
製造業者k.i.m. = RS PROコンポーネントタイプ = ガラスパネルプロファイル適合ストラットプロファイル = 40 mm適切な溝サイズ = 8mm製品ファミリー = RS Structural System製品システム = 40パネルストリップ. RS 構造システムプロファイル用のパネルストリップです。これらのパネルストリップは、 RS 構造システムのスロットに取り付けてパネルを固定します。 このパネルストリップは、 Item (アイテム)のプロファイル範囲にも対応しています。TPE
RoHS指令(10物質対応)対応
シール RS PRO 炭素鋼, ステンレス鋼 RS PROシール RS PRO 炭素鋼, ステンレス鋼RS PRO
9,798税込10,778
1個
7日以内出荷
NBRは、エステル、オゾン、ケトン、アルデヒド、有機塩素化合物、窒化炭素には適合しません。RS Pro ニトリルゴム製インペリアル O リングです. RS Pro インペリアル O リングはニトリル製で、シーリング用途で最も広く使用されているエラストマ製です。これらのOリングは、石油製品に対する高い耐性があり、低温でも高温でも機能します。ニトリルは、摩耗に強く、ほとんどの業界で最適な選択肢です。特長と利点:. ニトリルゴム製 硬度70ショア 連続使用可能温度: -40 → 110 ℃、短時間: 最高135 ℃ 鉱物油圧オイル及びグリース耐性 許容差: BS4518. 代表的用途:. ニトリル(NBR)は、最大連続動作温度が120 ℃ (又は間欠温度最大150 ℃)の用途に最適です。-30 ℃未満での使用には特別な配慮が必要です。シール、 O リングは、次のようなさまざまな分野及び産業で使用されています。 自動車 配管 航空宇宙 一般的なエンジニアリング. よくある質問 シール、 O リングの種類 シール, Oリングには、各種の用途に適したさまざまな素材のものがあります。高温と低温の両方の用途で使用するための高い温度耐性のあるものもあれば、ラボ用機器又はテスト装置用の化学耐性のあるものもあります。単一サイズのパック、又は一般的なメンテナンス向けのシール及び O リングキットの両方で、幅広いサイズを用意しています。シールタイプとリングタイプに応じてサイズは直径と厚さの両方が異なります。このバリエーションで、ジョイントを保護するための正確で精密な密封が可能になります。最新の部品や旧型の機械、エンジン、その他の機械部品のどれをメンテナンスするかを問わず、新しいシールと古いシールを交換する場合は、メトリック寸法とインペリアル寸法の両方を使用できます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様タイプ = ガスケット材料 = 炭素鋼, ステンレス鋼外径 = 25.4mmRoHS指令(10物質対応)対応
シール RS PRO 内径 24mm ニトリルゴム RS PROシール RS PRO 内径 24mm ニトリルゴムRS PRO
2,098税込2,308
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様シールタイプ = 回転シャフトシール内径 = 24mm外径 = 35mmシール材質 = ニトリルゴム厚さ = 7mmRoHS指令(10物質対応)対応
シール RS PRO 内径 15mm ニトリルゴム RS PROシール RS PRO 内径 15mm ニトリルゴムRS PRO
1,698税込1,868
1袋(5個)
7日以内出荷
RS PROオイルシール. RS PROオイルシールにより、機器をスムーズかつ安全に動作させることができます。メーカーのニトリルロータリシャフトシールは、埃、汚れ、微粒子が繊細な場所に侵入しないように設計されています。メーカーのオイルシールを使用すると、ハウジング穴を損傷することなく交換できます。また、サークリップ、シーラント、又は保持プレートは不要です。RS PROオイルシールにより、安心して品質を確保できます。特長ニトリルゴム(NBR)汚れ、埃、水、その他の汚染物質を除去するのに最適回転シャフトのベアリングを保護するための手段として一般的に使用ハウジング穴を損傷せずに交換可能サークリップ、シーラント、保持プレートは不要 . 用途ロータリシャフトベアリング
仕様タイプシャフトシール、材料ニトリルゴム、内径15mm、外径24mm、動作温度 Min-40℃、動作温度 Max+100℃RoHS指令(10物質対応)対応
シール RS PRO 内径 6mm ニトリルゴム RS PROシール RS PRO 内径 6mm ニトリルゴムRS PRO
3,198税込3,518
1袋(5個)
7日以内出荷
RS PROオイルシール. RS PROオイルシールにより、機器をスムーズかつ安全に動作させることができます。メーカーのニトリルロータリシャフトシールは、埃、汚れ、微粒子が繊細な場所に侵入しないように設計されています。メーカーのオイルシールを使用すると、ハウジング穴を損傷することなく交換できます。また、サークリップ、シーラント、又は保持プレートは不要です。RS PROオイルシールにより、安心して品質を確保できます。特長ニトリルゴム(NBR)汚れ、埃、水、その他の汚染物質を除去するのに最適回転シャフトのベアリングを保護するための手段として一般的に使用ハウジング穴を損傷せずに交換可能サークリップ、シーラント、保持プレートは不要 . 用途ロータリシャフトベアリング
仕様タイプシャフトシール、材料ニトリルゴム、内径6mm、外径22mm、動作温度 Min-40℃、動作温度 Max+100℃RoHS指令(10物質対応)対応
シール RS PRO 内径 5mm ニトリルゴム RS PROシール RS PRO 内径 5mm ニトリルゴムRS PRO
1,798税込1,978
1袋(5個)
7日以内出荷
RS PROオイルシール. RS PROオイルシールにより、機器をスムーズかつ安全に動作させることができます。メーカーのニトリルロータリシャフトシールは、埃、汚れ、微粒子が繊細な場所に侵入しないように設計されています。メーカーのオイルシールを使用すると、ハウジング穴を損傷することなく交換できます。また、サークリップ、シーラント、又は保持プレートは不要です。RS PROオイルシールにより、安心して品質を確保できます。特長ニトリルゴム(NBR)汚れ、埃、水、その他の汚染物質を除去するのに最適回転シャフトのベアリングを保護するための手段として一般的に使用ハウジング穴を損傷せずに交換可能サークリップ、シーラント、保持プレートは不要 . 用途ロータリシャフトベアリング
仕様タイプシャフトシール、材料ニトリルゴム、内径5mm、外径16mm、動作温度 Min-40℃、動作温度 Max+100℃RoHS指令(10物質対応)対応
ディフューザー YSK(山脇産業)ディフューザーYSK(山脇産業)
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
全長(mm)190適合パイプ径(Φmm)38.1付属品クランプ×1クランプ95-043
マフラーガスケット K.PガスケットマフラーガスケットK.Pガスケット
939税込1,033
1個
6日以内出荷
マフラー部に使用するガスケットです。
メーカートヨタ主な適合純正品番17451-22070
ガスケット ミヤコ自動車ガスケットミヤコ自動車
2,998税込3,298
1袋(10枚)
5日以内出荷
エアホース用ガスケット。
メーカー日野主な適合純正品番9659-10123,SZ430-10013
インテークマニホールドガスケット OHNO(大野ゴム工業)インテークマニホールドガスケットOHNO(大野ゴム工業)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
適合メーカー日産、マツダ、三菱主な適合純正品番14035-1KT0A・1N17-13-111・MQ711374主な適合車種キューブ、AD、NV150AD、ジューク、ファミリア、ランサー

自動車用マフラー』には他にこんなカテゴリがあります

自動車マフラー用ガスケット