151件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スピーカーケーブル BRAITH(ブレイス)

    スピーカーケーブル

    BRAITH(ブレイス)(3件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本(10m)
    当日出荷
    トレードインスピーカー取り付けなどに便利な10m巻。
    仕様芯線/CCA質量(g)210断面寸法(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応太さ(sq)0.75
  • プラグコネクターJ Beat-Sonic

    プラグコネクターJ

    Beat-Sonic(4件のレビュー)
    ¥689税込¥758
    1袋(3個)
    当日出荷
    RCAのケーブル同士をつなぐ為のコネクターです。メス/メスタイプ
    用途プラグコネクターJタイプメス/メスタイプ
  • スピーカー変換ハーネス エーモン

    スピーカー変換ハーネス

    エーモン(18件のレビュー)
    ¥709~税込¥780~
    1セット(2本)
    当日出荷から3日以内出荷
    車両側のスピーカーコネクターをそのまま活かし、純正ハーネスを加工することなく市販スピーカーを接続できる。ツィーターの接続にも便利な配線分岐加工。
    用途純正配線を切断せずにスピーカーの交換ができる。ケーブルAV0.75sq
  • スピーカーコード エーモン

    スピーカーコード

    エーモン(4件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    OFC(無酸素銅)を採用し、伝導性に優れたスピーカーコード
    色透明被覆/白ラインコード長さ(m)6
  • カーコンポ接続コネクター いすゞ車用 ENDY

    カーコンポ接続コネクター いすゞ車用

    ENDY
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    配線表示チューブ。サブ電源取出し可能。各カーステレオメーカー対応仕様。分岐コネクター付属
    用途市販AVナビゲーション・ヘッドユニットを車両の純正配線を利用して接続するオーディオハーネスです。ステアリングリモコン用配線にも接続できます。新型 エルフ(R5.4~)のフルモデルチェンジに対応した16ピンカーコンポ接続コネクターです。・オーディオハーネス(16ピン)。・分岐コネクター付
  • カーコンポ接続コネクター ENDY

    カーコンポ接続コネクター

    ENDY(4件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    車両側ラジオコネクターにジョイントするだけで各社のヘッドユニットが接続できます
  • ステレオ/モノラル変換アダプター NAVC(ナビック)

    ステレオ/モノラル変換アダプター

    NAVC(ナビック)
    ¥899税込¥989
    1本
    当日出荷
    RCAをY型に変換することができます
    用途モノラル信号の分配やステレオ信号をモノラル信号に混合する時に使用メーカー汎用再生紙使用マーク適合
  • プラグコネクターP Beat-Sonic

    プラグコネクターP

    Beat-Sonic(3件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1セット(3個)
    当日出荷
    RCAのケーブル同士をつなぐ為のコネクターです。オス/オスタイプ
    用途プラグコネクターPタイプオス/オスタイプ
  • RCAアダプター(メスーメス) BRIDGE[自動車用品]

    RCAアダプター(メスーメス)

    BRIDGE[自動車用品]
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(5個)
    当日出荷
    RCAコードオスとオスを接続する中継コネクター。
    色黒
  • OFC スピーカーケーブル ENDY

    OFC スピーカーケーブル

    ENDY(1件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1セット
    当日出荷
    配線しやすい音質重視のスタンダードスピーカーケーブルです。
    付属品クワ形端子 4セット/ファーストン(大)端子・スリーブ 2セット/ファーストン(小)端子・スリーブ 2セット仕様OFC99.996% 0.75SQ(AWG18)外径3Φ×2、透明シース 赤/青ラインセット、耐寒・耐熱シース材、ギボシ端子加工済、クワ形・ファーストン端子セットRoHS指令(10物質対応)対応
  • ラジオ用延長ケーブル NAVC(ナビック)

    ラジオ用延長ケーブル

    NAVC(ナビック)(2件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本
    当日出荷
    ラジオアンテナを延長することができます
    用途ラジオアンテナからのケーブルが不足した際に使用しますメーカー汎用再生紙使用マーク適合
  • RCAアダプターセット(オスーオス) BRIDGE[自動車用品]

    RCAアダプターセット(オスーオス)

    BRIDGE[自動車用品]
    ¥939税込¥1,033
    1セット
    当日出荷
    映像・左右音声ケーブルの中継コネクターオス。
    色黄・白・赤
  • RCAアダプターセット(メスーメス) BRIDGE[自動車用品]

    RCAアダプターセット(メスーメス)

    BRIDGE[自動車用品]
    ¥939税込¥1,033
    1セット
    欠品中
    映像・左右音声ケーブルの中継コネクターメス。
    色黄・白・赤
  • RCAオーディオケーブル(ローノイズスペシャル) NAVC(ナビック)

    RCAオーディオケーブル(ローノイズスペシャル)

    NAVC(ナビック)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    外部からの振動を効果的に抑え音質劣化の少ない美しいサウンドを伝えるメタルプラグを採用
    用途オーディオを機器の相互接続に使用メーカー汎用再生紙使用マーク適合
  • 純正ステレオコネクター ENDY

    純正ステレオコネクター

    ENDY(16件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    取りはずした純正ステレオにジョイントするだけで他メーカー車に接続できます。
    仕様配線表示チューブ、JEITA準拠カラーコード
  • RCAアダプター(オスーオス) BRIDGE[自動車用品]

    RCAアダプター(オスーオス)

    BRIDGE[自動車用品]
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(5個)
    当日出荷
    RCAコードメスとメスを接続する中継コネクター。
    色黒
  • ピンプラグ中継アダプター ENDY

    ピンプラグ中継アダプター

    ENDY
    ¥1,298税込¥1,428
    1セット(2個)
    当日出荷
    ピンケーブルを中継します。
    仕様4K金メッキ 、メタルタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • 純正ステレオコネクター ENDY

    純正ステレオコネクター

    ENDY(2件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    取りはずした純正ステレオにジョイントするだけで他メーカー車に接続できます。
    仕様配線表示チューブ、JEITA準拠カラーコード
  • トヨタディスプレイオーディオ用スピーカー出力取出しケーブル(10P) Beat-Sonic

    トヨタディスプレイオーディオ用スピーカー出力取出しケーブル(10P)

    Beat-Sonic
    ¥3,753税込¥4,128
    1個
    欠品中
    本製品は、トヨタ純正ディスプレイオーディオからスピーカー出力を取出すケーブルです。チューンナップウーファーなどのスピーカーが追加できます。カプラーオンで純正配線の加工なし!。チューンナップウーファーなどを追加する場合に、純正配線を加工することなく取付けができます。配線の長さは、カプラー間、カプラー~ギボシ端子、共に約15cmです。純正車両スピーカーはそのまま音が鳴ります。
    配線長カプラー間約15cm、カプラー~ギボシ端子約15cm
  • トヨタディスプレイオーディオ電源取出しケーブル Beat-Sonic

    トヨタディスプレイオーディオ電源取出しケーブル

    Beat-Sonic
    ¥4,826税込¥5,309
    1個
    欠品中
    デッキ裏で電源が取れる配線取り出しキット。トヨタ純正ディスプレイオーディオから電源を取出すケーブルです。ドライブレコーダーやETCの取り付けに最適です。配線の長さは、カプラー間約15cm、ハーネス~ギボシ端子間約10cmです。カプラーオンなので、純正配線を加工することなく機器を取付けることができます。
    配線長カプラー間約15cm、ハーネスーギボシ端子間約10cm
  • アクティブアンプバイパスコネクター日産車用 ENDY

    アクティブアンプバイパスコネクター日産車用

    ENDY
    ¥1,898税込¥2,088
    1セット
    5日以内出荷
    日産アクティブアンプ(サウンドシステム)をカットし、市販のヘッドユニットで純正配線を利用してスピーカーを鳴らします。
    仕様JEITA準拠カラーコードタイプ12ピンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 音秀ワイヤリングキット 音秀

    音秀ワイヤリングキット

    音秀
    ¥3,898税込¥4,288
    1セット
    6日以内出荷
    純度の高いオーディオ専用OFCケーブルを使用!。オーディオのマルチ化や5.1chへのシステムアップに最適!
    セット内容パワーケーブル:10ゲージ(6.0m)40Aヒューズ付、グランドケーブル:10ゲージ(1.2m)、リモートケーブル:18ゲージ(4.8m)、スピーカーケーブル:16ゲージ(9.2m)、RCAケーブル:5.0m、タイラップ、ターミナル、スペアヒューズRoHS指令(10物質対応)対応
  • RCA変換アダプター データシステム

    RCA変換アダプター

    データシステム
    ¥799税込¥879
    1箱
    6日以内出荷
    RCA変換アダプター。音声と画像を送るAVケーブルの中継プラグ1組です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • サウンドアダプター Beat-Sonic

    サウンドアダプター

    Beat-Sonic
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    7日以内出荷
    2DINナビに交換できる。
  • インターフェイス Beat-Sonic

    インターフェイス

    Beat-Sonic
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    直接接続で高音質!インターフェースシリーズ
  • ステレオケーブル NAVC(ナビック)

    ステレオケーブル

    NAVC(ナビック)(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    12日以内出荷
    AUX端子を利用して携帯オーディオプレーヤーを接続することができます
    用途AUX端子を利用して携帯オーディオプレーヤーを接続する際に使用タイプミニプラグ⇔ピンプラグ×2 2mメーカー汎用再生紙使用マーク適合
  • ステレオケーブル NAVC(ナビック)

    ステレオケーブル

    NAVC(ナビック)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    12日以内出荷
    AUX端子を利用してオーディオプレーヤーを接続することができます
    用途AUX端子を利用してオーディオプレーヤーを接続する際に使用タイプミニプラグ⇔ミニプラグ 1.5mメーカー汎用再生紙使用マーク適合
  • RCAオーディオケーブル NAVC(ナビック)

    RCAオーディオケーブル

    NAVC(ナビック)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    12日以内出荷
    オーディオケーブルを延長することができます
    用途オーディオを機器の相互接続に使用メーカー汎用
  • L型変換アダプター NAVC(ナビック)

    L型変換アダプター

    NAVC(ナビック)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷
    L型に変換することができます
    用途変換アダプターメーカー汎用再生紙使用マーク適合
  • 延長用ピンケーブル ENDY

    延長用ピンケーブル

    ENDY
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット
    当日出荷
    『あと少し!』 音声ラインが届かない時につないで下さい。延長接続によるロスを最小限に抑えた仕様です。
    仕様24K金メッキ 、OFC 99.996% 、横巻シールド 、耐寒・耐熱シース材、曲げに強い4ΦコードRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステレオ映像延長ケーブル ENDY

    ステレオ映像延長ケーブル

    ENDY
    ¥2,398税込¥2,638
    1本
    6日以内出荷
    ステレオビデオデーブルを延長します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トヨタ純正スピーカー取り出しケーブル Beat-Sonic

    トヨタ純正スピーカー取り出しケーブル

    Beat-Sonic
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    7日以内出荷
    トヨタ純正オーディオから又取りでスピーカー出力を取出す場合に使用するケーブルです。チューンナップウーファーやチューンナップトゥイーター、TOP-PANELなどを追加する場合に便利です。
    用途スピーカー出力取出しケーブル
  • トヨタ純正オーディオ延長ケーブル Beat-Sonic

    トヨタ純正オーディオ延長ケーブル

    Beat-Sonic
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    7日以内出荷
    トヨタ純正オーディオ 10ピン+6ピン用。車両側の純正配線を延長する場合に使用するケーブルです。
    用途オーディオ延長ケーブル
  • サウンドアダプター Beat-Sonic

    サウンドアダプター

    Beat-Sonic
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    オーディーオ・ナビの交換の際に必要となります。
    用途オーディオ・ナビ交換キット
  • DSP機能付きアンプ TOON X Beat-Sonic

    DSP機能付きアンプ TOON X

    Beat-Sonic
    ¥51,980税込¥57,178
    1台
    9日以内出荷
    多様な車種への対応できるミツビシ汎用製品。TOON Xを幅広いお客様に楽しんでいただくために、さまざまな車種に対応できるように「ミツビシ汎用製品」をラインナップしました。車種の適合がございます。自由自在に音作りができる!自由自在に音作りが楽しめる、音響調整専用ソフトを準備。 もっと低音を効かせたい、などお好みに合わせて調整できます。簡単で安心なカプラーオンで純正オーディオへの取付けを実現。ビートソニックだからできた簡単取付け仕様。配線の面倒な加工が不要で、カプラーオンで取付けできます。
    仕様アライメントステップ:0.021ms / 0.68cm / 0.27inch質量(kg)0.9タイプ[クロスオーバータイプ(スロープ)]ButterWorth(6、12、18、24、36、48dB/Oct)・Bessel(6、12、18、24、36、48dB/Oct)・Linkwitz(12、24、36、48dB/Oct)電源DC12V(マイナスアース)対応OSWindows 7、8、10、11出力電圧(V)リモート:DC12チャンネル数ハイレベル:4ch出力電流(A)0.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×103×45対応RCA(AUX):なし、同軸デジタル:なし、光デジタル:なし、外部デジタル:なし、Bluetooth:なし、Wi-Fi:接続なしフィルタークロスオーバー:ハイパス/バンドパス/ローパス/バイパス電源電圧(V)10~15周波数補正特性20Hz-22kHz(最大31バンド)周波数特性20Hz-22kHz最大出力45W×4/4Ω(14.4V)インピーダンス4Ω消費電流(A)0.35(無信号時)同梱部品DSP機能付きアンプ本体/車両接続用ハーネス/USBケーブル(タイプA/タイプB)(約135cm)/面ファスナー(10cm×2枚)/取扱説明書/保証書プリセット機能6Q0.3~50.0S/N比105dB歪率(%)0.0001スピーカー4ch距離設定0~204cm(サブウーファー、センター:0~136.0cm)ヒューズ250V、15A、Φ5.2×30mm (車両接続用ケーブルに付随)モードイコライザモード:パラメトリック・グラフィック端子RCA:6ch(出力電圧2.2V p-p)クラスAB外部コントロール端子12V位相確度0/180度サンプルレート24bit/48kHzPC接続PC側:USB 標準Type-A・DSP側:USB Type-B受信バンド数1ch/2ch-31バンド、3ch/4ch-15バンド、5ch/6ch-9バンド最大消費電流(A)15利得調整範囲(dB)-15~+15接続長(m)約2m対応ソフトウェアSound Controller時間(ms)タイムアライメント:0~6(サブウーファー、センター:0~4)
  • DSP機能付きアンプ TOON X Beat-Sonic

    DSP機能付きアンプ TOON X

    Beat-Sonic
    ¥51,980税込¥57,178
    1台
    9日以内出荷
    多様な車種への対応できるマツダ汎用製品。TOON Xを幅広いお客様に楽しんでいただくために、さまざまな車種に対応できるように「マツダ汎用製品」をラインナップしました。車種の適合がございます。自由自在に音作りができる!自由自在に音作りが楽しめる、音響調整専用ソフトを準備。 もっと低音を効かせたい、などお好みに合わせて調整できます。簡単で安心なカプラーオンで純正オーディオへの取付けを実現。ビートソニックだからできた簡単取付け仕様。配線の面倒な加工が不要で、カプラーオンで取付けできます。
    用途マツダ 純正ナビ装着車用(20ピン)質量(kg)0.9電源DC12V(マイナスアース)出力電流(A)0.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×103×45電源電圧(V)10~15周波数特性20Hz-22kHz消費電流(A)0.35(無信号時)S/N比105dB歪率(%)0.0001ヒューズ250V、15A、Φ5.2×30mm (車両接続用ケーブルに付随)外部コントロール端子12V最大消費電流(A)15
  • DSP機能付きアンプ TOON X Beat-Sonic

    DSP機能付きアンプ TOON X

    Beat-Sonic
    ¥51,980税込¥57,178
    1台
    9日以内出荷
    多様な車種への対応できるスズキ汎用製品。TOON Xを幅広いお客様に楽しんでいただくために、さまざまな車種に対応できるように「スズキ汎用製品」をラインナップしました。車種の適合がございます。自由自在に音作りができる!自由自在に音作りが楽しめる、音響調整専用ソフトを準備。 もっと低音を効かせたい、などお好みに合わせて調整できます。簡単で安心なカプラーオンで純正オーディオへの取付けを実現。ビートソニックだからできた簡単取付け仕様。配線の面倒な加工が不要で、カプラーオンで取付けできます。
    用途スズキ純正ナビ装着車用(24ピン)仕様アライメントステップ:0.021ms / 0.68cm / 0.27inch質量(kg)0.9タイプ[クロスオーバータイプ(スロープ)]ButterWorth(6、12、18、24、36、48dB/Oct)・Bessel(6、12、18、24、36、48dB/Oct)・Linkwitz(12、24、36、48dB/Oct)電源DC12V(マイナスアース)対応OSWindows 7、8、10、11出力電圧(V)リモート:DC12チャンネル数ハイレベル:4ch出力電流(A)0.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×103×45対応RCA(AUX):なし、同軸デジタル:なし、光デジタル:なし、外部デジタル:なし、Bluetooth:なし、Wi-Fi:接続なしフィルタークロスオーバー:ハイパス/バンドパス/ローパス/バイパス電源電圧(V)10~15周波数補正特性20Hz-22kHz(最大31バンド)周波数特性20Hz-22kHz最大出力45W×4/4Ω(14.4V)インピーダンス4Ω消費電流(A)0.35(無信号時)同梱部品DSP機能付きアンプ本体/車両接続用ハーネス/USBケーブル(タイプA/タイプB)(約135cm)/面ファスナー(10cm×2枚)/取扱説明書/保証書プリセット機能6Q0.3~50.0S/N比105dB歪率(%)0.0001スピーカー4ch距離設定0~204cm(サブウーファー、センター:0~136.0cm)ヒューズ250V、15A、Φ5.2×30mm (車両接続用ケーブルに付随)モードイコライザモード:パラメトリック・グラフィック端子RCA:6ch(出力電圧2.2V p-p)クラスAB外部コントロール端子12V位相確度0/180度サンプルレート24bit/48kHzPC接続PC側:USB 標準Type-A・DSP側:USB Type-B受信バンド数1ch/2ch-31バンド、3ch/4ch-15バンド、5ch/6ch-9バンド最大消費電流(A)15利得調整範囲(dB)-15~+15接続長(m)約2m対応ソフトウェアSound Controller時間(ms)タイムアライメント:0~6(サブウーファー、センター:0~4)
  • DSP機能付きアンプ TOON X Beat-Sonic

    DSP機能付きアンプ TOON X

    Beat-Sonic
    ¥51,980税込¥57,178
    1台
    9日以内出荷
    多様な車種への対応できるスズキ汎用製品。TOON Xを幅広いお客様に楽しんでいただくために、さまざまな車種に対応できるように「スズキ汎用製品」をラインナップしました。車種の適合がございます。自由自在に音作りができる!自由自在に音作りが楽しめる、音響調整専用ソフトを準備。 もっと低音を効かせたい、などお好みに合わせて調整できます。簡単で安心なカプラーオンで純正オーディオへの取付けを実現。ビートソニックだからできた簡単取付け仕様。配線の面倒な加工が不要で、カプラーオンで取付けできます。
    用途スズキ純正ナビ装着車用(20ピン)仕様アライメントステップ:0.021ms / 0.68cm / 0.27inch質量(kg)0.9タイプ[クロスオーバータイプ(スロープ)]ButterWorth(6、12、18、24、36、48dB/Oct)・Bessel(6、12、18、24、36、48dB/Oct)・Linkwitz(12、24、36、48dB/Oct)電源DC12V(マイナスアース)対応OSWindows 7、8、10、11出力電圧(V)リモート:DC12チャンネル数ハイレベル:4ch出力電流(A)0.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×103×45対応RCA(AUX):なし、同軸デジタル:なし、光デジタル:なし、外部デジタル:なし、Bluetooth:なし、Wi-Fi:接続なしフィルタークロスオーバー:ハイパス/バンドパス/ローパス/バイパス電源電圧(V)10~15周波数補正特性20Hz-22kHz(最大31バンド)周波数特性20Hz-22kHz最大出力45W×4/4Ω(14.4V)インピーダンス4Ω消費電流(A)0.35(無信号時)同梱部品DSP機能付きアンプ本体/車両接続用ハーネス/USBケーブル(タイプA/タイプB)(約135cm)/面ファスナー(10cm×2枚)/取扱説明書/保証書プリセット機能6Q0.3~50.0S/N比105dB歪率(%)0.0001スピーカー4ch距離設定0~204cm(サブウーファー、センター:0~136.0cm)ヒューズ250V、15A、Φ5.2×30mm (車両接続用ケーブルに付随)モードイコライザモード:パラメトリック・グラフィック端子RCA:6ch(出力電圧2.2V p-p)クラスAB外部コントロール端子12V位相確度0/180度サンプルレート24bit/48kHzPC接続PC側:USB 標準Type-A・DSP側:USB Type-B受信バンド数1ch/2ch-31バンド、3ch/4ch-15バンド、5ch/6ch-9バンド最大消費電流(A)15利得調整範囲(dB)-15~+15接続長(m)約2m対応ソフトウェアSound Controller時間(ms)タイムアライメント:0~6(サブウーファー、センター:0~4)
  • DSP機能付きアンプ TOON X Beat-Sonic

    DSP機能付きアンプ TOON X

    Beat-Sonic
    ¥51,980税込¥57,178
    1台
    9日以内出荷
    ヴォクシーの純正オーディオの音が取付けるだけで”贅沢なサウンド”に変わる。オーディオ職人による「良い音」への追求。ヴォクシーにあわせた音響チューニング。簡単で安心なカプラーオンで純正オーディオへの取付けを実現。配線加工はゼロ
    用途90系ノア/ヴォクシー専用 ディスプレイオーディオ付き(10.5インチ)(ディスプレイオーディオPlus含む)[12スピーカー]仕様アライメントステップ:0.021ms / 0.68cm / 0.27inch質量(kg)0.9タイプ[クロスオーバータイプ(スロープ)]ButterWorth(6、12、18、24、36、48dB/Oct)・Bessel(6、12、18、24、36、48dB/Oct)・Linkwitz(12、24、36、48dB/Oct)電源DC12V(マイナスアース)対応OSWindows 7、8、10、11出力電圧(V)リモート:DC12チャンネル数ハイレベル:4ch出力電流(A)0.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×103×45対応RCA(AUX):なし、同軸デジタル:なし、光デジタル:なし、外部デジタル:なし、Bluetooth:なし、Wi-Fi:接続なしフィルタークロスオーバー:ハイパス/バンドパス/ローパス/バイパス電源電圧(V)10~15周波数補正特性20Hz-22kHz(最大31バンド)周波数特性20Hz-22kHz最大出力45W×4/4Ω(14.4V)インピーダンス4Ω消費電流(A)0.35(無信号時)同梱部品DSP機能付きアンプ本体/車両接続用ハーネス/USBケーブル(タイプA/タイプB)(約135cm)/面ファスナー(10cm×2枚)/取扱説明書/保証書プリセット機能6Q0.3~50.0S/N比105dB歪率(%)0.0001スピーカー4ch距離設定0~204cm(サブウーファー、センター:0~136.0cm)ヒューズ250V、15A、Φ5.2×30mm (車両接続用ケーブルに付随)モードイコライザモード:パラメトリック・グラフィック端子RCA:6ch(出力電圧2.2V p-p)クラスAB外部コントロール端子12V位相確度0/180度サンプルレート24bit/48kHzPC接続PC側:USB 標準Type-A・DSP側:USB Type-B受信バンド数1ch/2ch-31バンド、3ch/4ch-15バンド、5ch/6ch-9バンド最大消費電流(A)15利得調整範囲(dB)-15~+15接続長(m)約2m対応ソフトウェアSound Controller時間(ms)タイムアライメント:0~6(サブウーファー、センター:0~4)
  • DSP機能付きアンプ TOON X Beat-Sonic

    DSP機能付きアンプ TOON X

    Beat-Sonic
    ¥51,980税込¥57,178
    1台
    9日以内出荷
    ルーミーの純正オーディオの音が取付けるだけで”贅沢なサウンド”に変わる。オーディオ職人による「良い音」への追求。ルーミーにあわせた音響チューニング。簡単で安心なカプラーオンで純正オーディオへの取付けを実現。配線加工はゼロ
    用途ルーミー専用 ディーラーオプションナビ付き[6スピーカー]仕様アライメントステップ:0.021ms / 0.68cm / 0.27inch質量(kg)0.9タイプ[クロスオーバータイプ(スロープ)]ButterWorth(6、12、18、24、36、48dB/Oct)・Bessel(6、12、18、24、36、48dB/Oct)・Linkwitz(12、24、36、48dB/Oct)電源DC12V(マイナスアース)対応OSWindows 7、8、10、11出力電圧(V)リモート:DC12チャンネル数ハイレベル:4ch出力電流(A)0.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×103×45対応RCA(AUX):なし、同軸デジタル:なし、光デジタル:なし、外部デジタル:なし、Bluetooth:なし、Wi-Fi:接続なしフィルタークロスオーバー:ハイパス/バンドパス/ローパス/バイパス電源電圧(V)10~15周波数補正特性20Hz-22kHz(最大31バンド)周波数特性20Hz-22kHz最大出力45W×4/4Ω(14.4V)インピーダンス4Ω消費電流(A)0.35(無信号時)同梱部品DSP機能付きアンプ本体/車両接続用ハーネス/USBケーブル(タイプA/タイプB)(約135cm)/面ファスナー(10cm×2枚)/取扱説明書/保証書プリセット機能6Q0.3~50.0S/N比105dB歪率(%)0.0001スピーカー4ch距離設定0~204cm(サブウーファー、センター:0~136.0cm)ヒューズ250V、15A、Φ5.2×30mm (車両接続用ケーブルに付随)モードイコライザモード:パラメトリック・グラフィック端子RCA:6ch(出力電圧2.2V p-p)クラスAB外部コントロール端子12V位相確度0/180度サンプルレート24bit/48kHzPC接続PC側:USB 標準Type-A・DSP側:USB Type-B受信バンド数1ch/2ch-31バンド、3ch/4ch-15バンド、5ch/6ch-9バンド最大消費電流(A)15利得調整範囲(dB)-15~+15接続長(m)約2m対応ソフトウェアSound Controller時間(ms)タイムアライメント:0~6(サブウーファー、センター:0~4)

『AVケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

スピーカー用