絞り込み
長さ(mm)
- 200
- 100(2)
- 300(3)
- 400(1)
- 500(4)
- 530(1)
- 700(2)
- 1000(1)
- 1200(1)
- 1300(2)
- 2000(4)
- 3000(3)
- 5000(1)
- その他(3)
ブランド
- ENDY(9)
- BRIDGE[自動車用品](2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
特価
本日9月25日(金)は、バッテリー・電装カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「長さ(mm)」から絞り込む
100(2)
200
300(3)
500(4)
700(2)
1300(2)
2000(4)
3000(3)
5000(1)
その他(3)
![コードホルダーシングル BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22448457-210625-02.jpg)
コードホルダーシングル
BRIDGE[自動車用品](11件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581袋(10個)当日出荷レーダー、バックカメラ等の配線の処理、固定に便利です用途配線の固定に材質PA6色黒適合電線1.25~2.0sqRoHS指令(10物質対応)対応![コード・ホルダー2【太線用】 BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15628490-230130-02.jpg)
コード・ホルダー2【太線用】
BRIDGE[自動車用品]¥989税込¥1,0881袋(10本)当日出荷から6日以内出荷軟質素材で湾曲に取付も可能用途ドライブレコーダー等の配線処理に材質PVC適合電線径(Φmm)5~6.5RoHS指令(10物質対応)対応
アンテナ変換コード トヨタ
ENDY(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷トヨタ車アンテナコネクターを標準(JASO規格)ラジオアンテナプラグに変換します。長さ(m)0.2ケーブル同軸ケーブル
アンテナ変換コードホンダ車用
ENDY(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷標準ラジオアンテナプラグ(JASO規格)をホンダ車アンテナコネクターに変換します。仕様同軸ケーブル長さ(m)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
アンテナ変換コネクター 日産車用
ENDY¥3,198税込¥3,5181セット5日以内出荷日産車の純正カーステレオにFMモジュレーターを接続します。仕様同軸ケーブル長さ(m)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
ミニ・アンテナ変換コード
ENDY¥959税込¥1,0551セット当日出荷標準アンテナプラグをミニプラグに変換します。仕様75Ω同軸ケーブル 、耐寒・耐熱シース材 、片側L形長さ(m)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
アンテナ変換コード ホンダ
ENDY(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本5日以内出荷ホンダ車アンテナコネクターを標準(JASO規格)ラジオアンテナプラグに変換します。長さ(m)0.2ケーブル同軸ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
アンテナ変換コード JASOからFAKRA 0.2m
ENDY¥3,500税込¥3,8501本5日以内出荷標準ラジオアンテナプラグ(JASO規格)を欧州車FAKRAアンテナコネクターに変換します。タイプアンテナジャック(標準)×欧州車FAKRAアンテナ(レセプタクル)コネクター長さ(m)0.2ケーブル同軸ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
アンテナ変換コード FAKRAからJASO 0.2m
ENDY¥3,500税込¥3,8501本5日以内出荷欧州車FAKRAアンテナコネクターを標準(JASO)ラジオアンテナプラグに変換します。タイプ欧州車FAKRAアンテナプラグコネクター×1、アンテナプラグ(標準)長さ(m)0.2ケーブル同軸ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
ダイバーシティプラグ変換コード 日産車用
ENDY¥1,998税込¥2,1981本5日以内出荷日産車のダイバーシティラジオアンテナプラグを標準ラジオアンテナプラグに変換します。振動に強いロック付。タイプ日産車用ダイバーシティーアンテナチャック×1、アンテナプラグ(標準)×1長さ(m)0.2メーカーニッサンケーブル75Ω同軸ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応




![コードホルダーシングル BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22448457-210625-02.jpg)

![コード・ホルダー2【太線用】 BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15628490-230130-02.jpg)















![ヒューズセット REX(レックス)[自動車用品] ヒューズセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926590-260824-02.jpg)
![分岐コード ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コード ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926651-260824-02.jpg)
![分岐コードMINIヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コードMINIヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926721-260824-02.jpg)
![分岐コード低背ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コード低背ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926687-260824-02.jpg)
![分岐配線コネクター(100個) REX(レックス)[自動車用品] 分岐配線コネクター(100個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926739-260824-02.jpg)
![分岐配線コネクター(50個) REX(レックス)[自動車用品] 分岐配線コネクター(50個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926678-260824-02.jpg)
![配線コネクター 100個(50個x2袋) REX(レックス)[自動車用品] 配線コネクター 100個(50個x2袋) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926696-260824-02.jpg)
![配線コネクター 50個 REX(レックス)[自動車用品] 配線コネクター 50個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926730-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 白 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 白 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926626-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 赤 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 赤 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926712-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 青 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 青 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926599-260824-02.jpg)