絞り込み
長さ(mm)
  • 300
  • 100(2)
  • 200(11)
  • 400(1)
  • 500(4)
  • 530(1)
  • 700(2)
  • 1000(1)
  • 1200(1)
  • 1300(2)
  • 2000(4)
  • 3000(3)
  • 5000(1)
  • その他(3)
ブランド
  • audio-technica(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「長さ(mm)」から絞り込む
100(2)
200(11)
300
500(4)
700(2)
1300(2)
2000(4)
3000(3)
5000(1)
その他(3)
  • 車載用RCA Yアダプター audio-technica

    車載用RCA Yアダプター

    audio-technica
    ¥2,598税込¥2,858
    1巻(0.3m)
    6日以内出荷
    。・OFC(高純度無酸素銅)導体+2重シールド採用でお買い求めやすい価格ながら高音質&高信頼伝送を実現。クルマに外来ノイズの侵入を抑制し、高安定伝送を実現しています。。・高剛性メタルプラグと金メッキコンタクトにより最大90℃までの耐熱性、耐久性に優れています。。・小型プラグ&ソフトなケーブルを採用したことで車内での引き回しや接続もラクラク。。・2つの音声信号を1つにまとめ、モノラル音声信号を2分配にします。
    仕様●プラグ外径(横幅)(mm):12●芯線抵抗(mΩ/m):80●静電容量(pF/m):300ケーブル長(m)0.3ケーブル外径(Φmm)4×2
  • 車載用RCA Yアダプター audio-technica

    車載用RCA Yアダプター

    audio-technica
    ¥2,598税込¥2,858
    1巻(0.3m)
    6日以内出荷
    。・OFC(高純度無酸素銅)導体+2重シールド採用でお買い求めやすい価格ながら高音質&高信頼伝送を実現。外来ノイズの侵入を抑制し、高安定伝送を実現しています。。・高剛性メタルプラグと金メッキコンタクトにより最大90℃までの耐熱性、耐久性に優れています。。・小型プラグ&ソフトなケーブルを採用したことで車内での引き回しや接続もラクラク。。・2つの音声信号を1つにまとめ、モノラル音声信号を2分配にします。
    仕様●プラグ外径(横幅)(mm):12●芯線抵抗(mΩ/m):80●静電容量(pF/m):300ケーブル長(m)0.3ケーブル外径(Φmm)4×2
  • 車載用RCA Yアダプター audio-technica

    車載用RCA Yアダプター

    audio-technica
    ¥3,398税込¥3,738
    1巻(0.3m)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    。・PC-TripleC+OFC導体を採用、AT7322シリーズに比べワンランク上の高音質を実現。さらにシースにはマグネシウムウィスカーを配合、プラグには制振ゴム「ハネナイト」を採用するなど車載用だからこそ必須と言える制振処理により不要振動を抑制、明確な音像定位とパワフルな中低域を両立させています。。・さらに二重シールドで外来ノイズの侵入を抑制。車載用として必須の対ノイズ性能を大幅に向上させました。。・高剛性メタルプラグ、金メッキコンタクトで耐久性・信頼性を向上。最大90℃までの耐熱仕様。
    仕様●プラグ外径(横幅)(mm):12●芯線抵抗(mΩ/m):87●静電容量(pF/m):234ケーブル長(m)0.3ケーブル外径(Φmm)6×2

『AVケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

アンテナ用