ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー :「ACアダプター DC12」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液晶サイズ9インチ 再生可能ファイル形式DVD/DVD-R/DVD-RW/CD/CD-R/CD-RW 付属品リモコン、離顧問動作テスト用電池(CR2025)、専用ACアダプタ、保証書、専用カーアダプタ、車載用カバー、AV接続コード(RCA)、取扱説明書 質量(kg)約1 消費電力(W)10(ACアダプタ使用時) 電源【ACアダプタ】入力AC100~240(50/60Hz)、出力:DC9/1.5A、【カーアダプタ】入力:DC12、出力:DC12/1.5A 連続使用時間(時間)(DVD再生)約3、(地上デジタル放送視聴)約2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×186×43 液晶パネル9型パネル 解像度800×480 到達距離(m)(本体リモコン受光部正面から)3以内 バッテリー電圧(V)7.4 充電時間(時間)約3(電源切状態で) 接続端子アンテナ入力端子、イヤホン端子、外部入力端子、外部出力端子、USB端子、SDカードスロット、miniB-CASカードスロット、microSDカードスロット(アップデート用/本器では使用しません) 対応フォーマットDVD-VIDEO/DVD-VR(CPRM)/CD-DA、MP3/WMA/JPEG バッテリー容量(mAh)1500 記憶容量(GB)(USB2.0)最大32、(SDカード)最大32 使用環境条件5~35℃、20~80% 信号方式NTSC
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

家庭用電源、内蔵充電バッテリー、カーアダプターの3パターンで電源供給が可能で様々な場所やシーンで楽しめる防水機能付きポータブルDVD。Wi-Fi通信でスマートフォンやPCなどと無線接続で画像や映像が楽しめる「Miracastレシーバー」を搭載しています。動画や映画などがお風呂などで楽しめます。防塵防水端子カバー内にmicroSDカードスロットを搭載。JPEG、MP3形式のデータ再生が可能です。
付属品防水リモコン、リモコン動作テスト用電池(CR2025)、オープナー、ACアダプタ(約1.5m)、カーアダプタ(約1.5m)、車載フック2個、イヤホン(約1.4m)、取扱説明書(保証書) 寸法(mm)約283(幅)×198(高さ)×41.5(奥行) 質量(kg)1.22 消費電力(W)18(ACアダプター使用時)、待機消費電力:<1W 電源ACアダプタ 入力:AC100-240V 50-60Hz 出力:DC 12V 2A / カーアダプタ:入力:AC100-240V 50/60Hz 出力:DC 12V 2A 対応機種【ミラキャス】iOS7.0以上、Android5.0以上、Airplay、MirrorLink コントラスト比500:1(typ) ディスプレイ11.1インチ、a-Si TFT-LCD、1366×768画素、フレームレート60Hz、アスペクト比16:9 視野角45/45/20/40(Min.)(CR≧10) 対応メディア【再生可能ディスク】DVD、DVD-R、DVD-RW、CD、CD-R、CD-RW 防塵防水性能IP56相当 応答速度8(typ) 内蔵電池DC7.4V/2500mAh(充電時間:約5時間、DVD連続再生:約215時間) 対応フォーマットDVD-VIDEO、DVD-VR(CPRM)、CD-DA、JPEG、MP3
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷

『AV家電』には他にこんなカテゴリがあります