絞り込み
ブランド
  • ダイアモンドヘッド
  • グリーンハウス(10)
  • YAMAZEN(山善)(9)
  • BUFFALO(バッファロー)(3)
  • VERTEX STYLE(3)
  • BLUE WIDE(3)
  • TEES(2)
  • SONY(1)
  • アズマ(1)
  • ティーズネットワーク(1)
  • 高橋国際商事(1)
対応メディア
  • CD-R(3)
  • CD-ROM(1)
  • CD-RW(2)
  • DVD-R(3)
  • DVD-ROM(1)
  • DVD-RW(3)
  • DVD-Video(1)
  • USBメモリー(1)
  • その他(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(6)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HDMIコード付miniDVDプレーヤー ダイアモンドヘッドHDMIコード付miniDVDプレーヤーダイアモンドヘッド
4,598税込5,058
1台
4日以内出荷
わずか300g♪手のひらサイズのDVDプレーヤーです。USB端子、HDMI端子、AV端子を搭載。スピーカーと接続すればCDプレーヤーとしても楽しめ、CD音源をUSBへ録音することも可能です(MP3形式)HDMIコード&AVコードも付属。商品到着後すぐにお楽しみいただくことができます。
セット内容ACアダプタ、リモコン(動作テスト用単4形乾電池2本含む)、USBコード(Type-C)、AVコード、HDMIコード、取扱説明書兼保証書質量(kg)0.3消費電力(W)10電源AC100-240V 50/60Hz(ACアダプター)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)159×154×35対応ビデオDVD、DVD-R/RW、DVD+R/RW、(CPRM含む)、オーディオCD、CD-R/RW、CD+R/RW、VCD、SVCD入力端子DCIN(Tyre C)、USB対応フォーマット動画 DAT、VOB、AVI、MPEG4(720P解像度以下)出力端子HDMI、AV(RCA)、イヤホン
地デジチューナー搭載 17型液晶DVDプレーヤー ダイアモンドヘッド地デジチューナー搭載 17型液晶DVDプレーヤーダイアモンドヘッド
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
テレビ番組が視聴できる!HDMI接続でサブモニターとして使える!USB外付けメモリーにテレビ番組録画ができる!DVDプレーヤーを超えるマルチな使い方ができる1台です。上下可変するスタンドは壁掛けフックにもなり、立てても掛けてもOKでお好きな場所・スタイルで視聴できます。家庭用AC・車用DC・バッテリーの3電源に対応し、機動力もバツグンです。
付属品本体 / リモコン / イヤホン / AVケーブル / miniB-CAS カード / AC アダプター / 車載用DC シガーアダプター / 簡易型TV受信用アンテナ( 4) / 取扱説明書 / 保証書質量(kg)1.6(バッテリー含む)消費電力(W)24(待機時1)電源本体定格DC12V2.0A ※ACアダプター:AC100-240V50/60Hz、内蔵充電池Li-PO 7.4V 3000mAh 22.2Wh寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)398×272×41インターフェース〈メディアプレーアー用ポート〉 USB-TypeA(2.0)〈地デジ録画用ポート〉USB-TypeA(2.0)液晶パネル17型TFT/LEDバックライト/1440×900RGB出入力端子電源入力 / HDMI 入力 / AV入力 / イヤホン出力 / miniB-CAS スロット / アンテナ入力受信局地上デジタル放送(UHF / 物理CH:13~62ch) EPG番組ガイド:8日再生可能ファイル形式DVDビデオ / DVD-R/RW(CPRM/VR 対応) / オーディオCD / CD-R/RW再生形式〈動画〉MP4 / MPEG-PS / WMV / AVI〈音楽〉MP3 / WMA / WAV〈画像〉JPEG / BMP〈テキスト〉TXT
14インチ防水フルセグDVDプレーヤー ダイアモンドヘッド14インチ防水フルセグDVDプレーヤーダイアモンドヘッド
19,980税込21,978
1台
8日以内出荷
様々なシーンで活躍、DVDプレーヤー搭載の「14インチ フルセグ ポータブルテレビ」防水レベルIPX7(リモコンはIPX6)。HDMI端子を装備しモニターとしても活用可能。※HDMIケーブルは別売です。ドライブや屋外でも使える3電源方式。壁掛けができるフックスタイル、自立スタンド付きの2WAYスタイル。
仕様再生メディア:DVDビデオ、DVD-R/RW(CPRM/VRモード含む)、オーディオCD、CD-R/RW付属品ACアダプタ(長約1.5m)、 AVケーブル(長約1.2m)、 車載用DCアダプタ(長約1.5m)、 車載用バッグ、取扱説明書、保証書、 B-CASカード、リモコン(動作テスト用電池付き CR2025)、 リモコン電池カバーオープナー寸法(mm)高さ234.5×幅351×奥行46質量(kg)約1.5電源専用ACアダプタ AC100V-240V・50-60Hz、車載用DCアダプタDC12V 1.5A液晶サイズ14型ワイド液晶解像度1366×768充電時間(時間)約3~4再生時間(時間)DVD:約2.5
フルセグポータブルDVDプレイヤー ダイアモンドヘッドフルセグポータブルDVDプレイヤーダイアモンドヘッド
10,980税込12,078
1台
6日以内出荷
テレビ、DVD、CD、映像、音楽データを再生できる便利な10.1インチフルセグポータブルDVDプレーヤーです。電波状況によって地デジとワンセグを自動切換え。ドライブやアウトドアでも便利に視聴できる内蔵充電・AC・カー電源(DC)の3電源に対応。昔の名画や旧TVの画面比4:3をリモコンボタンワンプッシュでCUTなしで再生します。USB端子に接続できるSDカードリーダーが付属。パソコンなしで音楽データのコピーもできます。多機能でコストパフォーマンスの高いモデルです。
付属品スリムリモコン(テスト電池入り)、ACアダプター、車載用DCアダプター、イヤホン、車載用バッグ、AVケーブル(RCA)、簡易アンテナ(ワンセグ用)、miniB-CASカード、microSDカードリーダーUSBタイプ、クイックスタートガイド、取扱説明書(保証書付き)寸法(mm)幅264×奥行192×高さ45質量(g)940(内蔵充電池含む)消費電力(W)18電源AC100-240V50/60Hz DC12V2A(AC)液晶パネル10.1インチ液晶/TFT/LEDバックライト/解像度1024×600RGB/アスペクト比16:9/視野角度:上15°下35°左45°右45°対応メディアDVD-R、DVD-RW※CPRM-VR含む、CD-R、CR-RW、USB、microSDスピーカー2+2W(ステレオ)出入力端子入力:電源・AV・アンテナ・miniB-CAS・USB2.0(~16GB) 出力:AV・イヤホン※USB端子から充電はできません受信チャンネル(ch)TV:地デジ13~62(フルセグワンセグ自動切換え)EPG番組録画8日
録画機能付き15.6インチフルセグポータブルDVDプレーヤー ダイアモンドヘッド録画機能付き15.6インチフルセグポータブルDVDプレーヤーダイアモンドヘッド
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
DVDもテレビもこれ1台。録画機能付15.6インチフルセグポータブルDVDプレーヤーです。家庭用AC、車用DC、内蔵バッテリーを搭載し3電源に対応。さらに車載用バッグも付属しているから、いつでもどこでもお楽しみいただけます。パソコン不要CDリッピング録音機能搭載で、音楽CDから外部メモリーにMP3形式でダイレクト録音が可能です。CPRM VR対応、他の録音機器で録画した地デジ番組を本機でも視聴可能です。アンテナ受信レベルに応じて受信サービス(1seg/Fullseg)の自動切換を行うTVチューナーを内蔵。別途録画用メモリー(microSDカード)のご利用で、テレビ番組の録画もできます。
付属品リモコン・イヤホン・ACアダプター・シガーソケットアダプター・車載用バッグ・AVケーブル・miniB-CASカード・TV受信用簡易アンテナ・取扱説明書・製品保証書質量(kg)1.8消費電力(W)18定格(本体)DC12V 2.0A (ACアダプター)AC100-240V 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×267×305バッテリーLi-PO 7.4V 2500mAh 18.5Wh、充電時間約4時間(駆動約1.5時間)ディスプレイ15.6型TFT(TN)/LEDバックライト/1366×768RGBスピーカー2W×2(ステレオ)対応フォーマットDVD-R/RW(CPRM対応/VR対応)、オーディオCD・CD-R/R、MPEG1,MPEG2,AVI(720×480)、MP3,AC3,WMA、JPEG出入力端子電源入力・AV出力・AV入力・イヤホン出力・USBポート・SDカードスロット・microSDカードスロット・miniB-CASスロット・アンテナ入力受信チャンネル(ch)地上デジタル放送(UHF/物理CH:13~62ch)※CATV:同一周波数パススルー方式のみ、EPG番組ガイド:8日
地デジチューナー搭載 ポータブルDVDプレーヤー ダイアモンドヘッド地デジチューナー搭載 ポータブルDVDプレーヤーダイアモンドヘッド
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
車載バッグ付属!AC/DC/充電バッテリーの3電源対応でいつでもどこでも好きな番組やDVD視聴が出来る! HDMI端子搭載でサブモニターとしてもご使用いただける便利なポータブルDVDプレーヤーです。 フルセグTVチューナー搭載で、受信エリアの電波状況にあわせてフルセグ⇔ワンセグ自動切換え。 外部メモリー(別売り)があれば、視聴中のTV番組の録画もOK。 DVDはCPRM/VRモード対応で地デジ放送を録画したDVDの再生可能です。 また、レジューム機能搭載なので、前回停止した場面からの再生が可能。
付属品リモコン・ACアダプター・12V車用DCアダプター・車載バッグ・AVケーブル・簡易TVアンテナ・イヤホン・Bcasカード・取扱説明書・保証書出力(W)スピーカー:2×2電源AC100-240V50860Hz、DC12V2.0AインターフェースUSB2.0×2(メディアプレーヤー用×1/地デジ録画用×1)充電時間(時間)充電約4RoHS指令(10物質対応)対応入出力端子HDMI入力・AV 入力・イヤホン出力・miniB-CAS 挿入口・アンテナ入力・電源入力・USB ポート×2駆動時間(時間)約2
OVER TIME 19インチ液晶/地デジチューナー搭載 DVDプレーヤー ダイアモンドヘッドOVER TIME 19インチ液晶/地デジチューナー搭載 DVDプレーヤーダイアモンドヘッド
19,980税込21,978
1台
6日以内出荷
サブモニターとしても使える背面ディスクトレー採用の19インチ地デジチューナー搭載DVDプレーヤーです。立て掛けスタンド、壁掛スタイル、車載など場所を問わずに自由にご使用いただける3Wayスタイル。電源も家庭用AC、車載用DC、内蔵バッテリーと3電源に対応。HDMI端子搭載、外部機器と接続して更に便利に多用途にご使用いただけます。DVDプレーヤーなどと接続する外部機器入力端子はHDMI入力とAV(RCA)入力の2系統に対応。番組録画機能付きなので、別途録画用USBメモリーなどのご利用で各放送の録画も可能。
付属品本体、リモコン、イヤホン、AVケーブル、miniB-CASカード、ACアダプター、車載用DCシガーアダプター、簡易型TV受信用アンテナ、取扱説明書、保証書質量(kg)約2.3(バッテリー含む)消費電力(W)28(待機時約1)定格AC100V-240V、DC12V/2.5A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×41×300バッテリーLi-Po7.4V対応メディアDVDビデオ、DVD-R/RW(CPRM/VR対応)、オーディオCD、CD-R/RW充電時間(時間)充電約6-7※使用条件・環境等により異なるスピーカー3+3(W)液晶モニター19型FTF/LEDバックライト/1400×900RGBバッテリー容量(mAh)4000出入力端子電源、HDMI、AV、イヤホン、miniB-Casスロット、アンテナRoHS指令(10物質対応)対応再生可能ファイル形式動画:MP4、MPEG-PS、WMV、AVI、音楽:MP3、WMA、WAV、画像:JPEG、BMP、テキスト:TXT駆動時間(時間)約1.5※使用条件・環境等により異なるバッテリー容量(Wh)29.6

AV家電』には他にこんなカテゴリがあります

cprm対応dvd特集
おすすめ人気ランキング
ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら