ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー :「DVD-R 録画用」の検索結果

特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
簡単接続・簡単再生!便利なリモコン付き!
用途地デジを録画したDVDも再生可能! 対応メディアDVD、DVD±R/RW、CD、CD-R/RW、USBメモリー 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×200×50 質量(g)800 付属品リモコン、AVケーブル、取扱説明書(保健書付) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)10 対応フォーマットDVD-Video、CD-DA、MP3、MPEG4、JPEG、DVD VR/CPRM 出力端子映像:アナログ映像出力(コンポジット端子:黄)×1、音声:アナログ音声出力(ステレオ音声端子:白・赤)×各1 USBポートUSBポート(USB2.0)×1 (最大16GBまで対応) 信号方式NTSC 動作温度範囲(℃)5~35(結露無きこと)
1台
5,498 税込6,048
5日以内出荷

『AV家電』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング