1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HDMI/AV出力を搭載した4K対応のメディアプレーヤーです。 パソコン不要で動画・写真・音楽をリモコン再生することができますので、映画はもちろんドローンやスマホで撮影した最新映像を手軽に楽しむことができます。 オールインワンパッケージですので自宅でも車内でも用途に合わせて視聴することができます。 4K放送や、Netflix、Amazonプライム、Ultra HD Blu-rayにも採用されている高圧縮、高画質のHEVC(H.265)の再生やDVD-ISO、BD-ISOなど28種類もの再生フォーマットに対応しています。 最新の4K60P映像や特殊な形式のファイルなども滑らかに再生することができます。 簡単に再生環境を設定することができるので、目的に合った再生方法を選べ、付属のリモコンを使って離れた場所からも操作することができます。 本体にメディア(microSD、USBメモリ、内蔵用SSD/2.5インチHDD、外付けSSD/HDD)をセットしケーブルを繋ぐだけで簡単に再生することができます。 HDMIとAVの2系統出力を標準装備していますので最新の機器から昔のアナログ機器まで幅広い種類のファイルを視聴できます。 ACコンセント給電と車載アクセサリ給電に対応しており、ご自宅でも車内でも目的に合った場所で使用することができます。 パソコンと付属のUSBケーブルをつなぐと、バスパワー対応のポータブルSSD/HDDとしてデータの読み書きができます。 UASP接続に対応しておりUSB3.2(Gen1)超高速転送が体現できます。 USBポートは増設ハブとして、microSDスロットはカードリーダーとして使用できます。 各機能と各ポートを集約させて最小設計を実現しました。 多機能に加えてSSDや2.5インチHDDを内蔵できる仕様でありながら、わずか20mm厚の2.5インチサイズの本体になっています。 本体表面はアルマイト加工を施した質感高く重厚感のあるアルミボディを採用しました。 アルマイト加工をすることで高耐食性、高耐摩耗性、高硬度、電気絶縁性、表面特性付与(すべり性・撥水性・塗装密着性向上)を付加します。 2.5インチサイズの本体専用の縦置きスタンドも用意しました。 ご購入後にはお客様の環境下で目的の用途に合わせてすぐに使用できるオールインワンパッケージとなっています。
質量(g)184 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×20×138 接続端子映像/音声:HDMI出力端子、AV端子、コンポジット端子、外付記録メディア:USB3.2 Gen1 USB A端子、MicroSDカードスロット、内蔵記録メディア:SATA、USB Type-C端子(USB3.2 Gen1) 対応フォーマット再生映像コーデック:DVD-ISO、BD-ISO、H.265(MPEG-H HEVC)、H.264(MPEG-4 AVC)、MPEG4 ASP、MSMPEG4V1、MSMPEG4V2、MPEG1、MPEG2、WMV7、WMV8、WMV9、Xvid、MJPEG、VP8、再生動画拡張子:ASF、AVI、FLV、M2TS、M2V、MKV、MOV、MP4、MPG、TS、VOB、WEBM、WMV、ISO、再生音声コーデック:MP3、AAC、AC3、OGG、WMA、FLAC、WAV、DTS、再生画像形式:BMP、GIF、JPEG、PNG、WEBP 記録メディアUSBフラッシュメモリ、USB外付けHDD、USB外付けSSD 再生可能ファイル形式動画形式(映像コーデック):DVD-ISO、BD-ISO、H.265(MPEG-H HEVC)、H.264(MPEG-4 AVC)、MPEG4 ASP、MSMPEG4V1、MSMPEG4V2、MPEG1、MPEG2、WMV7、WMV8、WMV9、Xvid、MJPEG、VP8、動画拡張子:ASF、AVI、FLV、M2TS、M2V、MKV、MOV、MP4、MPG、TS、VOB、WEBM、WMV、ISO、音声形式(音声コーデック):MP3、AAC、AC3、OGG、WMA、FLAC、WAV、DTS、画像形式:BMP、GIF、JPEG、PNG、WEBP 対応microSDカードmicroSD/SDHC/SDXC(128GBまで動作確認済)
1個
12,980 税込14,278
欠品中

『AV家電』には他にこんなカテゴリがあります