ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー :「CD DVD ファイル」の検索結果
関連キーワード
仕様●SDスロット:SD、SDHCカード(最大32GBまで対応)●USBスロット:USBメモリー(USB2.0対応、最大32GBまで対応)●内蔵バッテリー:リチウムイオン電池 4000mAh●映像信号方式:NTSC●最大再生時間:約3.5時間●画面:10インチ TFT液晶 16:9 解像度1024×600●音声出力(スピーカー):2W×2
適合BDプロファイル:1.1(BONUSVIEW)、ディスクタイプ:BD-ROM、BD-R(LTH対応)、BD-R DL、BD-RE、BD-RE DL、DVD-ROM、DVD±R、DVD±R DL、DVD±RW、CD-ROM、CD-R、CD-RW、ディスクフォーマット:BDMV、BDAV、AVCHD(1.0)、AVCREC、DVD-VIDEO、DVD-VR(CPRM対応)、CD-DA、データDVD、データCD、ファイル形式:MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4、H.264、MP3、AAC、JPEG、GIF、PNG
消費電力(W)17
電源AC100V 50/60Hz DC12V 2.0A
製品質量(g)約1170
充電時間約4時間
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約256×202×42
出力端子HDMI 出力×1、3.5mmイヤホンジャック×1
許容温度(℃)5~35
AV家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。