1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外出先でも美しい映像を楽しめるポータブルブルーレイプレーヤー。180度回転して折りたためる大画面11.6型ワイド液晶(1366×768)搭載。地デジやワンセグを受信可能。電波状況で地デジとワンセグを自動切替。地デジを録画したブルーレイディスクやDVDも楽しめるBDAV・CPRM(VRモード)対応。Bluetooth対応、ワイヤレスイヤホンでも楽しめる。AC-USBアダプタ、モバイルバッテリー、USBシガーソケットアダプタ、内蔵バッテリーの4WAY電源に対応。※モバイルバッテリーは出力1.67A以上が必要です。前回の続きから再生できるラストメモリー(レジューム)機能対応。※1件まで記憶可能です。設定で機能を「オン」にする必要があります。microSD/microSDHC/USBメモリー対応。HDMI出力端子を搭載。内蔵バッテリーで約3時間のBD/DVD再生が可能。車内でも楽しめるUSBシガーソケットアダプタ付属(12/24V車対応)。便利なリモコンが付属
仕様●対応ファイル形式:MPEG-1 / MPEG-2 / MP3/ JPEG / PNG●対応外部メモリー:microSDカード(~2GB) / microSDHCカード(~32GB) / USBメモリー(~32GB)※FATまたはFAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応●搭載端子:USB Type-Aポート×1、microSDカードスロット×1、光デジタル出力端子×1 、3.5Φヘッドホンジャック×1、HDMI出力端子×1、LANポート×1、アンテナ入力端子(F型)×1、地上デジタル専用 miniB-CASカードスロット×1、電源入力端子(USB TypeC)×1 付属品専用リモコン、専用リモコン用単4形乾電池2本、専用AC-USBアダプタ、専用USB Type-Cケーブル(給電専用)、専用USBシガーソケットアダプタ、地上デジタル/ワンセグ用ロッドアンテナ(約1.5m)、地上デジタル専用 miniB-CASカード、取扱説明書、保証書 質量(g)約1200 外形寸法(mm)W281×D232×H50 規格Bluetooth:Ver 5.3 消費電力(W)最大20 電源(ACアダプタ)入力:AC100V 50/60Hz 0.6A、出力:DC5/3A DC9V/2.22A DC12V/1.67A PD20W、(シガーアダプタ)入力:DC12V-24V/2A、出力:DC5/3A DC9V/2.23A DC12V/1.67A PD20W 充電時間(バッテリー)約4時間 ディスプレイ11.6型ワイドTFT液晶(LED) 解像度映像出力:1080p / 1080i / 720p / 480p 保証期間1年間 スピーカー2chステレオ(2W×2) 対応フォーマットディスク:BDMV / BDAV / AVCHD(1.0) / AVCREC /DVD-VIDEO / DVD-VR(CPRM対応) / CD-DA / データDVD / データCD 動作湿度(%)40~80(結露なきこと) 信号方式NTSC 画素数ディスプレイ:1366×768ピクセル (16:9) メモリー機能ラスト:最大1件まで記憶※設定で機能を「オン」にする必要があります 受信チャンネル(ch)地上デジタル放送 / ワンセグ放送 (自動切替機能付き) UHF13~62 ディスクタイプBD-ROM / BD-R(LTH対応) / BD-R DL / BD-RE / BD-RE DL / DVD-ROM / DVD±R / DVD±R DL / DVD±RW / CD-ROM / CD-R / CD-RW 動作温度範囲(℃)5~40 再生時間(時間)(バッテリー)約3(BD再生時) 約3(TV視聴時) 対応コーデックBluetooth:SBC、音声:PCM 対応プロファイルBluetooth:A2DP / AVDTP / AVRCP / GAVDP、BD:1.1(BONUSVIEW) / 2.0(BD-LIVE)
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷

『AV家電』には他にこんなカテゴリがあります