1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CPRM対応の据置型DVDプレーヤー。デジタル放送を録画したディスクの再生だけでなく、CDの音楽をダイレクトにUSBメモリーに録音できます。コンパクトなボディに便利な機能を搭載。寝室やキッチン、子供部屋などのテレビに手軽に設置できるコンパクトサイズ。据置型ですが省スペースなので場所をとりません。付属のAVケーブルで手軽にテレビに接続できます。電源をオフにしても、前回再生を停止したシーンの続きから再生できるレジューム機能付きなので便利に視聴できます。USBメモリーに保存された画像・録音データの再生もできます。(JPEG、MP3、WMA)CDの音楽をUSBメモリーに録音可能。(録音された音楽はMP3で保存されます)画像・音楽データの再生:USBメモリーに保存された画像や音楽のデータを再生できます(JPEG・MP3・WMA)。
入力端子USBポート 出力端子音声出力端子、映像出力端子 消費電力(W)8 コード長さ(m)1.2 電源(V)AC100(50/60Hz) 対応フォーマットJPEG、MP3、WMA 対応メディアDVD、CD、VCD、CD-R/RW、DVD-R/RW(CPRM) 質量(kg)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×200×50 セット内容本体、リモコン、単4電池×2本(リモコン確認用)、AVケーブル、取扱説明書(保証書) 信号方式NTSC、PAL
1台
4,598 税込5,058
7日以内出荷

『AV家電』には他にこんなカテゴリがあります