ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー :「投影機」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワサプライメディアプレーヤー
USBメモリ、SDカードに保存した動画、音楽、画像をテレビやプロジェクターで再生できるメディアプレーヤーです。 4K動画の再生に対応しており、4K対応のテレビで高画質再生ができます。 電源を入れる操作だけで自動再生するオートプレイ機能やリピート再生、シャッフル再生を行えます。 映像出力はHDMI、RCAコンポジット出力に対応しています。付属のHDMIケーブル、AVケーブルで出力できます。
セット内容本体、ACアダプタ(約1.2m)、HDMIケーブル(約1.5m)、AVケーブル(約1.2m)、リモコン、単四乾電池(テスト用)×2、取扱説明書・保証書 質量(g)約88 電源ACアダプタ(DC5V/2A) 消費電力約5W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101.8×85.2×22.8 対応メディア32GBまでのUSBメモリ、microSDカード、microSDHCカード コネクタ映像出力/HDMI端子、専用RCAコンポジットケーブル接続用端子×1、給電用端子/DCジャック、メモリー接続端子/USB2.0 Aポート 対応フォーマット対応ビデオフォーマット:MPEG4(MP4、MOV、3GP)、MPEG1/MPEG2(TS)、VP9(WEBM)対応オーディオフォーマット:MP3、WMA、OGG、AAC、FLAC、RA対応画像フォーマット:JPG、JPEG、BMP、PNG、GIF スロットmicroSDカード 対応機械HDMI端子またはRCAコンポジット端子をもつテレビ、プロジェクターなど フレームレート60fpsまで対応
1個
20,980 税込23,078
当日出荷

MED-PL2K102 メディアプレーヤー_ サンワサプライ 動画あり
サンワサプライメディアプレーヤー_
動画、音楽、画像データをテレビやプロジェクターで再生できるメディアプレーヤーです。 再生したいデータをUSBメモリ、またはSDカードに保存して本製品に接続すれば、パソコンを使うことなく再生できます。 HDMI、RCAコンポジットの端子から出力できます。 同時出力はできません。 最大1920×1080pixelの出力が可能です。 画面の回転が可能で、縦向きのディスプレイでも使用可能です。 電源を入れると自動で再生するオートプレイ機能を搭載しています。 動画・音楽ファイル再生時、リモコンのメニューボタンからリピート再生の設定が可能です。【ご注意】 AVCHDフォーマットのMTSファイルは再生できません。MP4等へファイルを変換、また、ビットレート、フレームレートの変換をお試しくだ さい。 USB HDDでも再生できる場合がありますが、動作保証対象外になります。あらかじめご了承ください。 初回の起動時は、ACアダプタを接続すると自動で起動しますが、リモコンで電源をOFF後は必ずリモコンでの操作が必要になります。(オー トプレイ時を除く) 動画再生の際、映像の乱れや音声が再生されないなどの症状が出た場合は、フリーソフトなどでコーデックやビットレート、フレームレートを 下げるなど、ファイルを変換してお試しください。高解像度の動画ファイルの場合、正常に再生されない場合があります。 本製品は、WindowsやmacOSでのFAT・FAT32・NTFSでのフォーマットで利用できる製品になります。家電製品などでフォーマット したメモリでは動作保証対象外となりますので、WindowsやmacOSでのフォーマットをお願いします。 KM-HD20-Aシリーズ、KM-HD20-APRシリーズは使用できません。
セット内容本体、ACアダプタ(約1.2m)、HDMIケーブル(約1.5m)、RCAコンポジットケーブル(約1m)、リモコン、単四乾電池(テスト用) ×2、取扱説明書・保証書 消費電力(W)1.5 電源ACアダプタ(DC5V/2A) 対応メディア256GBまでのUSBメモリ、SDカード、SDHCカード、SDXCカード/FAT32, exFAT, NTFS コネクタ映像出力:HDMI端子 専用RCAコンポジットケーブル接続用端子給電用端子:DCジャックメモリー接続端子:USB Aポート 対応フォーマットオーディオ:MP3, WMA, WAV, AAC, FLAC, M4A、画像:JPG, JPEG, BMP, PNG スロットSDメモリカード 画素数1920×1088(1080p)1920×1080(1080p)1280×720(720p) フレームレート60fpsまで対応 ビデオフォーマットH.264/AVC(MP4、MOV、3GP、TS、FLV)H.264/MVC(TS)H.263(3GP、MOV、MP4)MPEG4(MP4、MOV、3GP)MPEG1/MPEG2 (TS)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

『AV家電』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング