ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー :「DVDプレーヤー」の検索結果
関連キーワード
シンプル機能&らくらく操作。CPRM再生可能。SD・USB再生可能。
用途メディア再生用
対応メディアDVD、DVD-R、DVD-RW、CD、CD-R、CD-RW、SD、USB
付属品リモコン、リモコン動作確認用電池、AVケーブル、取扱説明書、保証書
電源AC100V
本体質量(g)1100
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×205×45
リモコン簡単リモコン
地デジ放送を録画したDVDも再生可能。CDから、USBへの録音が可能。CPRM対応。リモコン付属。液晶表示。
用途据え置き、コンパクト、USBメモリ対応、DVDプレイヤー、CD、リッピング、録画、録音に。
再生可能ファイル形式DVD、DVD-R/DL、DVD-RW、CD、CD-R/RW、USBメモリ(32GBまで対応)
セット内容取扱説明書、リモコン(電池別売)、AVケーブル(約1.2m)
質量(kg)0.7
消費電力(W)11
電源AC100V(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×200×50
保証期間お買い上げ日より1年
対応フォーマットDVD-Video、DVD-VRCPRM、CD-DA、MPEG4、MP3、JPEG※著作権保護管理されたファイルは再生できません
1台
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
コンパクトサイズだから持ち運び楽々。シンプルで分かりやすいメニューで誰でも簡単に操作可能。回転可能な液晶ディスプレイ。
再生可能ファイル形式MMC、MPEG-4(AVI)、VIDEO-CD、CD-DA、MP3、WMA、JPEG
対応メディアDVD、DVD-R/RW、オーディオCD、CD-R/RW、SDメモリーカード
セット内容リモコン、AVケーブル、車載用DCケーブル、取扱説明書兼保証書、ACアダプタ、イヤホン
質量(kg)約0.9(本体のみ)
インターフェースUSB 2.0、SD/MMCカード
端子入力:AV入力(3.5mm径)ミニプラグ、ACアダプター、接続端子、出力:AV出力(3.5mm経)ミニプラグ、ヘッドフォン端子
画面サイズ9インチ
本体寸法(cm)約24×17×3
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
再生専用コンパクトDVDプレーヤー。自分専用の2台目にも最適。
用途ベッドルーム、ワーキングスペースなどでの使用に。DVDプレーヤー/再生専用/CPRM対応/据え置き/コンパクト/HDMI対応/USB/DVD/CPRM/DVD-Video/DVD-VR/CD-DA/MP3/MPEG4/JPEG/DVD-R/DL/DVD-RW/CD-R/CD-R/RW
セット内容本体、ACアダプター(Type C電源ケーブル)、取扱説明書、リモコン、リモコン用電池(単4形乾電池2本)、AVケーブル、HDMIケーブル
質量(g)300
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)7
端子の種類その他:USBポート×1、SDカードスロット×1、ヘッドホン端子
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.2×15.8×2.9
対応フォーマットDVD-Video、DVD-VR、CPRM、CD-DA、MPEG4、MP3、JPEG
音声出力HDMI端子×1 AV端子×1
映像出力HDMI端子×1 AV端子×1
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
CPRM再生可能。SD・USB再生可能。38万画素デジタルディスプレイ。270°スイングディスプレイ。AV IN機能。
用途メディア再生用
液晶サイズ9インチ
対応メディアDVD、DVD-R、DVD-RW、CD、CD-R、CD-RW、SD、USB
付属品リモコン、リモコン動作確認用電池、AVケーブル、ACアダプター、DCアダプター、カーバック、イヤホン、取扱説明書、保証書
電源AC、DC、バッテリー内蔵
本体質量(g)900
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×180×43
リモコン薄型リモコン
お手持ちのモバイルバッテリーで駆動する11.4インチポータブルDVD。パソコン不要で録音できるCDリッピング機能搭載。10,000mAhモバイルバッテリー使用で約9時間駆動。
用途ポータブルDVDプレーヤー、DVDプレーヤーとして。車載用、屋外に。
対応メディアDVD、DVD-R、DVD-RDL、DVD-RW、CD、CD-R、CD-RW、SD、USBメモリー(最大16GBまで)
ディスプレイ11.4インチ(16:9)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×22×4
質量(kg)1.02
電源(V)C100-240(家庭用ACアダプター)、DC12(車載用シガー電源アダプター)、モバイルバッテリー(別売)
消費電力(W)約12
解像度1366×768
視野角上下120度、左右140度
対応フォーマットDVD-Video、DVD-VR、CPRM、CD-DA、MPEG4、MP3、JPEG
セット内容本体、リモコン、リモコン用電池(単4形乾電池×2本)、AC電源アダプター、シガー電源アダプター、AVケーブル、車載用ケース、取扱説明書
保証期間1年
色ブラック
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
ワンタッチ録音できるリッピングボタン搭載。3WAY電源で持ち運びにも便利。CDリッピング機能:CDからUSB/SDカードにパソコン不要で録音可能。レジューム機能:DVDを途中停止しても次回再生時に同じ場面から再生可能。
用途DVD再生プレーヤーとして。持ち運び用に。
対応メディアDVD、DVD-R/DL、DVD-RW、CD、CD-R/RW、SD/USBメモリー(最大16GBまで)
視野角上下120度、左右140度
対応フォーマットDVDーVideo、DVDーVR CPRM、CD-DA、MPEG4、MP3、JPEG
入力端子AV入力端子
出力端子AV出力端子、イヤホン端子
付属品リモコン、単4形乾電池(リモコン初期動作確認用)×2本、AC電源アダプター、シガー電源アダプター、AVケーブル、車載用収納ケース、取扱説明書兼保証書
保証期間1年
色ブラック
仕様【カラーシステム】NTSC/PAL 自動変換
車載バッグ付属!AC/DC/充電バッテリーの3電源対応でいつでもどこでも好きな番組やDVD視聴が出来る!
HDMI端子搭載でサブモニターとしてもご使用いただける便利なポータブルDVDプレーヤーです。
フルセグTVチューナー搭載で、受信エリアの電波状況にあわせてフルセグ⇔ワンセグ自動切換え。
外部メモリー(別売り)があれば、視聴中のTV番組の録画もOK。
DVDはCPRM/VRモード対応で地デジ放送を録画したDVDの再生可能です。
また、レジューム機能搭載なので、前回停止した場面からの再生が可能。
付属品リモコン・ACアダプター・12V車用DCアダプター・車載バッグ・AVケーブル・簡易TVアンテナ・イヤホン・Bcasカード・取扱説明書・保証書
出力(W)スピーカー:2×2
電源AC100-240V50860Hz、DC12V2.0A
インターフェースUSB2.0×2(メディアプレーヤー用×1/地デジ録画用×1)
充電時間(時間)充電約4
RoHS指令(10物質対応)対応
入出力端子HDMI入力・AV 入力・イヤホン出力・miniB-CAS 挿入口・アンテナ入力・電源入力・USB ポート×2
駆動時間(時間)約2
パソコンなしで簡単に音楽CDを直接録音。超コンパクト設計。CPRM再生可能。SD・USB再生可能。長時間連続再生。モバイルバッテリー使用可能。270°スイングディスプレイ。AV OUT機能。
用途メディア再生用
液晶サイズ7インチ
対応メディアDVD、DVD-R、DVD-RW、CD、CD-R、CD-RW、SD、USB
付属品リモコン、リモコン動作確認用電池、AVケーブル、ACアダプター、DCアダプター、DC-USBケーブル、カーバック、イヤホン、取扱説明書、保証書
電源AC、DC、バッテリー内蔵
本体質量(g)550
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×162×30
リモコン薄型リモコン
1台
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
簡単接続・簡単再生!便利なリモコン付き!
用途地デジを録画したDVDも再生可能!
対応メディアDVD、DVD±R/RW、CD、CD-R/RW、USBメモリー
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×200×50
質量(g)800
付属品リモコン、AVケーブル、取扱説明書(保健書付)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)10
対応フォーマットDVD-Video、CD-DA、MP3、MPEG4、JPEG、DVD VR/CPRM
出力端子映像:アナログ映像出力(コンポジット端子:黄)×1、音声:アナログ音声出力(ステレオ音声端子:白・赤)×各1
USBポートUSBポート(USB2.0)×1 (最大16GBまで対応)
信号方式NTSC
動作温度範囲(℃)5~35(結露無きこと)
1台
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
高画質・高音質・快速設計。高速起動モード。1秒以下で高速起動見たい時にすぐ使える。高速ローディング。ソフトの読み込み時間を待つイライラを解消。プレシジョンシネマHDアップスケール。DVDの映像もより美しい映像に。1080/60pプログレッシブハイビジョン出力。録画されたハイビジョン番組もより高画質に。わかりやすいメニュー画面。再生したいコンテンツを直感的に操作できるメニュー画面。ヨコ幅約23cm。コンパクトながら華麗な存在感。HDMIケーブル1本のかんたん接続。接続も操作も簡単
付属品取扱説明書(1)、リモコンRMT-VB500J、リモコン用単4形乾電池(2)、ACアダプター(1)、電源コード(1)
質量(kg)0.8
長さ(m)1.5
消費電力(W)(待機時)約8.8(0.2)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×39×194(最大突起含む)
電源電圧(V)AC100、50/60Hz
機能【高画質・高音質】ドライブユニット、プレシジョンドライブHD【画質機能】TRILUMINOS (R) Color、x.v.Color、Deep Color、24p True Cinema、プレシジョンシネマHDアップスケール【画質機能】スロー再生 (前/後)、コマ送り(前/後)、リピート再生【音質機能】ドルビーTrue HDデコード (2ch)DTS-HDマスター・オーディオデコード :DTS Digital Surroundデコード(2ch)HDMI:TS-HDマスター・オーディオビットストリームアウト、ドルビーTrue HDビットストリームアウト、同軸:DTSビットストリームアウト、ドルビーデジタルビットストリームアウト【便利機能】ブラビアリンク、高速起動モード:約1秒、自動電源オフ【ネットワーク機能】BD-Live【再生可能メディア】BD-ROM (2D)、BD-RE(Ver.2.1) 、BD-RE DL(2層)、BD-R(Ver.1.1/1.2/1.3)、BD-R DL(2層)、DVDビデオ、CD、CD-R/-RW、DVD-R:ビデオモードVRモード (CPRM対応)、DVD-RW:ビデオモードVRモード (CPRM対応)、DVD-R (2層):ビデオモードVRモード (CPRM対応)、DVD+R、DVD+RW、DVD+R (2層)、USBメモリー(FAT32/NTFS/exFAT)、HDD(FAT32/NTFS/exFAT)
対応フォーマット【再生可能】MPEG1/MPEG2/MPEG4/MPEG4-AVC/WMV/AVCHD/Matroska Video、(AVCHD Progressive対応)、Motion、JPG/3gpp/3gpp2/Quick Time、MP3/WMA/AAC/LPCM、FLAC/WAV(最大192KHz/24bit)、JPEG/PNG/GIF
入出力端子HDMI出力:1、デジタル音声出力:同軸-1、USB端子:1、LAN端子:1
1台
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
サブモニターとしても使える背面ディスクトレー採用の19インチ地デジチューナー搭載DVDプレーヤーです。立て掛けスタンド、壁掛スタイル、車載など場所を問わずに自由にご使用いただける3Wayスタイル。電源も家庭用AC、車載用DC、内蔵バッテリーと3電源に対応。HDMI端子搭載、外部機器と接続して更に便利に多用途にご使用いただけます。DVDプレーヤーなどと接続する外部機器入力端子はHDMI入力とAV(RCA)入力の2系統に対応。番組録画機能付きなので、別途録画用USBメモリーなどのご利用で各放送の録画も可能。
付属品本体、リモコン、イヤホン、AVケーブル、miniB-CASカード、ACアダプター、車載用DCシガーアダプター、簡易型TV受信用アンテナ、取扱説明書、保証書
質量(kg)約2.3(バッテリー含む)
消費電力(W)28(待機時約1)
定格AC100V-240V、DC12V/2.5A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×41×300
バッテリーLi-Po7.4V
対応メディアDVDビデオ、DVD-R/RW(CPRM/VR対応)、オーディオCD、CD-R/RW
充電時間(時間)充電約6-7※使用条件・環境等により異なる
スピーカー3+3(W)
液晶モニター19型FTF/LEDバックライト/1400×900RGB
バッテリー容量(mAh)4000
出入力端子電源、HDMI、AV、イヤホン、miniB-Casスロット、アンテナ
RoHS指令(10物質対応)対応
再生可能ファイル形式動画:MP4、MPEG-PS、WMV、AVI、音楽:MP3、WMA、WAV、画像:JPEG、BMP、テキスト:TXT
駆動時間(時間)約1.5※使用条件・環境等により異なる
バッテリー容量(Wh)29.6
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
ドライブや外出時、小さいお子様が居ると必需品のポータブルDVDプレーヤーに、android搭載のタブレットが付きました。
タッチパネルで楽々操作。インターネットに繋げれば、Googleplayでアプリを追加することもできます。
インカメラ搭載なので、web会議やテレビ電話もOK。欲張りで便利な1台です。
付属品DVDプレーヤー(本体)、ACアダプター、DCカー電源アダプター、USBケーブル(1m)、イヤホン、車載取付ストラップ、取扱説明書兼保証書
質量(g)870
電源USB充電5V/2A
バッテリーLi-ion18650Battery
メモリー2GDDR
本体外形寸法(mm)251.18×177.58×35.4
液晶パネル10.1/水平1024×垂直600
対応メディアDVD、CD、MP3
充電時間(時間)約5
駆動方式IPS
OSandroid10.0go
プロセッサー1.3GHz Quad Core MTK8167B
画素数水平1024×垂直600
カメラ仕様30万画素インカメラ
再生時間(時間)DVD約3、Wi-Fi約4(使用状況により異なる)
ストレージRAM/64GB内蔵
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
チューナー内蔵で地上デジタル放送が楽しめるポータブルDVDプレーヤー。パソコン不要で録音できるCDリッピング機能搭載。レジューム機能搭載で前回見た場面から再生可能。チューナー内蔵で地上デジタル放送が楽しめる。
用途CPRM対応 9インチ フルセグチューナー内蔵 車載用バッグ付き 3電源対応(AC/DC/充電電池)
セット内容本体、リモコン、リモコン用電池(単4形乾電池×2本)、AC電源アダプター、シガー電源アダプター、AVケーブル、車載用ケース、ワンセグ用アンテナ、取扱説明書、mini B-CASカード
色ブラック
質量(g)847
電源(V)AC100-240(家庭用ACアダプター)、DC12(車載用シガー電源アダプター)、ニッケル水素充電池単3形×8本(1900mAh以上)(別売)、アルカリ乾電池単3形×8本(別売)
消費電力(W)約10
ディスプレイ9インチ(16:9)
解像度800×480
保証期間1年
視野角上下120度、左右140度
対応メディアDVD、DVD-R、DVD-RDL、DVD-RW、CD、CD-R、CD-RW、SD、USBメモリー(最大16GBまで)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.8×17.9×5.4
入力端子AV入力端子
対応フォーマットDVD-Video、DVD-VR、CPRM、CD-DA、MPEG4、MP3、JPEG
出力端子AV出力端子、イヤホン端子
受信チャンネル(ch)地上デジタル放送(UHF13-62、CATV C13-C62)
1台
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
横幅22.5cmのコンパクトデザイン、シンプルで手軽なDVDプレーヤー。見やすい前面ディスプレイ搭載、わかりやすい日本語表記リモコンが付属。
付属品専用リモコン、リモコン用単4形アルカリ乾電池(テスト用)2本、コンポジットケーブル(約110cm)、取扱説明書、保証書
質量(g)725
消費電力(W)最大11
電源入力:AC100V 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×195×50
端子USBポート×1、コンポジット(赤/白/黄)出力端子×1
ディスクタイプDVD-VIDEO / DVD-VR(CPRM対応) / CD-DA /データDVD / データCD
動作温度範囲(℃)5~35
1台
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
仕様【専用カーアダプター】入力:DC12V、出力:DC12V2.0A
容量【USB/SD】最大32GB
出力(スピーカー)1.5W×2
電源【ACアダプター】(入力)AC100-240V 50/60Hz、(出力)DC12V 2.0A
バッテリー2400mAh DC3.7V
ディスクDVD、DVD-R、DVD-RW、CD、CD-R、CD-RW
対応メディアDVD-VIDEO、DVD-VR(CPRM)、CD-DA、JPEG、MP3
入力端子AV入力、USB端子、SDカードスロット
充電時間(時間)約4
出力端子AV出力、イヤホン端子
再生時間(時間)2
便利な乾電池対応!液晶搭載ポータブルDVDプレーヤー。液晶が180度回転して折りたためてコンパクトに視聴。地デジを録画したDVDも楽しめるCPRM(VRモード)対応。ACアダプタ、シガーソケット、乾電池の3WAY電源に対応。車内で楽しめるヘッドレスト取り付けキット&シガーソケットアダプタ付属(12V車専用)。便利なリモコンが付属
対応メディアDVD-ROM / DVD±R / DVD±R DL / DVD±RW / CD-ROM / CD-R / CD-RW
外部メモリーSDカード(~2GB) / SDHCカード(~32GB) / USBメモリー(~32GB) ※miniSDカード、microSDカード、microSDHCカードを使用する場合、別途専用アダプタが必要になります。※FATまたはFAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応
スピーカー2chステレオ(1.5W×2)
対応ファイルMPEG1 / MPEG2 / MP3 / JPEG
様々なシーンで活躍、DVDプレーヤー搭載の「14インチ フルセグ ポータブルテレビ」。防水レベルIPX7(リモコンはIPX6)。HDMI端子を装備しモニターとしても活用可能。※HDMIケーブルは別売です。ドライブや屋外でも使える3電源方式。壁掛けができるフックスタイル、自立スタンド付きの2WAYスタイル。
仕様再生メディア:DVDビデオ、DVD-R/RW(CPRM/VRモード含む)、オーディオCD、CD-R/RW
付属品ACアダプタ(長約1.5m)、 AVケーブル(長約1.2m)、 車載用DCアダプタ(長約1.5m)、 車載用バッグ、取扱説明書、保証書、 B-CASカード、リモコン(動作テスト用電池付き CR2025)、 リモコン電池カバーオープナー
寸法(mm)高さ234.5×幅351×奥行46
質量(kg)約1.5
電源専用ACアダプタ AC100V-240V・50-60Hz、車載用DCアダプタDC12V 1.5A
液晶サイズ14型ワイド液晶
解像度1366×768
充電時間(時間)約3~4
再生時間(時間)DVD:約2.5
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
技術基準適合対応済みだから車検もOK。
2種類のDVDが同時に楽しめるツインモニターDVDプレーヤー。フロントオーブンでディスクの交換が簡単。本体操作、リモコン操作どちらも可能。ACアダプター付属で家でも使える。
用途レジャー、ドライブ、アウトドア、長距離移動のおともに。ポータブルDVDプレーヤー ヘッドレストモニター ヘッドレストツインDVDプレーヤー。映画 AV機器 ディスプレイ。
対応メディアDVD、DVD-R/DL、DVD-RW、CD、CD-R/RW、SD/USBメモリー(最大32GB まで)
液晶パネル10.1インチワイド(16:9)TFT LCD
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×4.5×20.6
質量(kg)0.95
電源(V)AC100-240(50/60Hz)/家庭用ACアダプター、DC12/24(12/24車載用シガー電源アダプター)
消費電力(W)最大12
解像度液晶:1024×600ピクセル
視野角上下110度、左右140度
入力端子AV入力端子×1、電源入力端子×1、USBポート×1、SD/MMCカードスロット×1
出力端子AV出力端子×1、イヤホン出力端子×1
スピーカー2CH ステレオ(2W×2)
対応フォーマットDVD-Video、DVD-VR CPRM、CD-DA、MPEG4、MP3、JPEG
付属品DVDプレーヤー本体×2、リモコン×2、単4形乾電池(リモコン初期動作確認用)×4、家庭用ACアダプター(AC1OOV-240V)×1、カーアダプター【車載用シガー電源アダプター】(DC12V/24V対応)×1、AVケーブル(4曲ミニプラグ矢印4曲ミニプラグ)×1、AVケーブル(4曲ミニプラグ矢印RCA3品プラグ)×1、車載ヘッドレスト取付け用アタッチメント×2(スペーサー×1組(2枚)取り付け済み)、アタッチメント用スペーサー5組(10枚)×2、ステント(アタッチメント用DVD プレーヤー本体取り付けホルダー)×2、キズ防止用保護シート×2、取扱説明書(保証書付き)×1
保証期間1年
色ブラック
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
1秒以下の高速起動。ヨコ幅約23cm。コンパクトながら華麗な存在感。プレシジョンシネマHDアップスケールでDVDも高画質化。
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
家庭用電源、内蔵充電バッテリー、カーアダプターの3パターンで電源供給が可能で様々な場所やシーンで楽しめる防水機能付きポータブルDVD。Wi-Fi通信でスマートフォンやPCなどと無線接続で画像や映像が楽しめる「Miracastレシーバー」を搭載しています。動画や映画などがお風呂などで楽しめます。防塵防水端子カバー内にmicroSDカードスロットを搭載。JPEG、MP3形式のデータ再生が可能です。
付属品防水リモコン、リモコン動作テスト用電池(CR2025)、オープナー、ACアダプタ(約1.5m)、カーアダプタ(約1.5m)、車載フック2個、イヤホン(約1.4m)、取扱説明書(保証書)
寸法(mm)約283(幅)×198(高さ)×41.5(奥行)
質量(kg)1.22
消費電力(W)18(ACアダプター使用時)、待機消費電力:<1W
電源ACアダプタ 入力:AC100-240V 50-60Hz 出力:DC 12V 2A / カーアダプタ:入力:AC100-240V 50/60Hz 出力:DC 12V 2A
対応機種【ミラキャス】iOS7.0以上、Android5.0以上、Airplay、MirrorLink
コントラスト比500:1(typ)
ディスプレイ11.1インチ、a-Si TFT-LCD、1366×768画素、フレームレート60Hz、アスペクト比16:9
視野角45/45/20/40(Min.)(CR≧10)
対応メディア【再生可能ディスク】DVD、DVD-R、DVD-RW、CD、CD-R、CD-RW
防塵防水性能IP56相当
応答速度8(typ)
内蔵電池DC7.4V/2500mAh(充電時間:約5時間、DVD連続再生:約215時間)
対応フォーマットDVD-VIDEO、DVD-VR(CPRM)、CD-DA、JPEG、MP3
1台
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
「Ultra HD ブルーレイ」再生対応。4K HDR対応。従来のブルーレイディスクも、4K相当に美しく再生。HDR非対応4Kテレビでも高画質。Dolby Vision対応。
1個
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
HDMIケーブル付属 軽量コンパクト! 自分専用の2台目にも最適。端子部。・映像出力:HDMI端子×1 AV端子×1。・音声出力:HDMI端子×1 AV端子×1。・USBポート×1。・SDカードスロット×1。・ヘッドホン端子。対応メディア:DVD、DVD-R、DVD-R/DL、DVD-RW、CD、CD-R/RW、USBメモリ、microSDカード(32GBまで対応)。対応フォーマット:DVD-Video、DVD-VR、CPRM、CD-DA、MPEG4、MP3、JPEG
用途据え置き USB DVD SD DVD-VR CD-DA MP3 JPEG DVD-ROM USBメモリ対応 DVDプレイヤー CD リッピング 録画
付属品ACアダプター(Type C電源ケーブル)、取扱説明書、リモコン、リモコン用電池(単4形乾電池2本)、AVケーブル、HDMIケーブル
質量(g)300
消費電力(W)7
電源AC100V(50/60Hz)
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.2×15.8×2.9
取扱説明書(3.12MB)
1台
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
テレビもDVDも楽しめる、10.1型液晶搭載ポータブルDVDプレーヤー。内蔵バッテリーで最長2時間のDVD再生が可能。液晶が180度回転して折りたためてコンパクトに視聴。便利なリモコン付き。
付属品専用リモコン(テスト用電池取付済)、専用AVケーブル(約110cm)、専用ACアダプタ(約140cm)、専用シガーソケットアダプタ(約130cm)、専用ヘッドレスト取り付けキット、地上デジタル/ワンセグ用ロッドアンテナ、地上デジタル専用 miniB-CASカード、取扱説明書、保証書
質量(g)950
電源[ACアダプタ]入力:AC100V 50/60Hz、出力:DC12V / 1.5A[シガーアダプタ]入力:DC12V / 2.0A (12V車対応)、出力:DC12V / 2.0A
消費電力最大10W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×205×43
ディスクDVD-ROM / DVD±R / DVD±R DL / DVD±RW / CD-ROM / CD-R / CD-RW
ディスプレイ10.1型
対応メディアSDカード(~2GB) / SDHCカード(~32GB) / USBメモリー(~32GB) ※miniSDカード、microSDカード、microSDHCカードを使用する場合、別途専用アダプタが必要になります。※FATまたはFAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応
充電時間(時間)バッテリー:約3
スピーカー2chステレオ(1.5W×2)
端子USBポート×1、SDカードスロット×1、ヘッドホン出力端子(ステレオミニ)×1、映像入力端子×1、映像出力端子×1、電源入力端子×1、アンテナ入力端子(F型)×1、miniB-CASカードスロット×1
再生時間(時間)バッテリー:約2時間15分(DVD再生時)/約1時間30分(TV視聴時)
1台
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
液晶サイズ9インチ
再生可能ファイル形式DVD/DVD-R/DVD-RW/CD/CD-R/CD-RW
付属品リモコン、離顧問動作テスト用電池(CR2025)、専用ACアダプタ、保証書、専用カーアダプタ、車載用カバー、AV接続コード(RCA)、取扱説明書
質量(kg)約1
消費電力(W)10(ACアダプタ使用時)
電源【ACアダプタ】入力AC100~240(50/60Hz)、出力:DC9/1.5A、【カーアダプタ】入力:DC12、出力:DC12/1.5A
連続使用時間(時間)(DVD再生)約3、(地上デジタル放送視聴)約2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×186×43
液晶パネル9型パネル
解像度800×480
到達距離(m)(本体リモコン受光部正面から)3以内
バッテリー電圧(V)7.4
充電時間(時間)約3(電源切状態で)
接続端子アンテナ入力端子、イヤホン端子、外部入力端子、外部出力端子、USB端子、SDカードスロット、miniB-CASカードスロット、microSDカードスロット(アップデート用/本器では使用しません)
対応フォーマットDVD-VIDEO/DVD-VR(CPRM)/CD-DA、MP3/WMA/JPEG
バッテリー容量(mAh)1500
記憶容量(GB)(USB2.0)最大32、(SDカード)最大32
使用環境条件5~35℃、20~80%
信号方式NTSC
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
テレビ番組が視聴できる!HDMI接続でサブモニターとして使える!USB外付けメモリーにテレビ番組録画ができる!DVDプレーヤーを超えるマルチな使い方ができる1台です。上下可変するスタンドは壁掛けフックにもなり、立てても掛けてもOKでお好きな場所・スタイルで視聴できます。家庭用AC・車用DC・バッテリーの3電源に対応し、機動力もバツグンです。
付属品本体 / リモコン / イヤホン / AVケーブル / miniB-CAS カード / AC アダプター / 車載用DC シガーアダプター / 簡易型TV受信用アンテナ( 4) / 取扱説明書 / 保証書
質量(kg)1.6(バッテリー含む)
消費電力(W)24(待機時1)
電源本体定格DC12V2.0A ※ACアダプター:AC100-240V50/60Hz、内蔵充電池Li-PO 7.4V 3000mAh 22.2Wh
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)398×272×41
インターフェース〈メディアプレーアー用ポート〉 USB-TypeA(2.0)〈地デジ録画用ポート〉USB-TypeA(2.0)
液晶パネル17型TFT/LEDバックライト/1440×900RGB
出入力端子電源入力 / HDMI 入力 / AV入力 / イヤホン出力 / miniB-CAS スロット / アンテナ入力
受信局地上デジタル放送(UHF / 物理CH:13~62ch) EPG番組ガイド:8日
再生可能ファイル形式DVDビデオ / DVD-R/RW(CPRM/VR 対応) / オーディオCD / CD-R/RW
再生形式〈動画〉MP4 / MPEG-PS / WMV / AVI〈音楽〉MP3 / WMA / WAV〈画像〉JPEG / BMP〈テキスト〉TXT
1台
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
DVDもテレビもこれ1台。録画機能付15.6インチフルセグポータブルDVDプレーヤーです。家庭用AC、車用DC、内蔵バッテリーを搭載し3電源に対応。さらに車載用バッグも付属しているから、いつでもどこでもお楽しみいただけます。パソコン不要CDリッピング録音機能搭載で、音楽CDから外部メモリーにMP3形式でダイレクト録音が可能です。CPRM VR対応、他の録音機器で録画した地デジ番組を本機でも視聴可能です。アンテナ受信レベルに応じて受信サービス(1seg/Fullseg)の自動切換を行うTVチューナーを内蔵。別途録画用メモリー(microSDカード)のご利用で、テレビ番組の録画もできます。
付属品リモコン・イヤホン・ACアダプター・シガーソケットアダプター・車載用バッグ・AVケーブル・miniB-CASカード・TV受信用簡易アンテナ・取扱説明書・製品保証書
質量(kg)1.8
消費電力(W)18
定格(本体)DC12V 2.0A (ACアダプター)AC100-240V 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×267×305
バッテリーLi-PO 7.4V 2500mAh 18.5Wh、充電時間約4時間(駆動約1.5時間)
ディスプレイ15.6型TFT(TN)/LEDバックライト/1366×768RGB
スピーカー2W×2(ステレオ)
対応フォーマットDVD-R/RW(CPRM対応/VR対応)、オーディオCD・CD-R/R、MPEG1,MPEG2,AVI(720×480)、MP3,AC3,WMA、JPEG
出入力端子電源入力・AV出力・AV入力・イヤホン出力・USBポート・SDカードスロット・microSDカードスロット・miniB-CASスロット・アンテナ入力
受信チャンネル(ch)地上デジタル放送(UHF/物理CH:13~62ch)※CATV:同一周波数パススルー方式のみ、EPG番組ガイド:8日
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
テレビもDVDも楽しめる10.1型液晶搭載ポータブルDVDプレーヤー
用途大画面10.1型ワイド液晶(1024×600)搭載のポータブルDVDプレーヤー
10.1型ワイド液晶を搭載したポータブルDVDプレーヤーです。
地デジやワンセグも楽しめる
地上デジタル放送とワンセグ放送も受信できるポータブルDVDプレーヤーです。
電波状況にあわせて地デジとワンセグが自動で切り替わり、いつでもどこでも楽しめます。
内蔵バッテリーで最長2時間のDVD再生が可能
本体に内蔵されたバッテリーにより、屋外など電源がない場所でも約2時間の再生が可能です。
液晶が180度回転して折りたためてコンパクトに視聴
液晶が回転して見やすい角度に調節でき、液晶を折りたたんでコンパクトに視聴することも可能です。
地デジを録画したDVDも楽しめるCPRM(VRモード)対応
デジタル映像の著作権保護技術「CPRM」方式に対応しているので、デジタル放送の番組を録画したDVDも楽しむことができます。
。
前回の続きから再生できるラストメモリ(レジューム)機能対応
DVDを見ている途中で電源を切っても、再度その続きから見ることができます。
※1件のみ記憶可能です。設定で機能を「オン」にする必要があります。
SD/SDHC/USBメモリー対応
SD/SDHCメモリーカードやUSBメモリーに保存した、動画や静止画、音楽などを再生することができます。
ビデオカメラやテレビと接続できる映像入力・出力端子を搭載
ビデオカメラで撮影した動画をその場で見れる映像入力端子と、DVDを家庭の大画面テレビで楽しめる映像出力端子を搭載しています。
車内で楽しめるヘッドレスト取り付けキット&シガーソケットアダプタ付属
後部座席で楽しめるヘッドレスト取り付けキットとシガレットライターソケットから電源を供給できるシガーソケットアダプタを付属しているので、旅行用、車内でのお子様用など様々なシーンで活躍します。
便利なリモコンが付属
手元で操作が行えて便利なリモコンを付属しています。
仕様内蔵チューナー:フルセグ
付属品専用リモコン(テスト用電池取付済)、専用AVケーブル(約110cm)、専用ACアダプタ(約140cm)、専用シガーソケットアダプタ(約130cm)、専用ヘッドレスト取り付けキット、地上デジタル/ワンセグ用ロッドアンテナ、地上デジタル専用 miniB-CASカード、取扱説明書、保証書
連続使用時間約2時間15分(DVD再生時)/約1時間30分(TV視聴時) ※バッテリー時
充電時間(時間)バッテリー:約3
寸法(高さH×幅W)(mm)43×260
画素数1024×600ピクセル(16:9)
受信チャンネル(ch)地上デジタル放送 / ワンセグ放送 (自動切替機能付き) UHF13~62
対応ファイルMPEG1 / MPEG2 / MP3 / JPEG
再生可能ファイル形式DVD-ROM / DVD±R / DVD±R DL / DVD±RW / CD-ROM / CD-R / CD-RW
モニターサイズ10.1V型ワイド
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
CDもDVDも手軽に再生!4WAY電源でどこでも楽しめるポータブルDVD。お手持ちのモバイルバッテリーで駆動可能(10000mAhバッテリー使用で約8時間駆動※5V2A以上のモバイルバッテリーを推奨※モバイルバッテリーはお客様でご用意ください)。ワンタッチで録音できるリッピングボタン搭載。CDリッピング機能:CDからUSB/SDカードにパソコン不要で録音可能。レジューム機能搭載:DVDを途中停止しても次回再生時に同じ場面から再生可能
用途DVD再生プレーヤーとして。車載用 AC DC 乾電池 モバイルバッテリー CDリッピング機能 レジューム機能搭載 車載用ケース付き
付属品リモコン、リモコン用電池(単4形乾電池2本)、AC電源アダプター、シガー電源アダプター、電源供給用USBケーブル、AVケーブル、車載取付用本体収納ケース、取扱説明書(保証書付)
使用温度(℃)0~40
保存温度(℃)”-10~60
入力端子AV入力端子
出力端子AV出力端子、イヤホン端子
適合バッテリー5V/2.0A以上 容量10000mAh以上を推奨(別売)
バッテリー稼動時間【モバイルバッテリー】8時間(10000mAh時)
再生可能ファイル形式DVD、 DVD-R/DL、 DVD-RW、CD、 CD-R/RW、 SD/USBメモリー(最大16GBまで)
再生形式DVD-Video、 DVD-VR、 CPRM、 CO-DA、 MPEG1、 MPEG2、 AVI、 MP3、 WMA、 JPEG
システム対応【カラ―】NTSC/PAL 自動変換
1個
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
高精細7型ワイド液晶(1024×600)搭載のポータブルDVDプレーヤー
7型ワイド液晶を搭載したコンパクトなポータブルDVDプレーヤーです
液晶が180度回転して折りたためてコンパクトに視聴
液晶が回転して見やすい角度に調節でき、液晶を折りたたんで視聴することも可能です。
地デジを録画したDVDも楽しめるCPRM(VRモード)対応
デジタル映像の著作権保護技術「CPRM」方式に対応しているので、デジタル放送の番組を録画したDVDも楽しむことができます。
SD/SDHC/USBメモリー対応
SD/SDHCメモリーカードやUSBメモリーに保存した動画や静止画、音楽などを再生することができます。
前回の続きから再生できるラストメモリー(レジューム)機能対応
DVDを見ている途中で電源を切っても、再度その続きから見ることができます。
※1件まで記憶可能です。設定で機能を「オン」にする必要があります。
テレビと接続できる映像出力端子を搭載
DVDを家庭の大画面テレビで楽しめる映像出力端子を搭載しています。
単3形乾電池対応で最長4時間20分使用可能※単3形充電式ニッケル水素電池(別売り)の場合
ACアダプタはもちろん、単3形乾電池でも動きますので、コンセントのない場所など、どこでもDVDを楽しめます。
※充電池への充電機能はありません。
ACアダプタ、シガーソケット、乾電池の3WAY電源に対応
車内で楽しめるヘッドレスト取り付けキット&シガーソケットアダプタ付属
後部座席で楽しめるヘッドレスト取り付けキットとシガレットライターソケットから電源を供給できるシガーソケットアダプタを付属しているので、旅行用、車内でのお子様用など様々なシーンで活躍します。
便利なリモコンが付属
手元で操作が行えて便利なリモコンを付属しています。
本体だけで「消音」や「音声切換」「字幕切換」などの操作が可能
付属品専用リモコン(単4形乾電池×2は別途ご用意ください)、専用ACアダプタ、専用AVケーブル(約130cm)、専用シガーソケットアダプタ、専用ヘッドレスト取り付けキット、取扱説明書、保証書
質量(g)約540
電源(V)(ACアダプタ)入力:AC100 50/60Hz、出力:DC12/1A、(シガーアダプタ)入力:DC12(※12V車対応)、出力:DC12/2A
端子の種類2chスUSBポート×1、SDカードスロット×1、ヘッドホン出力端子(ステレオミニ)×1、映像出力端子×1、電源入力端子×1テレオ(1.5W×2)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×150×53
機能レジューム/ラストメモリー機能:最大1件まで記憶(※設定で機能を「オン」にする必要があります。)
最大消費電力(W)最大10
メモリー対応外部: SDカード(~2GB) / SDHCカード(~32GB) / USBメモリー(~32GB)
使用電池乾電池:単3形乾電池8本(別売り)
ディスプレイ7型ワイド液晶
保証期間1年間
連続再生時間単3形アルカリ乾電池:約4時間15分、単3形ニッケル水素充電池:約4時間20分
対応フォーマットDVD-VIDEO / DVD-VR(CPRM対応) / CD-DA / データDVD / データCD
動作湿度(%)20~80(結露なきこと)
画素数1024×600ピクセル(16:9)
対応ファイルMPEG1 / MPEG2 / MP3 / JPEG
ディスクタイプDVD-ROM / DVD±R / DVD±R DL / DVD±RW / CD-ROM / CD-R / CD-RW
動作温度範囲(℃)5~40
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
フルHD 1080P対応したメディアプレーヤーです。最大1920x1080の高解像度なので大画面のTVでも楽しめます。H.264、RMVBなどいろいろなPC用映像/音声フォーマットに対応しています。HDMIコネクタ搭載しているのでTVやモニターに出力可能です。USBコネクタを搭載しいるので、外付HDDやUSBメモリを接続することができます。レジューム機能を搭載しているので、再生途中で電源を止めても、次に電源を入れた時、続きから再生することが出来ます。
付属品ACアダプタ(約1.15m)、HDMIケーブル(約0.9m)、リモコン
電源ACアダプタ(DC5V/2A)
対応メディア32GBまでのUSBメモリ、SDカード、SDHCカード
コネクタHDMIタイプA(19pin)メス ×1専用RCAコンポジットケーブル接続用端子 ×1
スロットUSB A コネクタ(メス)×1SDメモリーカード対応スロット ×1
フレームレート30fps以下対応
音声出力HDMI・RCAコンポジット
映像出力HDMI(720p・1080i・1080p)、RCAコンポジット(PAL・NTSC)
1個
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
11.4インチ大画面ツインモニターDVDプレーヤー。ヘッドレストにワンタッチ装着可能。フロントオーブンでディスクの交換が簡単。本体操作、リモコン操作どちらも可能。後部座席3列目まで届く4mケーブル採用。技術基準適合製品で車検も対応。
用途レジャー、ドライブ、アウトドア、長距離移動のおともに。ポータブルDVDプレーヤー ヘッドレストモニター ヘッドレストツインDVDプレーヤー。映画 AV機器 ディスプレイ。
対応メディアDVD、DVD-R/DL、DVD-RW、CD、CD-R/RW、SD/USBメモリー(最大32GB まで)
液晶パネル11.4インチワイド(16:9)TFT LCD
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)DVDモニター:28×4.7×21.4、サブモニター:28×4×21.4
質量(kg)DVDモニター1.04、サブモニター0.28
電源(V)AC100-240(50/60Hz)/家庭用ACアダプター、DC12(車載用シガー電源アダプター)
消費電力(W)DVDモニター11、サブモニター7
解像度液晶:1024×600ピクセル
視野角上下110度、左右140度
入力端子【DVD プレーヤー】AV入力端子、電源入力端子、USBポート、SD/MMCカードスロット、【サブモニター】電源/AV入力端子
出力端子【DVD プレーヤー】電源/AV出力端子、イヤホン出力端子、【サブモニター】イヤホン出力端子
スピーカー2CH ステレオ(1.5W×2)
対応フォーマットDVD-Video、DVD-VR CPRM、CD-DA、MPEG4、MP3、JPEG
付属品DVDプレーヤー本体×1、サブモニター×1、リモコン×1、単4形乾電池(リモコン初期動作確認用)×2、家庭用ACアダプター(AC1OOV-240V)×1、カーアダプター【車載用シガー電源アダプター】(DC12V対応)×1、サブモニター接続用ケーブル×1、車載ヘッドレスト取付け用アタッチメント×2(スペーサー×1組(2枚)取り付け済み)、アタッチメント用スペーサー5組(10枚)×2、ステント(アタッチメント用DVD プレーヤー本体取り付けホルダー)×2、取扱説明書(保証書付き)×1
保証期間1年
色ブラック
1台
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
BD/DVDプレーヤーとして映像を楽しむだけでなく、地デジテレビを楽しむことも可能なフルセグ対応DVDプレーヤーです。スタンドで自立するので場所を選ばずご使用いただけます。またHDMI端子を搭載しているので、ゲーム機などの外部機器と接続してモニターとしてご使用いただいたり、ご家庭のテレビに繋いで大画面で映画を楽しむプレーヤーとしてもご使用いただけるため、様々なシーンに対応、ご活用いただけます。
付属品取扱説明書、ACアダプター、DCアダプター、イヤホン、リモコン(動作確認用単4電池付属)、miniB-CASカード、ワンセグ用簡易ロッドアンテナ、スチールプレート
質量(g)1300
消費電力(W)24
電源AC100V50/60Hz DC12V2.0A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)341×233×33
バッテリーリチウムイオン充電池4000mAh
入力端子HDMI×1、USBポート×1(USB2.0メモリ32GBまで)、SDカードスロット×1(最大32GB)、電源入力端子
充電時間(時間)4
受信周波数UHF放送13~62ch ワンセグ放送対応
画面サイズ14インチTFT液晶 16:9 解像度1920×1080
対応ファイルMPEG-1/MPEG-2/MPEG-4/H.264/MP3/AAC/JPEG/GIF/PNG
再生可能ファイル形式BDMV/BDAV/AVCHD(1.0)/AVCREC/DVD-VIDEO/DVD-VR(CPRM対応)/CD-DA/データDVD/データCD
再生時間(時間)2
1台
¥51,636
税込¥56,800
8日以内出荷
1
2
次へ
AV家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。