2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「シリーズ」から絞り込む
コバエがホイホイ(1)
ナチュラス(1)
コバエの習性を徹底研究して生まれた、驚異の捕獲力。セットして置くだけのコバエ誘引駆除剤。コバエが好む特殊誘引成分をゼリーに含ませ、コバエを容器に誘い込んで退治します。効果は約1ヵ月持続します。18-24畳が使用目安です。高保湿性角切りゼリーだから乾燥に強く、使い始めから終わりまで安定した効果が持続します。殺虫成分を噴霧できない食品の近くでもお使いいただけます。
用途ショウジョウバエ類・ノミバエ類の捕獲。 仕様効果持続目安:1ヶ月、効果範囲目安:18~24畳 トラスコ品番511-4770 材質使用薬剤:ジノテフラン、その他誘引成分 タイプコバエ用 シリーズコバエがホイホイ 香り無香料 適合害虫ショウジョウバエ類
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

殺虫剤を使用していないので、キッチン周りでも安心して使用できるコバエよけスプレーです。 生ゴミ臭をおさえるやわらかジェルと天然由来成分のWの効果でコバエを寄せつけません。 流れ落ちにくいやわらかジェル処方で、忌避効果が約3日間続きます。 生ゴミ上のコバエに直接噴射して殺虫できます。 天然消臭成分と発酵アルコール配合。気になるニオイを消臭、除菌します。
用途ご使用前にボトルをよく振ってください。 スプレー先端口をまわして「ON」にしてご使用ください。使用後は必ず「OFF」にしてください。 10cmから20cmの距離から噴射してください。※ご使用中に中身が出にくくなった場合は、もう一度よく振って使用してください。 【忌避・予防する場合】台所の三角コーナー、ゴミ箱など、コバエを寄せつけたくない場所に噴射してください。三角コーナーは3吹き程度、ゴミ箱(45L)は9吹き程度がスプレーの目安です。忌避効果は約3日持続します(使用環境により異なります)。※コバエ発生予防には、本品の使用に加え、コバエの発生源となる生ゴミをこまめに片付けることが効果的です。 【直接駆除する場合】成虫・幼虫・卵に、全体がじゅうぶん濡れるように直接噴射してください。※飛んでいるコバエには噴射しないでください。※使用状況によっては、噴射したジェルが白くなることがありますが、効果に問題ありません。 【適用害虫】ショウジョウバエなどのコバエ 成分安息香酸ベンジル、オレンジオイル、発酵アルコール、孟宗竹抽出物、緑茶乾留物 種別エアゾール 容量300g シリーズナチュラス 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×221×54 使用の目安10cmから20cmの距離から噴射してください。 適合害虫コバエ 使用場所キッチン アズワン品番64-1139-32 使用期間200日 利用場所屋内
1個(300g)
579 税込637
当日出荷